カテゴリ

  • メカニカル部品(106)
  • 切削工具(35)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 制御機器(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 物流用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 介護用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 自転車部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 作業服(3)
  • 縫製用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全保護具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-28」の検索結果

267件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコンスポンジハンドルSS 28(1m)   1m フセ企画

    シリコンスポンジハンドルSS 28(1m) 1m

    フセ企画
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    食洗機対応! 煮沸消毒OK!
    材質素材:シリコン
  • ハイスホールソー(ツバ無し) ユニカ

    ハイスホールソー(ツバ無し)

    ユニカ(39件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼有効長(mm)38
  • JCMサボコックシューズ ジェーシーエム

    JCMサボコックシューズ

    ジェーシーエム(41件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    水と油に強く滑りにくい。 屈曲性がありフィット感がよく動きやすい。 耐摩耗性があるのですり減りにくく長持ち。 液体注入方式(一体成型)なので甲皮との剥離がない。 冷気を通さない素材だから冷たい床でも安心。 撥水性、耐油性が良く汚れも拭き取りやすい。 柔らかく肌触りがよいので履き心地が良い。 屈曲性が良いので亀裂がしにくい。 つま先破れ防止プレート加工で長持ち。 厚みがあるから衝撃吸収性が良い。 耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。 抗菌防臭加工&水洗いも出来て衛生的。冷気を通さないから快適な履き心地。 かかとが低いから脱ぎ履きがしやすい。ゆったり3Eサイズで一日の立ち仕事にも優しい。
    種類作業靴材質(アッパー)ポリウレタン合皮材質(ソール)ポリウレタン標準質量(g/片足)305(26cm)足幅3ERoHS指令(10物質対応)対応材質(インソール)ポリウレタン甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプサンダル
  • Gショートドリル NACHI(不二越)

    Gショートドリル

    NACHI(不二越)(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • オールステンレスクランプ 正峰工業

    オールステンレスクランプ

    正峰工業(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    独特のインターロック機構ハウジングは一体構造でバンドに直接固定されています。点溶接をしないので、応力集中。腐食錆がありません。
    用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適材質SUS304バンド幅(mm)14.2(帯)寸法HEX(mm)8
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(15件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • コーススレッドスクリュー (ステンレス) TRUSCO

    コーススレッドスクリュー (ステンレス)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    919税込1,011
    1パック(70本)
    当日出荷
    保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
    用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)ビットNoNo.2
  • シリコンスポンジハンドル (90mm) フセ企画

    シリコンスポンジハンドル (90mm)

    フセ企画
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    スプーン・フォークなど柄が細くて持ちにくいものを持ちやすくするためのグリップです。 耐熱温度が高いシリコン製で、食器洗浄機・乾燥機・煮沸消毒が可能です。
    材質シリコン全長(mm)90
  • 交換用板バネ KEIBA

    交換用板バネ

    KEIBA(2件のレビュー)
    889税込978
    1パック(5本)
    当日出荷
    kEIBA 交換用バネ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス) TRUSCO

    コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    919税込1,011
    1パック(70本)
    当日出荷
    保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。
    用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)適合ドライバー(+)NO.2
  • セパレートカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所

    セパレートカラー ノーマル 黒染め

    岩田製作所(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • おりがみ 100枚/束 ぺんてる(アストラム)

    おりがみ 100枚/束

    ぺんてる(アストラム)
    289税込318
    1冊
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法(cm)15×15入数100枚/束
  • ケイフレックス用 両側サドル 三桂製作所

    ケイフレックス用 両側サドル

    三桂製作所
    149税込164
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ケイフレックスを造営材に固定するための鋼製サドルです。
  • HSS ハイスホールソー ユニカ

    HSS ハイスホールソー

    ユニカ(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    木材から塩ビ、鉄板まで広範囲な被削材に対応。抜群な使い勝手を実現。 刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。
    用途薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、金属系サイディングボード、木材、FRP板、樹脂板材質刃先:コバルトハイス(高速度鋼)SKH-59材質(ボディ)特殊バネ鋼
  • セパレートカラー ノーマル SUS304 岩田製作所

    セパレートカラー ノーマル SUS304

    岩田製作所(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレックス用片サドルSS ネオフレックス

    フレックス用片サドルSS

    ネオフレックス
    99税込109
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • シリコンスポンジハンドル フセ企画

    シリコンスポンジハンドル

    フセ企画
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質シリコン(耐熱温度200℃、耐冷温度-40℃)全長(mm)90質量(g)27径(Φmm)28穴径(Φmm)11×2
  • ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ 神王工業

    ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ

    神王工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【インパクトドライバーのためのバイメタルホールソー。】。貫通作業が可能な、ツバなしタイプ。センタードリルは高耐久チタンコーティング仕様。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。切削抵抗を考慮した1mmの厚刃により、SUS304(1mm以下)へも穿孔可能。
    用途ステンレス(1mm以下) / 薄鉄板(3mm以下) / アルミ板(3mm以下) / 合成樹脂板 / 合板 / 塩ビ板 / 石膏ボードフトコロの深さ(mm)22適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)
  • ホースクランプ ケニス

    ホースクランプ

    ケニス
    449税込494
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    高品質のステンレススチールを使用しており、耐蝕性・耐久性に優れています。
    材質バンド・ハウジング/SUS301、スクリュー/SUS305
  • ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 SGESS

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
  • サドル ステンレス製 外山電気

    サドル ステンレス製

    外山電気
    3,598税込3,958
    1袋(20個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304
  • 快適安全靴(JIS規格品) TRUSCO

    快適安全靴(JIS規格品)

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    人間工学と労働医学をベースに、足の健康と快適な履き心地を追求した「快適安全靴」です。 衝撃吸収性に優れたミッドソールと耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造ソールです。 安全技術指針の最高レベル4の耐滑性能を持つソールです。
    仕様JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉E・F合格形状ローカット質量(g)780種類安全靴標準質量(g/片足)350JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • Gコート ステップフリーストレートドリル 三菱マテリアル

    Gコート ステップフリーストレートドリル

    三菱マテリアル
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
    用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
  • 保護メガネ 日本光器製作所(NIKKO)

    保護メガネ

    日本光器製作所(NIKKO)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    破片などかの飛来物から眼を保護するためのメガネ
    材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 2枚刃スレンダーエンドミル 三洋工具

    2枚刃スレンダーエンドミル

    三洋工具
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。
    材質超硬MG適合材鋳鉄ねじれ角(°)25
  • メラミン ウィンドロッププレート EBM(江部松商事)

    メラミン ウィンドロッププレート

    EBM(江部松商事)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    材質メラミン寸法(mm)190×100高さ(mm)27耐熱温度(℃)120
  • オールステンレスハンドルスプーン (スポンジ付) アズワン

    オールステンレスハンドルスプーン (スポンジ付)

    アズワン
    2,178税込2,396
    1個
    当日出荷
    自分に合わせて首部分を上下左右に自由に手で曲げられます。 少しの握力でもラクに握れる大きさのスポンジ付。 シリコンスポンジは耐熱温度200℃で煮沸消毒可能。
    材質ステンレス、シリコン
  • シャープホルソー KIドリル

    シャープホルソー

    KIドリル
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    鉄板・木材・樹脂の穴あけ作業に最適です。スリット形状で切片をすばやく排出でき、ストレスフリーです。
    用途鉄板、木材、コンパネ、ベニヤ、合成樹脂、塩ビパイプ、石膏ボード、断熱材、アルミニウム、銅材に。全長(mm)100有効切削能力(mm)鉄板:2、石こうボード:13フトコロの深さ(mm)22刃厚(mm)0.95シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
  • インサートクリップ シングル インサートクリップ

    インサートクリップ シングル

    インサートクリップ
    999税込1,099
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷
    引っ掛けるだけの簡単施工。幅広い用途に使用できるシングルタイプ。 床、壁、天井等のパイプ、ケーブルの支持をします。 ESSとECを連結する事でケーブルとパイプを同時に支持が可能です。
    許容荷重(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)30以上
  • 超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS OSG(オーエスジー)

    超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 2枚刃スレンダーエンドミル(TiAlNコート) 三洋工具

    2枚刃スレンダーエンドミル(TiAlNコート)

    三洋工具
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    スチール用に刃径を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。ロングネックに設計されています。
    材質超硬MG刃数2枚刃表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
  • 保護メガネ 日本光器製作所(NIKKO)

    保護メガネ

    日本光器製作所(NIKKO)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    破片などかの飛来物から眼を保護するためのメガネ
    材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 遮光メガネ 日本光器製作所(NIKKO)

    遮光メガネ

    日本光器製作所(NIKKO)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    眼に有害な紫外線や赤外線・溶接時に発生するアーク光などの有害光線から作業者の眼を保護する。雪・道路・屋根・砂などの反射光を受ける作業にも適する。※レーザー光の遮光には使用不可
    レンズ色グリーン系材質(レンズ)ポリカーボネート
  • ホースバンド SS型 三商

    ホースバンド SS型

    三商
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS301(スクリューのみSUS305)幅(mm)13
  • 折りたたみ式ノートパソコンスタンド 角度調整 bitstrong(ビットストロング)

    折りたたみ式ノートパソコンスタンド 角度調整

    bitstrong(ビットストロング)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    専用収納ポーチ付きで、超軽量かつコンパクト。いつでもどこでも持ち運ぶことができます。色はシルバーで、バッグに入れて持ち運びしやすいサイズなので、ご自宅はもちろん、オフィスや外出先での使用にも快適です。幅調整も可能で、約10~13インチまでのタブレットやノートPCを置いて使用でき、デスクワークの負担を軽減します。
    用途オフィス、キッチン、テレワーク、外出先で活用。付属品専用収納ポーチシルバー調整範囲(inch)幅:約10~13
  • インサートクリップ シングルタイプ オンダ製作所

    インサートクリップ シングルタイプ

    オンダ製作所
    12,980税込14,278
    1パック(50個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。引っ掛けるだけで簡単に施工できるため、狭所での作業に最適。
    寸法(mm)挿入深度:30mm許容荷重(kg)3
  • ジョイントフレックス 大阪コネクター製造

    ジョイントフレックス

    大阪コネクター製造
    42,980税込47,278
    1箱(10m)
    3日以内出荷
    非防水仕様。一般工作機械用。耐熱配管用。重プラント用
    常用温度(℃)150~200
  • セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • KSS 隔壁締付ソケット イハラサイエンス

    KSS 隔壁締付ソケット

    イハラサイエンス
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状隔壁ソケット寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類Rc