カテゴリ
- メカニカル部品(128)
- 切削工具(46)
- 制御機器(34)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 医療(13)
- 介護用品(9)
- 自動車補修部品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 機構部品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 塗料(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- 物流用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 作業服(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 自転車部品(5)
- 縫製用品(5)
- 安全標識(4)
- 建築金物(4)
- 作業工具(4)
- バイク部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク純正部品(2)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- 測定用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 安全保護具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KHK(小原歯車工業)(72)
- 椿本チエイン(24)
- MICROCHIP(20)
- コノエ(11)
- 三洋工具(8)
- KAZEN(8)
- スイデン(7)
- 三木プーリ(7)
- RYOCO(菱高精機)(6)
- フセ企画(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- TRUSCO(5)
- Panaracer(パナレーサー)(5)
- 岩田製作所(4)
- SMC(4)
- NSK(日本精工)(4)
- KITO(キトー)(4)
- コーコス信岡(4)
- S&K(三興製作所)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ss-28」の検索結果

オールステンレスハンドル・スポンジ付 N-3/SS-28(ケンヨウ・ダイ)
フセ企画¥2,198税込¥2,4181本8日以内出荷自分に合わせて首部分を上下左右に自由に手で曲げられます。少しの握力でもラクに握れる大きさの丸型スポンジ付。シリコンスポンジは耐熱温度200℃で煮沸消毒可能。
オールステンレスハンドル・スポンジ付 N-6/SS-28(ケンヨウ・ショウ)
フセ企画¥2,198税込¥2,4181本8日以内出荷自分に合わせて首部分を上下左右に自由に手で曲げられます。少しの握力でもラクに握れる大きさの丸型スポンジ付。シリコンスポンジは耐熱温度200℃で煮沸消毒可能。
オールステンレスハンドル・スポンジ付 N-5/SS-28(フォーク・ショウ)
フセ企画¥2,198税込¥2,4181本8日以内出荷自分に合わせて首部分を上下左右に自由に手で曲げられます。少しの握力でもラクに握れる大きさの丸型スポンジ付。シリコンスポンジは耐熱温度200℃で煮沸消毒可能。
オールステンレスハンドル・スポンジ付 N-2/SS-28(フォーク・ダイ)
フセ企画¥2,198税込¥2,4181本8日以内出荷自分に合わせて首部分を上下左右に自由に手で曲げられます。少しの握力でもラクに握れる大きさの丸型スポンジ付。シリコンスポンジは耐熱温度200℃で煮沸消毒可能。
バイメタルホールソー ストレートシャンク
(107件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。付属品-材質M42(ハイス鋼SKH59相当)有効切断能力(mm)3.2ドリル径(Φmm)6.35適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック適合電動機電気ドリル、ボール盤販売区分業務用
ハイスホールソー(ツバ無し)
ユニカ(39件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼有効長(mm)38
JCMサボコックシューズ
ジェーシーエム(41件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881足当日出荷から5日以内出荷水と油に強く滑りにくい。 屈曲性がありフィット感がよく動きやすい。 耐摩耗性があるのですり減りにくく長持ち。 液体注入方式(一体成型)なので甲皮との剥離がない。 冷気を通さない素材だから冷たい床でも安心。 撥水性、耐油性が良く汚れも拭き取りやすい。 柔らかく肌触りがよいので履き心地が良い。 屈曲性が良いので亀裂がしにくい。 つま先破れ防止プレート加工で長持ち。 厚みがあるから衝撃吸収性が良い。 耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。 抗菌防臭加工&水洗いも出来て衛生的。冷気を通さないから快適な履き心地。 かかとが低いから脱ぎ履きがしやすい。ゆったり3Eサイズで一日の立ち仕事にも優しい。種類作業靴材質(アッパー)ポリウレタン合皮材質(ソール)ポリウレタン標準質量(g/片足)305(26cm)足幅3ERoHS指令(10物質対応)対応材質(インソール)ポリウレタン甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプサンダル
Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
オールステンレスクランプ
正峰工業(1件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から4日以内出荷独特のインターロック機構ハウジングは一体構造でバンドに直接固定されています。点溶接をしないので、応力集中。腐食錆がありません。用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適材質SUS304バンド幅(mm)14.2(帯)寸法HEX(mm)8
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(15件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷から5日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
コーススレッドスクリュー (ステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(70本)当日出荷保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)ビットNoNo.2
コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス)
TRUSCO(11件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(70本)当日出荷保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)適合ドライバー(+)NO.2
シリコンスポンジハンドル (90mm)
フセ企画¥1,198税込¥1,3181個当日出荷スプーン・フォークなど柄が細くて持ちにくいものを持ちやすくするためのグリップです。 耐熱温度が高いシリコン製で、食器洗浄機・乾燥機・煮沸消毒が可能です。材質シリコン全長(mm)90
HSS ハイスホールソー
ユニカ(7件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から翌々日出荷木材から塩ビ、鉄板まで広範囲な被削材に対応。抜群な使い勝手を実現。 刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。用途薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、金属系サイディングボード、木材、FRP板、樹脂板材質刃先:コバルトハイス(高速度鋼)SKH-59材質(ボディ)特殊バネ鋼
ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ
神王工業¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷【インパクトドライバーのためのバイメタルホールソー。】。貫通作業が可能な、ツバなしタイプ。センタードリルは高耐久チタンコーティング仕様。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。切削抵抗を考慮した1mmの厚刃により、SUS304(1mm以下)へも穿孔可能。用途ステンレス(1mm以下) / 薄鉄板(3mm以下) / アルミ板(3mm以下) / 合成樹脂板 / 合板 / 塩ビ板 / 石膏ボードフトコロの深さ(mm)22適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)
ホースクランプ
ケニス¥449~税込¥494~1個ほか当日出荷から8日以内出荷高品質のステンレススチールを使用しており、耐蝕性・耐久性に優れています。材質バンド・ハウジング/SUS301、スクリュー/SUS305
快適安全靴(JIS規格品)
TRUSCO¥8,998税込¥9,8981足当日出荷から9日以内出荷人間工学と労働医学をベースに、足の健康と快適な履き心地を追求した「快適安全靴」です。 衝撃吸収性に優れたミッドソールと耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造ソールです。 安全技術指針の最高レベル4の耐滑性能を持つソールです。仕様JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉E・F合格形状ローカット質量(g)780種類安全靴標準質量(g/片足)350JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
Gコート ステップフリーストレートドリル
三菱マテリアル¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から9日以内出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
2枚刃スレンダーエンドミル
三洋工具¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。材質超硬MG適合材鋳鉄ねじれ角(°)25
オールステンレスハンドルスプーン (スポンジ付)
アズワン¥2,178~税込¥2,396~1個当日出荷自分に合わせて首部分を上下左右に自由に手で曲げられます。 少しの握力でもラクに握れる大きさのスポンジ付。 シリコンスポンジは耐熱温度200℃で煮沸消毒可能。材質ステンレス、シリコン
シャープホルソー
KIドリル¥3,998税込¥4,3981本当日出荷鉄板・木材・樹脂の穴あけ作業に最適です。スリット形状で切片をすばやく排出でき、ストレスフリーです。用途鉄板、木材、コンパネ、ベニヤ、合成樹脂、塩ビパイプ、石膏ボード、断熱材、アルミニウム、銅材に。全長(mm)100有効切削能力(mm)鉄板:2、石こうボード:13フトコロの深さ(mm)22刃厚(mm)0.95シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
インサートクリップ シングル
インサートクリップ¥999~税込¥1,099~1袋(5個)ほか翌々日出荷引っ掛けるだけの簡単施工。幅広い用途に使用できるシングルタイプ。 床、壁、天井等のパイプ、ケーブルの支持をします。 ESSとECを連結する事でケーブルとパイプを同時に支持が可能です。許容荷重(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)30以上
超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
2枚刃スレンダーエンドミル(TiAlNコート)
三洋工具¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷スチール用に刃径を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。ロングネックに設計されています。材質超硬MG刃数2枚刃表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
遮光メガネ
日本光器製作所(NIKKO)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から6日以内出荷眼に有害な紫外線や赤外線・溶接時に発生するアーク光などの有害光線から作業者の眼を保護する。雪・道路・屋根・砂などの反射光を受ける作業にも適する。※レーザー光の遮光には使用不可レンズ色グリーン系材質(レンズ)ポリカーボネート