カテゴリ
- メカニカル部品(20)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 制御機器(5)
- 切削工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 厨房用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 機構部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(17)
- コノエ(7)
- 藤井高圧(7)
- 椿本チエイン(6)
- 南国フレキ工業(6)
- KHK(小原歯車工業)(5)
- TOTO(3)
- 岩田製作所(2)
- サンドビック(2)
- 中部コーポレーション(2)
- 東洋技研(2)
- ダイコー(2)
- タンガロイ(1)
- TRUSCO(1)
- 光(1)
- 富士電機(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- 内外ゴム(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ss-32a」の検索結果

ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181パック(65本)当日出荷ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。トラスコ品番549-7150材質リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)、マンドレル(シャフト):高張力ステンレスリベット径(Φmm)2.4下穴径(Φmm)2.5リベット長さ(mm)5.5引張荷重(N)1370RoHS指令(10物質対応)対応剪断荷重(N)1230かしめ可能板厚(mm)0.5~3.2フランジ径(Φmm)4.8
セパレートカラー 鋼管用タイプ
岩田製作所(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から3日以内出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 内径サイズを鋼管の規格に合わせたセパレートカラーです。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドリベット 丸頭(ステンレス/スティール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥12,060税込¥13,2661パック(1000本)翌日出荷から8日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能材質(マンドレル)スティール材質(ボディ)ステンレス
初雪 電動式クラッシュ&スライサー
中部コーポレーション¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷回転羽根がはずせてお手入れカンタン、衛生的!!定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:250/260W氷削能力:1.4/1.7kg/分角氷入数:約35個(3cm角)能 力:8.5/10kg/分質 量:16kg材質外装:ABS樹脂等質量(kg)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×421×429TKG品番7-0889-0201TKG品番(2017)6-0842-0201
初雪 電動式スライス&クラッシャー CSシリーズ
中部コーポレーション¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷レバー1つで、かき氷とクラッシュアイスの切り替えができます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
セットカラー
岩田製作所¥8,698税込¥9,5681個翌々日出荷シャフトにベアリングやスプロケットなどを固定できます。分割構造によりシャフトへの取り付け取り外しが簡単にできます。シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。鋼管の規格に合わせた内径サイズです。RoHS指令(10物質対応)対応
NAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(内外輪)ノンアスタイプ
ニチアス¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷から5日以内出荷NAペーパーをフィラとした経済的なボルテックス。種別うず巻き形ガスケット最高使用圧力(MPa)【水系流体】約26、【油系流体】約10、【ガス系流体】約7最高使用温度(℃)350適合流体蒸気、冷却水、圧縮空気材質(フィラー)NAペーパー
アクリル板(乳白半透明)
光(9件のレビュー)¥619~税込¥681~1枚当日出荷から4日以内出荷耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨材質アクリル色乳白半透明
グラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)内外輪SS400
ダイコー¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷種別うず巻き形ガスケット材質【金属保護部分】外輪SS400、【シール部分】SUS系フープ材厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)29.4適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質(フィラー)膨張黒鉛
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷から9日以内出荷・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。種別平歯車材質S45C
ロータリクランプシリンダ MKB32
SMC¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から9日以内出荷・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。チューブ内径(Φmm)32
グラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)外輪SS400
ダイコー¥939税込¥1,0331枚当日出荷種別うず巻き形ガスケット材質【金属保護部分】外輪SS400、【シール部分】SUS系フープ材厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)29.4適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質(フィラー)膨張黒鉛
ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SS400
南国フレキ工業¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷から4日以内出荷オスネジxオスネジの組合せです。 スリムで軽量です。 配管時の捻れ予防です。用途各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収などの一般配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・蒸気
ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SS400
南国フレキ工業¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷から4日以内出荷オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 配管時の捻れ予防です。用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収などの一般配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS32-40~)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS32-2~)
SMC¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS32-5~)
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS32-30~)
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS32-75~)
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS32-1~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。