カテゴリ
- バイク部品(66)
- 測定用品(26)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 建築金物(7)
- 機構部品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 制御機器(5)
- 事務用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 物流用品(3)
- 手袋(3)
- 作業工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 梱包用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自転車部品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- PMC(30)
- コフロック(11)
- ハリケーン(7)
- 岩崎通信機(IWATSU)(7)
- 大正天びん製作所(7)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- SUNSTAR(サンスター)(5)
- テクノフレックス(5)
- 3M(スリーエム)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- TRUSCO(3)
- BAHCO(バーコ)(3)
- ミドリ安全(3)
- 南国フレキ工業(3)
- X.A.M(3)
- brembo(3)
- ブランドをもっと見る
「ss-500」の検索結果

電流プローブ SS-500シリーズ
岩崎通信機(IWATSU)¥17,980税込¥19,7781式翌々日出荷「SS-240A/250/260/270電流プローブ」をPS-52/54で使用する際の接続用変換ケーブル
電流プローブ SS-500シリーズ
岩崎通信機(IWATSU)¥58,980~税込¥64,878~1式翌々日出荷電流プローブSS-500シリーズ用の電源です。質量(kg)1.1±0.1(付属品を除く)出力電圧(V)±12±0.5使用温湿度範囲0~+40℃(結露なきこと)、80%RH水分量以下
電流プローブ SS-500シリーズ
岩崎通信機(IWATSU)¥529,800~税込¥582,780~1式翌々日出荷S/N比が高く数100uAの電流も測定可能です。また3種類の電流レンジを搭載しているので微少電流から大電流まで一台で幅広いアプリケーションの電流解析が行えます。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。仕様ノイズ:75uArms以下(20MHzオシロ)ケーブル長(m)電源ケーブル:約1.5 / センサケーブル:約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約155×18×26、ターミネーション部:約29×83×40使用温湿度範囲0℃~+40℃、83RH以下(結露しないこと)測定可能導体径(Φmm)5以下
電流プローブ SS-500シリーズ
岩崎通信機(IWATSU)¥269,800~税込¥296,780~1式翌々日出荷S/N比が高く数100uAの電流も測定可能です。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。仕様ノイズ:75uArms以下(20MHzオシロ)ケーブル長(m)電源ケーブル:約1.5 / センサケーブル:約1感度1[V/A]寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約155×18×26、ターミネーション部:約29×83×40使用温湿度範囲0℃~+40℃、83RH以下(結露しないこと)測定可能導体径(Φmm)5以下最大ピーク電流(A)±7.5Apeak(非連続)定格電流(Arms)5
電流プローブ SS-500シリーズ 広域帯モデル
岩崎通信機(IWATSU)¥229,800~税込¥252,780~1式翌々日出荷から17日以内出荷オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約175×18×40、ターミネーション部:約27×55×18定格電流(Arms)30
電流プローブ SS-500シリーズ 大電流モデル 大口クランプ式
岩崎通信機(IWATSU)¥289,800~税込¥318,780~1式翌々日出荷から17日以内出荷大電流測定用の電流プローブです。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源やインバータ等の大電流波形観測が行えます。付属品取扱説明書(1)、ケース(1)仕様●ノイズ:25mArms以下(20MHzオシロ)●出力レート:0.01 V/A幅(mm)センサ部:約176、ターミネーション部:約27高さ(mm)センサ部:約69、ターミネーション部:約55奥行(mm)センサ部:約27、ターミネーション部:約18電源PS-54/PS-52(オプション)適合規格安全性:EN61010、EMC:EN61326ケーブル長(m)電源ケーブル:1.0/センサケーブル:2.0感度0.01V/A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約176×69×27、ターミネーション部:約27×55×18高度(m)高度2000まで(動作)使用温湿度範囲0℃~+40℃、80%RH以下(結露なきこと)保存温湿度範囲-10℃~+50℃、80%RH以下(結露なきこと)カップリング1MΩ AC/DC(測定機側)測定可能導体径(Φmm)20以下
ダブルサルカン SS
大洋製器工業¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から3日以内出荷重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます用途荷役作業。安全率5倍
エビ印 超セラミック砥石 台付
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥19,980税込¥21,9781本翌日出荷人造砥石の限界を超えた抜群のとぎ味です。用途刃物研ぎに材質アルミナ質研磨材寸法(mm)210×70×25研磨対象各種刃物
スケールステッカ(横型)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥769税込¥8461個当日出荷から5日以内出荷ステッカタイプの横型スケール。機械・装置などに貼りつけて使用してください。 100・200・300・500mmのスケール長を標準化。 柔軟性のあるポリエステル製。ポスト・シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さに切って使用することができます。 角部はRです。容易に剥がれません。材質(本体)ポリエステル/アルミ蒸着色(本体)BK
50mm角用スペーサ
中央精機¥2,998税込¥3,2981台3日以内出荷用途一回り小さいサイズを組み合わせるためのスペーサです。質量(kg)0.05材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
スケールステッカ(縦型)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥769税込¥8461個当日出荷から5日以内出荷ステッカタイプの縦型スケール。機械・装置などに貼りつけて使用してください。 100・200・300・500mmのスケール長を標準化。 柔軟性のあるポリエステル製。ポスト・シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さに切って使用することができます。 角部はRです。容易に剥がれません。材質(本体)ポリエステル/アルミ蒸着色(本体)BK
アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック
カナフジ電工¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷直線型のラックです。材質アルミニウム合金A6063S-T5表面処理アルマイト処理の上クリア塗装仕上
スカイコード 茶
宮島化学工業¥9,498税込¥10,4481個(5巻)4日以内出荷から7日以内出荷被覆溶着の為、結束後の緩みがロープより少ない。柔らかく、縛りやすく、手が痛くならない。用途庭木・植木の仮植え、根巻きロープ。竹、丸太などの結束。造園作業仕様表面溶着平紐
シャツ レディス 7分袖
住商モンブラン¥3,998税込¥4,3981枚3日以内出荷コンパクトな襟と細身シルエットでスタイリッシュに進化したシャツシリーズ。美しい立ち姿と動きやすを両立させた7分袖のストライプシャツです。白の丸襟と袖のカフスで爽やかな印象に。袖下のマチで動きやすく、背面に配置したヨーク切り替えで体の厚みをカバーし後ろ姿まで美しく。スタイルアップと動きやすさを併せ持った機能設計です。ボタンを留めても開けてもきちんと見えるデザイン。混率(%)ポリエステル85/綿15生地ストライプビエラ性別女性用
増おもり分銅 (F2級)
大正天びん製作所¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級表面粗さ(μm)2以下
増おもり分銅 (M2級)
大正天びん製作所¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級表面粗さ(μm)5以下
増おもり分銅 (M1級)
大正天びん製作所¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
クリヤフォルダー 100枚パック
セキセイ¥6,998税込¥7,6981袋4日以内出荷薄くて丈夫なクリヤーフォルダー。 まとめて買えば、さらにお得な100枚パック。ほこりがつきにくい静電気防止処理をしています。 。学校、オフィスの書類保管に是非ご利用ください。 携帯用、回覧用など多用途にお使いください。厚さ(mm)0.18色クリアサイズA4材質(本体)PP寸法(縦×横)(mm)310×220入数100枚パック
ワイヤロープ用ベアリングスイベル
コンドーテック¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷から7日以内出荷両アイ型・片回転式。長期使用を目的とし、オイルシール・Oリングを組込んだ防水・防油式です。グリースニップルから定期的にグリースを補給してください。片回転式ですので、ワイヤロープは回転側に、シャックルで連結してください。(推奨グリース:出光石油・ダフニーエポネックスNO.1相当品)。長オーフ形状・シャックル連結・両回転式。サイズ101・102はオイルシールなし、103~110はオイルシール入りの構造です。丸オーフ形状・ワイヤロープ直結・両回転式。オイルシールなしの構造で、短期間の用途にお使いください。アースドリルおよび重機用・両ジョー・片回転式。アースドリル用とし、オイルシール・Oリングを組込んだ防水構造ですが、衝撃や摩耗等厳しい用途の場合は、泥水が入るおそれもありますので、とくにグリースニップルからのグリースの補給と、ガタ・回転状態のチェックをしてください。ピンボルトは、ゆるむと危険ですので充分に締めつけてください。ワイヤロープを直接ピンボルトに掛けることは極力避けてください。ワイヤロープを直接取り付ける場合には、丸コースを併用するなどしてください。シンブル加工したワイヤロープを使用されることをお勧めします。ピンの締め付け時には、ピンおよびピン穴(めねじ部)のごみ等の付着が無いよう清掃してください。
産業用イーサネットコネクタ
omron(オムロン)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から3日以内出荷小型タイプ(RJ45コネクタ) 堅牢タイプ(RJ45コネクタ) 組み立て式コネクタ種類両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)材質(シース)LSZHケーブルタイプ標準カテゴリーCat6A
フレキシブルホース(両端ルーズ、JIS10K 鉄フランジ付)
昌栄産業¥3,998~税込¥4,398~1本5日以内出荷から9日以内出荷両端にJIS10K-鉄フランジ(ルーズ)付のフレキシブルチューブで、接液部は全てステンレス鋼です。用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、接液部:SUS304、フランジ部:SS400規格JIS10K最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
【超安全+長寿命】準個体モバイルバッテリー スタンダードモデル
エアージェイ¥4,498税込¥4,9481台5日以内出荷から6日以内出荷半固体のゲルを電解質として使用し、リチウムデンドライトを防ぎます。安全性が高く、超寿命で充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。【安心】発火しにくい新素材ゲル状バッテリー【長寿】電池寿命約4倍2000回【耐久】寒さ、厚さに強いマイナス10℃~+55℃付属品USB-C-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC電圧(V)【標準】3.7【最大】4.2出力[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)、[USB-Cポート] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時)、[USB-A1/A2ポート] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max (単ポート使用時)入力[USB-C] 5V/3A、9V/2A(18W)Max機能パススルー保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード充放電回数(回)2000(理論値)
H1/500SSスピードメーター
PMC¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷コックピット廻りのレストレーションに欠かせないスピード&タコメーター。純正同様の機械式を採用しワイヤーから伝達される情報を正確に表示します。スピード・タコメーター共に照明バルブ&配線付。タコメーターはターン・ニュートラルインジケーターバルブ&配線付。
BF-W方式 SS給排気トップ500型
ノーリツ¥21,980税込¥24,1781個13日以内出荷対応機種GBSQ-820D・821D・825D-KR・620D・621D・622D/GBS-6EDD用寸法L3(mm)45~130(釜と壁面の距離)寸法L4(mm)380~480(壁厚)
増おもり分銅 (M1級) JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥34,980税込¥38,4781セット20日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
増おもり分銅 (M2級) JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥26,980税込¥29,6781セット20日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級表面粗さ(μm)5以下
増おもり分銅 (F2級) JCSS校正証明書付き
大正天びん製作所¥43,980税込¥48,3781セット20日以内出荷吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級表面粗さ(μm)2以下