カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(5)
- メカニカル部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 制御機器(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 測定用品(1)
- カー用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ss-52a」の検索結果

ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(45本)当日出荷ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質ステンレス
踏台
アルインコ¥18,980税込¥20,8781台翌日出荷グッドデザイン賞を受賞した薄型踏台。家具の隙間にもスッキリ収納できる厚さ44mmの薄型コンパクト設計の踏台です。用途屋内用材質アルミ幅(mm)踏ざん:103設置寸法・幅(mm)477天板寸法(mm)356×182最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100収納寸法・幅(mm)477収納寸法・奥行(mm)44
ブラインドリベット 丸頭(ステンレス/スティール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥16,800税込¥18,4801パック(1000本)当日出荷から8日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能材質(マンドレル)スティール材質(ボディ)ステンレス
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
電流プローブ SS-500シリーズ
岩崎通信機(IWATSU)¥17,980税込¥19,7781式翌々日出荷「SS-240A/250/260/270電流プローブ」をPS-52/54で使用する際の接続用変換ケーブル
RG ダウンサス
RG(レーシングギア)¥17,980税込¥19,7781セット翌々日出荷車種ごとの特徴に合わせた専用設計。一歩先のローダウンスタイルへ。セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリングを高めつつ、 乗り心地を最重視するセッティングを施しました。むやみにバネレートを上げず、15%アップまでに抑えて乗り心地に反映。スポーツ車はハンドリングのシャープさを、セダン車は乗り心地をそれぞれ重視。ミニバンや軽自動車は快適な乗り心地はそのままに、スポーティーカーに負けないハンドリングを実現しました。密着性と耐腐食性に優れたエポキシ樹脂塗料を採用。外部からの衝撃や動きに強く、剥がれにくく、融雪剤などの耐腐食要素にも優れた特性を持ちます。また、ポリエステル系の長所でもある色味の褪せの少なさにより、装着当初の艶を長く維持できる特性も持ち合わせています。
TSS-52 アシストスピン
C’ultiva(カルティバ)¥949税込¥1,0441個7日以内出荷超回転!ボールベアリング内蔵シリーズ。フロントフックをセットするためのリングがあらかじめセットされています。一層フロントフックの可動域が拡大します。用途釣り・ルアータイプサルカン強度260lb/118kg(破断値)号数4
TSS-52 アシストスピン
C’ultiva(カルティバ)¥899税込¥9891個7日以内出荷超回転!ボールベアリング内蔵シリーズ。フロントフックをセットするためのリングがあらかじめセットされています。一層フロントフックの可動域が拡大します。用途釣り・ルアータイプサルカン強度160lb/73kg(破断値)号数2
TSS-52 アシストスピン
C’ultiva(カルティバ)¥899税込¥9891個7日以内出荷超回転!ボールベアリング内蔵シリーズ。フロントフックをセットするためのリングがあらかじめセットされています。一層フロントフックの可動域が拡大します。用途釣り・ルアータイプサルカン強度140lb/63kg(破断値)号数1
TSS-52 アシストスピン
C’ultiva(カルティバ)¥949税込¥1,0441個7日以内出荷超回転!ボールベアリング内蔵シリーズ。フロントフックをセットするためのリングがあらかじめセットされています。一層フロントフックの可動域が拡大します。用途釣り・ルアータイプサルカン強度470lb/213kg(破断値)号数5
TSS-52 アシストスピン
C’ultiva(カルティバ)¥899税込¥9891個7日以内出荷超回転!ボールベアリング内蔵シリーズ。フロントフックをセットするためのリングがあらかじめセットされています。一層フロントフックの可動域が拡大します。用途釣り・ルアータイプサルカン強度236lb/107kg(破断値)号数3
組端子台
東洋技研¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷から15日以内出荷発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。形状2段定格絶縁電圧(V)AC DC600端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×9.8L ±サポートスクリュー締付トルク(N・m)0.8~1.4取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)1.25mm2:16/2mm2:20結線方式セルフアップねじサイズM3.5
組端子台
東洋技研¥9,498税込¥10,4481個15日以内出荷条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。形状2段定格絶縁電圧(V)AC DC380端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×9.8L ±サポートスクリュー締付トルク(N・m)0.5~1.2取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)0.75mm2:11/1.25mm2:15結線方式セルフアップねじサイズM3