カテゴリ

  • バイク部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 事務用品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 測定用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-6k」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字) キングジム

    PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字)

    キングジム(297件のレビュー)
    779税込857
    1巻ほか
    当日出荷
    「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
    用途公共の大きなサインに。ハガキや封筒の宛名ラベルに。エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色エコマーク認定番号17 112 045
  • テプラPROテープ 強粘着ラベル(白に黒文字) キングジム

    テプラPROテープ 強粘着ラベル(白に黒文字)

    キングジム(49件のレビュー)
    919税込1,011
    1巻
    当日出荷
    「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 今までより強力な粘着材を使用。曲面やシボのあるところでもしっかりと貼れます。
    タイプ強粘着エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(白に黒文字) キングジム

    テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(白に黒文字)

    キングジム(4件のレビュー)
    799税込879
    1巻
    当日出荷
    はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。 キングファイルの背見出し紙、ロッカーや名札など、貼り替える機会の多い物へのご利用に便利です。
    トラスコ品番828-5699タイプキレイにはがせるエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • PROテープエコパック白ラベル キングジム

    PROテープエコパック白ラベル

    キングジム(7件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷
    テープが10個入ったエコパック。包装材を減らし、環境にやさしいセットにしました。
    エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • スマホ アーム式スタンド 卓上式 bitstrong(ビットストロング)

    スマホ アーム式スタンド 卓上式

    bitstrong(ビットストロング)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    このスマホスタンドは両手を解放させます。アームスタンドを固定するための頑丈な円形サポートベースが特別に設計されています。それをテーブルに取り付ける必要はなく、より使いやすく移動できます。 アーム部分はスプリングだけで固定。ネジ止めのわずらわしさがありません。 しっかり固定したい場合は可動部のネジ固定も可能です。スマホの角度を変えるなどでスタンドにふれても画面の揺れがありません。 角度、向き自由自在! 4点可動でお好みの撮影が可能です。用途幅を限りません。
    用途テレワーク、キッチン角度調整範囲自由自在スタンド卓上式特性角度調節
  • テプラPRO用 互換テープ キングジム 6mm~36mm幅 白に黒文字 カラークリエーション

    テプラPRO用 互換テープ キングジム 6mm~36mm幅 白に黒文字

    カラークリエーション(7件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:SS6K SS9K SS12K SS18K SS24K SS36K ※CTC-KSS6K/CTC-KSS9K/CTC-KSS12K/CTC-KSS24K 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※CTC-KSS24K 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR5900P、SR5500P、SR530、SR750、SR370、SR-R680、SR-R560 ※CTC-KSS36K 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR5900P、SR750 ※2025年2月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • Mylabel 互換テプラテープ 日本ナインスター

    Mylabel 互換テプラテープ

    日本ナインスター(18件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    キングジムテプラプロ用の互換テープカートリッジ。スリット入りの裏紙、簡単に剥がせます。使用後も糊残りが少ないです。(純正品にはスリットありません)
    タイプ簡単にはがせる
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • DWRウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

    DWRウエイトローラー

    DAYTONA(デイトナ)(116件のレビュー)
    799税込879
    1セット(3個)
    当日出荷から13日以内出荷
    スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • オイルフィルター エレメント マグネットイン S KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター エレメント マグネットイン S

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    エレメントタイプのマグネット入り オイルフィルター ※Oリングは付属されておりません ※他にマグネット無しタイプ有(105-521) 【サイズ】41mm(高さ)×44mm(直径) 【適合】 カワサキ 150 : エプシロン150 A1(02) スズキ 50 : GAG(86)・GS50 5/6(05-06) 125 : DR125S(82)・GN125E(82-97)・GS125E R(94)・GSX-S125/R125(18)・アドレスV125/G K5-9/GK5-9(05-09)・アドレスV125S/SS L0-L3(10-13)・アベニス X(99)・ヴェクスター125 R/T/W(94-07)・カタナ125 2/J/K/M/SR(85-91)・ジェンマ D/DS(82)・マローダー125 W(98) 150 : GIXXER(17-)・アベニス 150 X(99)・ヴェクスター150 S/T/W/Y(94-06) 200. : バーグマン200 250 : ジェンマ K8/UK8/L8(08-12)・スカイウェイブ250S/SS/リミテッド K7-L3(06-13)・スカイウェイブ250M K7-L3(05-13) 400 : スカイウェイブ400/S K7-L3(06-16)・バーグマン400(17-)
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • IVALUE IVL-10K-PSI SS400黒 差込仕切板 イシグロ

    IVALUE IVL-10K-PSI SS400黒 差込仕切板

    イシグロ
    7,298税込8,028
    1枚
    当日出荷
    材質SS400規格JIS10K呼び圧力1.4MPa
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 駆動系リフレッシュKITタイプ1 アドレスV125用 DAYTONA(デイトナ)

    駆動系リフレッシュKITタイプ1 アドレスV125用

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    スクーターの駆動系において1万km程度の走行で消耗する部品を1パッケージにまとめた商品。交換することによって性能が蘇ります。ウエイトローラーの重量設定をベストな重量とすることで、加速性能が向上!
    仕様●付属ウエイトローラー:13g×6個適合車種アドレスV125S/SS/Sベーシック/Sリミテッド/G/Gリミテッド(K5/6/7/6、L0/1)(’05~ALL)
  • ターボフィルター DAYTONA(デイトナ)

    ターボフィルター

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    ノーマルのエアクリーナーと交換して簡単にパワーアップができる乾式タイプのエアフィルター。荒目フィルターと細目フィルターのコンビネーションにより吸入効率を高め、交換するだけでピークパワー・加速ともにアップ!
    適合■アドレスV125S/SS<L0/3-CF4MA>■アドレス125/G<K5/6/7/9-CF46A,CFAEA>
  • Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,VY2 シリーズ,100pF,300V ac VISHAY

    Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,VY2 シリーズ,100pF,300V ac

    VISHAY
    419税込461
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100pF電圧 = 300V ac取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = VY2許容差 = ±10%温度特性 = Y5S直径 = 7.5mm奥行き = 5mm高さ = 10.5mm寸法 = 7.5 (Dia.) x 5mm端子タイプ = ラジアルUL, CSA, VDE. X1/Y1 Ceramic Disc VY2 Series. AC Line Rated Class X1, 440 Vac, Class Y1, 300 Vac High reliability ceramic disc radial capacitor Encapsulated in flammable resistant epoxy resin in accordance with UL 94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay セラミックコンデンサ VY2 Series シリーズ VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ VY2 Series シリーズ

    VISHAY
    419税込461
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    取付方式スルーホール奥行(mm)5電圧(V)300acシリーズVY2 Series
  • フランジ型フレキシブルチューブ トーフレ

    フランジ型フレキシブルチューブ

    トーフレ
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    チューブの有効長が長いため、振動、繰り返し変位配管に有利です。 接液部はオールステンレスです。(標準SUS304)
    用途一般配管・冷温水用。JIS10K用。材質割リング/軟鋼(SWRM6K)(メッキ付)フランジ/炭素鋼(SS400)(メッキ付)ブレイド押え/ステンレス鋼(SUS304)チューブ/ステンレス鋼(SUS304)(タフオメガチューブ)ブレイド/ステンレス鋼(SUS304)(一重平ワイヤーブレイド)型式NW(タフオメガチューブ)タイプフランジ型 NO溶接タイプ構造規格フランジに接続できるフランジを溶接せずにチューブにルーズに取り付け。
  • マルチマウントバーFE DAYTONA(デイトナ)

    マルチマウントバーFE

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバーシリーズにシンプルなモデルが登場。Φ22.2のパイプにさまざまなアイテムをマウントできる基本機能は変わらず、存在を主張しないブラックボディ&ステーを採用しました。パイプ部、ステー:スチール黒塗装。ミラーアダプター:スチール黒塗装
  • フロント スプロケット(ドライブ) AFAM(アファム)

    フロント スプロケット(ドライブ)

    AFAM(アファム)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    優れた精度と耐久性を併せ持った世界基準のバイクスプロケット。 レースで競う中で、トランスミッションの性能をより高めるため、AFAMは常に品質と加工の改良を行ってきました。 その成果として、これまでに80以上の世界チャンピオンタイトルを獲得。 AFAMはこの経験を、スプロケットを交換したいと考える全てのライダーと分かち合いたいと考えました。
    材質(スプロケット)スチール
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー Armor A85B 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー Armor A85B 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。シリコンパワー。・ポータブルSSD。Armor A85B。SP010TBPHD85BS3K。SP020TBPHD85BS3K。SP040TBPHD85BS3K。SP050TBPHD85BS3K。Diamond D30。SP010TBPHDD3SS3K。SP020TBPHDD3SS3K。SP040TBPHDD3LS3K。SP050TBPHDD3LS3K。Stream S05。SP010TBPHD05SS3K。SP020TBPHD05SS3K。SP040TBPHD05LS3K。SP050TBPHD05LS3K。Stream S06。SP030TBEHDS06A3K。SP030TBEHDS06C3K。SP030TBEHDS06A3KTV。Stream S07 TV。SP030TBEHDS07A3KTV。SP040TBEHDS07A3KTV。SP060TBEHDS07A3KTV。SP080TBEHDS07A3KTV。・外付けケース。Bolt B75 Pro Enclosure。・モバイルバッテリー。C10QC。SP10KMAPBKC10QCK。SP10KMAPBKC10QCW。SP10KMAPBKC10QCKJ5。SP10KMAPBKC10QCWJ5。C20QC。SP20KMAPBKC20QCK。SP20KMAPBKC20QCW。SP20KMAPBKC20QCKJ5。SP20KMAPBKC20QCWJ5。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • SR05(35K)口金具 鉄 清水製作所[継手]

    SR05(35K)口金具 鉄

    清水製作所[継手]
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Panasonic FZ-A3ADAAEAJ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Panasonic FZ-A3ADAAEAJ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。Panasonic。・頑丈タブレット。FZ-A3ADAAEAJ。FZ-A3ADAAEBJ。FZ-A3ADLAEAJ。FZ-A3ADLAEBJ。FZ-A3AJAAEAJ。FZ-A3AJAAEBJ。FZ-A3AJLAEAJ。FZ-A3AJLAEBJ。FZ-A3AKAAEAJ。FZ-A3AKAAEBJ。FZ-A3AKLAEAJ。FZ-A3AKLAEBJ。FZ-S1ADAAAAJ。FZ-S1ADAAABJ。FZ-S1ADLAAAJ。FZ-S1ADLAABJ。FZ-S1AJAAAAJ。FZ-S1AJAAABJ。FZ-S1AJLAAAJ。FZ-S1AJLAABJ。FZ-S1AKAAAAJ。FZ-S1AKAAABJ。FZ-S1AKLAAAJ。FZ-S1AKLAABJ。・TOUGHPAD。CF-33GEPAZVJ。FZ-A2A400GAJ。FZ-A2A400JAJ。FZ-B2D500GAJ。FZ-B2D500JAJ。・ワイヤレスネックスピーカー。SC-GNW10。SC-WN10。・カメラスピーカーフォン。TY-CSP1。・シェーバー。ラムダッシュ パームイン5枚刃。ES-PV6A-W。ES-PV6A-K。・フェイスケア。EH-SP60。EH-SR85。EH-SS85。・電動歯ブラシ。EW-DA37。EW-DA57。EW-DK31。EW-DP37。EW-DT73。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • SR04(35K)口金具 鉄 清水製作所[継手]

    SR04(35K)口金具 鉄

    清水製作所[継手]
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • SR05(15K)口金具 鉄 清水製作所[継手]

    SR05(15K)口金具 鉄

    清水製作所[継手]
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • SR01(15K)口金具 鉄 清水製作所[継手]

    SR01(15K)口金具 鉄

    清水製作所[継手]
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • SR04(15K)口金具 鉄 清水製作所[継手]

    SR04(15K)口金具 鉄

    清水製作所[継手]
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • SR01(35K)口金具 鉄 清水製作所[継手]

    SR01(35K)口金具 鉄

    清水製作所[継手]
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • FLATスロットルスリーブ/SUZUKI-0 DAYTONA(デイトナ)

    FLATスロットルスリーブ/SUZUKI-0

    DAYTONA(デイトナ)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    グリップ回り止めのリブが無いスロットルスリーブ。リブを削る必要が無いので、カスタムグリップへ交換する際などに便利。アクセル操作をスムーズにするスロットルスペーサー付き。純正スリーブは車種により白色や灰色、黒色の仕様がありますが、目立ちにくい黒色で設定しています。
    用途グリップ交換時に邪魔になる突起をなくしたスロットルスリーブ。リブを削る必要がなくなり、グリップ交換の作業時間を短縮。スイッチボックスとグリップの摩擦を低減するスロットルスペーサー付属グリップ長さ(mm)【推奨】115(貫通グリップの場合です。非貫通グリップを使用する場合、2-4mm長いグリップを使用してください。)適合車種アドレスV125S/Sベーシック/SS[L0/3]※Sリミテッド[L1/3]は不可。 / アドレスV125/G[K5/6/7/9、L3]※Gリミテッド[K7/9]は不可。アドレス110[CE47A]
  • レッツフロント等 ブレーキシュー ALBA(アルバ)

    レッツフロント等 ブレーキシュー

    ALBA(アルバ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    7日以内出荷
    材質オーガニック(ノンアスベスト)メーカーSUZUKI適合車種ハイ/全車種(フロント)、ハイUP/全車種(フロント)、アドレス EX/WAY/全車種(フロント)、アドレス V50/(フロント)、セピア/全車種(フロント)、セピア/全車種(フロント)、レッツⅡ/CA1KA(フロント)、レッツ Ⅱ コンビブレーキ/CA1PA(フロント)、ヴェルデ/Y,K1,K2,K3(00-0305)(フロント)、アドレス50/CF1NA(91-92)(フロント)、レッツ4 パレット/CA41A(フロント)、レッツ4 パレット/CA45A(フロント)、レッツ4 バスケット/CA43A(フロント)、レッツ4G/K5,K6,K7,K8(05-08)(フロント)、チョイノリ SS/(フロント)、ハイUP/全車種(リア)、アドレス EX/WAY/全車種(リア)、アドレス チューン/全車種(リア)、アドレス V50/(リア)、アドレス V50/(リア)、アドレス Vチェーン/(リア)、セピア/全車種(リア)、セピア ZZ/全車種(リア)、セピア/全車種(リア)、セピア RS ZZ/全車種(リア)、チョイノリ SS/(リア)主な適合車種アドレス V50/(フロント)、レッツⅡ/CA1KA(フロント)、レッツ4 パレット/CA41A(フロント)、アドレス V50/(リア)適合排気量(cc)50
  • オイルフィルター ALBA(アルバ)

    オイルフィルター

    ALBA(アルバ)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    9日以内出荷
    オイルフィルタはオイル内の不純物を除去しエンジンの性能を維持するためには欠かせない部品です。交換時期を過ぎてそのまま使用しているとフィルターの目詰まりが起きます。目詰まりが起こるとエンジン内に汚れたオイルを循環させてしまい、エンジントラブルの原因となってしまいます。オイル交換時には同時にオイルフィルターも交換することをお勧めします。
  • 本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (検定品 / 高精度) クボタ計装

    本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (検定品 / 高精度)

    クボタ計装
    199,800税込219,780
    1台
    20日以内出荷から22日以内出荷
    本質安全防爆型台はかり。 高精度検定品を含む、豊富なバリエーション。 暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶。 電池寿命約600時間の長寿命設計。 計量データの管理に便利な防爆データキャリア等、オプションも充実。 本質安全防爆構造 : Ex ia IIB T4 Ga
    種類電子天秤表示方式白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級IP20、計量台部:IP65電池寿命Panasonic製アルカリ乾電池LR20(単1形)×2本、約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)型式検定合格番号第TC22407X号風袋引方法あり防爆認証本質安全防爆構造ExiaIIBT4Ga国際整合防爆指針(2015)適合ひょう量単位kg
  • 本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (検定品) クボタ計装

    本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (検定品)

    クボタ計装
    189,800税込208,780
    1台
    22日以内出荷
    本質安全防爆型台はかり。 高精度検定品を含む、豊富なバリエーション。 暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶。 電池寿命約600時間の長寿命設計。 計量データの管理に便利な防爆データキャリア等、オプションも充実。 本質安全防爆構造 : Ex ia IIB T4 Ga
    仕様1載台部スチール仕様(アルミ合金製デジタルロードセル搭載)表示方式白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級IP20、計量台部:IP65電池寿命Panasonic製アルカリ乾電池LR20(単1形)×2本、約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)型式検定合格番号第TC22407X号防爆認証本質安全防爆構造Ex ia IIB T4 Ga 国際整合防爆指針(2015)適合ひょう量単位kg
  • 指示計組み合わせ式デジタル台はかり30kg(無検定) クボタ計装

    指示計組み合わせ式デジタル台はかり30kg(無検定)

    クボタ計装
    319,800税込351,780
    1台
    22日以内出荷から27日以内出荷
    ◆計量台部: K3シリーズ 高精度・高信頼性を誇るデジタルロードセルを採用。 ◆指示計: KS-C8000(IP66相当) 明るく見やすい、フルマトリクス蛍光表示。 ゼロ点調整や風袋引もワンタッチ操作で簡単。 演算・累計・統計機能付。 (取引証明用の場合別途お問い合わせお願い致します。)
    材質SS質量(kg)13種類デジタル台はかり電源(V)AC100ひょう量(kg)30全高(mm)120~140計量皿寸法(mm)350×500目量(kg)0.01センサーデジタルロードセル方式表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 指示計組み合わせ式デジタル台はかり60kg(無検定) クボタ計装

    指示計組み合わせ式デジタル台はかり60kg(無検定)

    クボタ計装
    319,800税込351,780
    1台
    22日以内出荷から27日以内出荷
    ◆計量台部: K3シリーズ 高精度・高信頼性を誇るデジタルロードセルを採用。 ◆指示計: KS-C8000(IP66相当) 明るく見やすい、フルマトリクス蛍光表示。 ゼロ点調整や風袋引もワンタッチ操作で簡単。 演算・累計・統計機能付。 (取引証明用の場合別途お問い合わせお願い致します。)
    材質SS質量(kg)13種類デジタル台はかり電源(V)AC100ひょう量(kg)60全高(mm)120~140計量皿寸法(mm)350×500目量(kg)0.02センサーデジタルロードセル方式表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg