カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ss-6m0-1-4rt」の検索結果

Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン
フジトク(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)
フジキン(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から9日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)ねじの種類R接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)
フジキン(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から87日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(R)
Wフェルールフィッティング U フレヤードユニオン
フジトク(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から7日以内出荷本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。用途適用ステンレス管規格。材質ステンレス(SUS316)形状ユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)熱電対用タイプ
フジキン¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(R)材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ)
フジキン(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状異径ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
Swagelok フレキシブルチューブ
コスモ・テック¥53,980~税込¥59,378~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格Swagelok(R)材質(継手)SUS 316L材質フレキ/ベローズ・チューブ/パイプ:SUS 316LRoHS指令(10物質対応)対応
ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ)
フジキン¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から52日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ストレートユニオン材質ステンレス鋼製(ASTM A276 316)接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ)
フジキン¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(ミリ)
フジキン(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状異径ストレートユニオン材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 プラグユニオン(インチ)
フジキン¥749~税込¥824~1個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)ねじの種類プラグユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
継ぎ手(スウェージロック用)
佐藤真空(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ISO規格NWフランジ用で、BA管1/4”が付いておりスウェージロック(R)仕様に取り付けられます。寸法B(mm)6.35(1/4")寸法C(mm)4.35寸法L(mm)50材質ステンレス(SUS304)
ニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ)
フジキン¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から117日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状レデューサー
ロータリージョイント ストレート
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から9日以内出荷一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)1タイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ニューV-Lok継手 ティーユニオン(インチ)
フジキン¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ティーユニオン材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
プラグバルブ_ニューV-seriesプラグバルブ
フジキン¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から3日以内出荷・シンプルでコンパクトな設計。・低トルクで操作可能。・1/4回転で全開・全閉操作材質ASTM A479 316材質(本体)ASTM A479 316温度(℃)-23~204最高使用圧力(MPa)20.6接続方式ニューV-Lok継手接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)204RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-23