用途カットしてご使用下さい。
トラスコ品番827-9389
寸法(Φ×mm)2×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤
仕様標準使用濃度:10~50%洗浄時間(目安):1~4時間
トラスコ品番857-1508
1缶(20kg)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
宇宙エレベーターロボット競技会公認の2段タイプの宇宙ステーションです。
寸法(mm)Φ550×575(組立時)
1個
¥22,800
税込¥25,080
5日以内出荷
ばね定数39.2N/mの、おもりとばねのセット。おもりの質量と共振周期の関係や、フックの法則などの実験に活用できます。
ばね定数(N/m)つる巻きばね:39.2(4kgf/m)
荷重限界(N)つる巻きばね:19.6(2kgf)
仕様【おもり】フック付き、0.5kg 1個、【増しおもり】接続ネジ付き、0.5kg 1個
1セット
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
材質PP
形状底面:斜格子リブ 水抜き孔有
高さ(mm)(内寸)155
短辺(mm)(外寸)318
長辺(mm)(外寸)644
有効内寸(mm)短辺:274、長辺:595
圧縮荷重(kN[kgf])11.0[1120]
外寸法・高さ(mm)165
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)155
ぶどう収穫に適した浅型サンテナー
仕様●材質:PP●外寸(mm):644×318×165●有効内寸(mm):595×274×155●内容量(L):26.2●圧縮荷重:11.0kN(1,120kgf)
アズワン品番67-6649-45
1個
¥3,396
税込¥3,736
5日以内出荷
容量(mL)ティーポット/600、マグ/250
食器の種類洋食器
仕様ティーストレーナー付
寸法(mm)ティーポット/125×200×H115、マグ/88×120×H82
色ローズクオーツ
TKG品番9-0092-0903
TKG品番(2017)6-0090-0904
1セット(2個)
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
洗いたての野菜やフルーツなど、鮮度を保ってそのままキープする保存容器。水切りできるすのこ付き。半透明で中身がわかりやすい 。
容量(L)約5
材質本体・スノコ=ポリプロピレン、フタ=ポリエチレン
形状角形
質量(g)約427
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約300×210×100
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
『SednaEarfit MAX』(セドナイヤーフィット・マックス)は、「究極の低刺激フィット」をスローガンにシリーズ史上最も過敏な耳への低刺激性のイヤーピースを目指して開発。色素やプラスチック等のどんな成分も混合しない認証された安全素材である、KCC SILICONE社の医療用メディカルシリコンを100%使用。外科手術中に体内への挿入などで使用される100%医療用シリコンのため優れた安全性を持ち、またしなやかな弾性とパウダリーな質感が特徴であり、耳道内が敏感な方でも低刺激で使用できます。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなるテーパード型構造設計を初採用し、低圧迫と高遮音性の両立を実現。特許技術を使用したフィルターまで一度に成形する金型設計により、コアレスの一体型シリコンで蜂の巣型六角形(ハニカム)構造のコアレスワックスガードを搭載。細軸ノズルアダプター付属の6サイズ展開通常イヤホンノズル用「Standard」、7サイズ展開の短いイヤホンノズル用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
1台
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
首と柄の両方が曲げられ、使いやすい形状に調整できます。
材質ステンレス・シリコン
耐熱温度(℃)200
材質(軸)硬化ステンレス鋼(54HRC)
商品構成セット品
アズワン品番64-7869-16
1セット
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
『SednaEarfit MAX』(セドナイヤーフィット・マックス)は、「究極の低刺激フィット」をスローガンにシリーズ史上最も過敏な耳への低刺激性のイヤーピースを目指して開発。色素やプラスチック等のどんな成分も混合しない認証された安全素材である、KCC SILICONE社の医療用メディカルシリコンを100%使用。外科手術中に体内への挿入などで使用される100%医療用シリコンのため優れた安全性を持ち、またしなやかな弾性とパウダリーな質感が特徴であり、耳道内が敏感な方でも低刺激で使用できます。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなるテーパード型構造設計を初採用し、低圧迫と高遮音性の両立を実現。特許技術を使用したフィルターまで一度に成形する金型設計により、コアレスの一体型シリコンで蜂の巣型六角形(ハニカム)構造のコアレスワックスガードを搭載。細軸ノズルアダプター付属の6サイズ展開通常イヤホンノズル用「Standard」、7サイズ展開の短いイヤホンノズル用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
1台
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
クッキーや焼き菓子用の小タイプガス袋。
マカロンや和菓子にもおすすめです!
ウェルパック適合目安:B-10
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応※
ヒートシール対応
材質アルミナ蒸着PET12/CPP40
寸法(mm)80×110
1枚(100枚)
¥689
税込¥758
4日以内出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
32日以内出荷
『SednaEarfit MAX』(セドナイヤーフィット・マックス)は、「究極の低刺激フィット」をスローガンにシリーズ史上最も過敏な耳への低刺激性のイヤーピースを目指して開発。色素やプラスチック等のどんな成分も混合しない認証された安全素材である、KCC SILICONE社の医療用メディカルシリコンを100%使用。外科手術中に体内への挿入などで使用される100%医療用シリコンのため優れた安全性を持ち、またしなやかな弾性とパウダリーな質感が特徴であり、耳道内が敏感な方でも低刺激で使用できます。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなるテーパード型構造設計を初採用し、低圧迫と高遮音性の両立を実現。特許技術を使用したフィルターまで一度に成形する金型設計により、コアレスの一体型シリコンで蜂の巣型六角形(ハニカム)構造のコアレスワックスガードを搭載。細軸ノズルアダプター付属の6サイズ展開通常イヤホンノズル用「Standard」、7サイズ展開の短いイヤホンノズル用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
1台
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
ビックカメラグループオリジナル商品。4K・8K衛星放送で使用する3224MHzまでの周波数に対応しています。
両端ストレート型プラグ付テレビ接続ケーブル
レコーダーとテレビなどの接続に適しています。
ケーブル種類:S2CFB
デジタル放送に強い3重シールド構造
ぴったり・スッキリ配線
やわらか極細ケーブルでどんな場所でもぴったり・スッキリ配線できます。
酸化しにくい金メッキ仕様
接触性が高いので伝送効率が良い
金属ケースでしっかりシールド
マスプロ独自の金属ケース構造で、外来電波をしっかりシールドします。
色ブラック(黒)
ケーブル長(m)1
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

シリンジ ディスポ 針無
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。
残液量の少ない形状を実現。
使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。
1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン)
規格医療機器クラスⅠ
目盛あり
滅菌あり
先端形状ルアースリップ式
滅菌方法電子線滅菌
先端外径(Φmm)4.0
耐滑性に優れたHyperV搭載の氷雪用スタッドレスソール
柔らかい特殊ゴムと階段状意匠により、氷・雪で凸凹とした地面や大理石のようなツルッとした床でもしっかり接地します
「 柔らかいゴム配合 」&「 スパイクピンなし 」のため、床を傷つけない!
ソールの溝により吸盤効果が発生し、地面に吸い付くことで滑りにくい効果があります
雪道・マンホールなどの滑りやすい場所で驚異のグリップ力を発揮します!
折り畳みでき、持ち運びもラクラク!
材質ゴム(非耐油性)
滅菌個包装のPP製ディスポシリンジです。
残液が少なく、フラッシュバックの確認が容易な使いやすい形状です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー)
滅菌あり
滅菌方法電子線
筒先中口
目盛あり
先端形状ルアーロック式
先端外径(Φmm)4
消臭成分を袋にねり込み、悪臭を化学的に消臭。
排泄臭、腐敗臭、タバコ臭、生ごみ臭に消臭効果があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
幅50ミリのカード差しと什器やパイプなどに適した中型クリップです。ステン線付きで高さを出せます。
材質クリップ:ポリカーボネイト●バネ部分:ステンレス●ジョイント:ポリアセタール●カード差し:ポリエチレン(スチロール)●支柱:ポリエチレン(スチロール)
間口(mm)(カード差し)0.6
寸法(幅W×高さH)(mm)50×155
開口寸法(mm)下クリップ:30
1セット(5個)
¥899
税込¥989
8日以内出荷
液晶ディスプレイの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズ対応ガススプリング式のシングルディスプレイアーム
仕様ガススプリング:有
セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート・グロメット用上プレート・グロメット用下プレート・蝶ナット・グロメット用ネジ・六角レンチ(4mm)/(5mm)・説明書×各1、六角穴付き極低頭ボルト(M6)×3、六角穴付ボタンボルト(M6)×2、M4ネジ・M5ネジ・ワッシャー×各4
材質アルミ合金、スチール、ABS
質量(kg)約2.22
色ブラック
タイプデスク取付
耐荷重(kg)9
容量範囲(kg)対応:2.0~9.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×470×465(※クランプ部/グロメット部を除く最長寸法)
固定方法クランプ式/グロメット式
天板厚さ(mm)取り付け可能:10~85
軸数5軸
液晶モニター1台
アズワン品番65-0533-94
対応インチサイズ17~32
可動範囲パン:左90°/右90°、チルト:上70°/下45°、ローテーション:±180°
取付個数1画面
対応VESA規格75×75/100×100mm
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
用途動力伝達用歯車。
材質S45C
2018年トラスコ掲載ページ2 0105
電波形式429.2500MHz~429.7375MHz(12.5KHzステップ40波の1波)
電波到達距離(m)約3,000m(見通し)
電波型式特定小電力無線局ARIBSTD-T67
カード類からボード類まではさめる黒クリップ。暗闇では商品が浮き上がったように見えます。
仕様上下クリップとも、ジョイントを起点に前後左右に動きます。下クリップのみ滑り止め付。
寸法(mm)上クリップ開口:10mm、下クリップ開口:30mm
色黒
寸法(幅W×高さH)(mm)W80×H160mm
1セット(5個)
¥799
税込¥879
8日以内出荷
飛び回る害虫を色で引き寄せ粘着でビタットキャッチします。野菜などの作物や花を害虫から守ります。粘着面はネットで覆ってあるのでリケイ紙をはがす手間がなくスピーディに作業できます。鮮やかなトルシーを吊るすだけで、アザミウマ類・アブラムシ類などを引き寄せ、強力な粘着力でしっかり捕獲します。農薬を使用しないため、安心・安全であるだけでなく、抵抗性のある害虫にも効果を発揮します。トルシーネットは、粘着シートが葉に付きにくいため、農作物のすぐ近くに設置することが出来、しかも害虫はしっかり捕虫してくれるので安心です。
用途害虫捕獲粘着紙。
寸法(mm)50×150
色黄
材質(本体)紙
粘着剤ポリプデン
材質(ネット)ポリエチレン
1パック(2枚)
¥229
税込¥252
当日出荷
材質ベース・支柱・フレーム:スチールパイプ・粉体塗装、表示板(透明):PET
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
1970年に誕生したマルマンのクロッキーブックは40年以上愛用されているロングライフ製品です。オリジナル設計された用紙は鉛筆との相性も抜群に良く、クリエイターやデザイナーのラフスケッチやアイデアブックから、旅先での記録やスタンプ、外出先でのメモなど幅広いシーンをカバーする自由度の高いノートです。鉛筆の線がよく乗るラフ肌。破れにくく低価格なので、「図形も描けるメモ帳」としてアイデアスケッチ等にも手頃に使えます。
仕様白クロッキー紙(中性紙)・52.3g/m2 MPS C01
材質(表紙)クラフトボール
とじ仕様製本/スパイラル SCタイプ
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
用途国産用エアコンフィルター
関連資料(0.74MB)
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】1337
ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】51
ボール径(Φmm)【Dw】6.35
リード(mm)10
軸径d1(Φmm)50
ねじ軸仕様【径】50【谷径(dr)】44.4
基本定格荷重Ca(N)【動定格】68100
基本定格荷重Coa(N)【静定格】174000
有効巻数(サーキット)2.5×2
リードl(mm)10
予圧力(N)4020
1個
¥329,800
税込¥362,780
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】245
ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】25.5
外径d1(Φmm)【軸】25
ボール径(Φmm)【Dw】3.175
リード(mm)5
谷径(mm)【ねじ軸(dr)】22.2
ねじ軸仕様【径】25
基本定格荷重Ca(N)【動定格】12300
基本定格荷重Coa(N)【静定格】21800
有効巻数(サーキット)2.5×2
リードl(mm)5
予圧力(N)540
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】714
ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】28.5
外径d1(Φmm)【軸】28
ボール径(Φmm)【Dw】3.175
リード(mm)5
ねじ軸仕様【径】28【谷径(dr)】25.2
基本定格荷重Ca(N)【動定格】20600
基本定格荷重Coa(N)【静定格】48700
有効巻数(サーキット)2.5×2
リードl(mm)5
予圧力(N)1225
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】1114
ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】32.5
外径d1(Φmm)【軸】32
ボール径(Φmm)【Dw】3.175
リード(mm)5
谷径(mm)【ねじ軸(dr)】29.2
ねじ軸仕様【径】32
基本定格荷重Ca(N)【動定格】21800
基本定格荷重Coa(N)【静定格】56000
有効巻数(サーキット)2.5×2
リードl(mm)5
予圧力(N)1270
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】244
ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】20.5
ボール径(Φmm)【Dw】3.175
リード(mm)5
軸径d1(Φmm)20
ねじ軸仕様【径】20【谷径(dr)】17.2
基本定格荷重Ca(N)【動定格】11100
基本定格荷重Coa(N)【静定格】17100
有効巻数(サーキット)2.5×2
リードl(mm)5
予圧力(N)490
1個
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】444
ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】20.5
外径d1(Φmm)【軸】20
ボール径(Φmm)【Dw】3.175
リード(mm)5
ねじ軸仕様【径】20【谷径(dr)】17.2
基本定格荷重Ca(N)【動定格】11100
基本定格荷重Coa(N)【静定格】17100
有効巻数(サーキット)2.5×2
リードl(mm)5
予圧力(N)490
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】1114
ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】28.5
外径d1(Φmm)【軸】28
ボール径(Φmm)【Dw】3.175
リード(mm)5
谷径(mm)【ねじ軸(dr)】25.2
ねじ軸仕様【径】28
基本定格荷重Ca(N)【動定格】20600
基本定格荷重Coa(N)【静定格】48700
有効巻数(サーキット)2.5×2
リードl(mm)5
予圧力(N)1225
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】534
ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】25.75
外径d1(Φmm)【軸】25
ボール径(Φmm)【Dw】3.175
リード(mm)5
ねじ軸仕様【径】25【谷径(dr)】22.4
基本定格荷重Ca(N)【動定格】11600
基本定格荷重Coa(N)【静定格】22900
有効巻数(サーキット)1×3
リードl(mm)5
予圧力(N)740
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】714
ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】32.5
外径d1(Φmm)【軸】32
ボール径(Φmm)【Dw】3.175
リード(mm)5
ねじ軸仕様【径】32【谷径(dr)】29.2
基本定格荷重Ca(N)【動定格】21800
基本定格荷重Coa(N)【静定格】56000
有効巻数(サーキット)2.5×2
リードl(mm)5
予圧力(N)1270
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ