「ss-25dk-1 スイデン」の検索結果

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 本体質量(kg)35 定格出力(kW)圧縮機:0.78 風量(m3/min)冷風側5.8/6.8、排熱側9.5/11.0 電源コード(m)5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396 D 397 H 833 消費電力(kW)0.73/0.90 保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、送風機 プロテクタサーモ 力率89/100% 防塵防水性能IP10 ドレンタンク容量(L)5 送風口数1口 冷媒R32 使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40% 電源プラグポッキンプラグ仕様 始動電流(A)29.4/29.4 冷媒封入量(g)330 首振り自動首振り装置なし 公称出力(W)送風機:160 設計圧力(MPa)H:4.20 L:1.50 運転電流(A)8.2/9.0 冷房能力(kW)2.3/2.8 エネルギー消費効率(kWh/年)3.15/3.11 温度差(℃)冷風吹出温度差:10.7/10.8 排熱ダクト有無
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

気化熱の原理を利用した業務用の大型冷風扇風機。体に優しく、電気代も安い。熱中症対策に貢献します。 排熱がなく、屋内にも設置可能。ストッパー付き自在キャスターで移動も簡単。工事不要。
用途工場、倉庫、ビアガーデン、競技場、商店街、動物園、遊園地等々、使用場所のバリエーションも豊富です。 電源(AC V)単相100(50/60Hz) 風量3段階(弱・中・強)
1台
180,000 税込198,000
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。夏も冬も使用できる冷暖式です。夏はメインのスポットクーラーとして、冬は補助暖房として快適にご使用いただけます。電気工事不要の単相100V電源。使用場所を制限されません。自動首振り装置付きで、より広範囲に適度な冷風を送れます。必要な場所だけ冷房できるので、室内全体冷暖房に比べ省エネです。清掃がすぐに行える脱着式フィルター。エレメント蒸散式のドレンレス構造。排水要らずで便利です。(使用環境条件により、満水停止装置が働く場合があります)
質量(kg)約48 電流(A)(冷房)強:12/12.7・弱:11.5/12.3、(暖房)弱:10.5/10 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(暖房)弱:850/1010 首振あり 対応PL保険:加入 寸法(cm)幅39×奥行47.5×高さ85.5 保護装置オーバーロードリレー/サーマルプロテクター 保証期間1年 使用環境温度(℃)冷房:17~45(設定温度17~28)、暖房:8~22(設定温度10~22) ドレン方式ノンドレン式(直接排水も可能) 冷媒HFC R32(冷媒封入量400g) 圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.65/0.77kW) 冷房能力(kW)2.3/2.7 暖房能力(kW)1.7/1.9 排熱ダクト有無あり 冷房消費電力(W)強:1080/1300・弱:990/1200
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

2口冷風タイプ 全閉式ファンモータ 新冷媒R410A 全面以外の3面をピタリと壁に寄せられる(かべピタ)設計
首振無し 電源(V)3相200 周波数(Hz)50/60 タンク容量(L)14 本体質量(g)79 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×495×1190 冷房能力(50/60Hz)(kW)4.6/5.2 力率70/82(50/60Hz) 冷風側風量(m/min)8.6/9.9 始動電流(A)(50/60Hz)47.0/43.0 送風口数2口 運転電流(50/60Hz)(A)8.9/9.4 冷媒R410A 冷媒封入量(g)1050 アズワン品番64-9332-96 消費電力(kW)(50/60Hz)2.16/2.70
1台
249,800 税込274,780
欠品中

別売の延長ダクトを装着することで、熱排気を外へ逃がすことができます。
タイプ首振り無し/ワイドレンジ 消費電力(W)(50/60Hz)700/870 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 電源コード(m)2(3相200V機種はコード無し) 寸法(mm)390×430×860
1個
449 税込494
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クールスイファン用のパーツです
適合機種SS-28EJ-1,SS-28EJ-3,SS-28EJ-1P,SS-28WJ-1,SS-28WJ-3,SS-28DJ-1.SS-DJ-3,SS-28DJ-1P,SS-52EJ-3.SS-52DJ-3,SS-67EJ-3
1個ほか
3,390 税込3,729
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
406 税込447
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)