カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
  • 切削工具(35)
  • メカニカル部品(26)
  • 制御機器(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 医療(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 梱包用品(6)
  • 塗料(6)
  • 建築金物(6)
  • オフィス家具(4)
  • 作業服(4)
  • バイク部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 安全標識(3)
  • 作業工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-33」の検索結果

関連キーワード
259件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPIC H-A 16 SS 33-48 PH1 EPICEPIC H-A 16 SS 33-48 PH1EPIC
5,598税込6,158
1セット(4個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
安全靴 長編上靴 シモンスター SS33C付 シモン安全靴 長編上靴 シモンスター SS33C付シモン(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1足
6日以内出荷
JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格。 耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア。 障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム。
形状ハイカット種類安全靴長さ(cm)23.2(26cm)材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)SX3層底SSソール(SXウレタン+2層SXラバー)材質(甲被)牛本革(型押ソフト)標準質量(g/片足)527.5(26cm)標準質量(g)1095(26.0cm/両足)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1合格材質(先芯)ワイドACM樹脂材質(インソール)カップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプ長編上靴
バイメタルホールソー ストレートシャンク モノタロウバイメタルホールソー ストレートシャンクモノタロウ(104件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。材質M42(ハイス鋼SKH59相当)適合電動機電気ドリル、ボール盤適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック付属品-ドリル径(Φmm)6.35有効切断能力(mm)3.2化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ハイスホールソー(ツバ無し) ユニカハイスホールソー(ツバ無し)ユニカ(38件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。有効長(mm)38材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼
ピン抜き工具 エンジニアピン抜き工具エンジニア(14件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質SUS303G/C3604寸法A(mm)12表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)64寸法C(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から14日以内出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
Gショートドリル NACHI(不二越)GショートドリルNACHI(不二越)(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
ストレートスタッド(S型)(袋) 日本ドライブイットストレートスタッド(S型)(袋)日本ドライブイット(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(50個)
当日出荷から翌々日出荷
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
適合SUS
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(14件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から10日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
SS平歯車 KHK(小原歯車工業)SS平歯車KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル2枚刃G汎用エンドミル(S)三菱マテリアル(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
HSS ハイスホールソー ユニカHSS ハイスホールソーユニカ(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
木材から塩ビ、鉄板まで広範囲な被削材に対応。抜群な使い勝手を実現。 刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。
用途薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、金属系サイディングボード、木材、FRP板、樹脂板材質刃先:コバルトハイス(高速度鋼)SKH-59材質(ボディ)特殊バネ鋼
Sフラッター戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナSフラッター戸車 ジュラコン(R)車ヨコヅナ(3件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
タイプ山V型車輪径(Φmm)33仕様(車)ジュラコン(R) #626GGベアリング入質量(g)35軸長(mm)5材質(軸)SUS304耐荷重(2ヶ当り)(kg)40板厚・材質1.5・SUS304サイズ(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ 神王工業ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ神王工業
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
【インパクトドライバーのためのバイメタルホールソー。】貫通作業が可能な、ツバなしタイプ。センタードリルは高耐久チタンコーティング仕様。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。切削抵抗を考慮した1mmの厚刃により、SUS304(1mm以下)へも穿孔可能。
用途ステンレス(1mm以下) / 薄鉄板(3mm以下) / アルミ板(3mm以下) / 合成樹脂板 / 合板 / 塩ビ板 / 石膏ボードフトコロの深さ(mm)22適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)
三角定規 井上製作所三角定規井上製作所(5件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
RoHS指令対応。
材質PMMA(メタクリル)RoHS指令(10物質対応)対応
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から7日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車材質S45C
モニターアーム HUANUOモニターアームHUANUO
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
ガススプリング式のシングルモニターアームです。 最大で34インチのモニターを搭載でき、よりデスクからの距離が高く、より耐荷重と安定性が高い設計です。 ベースにはUSB 3.0 Aケーブルが付属しています。
質量(g)4.1kgタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式/グロメット式内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット、USB 3.0 Aケーブル角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85耐荷重(kg)2~12保証期間5年間液晶モニター1台適合モニターサイズ13~35インチ回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180伸長(cm)●アームの最大伸展長さ(上に):53.5●アームの最大伸展長さ(前に):66アームの可動方向水平垂直適合範囲(cm)高さ調整:34.5対応VESA規格75×75 / 100×100
伸縮式足場板 アルインコ伸縮式足場板アルインコ(3件のレビュー)
48,980税込53,878
1枚
翌日出荷
作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。 傷つき防止のクッションカバーも装着されています。 かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。
材質アルミ
スピーダー TRUSCOスピーダーTRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ラクラク早回しができるハンドルです。作業効率アップします。材質はクロムバナジウム鋼です。
全長(mm)400材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)468表面処理三価クロムメッキ
ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGESSNACHI(不二越)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から49日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から16日以内出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
内装用防汚目地材 スーパークリーン INAX(LIXIL)内装用防汚目地材 スーパークリーンINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
799税込879
1箱(500g)
当日出荷から3日以内出荷
カビに強い内装用防汚目地材
用途タイルモザイクの作成やDIYに。成分セメント、骨材危険物の類別非危険物
超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
平歯車SS3 KHK(小原歯車工業)平歯車SS3KHK(小原歯車工業)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C
シャープホルソー JAPPYシャープホルソーJAPPY
5,698税込6,268
1本
当日出荷
スリット形状で切片をすばやく排出鉄板・木材・樹脂の穴あけ作業に最適使いやすい六角軸を採用
全長(mm)100タイプ六角軸(対辺6.35mm)適合工具充電ドリル、電気ドリル(400W以下)、インパクトドライバー(回転のみ)材質(シャンク)クロムモリブデンシャンク径(mm)6.35材質(刃先)コバルトハイス鋼
SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
7,398税込8,138特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
ニップルソケット ヤマトエンジニアリングニップルソケットヤマトエンジニアリング
469税込516
1個
3日以内出荷
形状ストレートねじの種類(めねじ・おねじ)G材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質D30RoHS指令(10物質対応)対応
Φ25 TWSシリーズ ASS□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ ASS□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
ジュワーフラスコ マイサイエンスジュワーフラスコマイサイエンス
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
耐腐食性、耐薬品性があるステンレス製外筒と高品質な硼硅酸ガラス製内筒で構成されています。 浅型は温浴、冷浴中に撹拌などの操作が楽にできます。
木柄先切玄能用 オーエッチ工業木柄先切玄能用オーエッチ工業
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
関連資料(0.79MB)
2枚刃バイオレットショートエンドミル 三菱マテリアル2枚刃バイオレットショートエンドミル三菱マテリアル
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
ステンレス潜水ヒーター三相200V 日本ヒーターステンレス潜水ヒーター三相200V日本ヒーター
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷
電源コードにステンレス製フレキシブルチューブをかぶせてあるので、チューブごと液中に沈められ、タンクの加工なしにすぐ使用できます。
用途水等の液体の加熱・保温。仕様アース付、差込プラグ無し、温度調整なし、サーモスタットなし電源コード(m)3連続使用温度(℃)100以下
スマートシュット 腰袋3段インナーサック付 マーベルスマートシュット 腰袋3段インナーサック付マーベル
3,398税込3,738
1個
当日出荷
見た目がスマートでスッキリ! フチに樹脂板を内蔵! 間口が広く、型崩れしにくい。 着脱式テープフッカー付。
材質本体生地:1680デニールポリエステルオックス、フチ巻きテープ:アクリルテープ、D環・リベット:スチール形状3段ブラック質量(g)420寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×200×150
TZ-ショートドリル TZTZ-ショートドリルTZ
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
刃先は2レーキ+X型シンニング!ハイスドリル最高峰の長寿命! 安定・高精度加工!幅広い被削材材に安定加工を実現!
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーディングシャンク形状エンドミルシャンク
ランプ印 ステンレス鋼製スライドレール TSS3 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製スライドレール TSS3LAMP(スガツネ工業)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。インナーメンバーとアウターメンバーを3箇所のスチールボールで支持しているため、動きが滑らかです。通常の引き出し用スライドレールとしてだけではなく、長い移動距離を必要とする特殊用途に最適です。
材質(アウターレール、インナーレール、リテーナー、取付プレート)ステンレス鋼(SUS304)、(エンドストッパー)ポリアミド、(アウターガイド、インナーガイド)ポリアセタール、(スチールボール)炭素鋼球ブラック高さ(mm)45種類スライド形段数3幅W(mm)27材質(レール)SUS304
M10 アイナット(ステンレス製) エスコM10 アイナット(ステンレス製)エスコ
925税込1,018
1個
翌日出荷
鍛造のため、高強度です
材質鍛造ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25線径(Φmm)10使用荷重(kg)230
Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズIDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から56日以内出荷
帝王切開用セーフティースカルぺル オリジオ・ジャパン帝王切開用セーフティースカルぺルオリジオ・ジャパン
1箱(10本)
8日以内出荷
受け渡し時や廃棄時の切創事故を防ぐ安全性の高いメスです。ブレードがハンドル内に収納できるので安全です。ブレードの出し入れは片手で簡単に行えます。帝王切開に最適な「切れにくい」ブレードです。ディスポーザブルタイプ。γ線滅菌済。
サイズNo.33材質メス:ステンレス鋼区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より5年一般的名称(薬事)単回使用メス医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219ABBZX00076000松吉医科器械コード05-3507-11医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高