カテゴリ
- 作業服(57)
- バイク部品(46)
- FA担当者のオススメ新商品(25)
- 切削工具(24)
- 油圧機器・油圧ホース(21)
- 制御機器(20)
- メカニカル部品(19)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- 作業工具(11)
- 店舗什器・備品(10)
- 安全標識(9)
- 介護用品(8)
- 自動車補修部品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 安全靴・作業靴(5)
- 電動工具(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 機構部品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 厨房用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 測定用品(3)
- 自転車部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 物流用品(2)
- 医療(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 縫製用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 理美容(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- 清水製作所[継手](18)
- アタックベース(16)
- 椿本チエイン(11)
- DAYTONA(デイトナ)(11)
- AFAM(アファム)(11)
- おたふく手袋(10)
- タカチ電機工業(9)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](9)
- 三菱マテリアル(8)
- プロト(8)
- Asahicho(旭蝶繊維)(8)
- brembo(8)
- サンエス(7)
- 明石スクールユニフォームカンパニー(7)
- S&K(三興製作所)(6)
- ユニット(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- コーコス信岡(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ss0011」の検索結果

安全靴 短靴(シモンスター) SS11
シモン(5件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1足5日以内出荷JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格。 耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア。 障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム。種別短靴形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)ハイブリッドソール:SX3層底SX発泡ポリウレタン+SX2層ラバー材質(甲被)牛本革(型押ソフト)標準質量(g/片足)420(26.0cm)標準質量(g)840(26.0cm/両足)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1合格靴底SX3層底(SXポリウレタン1層+ラバー2層)材質(先芯)樹脂中敷カップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
安全靴 短靴 SS11P加工
シモン¥8,498~税込¥9,348~1足5日以内出荷JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格 特殊ウレタン加工:甲被の縫製部分・靴底との接合部分に特殊ウレタン加工を施し、水や油の浸透を防ぐ 耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア 障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム形状ローカット材質(甲被)牛本革(型押ソフト)標準質量(g)840(26.0cm/両足)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1合格靴底SX3層底(SXポリウレタン1層+ラバー2層)材質(先芯)樹脂中敷カップインソール
片口スパナ 強力級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)¥649税込¥7141丁当日出荷から6日以内出荷表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
安全靴 短靴(絶縁ソール) SS11黒絶縁
シモン¥9,598~税込¥10,558~1足5日以内出荷から6日以内出荷低電圧対応の絶縁ソールを採用耐滑性、クッション性の優れた軽量ソールつま先部はつまずき防止設計用途低圧回路(商用電圧)に誤って触れる可能性のある作業。形状ローカット質量(g)840(両足)材質(ソール)SX3層底(ウレタン+合成ゴム2層)材質(甲被)牛革(型押しソフト)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F1/HI1/H 合格足幅3E材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
静電安全靴 短靴 シモンスター SS11静電靴
シモン¥9,598~税込¥10,558~1足5日以内出荷耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F1)をクリア 障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム つま先部分を上げた形状のつまずき防止設計質量(g)840(26.0cm/両足)足幅3E機能静電気防止、耐滑性、クッション性色黒材質(先芯)ワイド樹脂材質(甲被)牛本革(型押ソフト)形状ローカット材質(ソール)SX3層底SSソール(SXウレタン+2層SXラバー)JIS規格JIS T 8103 (ED-P/C2)/CⅠ/S/P1/F1/HI/H合格材質(インソール)カップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
ステンレス製モンキーレンチ
BAHCO(バーコ)¥9,498~税込¥10,448~1丁当日出荷から9日以内出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO6787に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
超小型基本スイッチ 形SS
Aratas(旧:omron)(49件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から93日以内出荷超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
Oリング フッ素 4D
NOK(48件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM(フッ素ゴム)線径(Φmm)1.0±0.07種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE SS (ストレートシャンクタイプ・PSE11タイプ)
OSG(オーエスジー)¥46,980~税込¥51,678~1本4日以内出荷小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。用途平面、側面、溝、掘り込み種別オイルホール:ありタイプ刃太タイプ呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)切込み角度(°)90レンチ7808225RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)10適合インサートZD T11T…
RD-R8000-SS ULTEGRA ショートケージ リアディレイラー 11S
SHIMANO(シマノ)¥10,980税込¥12,0781本7日以内出荷新しいULTEGRA R8000シリーズは、「プロが証明する」テクノロジーです。それは、DURA-ACEグループセットから直接派生したテクノロジーだからです。ロードバイクのコンポーネントとして、ストレスを感じない操作は、ブレーキとシフトを通じて日々のライディングを快適に過ごす上で最も重要な機能の1つです。 すぐれた人間工学を駆使したバイクで、ハードなライディングを楽しみましょう あらゆる条件で優れたコントロール機能を提供 レーシングスタイルに合わせてカスタマイズ可能仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:35T、ロースプロケット(最大):30T、(最小):25T、トップスプロケット(最大):14T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有色シリーズカラー質量(g)平均200シリーズULTEGRA R8000 シリーズポート数SD50:1ギヤ歯数最大フロント(差):16T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
RD-R7000-SS 105 ショートケージ リアディレイラー 11S
SHIMANO(シマノ)¥7,198税込¥7,9181本7日以内出荷安定した変速性能 シマノ シャドー RD 既存フレームを含む幅広い互換性 RD-SSカバー:11-25T~11-30T ダイレクトマウント対応 トップノーマルスプリングタイプ|シマノシャドーRD マウント|ダイレクトアタッチメント (従来型) マウント|ダイレクトマウント ケーブルアジャスター プ-リ-|皿ねじタイププーリーボルト仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:35T、ロースプロケット(最大):30T、(最小):25T、トップスプロケット(最大):14T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:2歯数プーリー:11T質量(g)平均225シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズギヤ歯数最大フロント(差):16T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
JIS配管識別方向表示ステッカー
ユニット(3件のレビュー)¥799税込¥8791セット(10枚)当日出荷から3日以内出荷識別色と方向表示が一目瞭然!種類・形状・サイズも豊富です。 角型。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠材質アルミ
直管LEDランプ グロースターター器具専用
オーム電機(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から翌々日出荷仕様片側給電仕様形状直管管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80周波数50Hz/60Hz使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
吸汗速乾 半袖ポロシャツ
アタックベース(31件のレビュー)¥1,490税込¥1,6391枚当日出荷から3日以内出荷吸汗速乾のハニカムメッシュ素材のポロシャツです。 サラッとした着心地としなやかで肌触りの良い素材です。 SS~Mサイズは女性サイズのM~LLとしても着用OK! ポケット付き。種別半袖ポロシャツシリーズ4700シリーズ混率(%)ポリエステル100機能吸汗速乾生地ハニカムメッシュポケット付き名入れ可
ノルトロックワッシャー(ステンレス)
ノルトロックジャパン(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から9日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
ファインU-ナット SS
冨士精密(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から3日以内出荷シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。形状丸形種類ロックナット表面処理なし材質(ナット)SS400または相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)材質(フリクションリング)SUS301
2枚刃G汎用エンドミル(S)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から翌々日出荷太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
ソフビカラースプレー
ナガシマ(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(180cc)当日出荷から5日以内出荷ソフビカラーは軟質及び硬質の塩化ビニール製品用に開発された塗料です。 ソフトビニール製玩具、スポーツ用品、マリンレジャー用品、フィッシング用品、アウトドア用品、 ガレージキット、カプセルトイ等に適した柔軟でフレキシブルな付着性の良い塗膜が得られます。用途工芸品、装飾品、玩具、模型、レザー用品(軟質塩ビ、硬質塩ビ、ポリカーボネイト、FRP等のプラスチック類)主な用途プラスチック危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.09L危険物の性状非水溶性
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
JIS配管識別テープ ACタイプ
ユニット(2件のレビュー)¥769税込¥8461巻当日出荷から3日以内出荷配管径に合わせて切って貼る、酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れたテープ。 抜群の耐熱性。 優れた屋外耐候性を発揮します(正しい貼り方をすれば、屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久性があります)。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.12材質アルミ(50ミクロン厚)取付方式テープ使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100
アルミ押出材ケース EXシリーズ
タカチ電機工業(8件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1台当日出荷から6日以内出荷シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。 パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム色(カバー)シルバー・ブラック(上・下)色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1050P
ソリッドステートコンタクタ SSC
富士電機(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801個当日出荷から92日以内出荷主回路開閉部に半導体素子を採用することにより、電磁接触器の機械的・電気的消耗を解消した無接点接触器です。
タッピングスペーサー TPSシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥209~税込¥230~1袋(4本)当日出荷から6日以内出荷ネジ部がタッピング形状で、プラスチックケースのボスにそのまま取付け可能なスペーサーです。 M2.3、M2.6、M3用を揃えています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質真ちゅうRoHS指令(10物質対応)対応
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-600-SS
コガネイ¥119,800税込¥131,7801個25日以内出荷仕様放電針ノズル10個、中間ブラケット添付0個長さ(mm)600ノズル標準流量材質(放電針)シリコン




























![SR11アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32725971-221128-04.jpg)










![SR11異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682015-131009-02.jpg)