カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(250)
  • メカニカル部品(95)
  • 制御機器(34)
  • 作業服(27)
  • 作業工具(21)
  • 事務用品(14)
  • 機構部品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 切削工具(13)
  • バイク部品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 医療(9)
  • 塗料(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 防災用品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 安全標識(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 介護用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 保管用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 照明(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss0024」の検索結果

関連キーワード
611件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)片口スパナ 強力級旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)
1,098税込1,208
1丁
当日出荷から5日以内出荷
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
アウトドアスポットライト 看板灯 Ss24 横長配光 ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト 看板灯 Ss24 横長配光ENDO(遠藤照明)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
Ssシリーズ最適な配光が得られる豊富な配光バリエーションオリジナル配光制御レンズによる新たな光横長配光は、横方向への光の広がりが大きいので器具取付ピッチを離すことができます。
質量(kg)4.7材質(本体)アルミダイキャスト電圧(V)対応:100~242消費電力(W)41.5電源内蔵タイプ構造防雨形保護等級IP65材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明)取付方向任意可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ横長配光器具相当CDM-T70W
アウトドアスポットライト 看板灯 Ss24 横配光 ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト 看板灯 Ss24 横配光ENDO(遠藤照明)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Ssシリーズ最適な配光が得られる豊富な配光バリエーションオリジナル配光制御レンズによる新たな光横配光は均一に広範囲に照らすことができます。
質量(kg)4.7材質(本体)アルミダイキャスト電圧(V)対応:100~242消費電力(W)41.5電源内蔵タイプ構造防雨形保護等級IP65材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明)取付方向任意可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ横配光器具相当CDM-T70W
アウトドアスポットライト 看板灯 Ss24 縦配光 ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト 看板灯 Ss24 縦配光ENDO(遠藤照明)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
Ssシリーズ最適な配光が得られる豊富な配光バリエーションオリジナル配光制御レンズによる新たな光縦配光は縦に長いサイン広告に最適です。
質量(kg)4.7材質(本体)アルミダイキャスト電圧(V)対応:100~242消費電力(W)41.5電源内蔵タイプ構造防雨形保護等級IP65材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明)取付方向任意可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ縦配光
片口スパナ TRUSCO片口スパナTRUSCO(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
ミニマルチドリルMDSS型 住友電工ハードメタルミニマルチドリルMDSS型住友電工ハードメタル
5,198税込5,718
1本
翌日出荷から7日以内出荷
材質超硬表面処理PVDコート
施設照明 アウトドアテクニカルブラケット Ss-24 ENDO(遠藤照明)施設照明 アウトドアテクニカルブラケット Ss-24ENDO(遠藤照明)
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Ssシリーズ効率よくワイドな横長配光壁面や看板面に対してワイドな照射を可能にする横長配光。横長配光は、横方向への光の広がりが大きいので器具取付ピッチを離すことができます。また被照射面を均一に広範囲を照らすことができます。
種別LEDモジュール付材質樹脂(ポリカーボネート・透明)質量(kg)4.8材質(本体)アルミダイキャスト電圧(V)対応:100~242消費電力(W)41.5電源内蔵タイプLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ横長配光器具相当CDM-T70W
タフト24 SS・キャップなし オーラルケアタフト24 SS・キャップなしオーラルケア
2,798税込3,078
1箱(25本)
当日出荷から4日以内出荷
口腔内を傷つけることなくしっかり汚れを落とせるよう、1本1本の毛先がなめらかにカットされています。
毛丈(mm)10全長(mm)170硬さやわらかめ(ESS対象動的治療中・歯根露出・歯肉が健康な方材質ブラシ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、柄/PP(ポリプロピレン)仕様SS・キャップなし
SS5Q24 SMCSS5Q24SMC
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
シリーズSQ2000
S Series(SS5Q24) SMCS Series(SS5Q24)SMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
シリーズSQ2000
ラウンドフラット24P(SS) 明邦化学ラウンドフラット24P(SS)明邦化学
49,980税込54,978
1セット(60個)
翌々日出荷
中身が見易い透明タイプです。 ビーズ・ストーンなど小物を分けて収納するのに便利です。
用途小物・パーツ類の収納トラスコ品番735-8954セット内容ラウンドケースSS1段組み24ヶ付材質ポリプロピレンクリア高さ(mm)25質量(g)820奥行(mm)140外寸(mm)205×140×25仕切数(個)24仕切りあり耐熱温度(℃)100材質(止具)ポリカーボネート外寸(幅×奥行×高さ)(mm)205×140×25
タフト24 SS キャップ付 25本入 000200シリーズ オーラルケアタフト24 SS キャップ付 25本入 000200シリーズオーラルケア
3,698税込4,068
1箱(25本)
翌々日出荷から8日以内出荷
口腔内を傷つけることなくしっかり汚れを落とせるよう、1本1本の毛先がなめらかにカットされています。
HellermannTyton 結束バンド, 316 ステンレス鋼 MLT24SS10シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, 316 ステンレス鋼 MLT24SS10シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
46,980税込51,678
1袋(50個)
7日以内出荷
材質316 ステンレス鋼長さ(mm)630幅(mm)10メタリックタイプリリース可能シリーズMLT24SS10引張強度(N)850動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)180
『パーツ販売』24 セフィアSS ティップエギング SHIMANO(シマノ)『パーツ販売』24 セフィアSS ティップエギングSHIMANO(シマノ)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
シマノ純正パーツ商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
携帯用折り畳み枕 HK24SS043 幅430×奥行110×高さ220 CRECOTE携帯用折り畳み枕 HK24SS043 幅430×奥行110×高さ220CRECOTE
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
アウトドアでも快適な睡眠を求める方にぴったりの折りたたみ枕。柔らかな素材で、寝心地をしっかりサポートします。収納袋付きでコンパクトに持ち運び可能。キャンプ、車中泊、登山、長距離移動など、あらゆるシーンで活躍する便利アイテムです。どこでも”いつもの快適さ”を持ち運べます。
用途コンパクトに持ち運べて快眠をサポート!アウトドアに最適な折りたたみ枕付属品収納袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×110×220
『パーツ販売』24 セフィアSS メタルスッテ SHIMANO(シマノ)『パーツ販売』24 セフィアSS メタルスッテSHIMANO(シマノ)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
シマノ純正パーツ商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字) キングジムPROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字)キングジム(291件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻ほか
当日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
用途公共の大きなサインに。ハガキや封筒の宛名ラベルに。エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ 強粘着ラベル(白に黒文字) キングジムテプラPROテープ 強粘着ラベル(白に黒文字)キングジム(47件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 今までより強力な粘着材を使用。曲面やシボのあるところでもしっかりと貼れます。
タイプ強粘着エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
S Series(SS5Q13-24) SMCS Series(SS5Q13-24)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
歯ブラシ タフト24 キャップ付 SS オーラルケア歯ブラシ タフト24 キャップ付 SSオーラルケア
3,698税込4,068
1袋(25本)
5日以内出荷
柔らかいけど汚れをしっかり落とす、特別な毛材の歯ブラシです。誰もがちゃんと磨ける3列ブラシ。狙ったプラーク(細菌のかたまり)をスッと掻き出す”強いコシ”と、歯や歯ぐきにやさしい毛先の加工が特長。
材質●材質/毛材:PBT、柄:PP質量(g)SS:約11.5(キャップ付)長さ(cm)17
テプラPROテープロングサイズ キングジムテプラPROテープロングサイズキングジム(55件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。お店のPOPや室内の公共表示に。機種によっては印刷できる最大文字、および印刷可能行数が異なります。詳しくは、各機種の取扱説明書をごらんください。
タイプロングエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(547件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から11日以内出荷
PROテープカートリッジ 屋外に強いラベル キングジムPROテープカートリッジ 屋外に強いラベルキングジム(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
紫外線に強く、強粘着なラベル。屋外での使用におすすめです。
用途屋外タイプ強粘着テープ文字色RoHS指令(10物質対応)対応
テプラPROテープキレイにはがせるラベル キングジムテプラPROテープキレイにはがせるラベルキングジム(16件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。例えば、キングファイルの青見出し紙、ロッカーや名札など、張り替える機会の多い物へのご利用に便利です。
タイプキレイにはがせるエコマーク認定認定テープ文字色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
PROテープエコパック白ラベル キングジムPROテープエコパック白ラベルキングジム(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
テープが10個入ったエコパック。包装材を減らし、環境にやさしいセットにしました。
エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ 白ラベル(赤文字) キングジムテプラPROテープ 白ラベル(赤文字)キングジム(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
テープ文字色テープ地色
【ラピッドスタート器具専用】直管形LEDランプ(40形) オーム電機【ラピッドスタート器具専用】直管形LEDランプ(40形)オーム電機(9件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
ラピッドスタート器具専用の交換用LED直管ランプ 【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
質量(g)302タイプ屋内用(屋外使用禁止)口金G13外径×全長(mm)28×1198定格消費電力(W)22全光束(Lm)2400定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)82定格入力電流(A)0.272電球の種類LED
ApresiaLightGS128GT-SS2 L2Webスマートスイッチ24p APRESIA SystemsApresiaLightGS128GT-SS2 L2Webスマートスイッチ24pAPRESIA Systems
48,980税込53,878
1台
翌日出荷
【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】レイヤー2Webスマートスイッチ 10/100/1000BASE-T×24、10/100/1000BASE-T×4※、SFP×4※。※コンボポート FANレス、ループ防止機能付き、50℃耐熱、VLAN対応、電源内蔵
仕様●SNMP機能:あり●電気用品安全法(備考):同梱品の電源ケーブル(汎用品)が適合(PSEマーク有り)●本体サイズ(D):140mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●冷却ファン:なし ファンレス設計●その他環境及び安全規格:IEEE802.3az対応●VLAN機能:あり (サポートVLAN数:256)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため非対象●ラックマウントキット:あり●本体サイズ(W):440mm●電波法備考:電波を発しないため非対象●本体サイズ(H):44mm●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:8000件ポート数24本体質量(g)2300接続方式28Gbps最大消費電力(W)17.9電源供給方式電源内蔵マグネット別売通信速度10M、100M、1000MRoHS指令(10物質対応)対応
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
14,900税込16,390
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
テプラPROテープ 白ラベル(青文字) キングジムテプラPROテープ 白ラベル(青文字)キングジム(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
Mylabel 互換テプラテープ 日本ナインスターMylabel 互換テプラテープ日本ナインスター(15件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から3日以内出荷
キングジムテプラプロ用の互換テープカートリッジ。スリット入りの裏紙、簡単に剥がせます。使用後も糊残りが少ないです。(純正品にはスリットありません)
タイプ簡単にはがせる
テプラPROテープエコパックロング キングジムテプラPROテープエコパックロングキングジム(5件のレビュー)
8,498税込9,348
1箱(5巻)
当日出荷
環境に優しいエコパック。包装材を減らし、廃棄物を削減しました。
エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
ポケットモンキ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ポケットモンキLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌日出荷
狭い空間での作業に最適。目盛りつきなのでボルト、ナット類の大きさに合わせやすい。軽く、短く、薄型。ワイドな口開き。通常のレンチに比べ送り角が大きいので狭い場所でもしっかり回せます。
用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい。
背幅伸縮フラット セノバス3P PLUS(プラス)[文具]背幅伸縮フラット セノバス3PPLUS(プラス)[文具](4件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(3冊)
当日出荷
背幅がのびて、たっぷり1000枚収納・最大とじ厚10cm。とじ具・表紙の再利用可能な新環境スタイル!量に合わせて背幅を調節。書類量に対して最適な厚さで使用できるので、保管スペースの効率化が図れます。ワンタッチ横入れ式とじ具・・・とじ具の開閉は中央のツマミを上げるだけのワンタッチ操作。書類をセットしたら、とじ具を横にスライドさせるだけ。とじ足を穴に通すわずらわしさがなく、書類の出し入れが簡単にできます。とじ具、とじ足は着脱が可能な設計・・・表紙と簡単に分別できます。表紙はつづりひも(別売)を通すことで保存用の板目表紙のかわりとして再利用できます。つづりひもで保存しておけば可燃ゴミとして一括廃棄も可能です。とじ具、とじ足は替え表紙(別売)に取りつけることで、くり返し利用できます(目安10回)。表紙にあいた穴の秘密は…保存時に固定:表紙に開き防止穴があり、ひもを通して表紙を固定でき、ファイルが安定します。本体の再利用時の保存用に便利な替え表紙とつづり紐付き。表紙は付属のつづりひもを通すことで保存用の板目表紙のかわりとして再利用できます。
サイズA4-Sブルー付属品つづりひも1本(70cm)タイプタテ型外形寸法(mm)縦302×横220×背幅18~118エコマーク認定認定収納枚数1000枚穴数2穴間隔(mm)80材質(表紙)ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 222
LED直管40形HFインバーター式器具専用 オーム電機LED直管40形HFインバーター式器具専用オーム電機(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
Hfインバーター方式専用の交換ランプです
電球の種類LED種別40W形口金G13全長(mm)1198質量(g)285使用場所屋内・屋外(防雨型器具のみ)
テプラPROテープ 下地がかくせるラベル(白に黒文字) キングジムテプラPROテープ 下地がかくせるラベル(白に黒文字)キングジム
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ラベルが透けないので印刷物の訂正用途に最適。アルミ蒸着層が下地をしっかり隠します。
タイプ下地がかくせるエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
PIC24FJ64GA002-I/SS MICROCHIPPIC24FJ64GA002-I/SSMICROCHIP
549税込604
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...