カテゴリ

  • メカニカル部品(172)
  • 油圧機器・油圧ホース(129)
  • FA担当者のオススメ新商品(100)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(91)
  • 切削工具(55)
  • 作業服(37)
  • 制御機器(18)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 作業工具(11)
  • 測定用品(9)
  • 家電(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 物流用品(6)
  • 塗料(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 建築金物(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • バイク部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 照明(3)
  • 安全標識(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 医療(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss0032」の検索結果

関連キーワード
635件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)片口スパナ 強力級旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷から5日以内出荷
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
ブラウス SS032B 神馬本店ブラウス SS032B神馬本店
4,798税込5,278
1着
4日以内出荷
優れた吸汗速乾性でサラッと快適な着心地をキープ!汚れが落ちやすい加工を施し透け防止機能も備えた高機能ブラウス
混率(%)ポリエステル100機能ホームクリーニング可能性別女性用
片口スパナ TRUSCO片口スパナTRUSCO(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
L1形遊星減速機付DCギヤードモータ SS32G-L1 澤村電気工業L1形遊星減速機付DCギヤードモータ SS32G-L1澤村電気工業
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
種類ギヤードモーター
ステンレス製コンビネーションレンチ BAHCO(バーコ)ステンレス製コンビネーションレンチBAHCO(バーコ)
7,198税込7,918
1丁
翌々日出荷から9日以内出荷
ミニマルチドリルMDSS型 住友電工ハードメタルミニマルチドリルMDSS型住友電工ハードメタル
4,898税込5,388
1本
翌日出荷から7日以内出荷
材質超硬表面処理PVDコート
シャツ 兼用 7分袖 住商モンブランシャツ 兼用 7分袖住商モンブラン
3,998税込4,398
1枚
3日以内出荷
コンパクトな襟と細身シルエットでスタイリッシュに進化したシャツシリーズ。美しい立ち姿と動きやすを両立させた7分袖のコックコート風ストライプシャツです。首回りにゆとりをもたせることで着脱しやすく、袖下のマチで動きやすく。長めの着丈でシャツインもしやすいデザインです。
混率(%)ポリエステル85/綿15生地ストライプビエラ
シャツ 兼用 7分袖 住商モンブランシャツ 兼用 7分袖住商モンブラン
3,998税込4,398
1枚
3日以内出荷
コンパクトな襟と細身シルエットでスタイリッシュに進化したシャツシリーズ。美しい立ち姿と動きやすを両立させた7分袖のコックコート風ストライプシャツです。首回りにゆとりをもたせることで着脱しやすく、袖下のマチで動きやすく。長めの着丈でシャツインもしやすいデザインです。
混率(%)ポリエステル85%/綿15%素材ストライプビエラ性別男女兼用
ステンレス製コンビネーションレンチ インチサイズ 25/32インチ BAHCO(バーコ)ステンレス製コンビネーションレンチ インチサイズ 25/32インチBAHCO(バーコ)
9,998税込10,998
1丁
8日以内出荷
厚さ(mm)9全長(mm)215アズワン品番64-6801-19メーカー商品コード144-8376
ステンレス製コンビネーションレンチ インチサイズ 7/8インチ BAHCO(バーコ)ステンレス製コンビネーションレンチ インチサイズ 7/8インチBAHCO(バーコ)
10,980税込12,078
1丁
8日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO6787に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)厚さ(mm)10全長(mm)245アズワン品番64-6801-21メーカー商品コード144-8373
ステンレス製コンビネーションレンチ インチサイズ 3/4インチ BAHCO(バーコ)ステンレス製コンビネーションレンチ インチサイズ 3/4インチBAHCO(バーコ)
8,998税込9,898
1丁
8日以内出荷
厚さ(mm)9全長(mm)215アズワン品番64-6801-18メーカー商品コード144-8387
ステンレス製コンビネーションレンチ インチサイズ 13/16インチ BAHCO(バーコ)ステンレス製コンビネーションレンチ インチサイズ 13/16インチBAHCO(バーコ)
10,980税込12,078
1丁
8日以内出荷
厚さ(mm)10全長(mm)245アズワン品番64-6801-20メーカー商品コード144-8380
ステンレス製コンビネーションレンチ インチサイズ 5/8インチ BAHCO(バーコ)ステンレス製コンビネーションレンチ インチサイズ 5/8インチBAHCO(バーコ)
8,198税込9,018
1丁
8日以内出荷
厚さ(mm)8全長(mm)195アズワン品番64-6801-17メーカー商品コード144-8375
ニルフィスク エクステンションチューブSS (32mm) ニルフィスクニルフィスク エクステンションチューブSS (32mm)ニルフィスク
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
VL500 35L用
トラスコ品番256-4606適合機種VL500 35L
FBKタービンSS 32 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)FBKタービンSS 32ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
149,800税込164,780
1缶(200L)
21日以内出荷
タービン油は他の多くの潤滑油と異なり、定修の際に一部を更油(強制補給)しながら10年以上にもわたって使用されます。一方で、タービン油は次第に劣化することによってスラッジを発生し機械の運転に害を与えるようになります。このため、スラッジ生成が少ない優れた酸化安定性を有するタービン油が求められます。FBKタービンSS 32は、精製度の高い水素化分解基油とスラッジ生成の少ないアミン系酸化防止剤を配合することで、優れた高温酸化安定性および熱安定性を発揮します。このため過酷な条件下での長期使用が可能となります。FBKタービンSS 32は、厳選したさび止め剤を配合しており、長期間の連続使用においても系統内のさび発生を防ぎます。潤滑油の泡立ちは、油と空気が激しくかきまぜられる、配管に気密でないところがあり空気が吸入される、もしくは油中に溶けていた空気などの気体が急に分離放出されるような条件のときに起こります。従って、泡立ちの原因を調査し対策を構ずることが先決であるものの、潤滑油自体にも発生した泡を速やかに消す性能が望まれます。FBKタービンSS 32は、厳選した消泡剤を添加し泡立ち防止性を強化しており、泡が原因で起こる機械の騒音増大や制御不良などの故障を防ぎます。潤滑油は水分が混入すると、しばしば乳化を起こし運転を不安定にします。このため乳化しにくく、混入水分が分離しやすいタービン油が望まれます。FBKタービンSS 32は、優れた水分離性能を有するため、混入水分による乳化トラブルを防ぎます。FBKタービンSS 32は、温度による粘度変化が小さく、流動点が低いので、冬場や寒冷地での使用にも適しています。
仕様RPVOT値:3250min適合規格GeneralElectric GEK32568J, GEK107395A・ISO 8068 L-TSA, L-TGA, L-TGB, L-TGSB・JIS K2213 タービン油2種・ASTM D4304 TypeⅠ, Type Ⅲ・DIN 51515-1, 51515-2引火点(℃)240防錆力さびなし(人工海水,60℃,24h)流動点(℃)-17.5危険等級動粘度(mm2/s)32(40℃),5.9(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200L粘度指数130密度(g/cm3 at15℃)0.842色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.03銅板腐食1(100℃,3h)危険物の性状非水溶性
リヤクツシヨンアセンブリ 1SS-22200-32 YAMAHA(ヤマハ)リヤクツシヨンアセンブリ 1SS-22200-32YAMAHA(ヤマハ)
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ポロシャツ 32-5068(紺) SS cottaポロシャツ 32-5068(紺) SScotta
2,298税込2,528
1枚(1枚)
4日以内出荷
お手頃価格が嬉しい、ベーシックポロシャツです。 着心地爽やか、吸汗速乾タイプ 通気性に優れ、汗をかいてもサラサラ 消臭テープ付で汗のにおいをカット
材質ハニカムメッシュ(ポリエステル100%)胸廻(cm)88肩幅(cm)41.5袖丈(cm)22着丈(cm)60
ポロシャツ 32-5061(白) SS cottaポロシャツ 32-5061(白) SScotta
2,298税込2,528
1枚(1枚)
4日以内出荷
お手頃価格が嬉しい、ベーシックポロシャツです。 着心地爽やか、吸汗速乾タイプ 通気性に優れ、汗をかいてもサラサラ 消臭テープ付で汗のにおいをカット
材質ハニカムメッシュ(ポリエステル100%)胸廻(cm)88肩幅(cm)41.5袖丈(cm)22着丈(cm)60
直管蛍光ランプ40W形 オーム電機直管蛍光ランプ40W形オーム電機(24件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット(10個)
当日出荷
長寿命10000時間スリムタイプ。
電球の種類蛍光灯種別40W形光色白色長さ(mm)約1198外径(Φmm)約26.5定格寿命(時間)10000
ポロシャツ 32-5062(ピンク) SS cottaポロシャツ 32-5062(ピンク) SScotta
2,298税込2,528
1枚(1枚)
4日以内出荷
お手頃価格が嬉しい、ベーシックポロシャツです。 着心地爽やか、吸汗速乾タイプ 通気性に優れ、汗をかいてもサラサラ 消臭テープ付で汗のにおいをカット
材質ハニカムメッシュ(ポリエステル100%)胸廻(cm)88肩幅(cm)41.5袖丈(cm)22着丈(cm)60
ポロシャツ 32-5065(ライトグリーン) SS cottaポロシャツ 32-5065(ライトグリーン) SScotta
2,298税込2,528
1枚(1枚)
4日以内出荷
お手頃価格が嬉しい、ベーシックポロシャツです。 着心地爽やか、吸汗速乾タイプ 通気性に優れ、汗をかいてもサラサラ 消臭テープ付で汗のにおいをカット
材質ハニカムメッシュ(ポリエステル100%)胸廻(cm)88肩幅(cm)41.5袖丈(cm)22着丈(cm)60
ポロシャツ 32-5066(レッド) SS cottaポロシャツ 32-5066(レッド) SScotta
2,298税込2,528
1枚(1枚)
4日以内出荷
お手頃価格が嬉しい、ベーシックポロシャツです。 着心地爽やか、吸汗速乾タイプ 通気性に優れ、汗をかいてもサラサラ 消臭テープ付で汗のにおいをカット
材質ハニカムメッシュ(ポリエステル100%)胸廻(cm)88肩幅(cm)41.5袖丈(cm)22着丈(cm)60
ポロシャツ 32-5063(サックス) SS cottaポロシャツ 32-5063(サックス) SScotta
2,298税込2,528
1枚(1枚)
4日以内出荷
お手頃価格が嬉しい、ベーシックポロシャツです。 着心地爽やか、吸汗速乾タイプ 通気性に優れ、汗をかいてもサラサラ 消臭テープ付で汗のにおいをカット
材質ハニカムメッシュ(ポリエステル100%)胸廻(cm)88肩幅(cm)41.5袖丈(cm)22着丈(cm)60
ポロシャツ 32-5060(黒) SS cottaポロシャツ 32-5060(黒) SScotta
2,298税込2,528
1枚(1枚)
4日以内出荷
お手頃価格が嬉しい、ベーシックポロシャツです。 着心地爽やか、吸汗速乾タイプ 通気性に優れ、汗をかいてもサラサラ 消臭テープ付で汗のにおいをカット
材質ハニカムメッシュ(ポリエステル100%)胸廻(cm)88肩幅(cm)41.5袖丈(cm)22着丈(cm)60
蛍光ランプ ラピッドスタート形 40形 オーム電機蛍光ランプ ラピッドスタート形 40形オーム電機(5件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
長寿命10000時間さわやかな明かりの昼光色スリムタイプ
定格ランプ電力(W)32ワット(40ワット形)光色3波長形昼光色(D)(6500K)種別40W形点灯形ラピッドスタート形定格寿命(時間)10000外径×長さL(Φ×mm)約26.5×1198電球の種類直管蛍光灯
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
松葉杖用握り 黒  R-13-32 YS-32D SS ヨウ 弥生堂製作所松葉杖用握り 黒 R-13-32 YS-32D SS ヨウ弥生堂製作所
879税込967
1個
6日以内出荷
NAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(内外輪)ノンアスタイプ ニチアスNAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(内外輪)ノンアスタイプニチアス
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から5日以内出荷
NAペーパーをフィラとした経済的なボルテックス。
最高使用圧力(MPa)7最高使用温度(℃)350
ポロシャツ 32-5064(ロイヤルブルー) SS cottaポロシャツ 32-5064(ロイヤルブルー) SScotta
2,298税込2,528
1枚(1枚)
4日以内出荷
お手頃価格が嬉しい、ベーシックポロシャツです。 着心地爽やか、吸汗速乾タイプ 通気性に優れ、汗をかいてもサラサラ 消臭テープ付で汗のにおいをカット
材質ハニカムメッシュ(ポリエステル100%)胸廻(cm)88肩幅(cm)41.5袖丈(cm)22着丈(cm)60
蛍光ランプ ラピッドスタート形 40形 オーム電機蛍光ランプ ラピッドスタート形 40形オーム電機(5件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
長寿命10000時間きよらかな明かりの昼白色スリムタイプ
定格ランプ電力(W)32ワット(40ワット形)光色3波長形昼白色(N)(5000K)区分40形点灯形ラピッドスタート形定格寿命(時間)10000外径×長さL(Φ×mm)約26.5×1198
ポロシャツ 32-5069(チャコールグレー) SS cottaポロシャツ 32-5069(チャコールグレー) SScotta
2,298税込2,528
1枚(1枚)
4日以内出荷
お手頃価格が嬉しい、ベーシックポロシャツです。 着心地爽やか、吸汗速乾タイプ 通気性に優れ、汗をかいてもサラサラ 消臭テープ付で汗のにおいをカット
材質ハニカムメッシュ(ポリエステル100%)胸廻(cm)88肩幅(cm)41.5袖丈(cm)22着丈(cm)60
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
鉄製 配管継手 ホースニップル(両端タケノコ) 岩崎製作所鉄製 配管継手 ホースニップル(両端タケノコ)岩崎製作所(4件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から5日以内出荷
配管用・水道・スプリンクラーなど鉄製 両タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質鉄製
40WX2灯(1灯兼用)安定器 100~240V TRI.ENG40WX2灯(1灯兼用)安定器 100~240VTRI.ENG(37件のレビュー)
6,598税込7,258
1セット
当日出荷
超ランプフリー 入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。 1灯用としても使用可能!!
電圧(V)100~240付属品専用ハーネス規格40W2灯用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×49×27適合ランプFHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55
PIC24FV32KA302-I/SS MICROCHIPPIC24FV32KA302-I/SSMICROCHIP
599税込659
1個
7日以内出荷
アクリル板(乳白半透明) 光アクリル板(乳白半透明)(9件のレビュー)
609税込670
1枚
当日出荷から3日以内出荷
耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨材質アクリル乳白半透明
SR09アダプタ 清水製作所[継手]SR09アダプタ清水製作所[継手](7件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
鉄エキスパンドメタル OKUTANI鉄エキスパンドメタルOKUTANI(5件のレビュー)
6,390税込7,029
1枚
当日出荷から9日以内出荷
エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。 他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため換気、採光、見通しが良いです。 1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など。 一般的には板厚4.5t以上が人の通過、6t以上が車の通過の目安
S Series(SS5Y7-12L32) SMCS Series(SS5Y7-12L32)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
リード線(m)(2)1.5取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定バルブ連数4給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ12ポート取出位置【P・E】(U)U側リード線芯数(L3)9芯
関連キーワード
...