カテゴリ

  • メカニカル部品(163)
  • 油圧機器・油圧ホース(129)
  • FA担当者のオススメ新商品(100)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(89)
  • 切削工具(52)
  • 作業服(45)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 制御機器(13)
  • 物流用品(11)
  • 作業工具(10)
  • 測定用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 医療(7)
  • 塗料(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 家電(5)
  • 建築金物(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • バイク部品(3)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全標識(3)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss0032」の検索結果

関連キーワード
635件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片口スパナ 強力級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1丁
    当日出荷から6日以内出荷
    表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
  • ブラウス SS032B 神馬本店

    ブラウス SS032B

    神馬本店
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1着
    4日以内出荷
    優れた吸汗速乾性でサラッと快適な着心地をキープ!汚れが落ちやすい加工を施し透け防止機能も備えた高機能ブラウス
    混率(%)ポリエステル100機能ホームクリーニング可能性別女性用
  • 片口スパナ TRUSCO

    片口スパナ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1丁
    当日出荷
    材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
  • L1形遊星減速機付DCギヤードモータ SS32G-L1 澤村電気工業

    L1形遊星減速機付DCギヤードモータ SS32G-L1

    澤村電気工業
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    9日以内出荷から32日以内出荷
    種類ギヤードモーター
  • ステンレス製コンビネーションレンチ BAHCO(バーコ)

    ステンレス製コンビネーションレンチ

    BAHCO(バーコ)
    ¥7,298税込¥8,028
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
  • ミニマルチドリルMDSS型 住友電工ハードメタル

    ミニマルチドリルMDSS型

    住友電工ハードメタル
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質超硬表面処理PVDコート
  • シャツ 兼用 7分袖 住商モンブラン

    シャツ 兼用 7分袖

    住商モンブラン
    ¥3,998税込¥4,398
    1枚
    3日以内出荷
    コンパクトな襟と細身シルエットでスタイリッシュに進化したシャツシリーズ。美しい立ち姿と動きやすを両立させた7分袖のコックコート風ストライプシャツです。首回りにゆとりをもたせることで着脱しやすく、袖下のマチで動きやすく。長めの着丈でシャツインもしやすいデザインです。
    混率(%)ポリエステル85/綿15生地ストライプビエラ
  • ステンレス製コンビネーションレンチ インチサイズ 25/32インチ BAHCO(バーコ)

    ステンレス製コンビネーションレンチ インチサイズ 25/32インチ

    BAHCO(バーコ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1丁
    8日以内出荷
    厚さ(mm)9全長(mm)215アズワン品番64-6801-19メーカー商品コード144-8376
  • ステンレス製コンビネーションレンチ インチサイズ 7/8インチ BAHCO(バーコ)

    ステンレス製コンビネーションレンチ インチサイズ 7/8インチ

    BAHCO(バーコ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1丁
    8日以内出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO6787に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
    材質ステンレス鋼(AISI 420)厚さ(mm)10全長(mm)245アズワン品番64-6801-21メーカー商品コード144-8373
  • ステンレス製コンビネーションレンチ インチサイズ 3/4インチ BAHCO(バーコ)

    ステンレス製コンビネーションレンチ インチサイズ 3/4インチ

    BAHCO(バーコ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1丁
    8日以内出荷
    厚さ(mm)9全長(mm)215アズワン品番64-6801-18メーカー商品コード144-8387
  • ステンレス製コンビネーションレンチ インチサイズ 13/16インチ BAHCO(バーコ)

    ステンレス製コンビネーションレンチ インチサイズ 13/16インチ

    BAHCO(バーコ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1丁
    8日以内出荷
    厚さ(mm)10全長(mm)245アズワン品番64-6801-20メーカー商品コード144-8380
  • ステンレス製コンビネーションレンチ インチサイズ 5/8インチ BAHCO(バーコ)

    ステンレス製コンビネーションレンチ インチサイズ 5/8インチ

    BAHCO(バーコ)
    ¥8,198税込¥9,018
    1丁
    8日以内出荷
    厚さ(mm)8全長(mm)195アズワン品番64-6801-17メーカー商品コード144-8375
  • シャツ 兼用 7分袖 住商モンブラン

    シャツ 兼用 7分袖

    住商モンブラン
    ¥3,998税込¥4,398
    1枚
    3日以内出荷
    コンパクトな襟と細身シルエットでスタイリッシュに進化したシャツシリーズ。美しい立ち姿と動きやすを両立させた7分袖のコックコート風ストライプシャツです。首回りにゆとりをもたせることで着脱しやすく、袖下のマチで動きやすく。長めの着丈でシャツインもしやすいデザインです。
    混率(%)ポリエステル85%/綿15%素材ストライプビエラ性別男女兼用
  • ニルフィスク エクステンションチューブSS (32mm) ニルフィスク

    ニルフィスク エクステンションチューブSS (32mm)

    ニルフィスク
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    4日以内出荷
    VL500 35L用
    トラスコ品番256-4606適合機種VL500 35L
  • リヤクツシヨンアセンブリ 1SS-22200-32 YAMAHA(ヤマハ)

    リヤクツシヨンアセンブリ 1SS-22200-32

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    3日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥1,100税込¥1,210
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 直管蛍光ランプ 40形 三波長形 ラピッドスタート形 10本入り オーム電機

    直管蛍光ランプ 40形 三波長形 ラピッドスタート形 10本入り

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    三波長形の直管蛍光ランプ40形で、人や物の色を自然に見せます。ラピッドスタート形器具に対応し、インバータ(電子式安定器)器具にも使用可能です。定格寿命10,000時間の長寿命タイプです。家庭、事務所、店舗、施設、工場など、幅広い場所の一般照明に適しています。交換用やまとめ買いに便利な10本入りです。
    種別40形口金G13全光束(Lm)2860定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)32点灯方式ラピッドスタート形ランプの種類三波長形本体長さ(mm)1198外径(mm)26.5演色指数(Ra)80電球の種類蛍光灯入数(本)10
  • 鉄製 ホース継手 両口ホースニップル(両端タケノコ) 給水・排水・散水用 岩崎製作所

    鉄製 ホース継手 両口ホースニップル(両端タケノコ) 給水・排水・散水用

    岩崎製作所(4件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄製のストレート型ホース継手(両端タケノコタイプ)です。ホース同士を直線状に接続できるため、給水・排水・散水設備の延長や補修、配管の接続に便利です。両端がホース差込口(タケノコ形状)になっており、ホースを差し込んでホースバンドで固定することで、しっかりとした接続が可能です。鉄製のため強度と耐久性に優れ、給水・排水・散水用途をはじめ、さまざまな設備配管にご使用いただけます。農業用・園芸用の散水設備やスプリンクラー配管、ポンプ配管、水道・給排水設備、工場設備など幅広い用途に対応しており、農業用設備や排水設備のメンテナンス・配管延長にも最適です。【用途】● 配管用● 給水・排水用● 散水用● スプリンクラー設備用● ポンプ配管用● 農業・園芸設備用● 農業用給排水設備用● 工場設備配管用
    用途検索キーワード:/ストレート/鉄/スチール/樹脂/プラ/タケノコ/ニップル/潅水/消雪/ホース/延長/配管/ジョイント/散水/スプリンクラー/ポンプ/排水/給水/異径/水道材質鉄製
  • 蛍光ランプ ラピッドスタート形 40形 オーム電機

    蛍光ランプ ラピッドスタート形 40形

    オーム電機(5件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    長寿命10000時間さわやかな明かりの昼光色スリムタイプ
    種別40W形長さ(mm)約1198タイプスリム管径(Φmm)約26.5点灯形ラピッドスタート形定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)32(40形)色温度(K)6500光色3波長形昼光色(D)電球の種類直管蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • 松葉杖用握り 黒  R-13-32 YS-32D SS ヨウ 弥生堂製作所

    松葉杖用握り 黒 R-13-32 YS-32D SS ヨウ

    弥生堂製作所
    ¥919税込¥1,011
    1個
    6日以内出荷
  • NAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(内外輪)ノンアスタイプ ニチアス

    NAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(内外輪)ノンアスタイプ

    ニチアス
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    NAペーパーをフィラとした経済的なボルテックス。
    種別うず巻き形ガスケット最高使用圧力(MPa)【水系流体】約26、【油系流体】約10、【ガス系流体】約7最高使用温度(℃)350適合流体蒸気、冷却水、圧縮空気材質(フィラー)NAペーパー
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥3,190税込¥3,509
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 蛍光ランプ ラピッドスタート形 40形 オーム電機

    蛍光ランプ ラピッドスタート形 40形

    オーム電機(5件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    長寿命10000時間きよらかな明かりの昼白色スリムタイプ
    長さ(mm)約1198区分40形タイプスリム管径(Φmm)約26.5点灯形ラピッドスタート形定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)32色温度(K)5000光色3波長形昼白色(N)エコロジー商品長寿命
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥430~税込¥473~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 40WX2灯(1灯兼用)安定器 100~240V TRI.ENG

    40WX2灯(1灯兼用)安定器 100~240V

    TRI.ENG(38件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷
    超ランプフリー 入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。 1灯用としても使用可能!!
    付属品専用ハーネス規格40W2灯用電圧(V)100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×49×27適合ランプFHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55
  • PIC24FV32KA302-I/SS MICROCHIP

    PIC24FV32KA302-I/SS

    MICROCHIP
    ¥689税込¥758
    1個
    7日以内出荷
  • SR09アダプタ 清水製作所[継手]

    SR09アダプタ

    清水製作所[継手](7件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • アクリル板(乳白半透明) 光

    アクリル板(乳白半透明)

    光(9件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
    用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨材質アクリル色乳白半透明
  • ピン抜き工具 ENGINEER(エンジニア)

    ピン抜き工具

    ENGINEER(エンジニア)(14件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
    材質SUS303G/C3604寸法A(mm)12表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)64寸法C(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
  • S Series(SS5Y7-12L32) SMC

    S Series(SS5Y7-12L32)

    SMC
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    9日以内出荷
    リード線(m)(2)1.5取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定バルブ連数4給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ12ポート取出位置【P・E】(U)U側リード線芯数(L3)9芯
  • S Series(SS5Y3-12L32) SMC

    S Series(SS5Y3-12L32)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    9日以内出荷
    リード線(m)(2)1.5配線方式(S)配列指定ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8リード線芯数(L3)9芯
  • S Series(SS5Y3-10L32) SMC

    S Series(SS5Y3-10L32)

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    9日以内出荷
  • SR07アダプタ 清水製作所[継手]

    SR07アダプタ

    清水製作所[継手](3件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • S Series(SS5Y5-11L32) SMC

    S Series(SS5Y5-11L32)

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    9日以内出荷
  • S Series(SS5Y5-10L32) SMC

    S Series(SS5Y5-10L32)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    9日以内出荷
  • S Series(SS5Y7-11L32) SMC

    S Series(SS5Y7-11L32)

    SMC
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    9日以内出荷
    仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(11) 裏配管形リード線(m)(2) 1.5取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数3給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットポート管接続口径【A・B】(N11) Φ3/8ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(B) 両側リード線芯数(L3) 9芯
  • S Series(SS5Y5-12L32) SMC

    S Series(SS5Y5-12L32)

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    9日以内出荷
    リード線(m)(2)1.5配線方式(S)配列指定給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ10リード線芯数(L3)9芯
  • S Series(SS5Y7-10L32) SMC

    S Series(SS5Y7-10L32)

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    9日以内出荷
    型式(10) 横配管形リード線(m)(2) 1.5配線方式(S) 配列指定リード線芯数(L3) 9芯
  • AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)

    アックスブレーン(8件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(93本)ほか
    当日出荷
    鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。表面処理ステンコーティング頭部形状ナベ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)穴の形状十字穴ねじの呼びM4
  • 鉄エキスパンドメタル OKUTANI

    鉄エキスパンドメタル

    OKUTANI(5件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。 他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため換気、採光、見通しが良いです。 1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。
    用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など。 一般的には板厚4.5t以上が人の通過、6t以上が車の通過の目安