カテゴリ

  • メカニカル部品(28)
  • 制御機器(26)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • オフィス家具(10)
  • 作業服(9)
  • 切削工具(9)
  • 事務用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 作業工具(7)
  • 電動工具(5)
  • バイク部品(3)
  • 安全標識(3)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 住設機器(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「ss0036」の検索結果

関連キーワード
153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片口スパナ 強力級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷から6日以内出荷
    表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
  • アウトドアスポットライト 看板灯 Ss36 横長配光 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト 看板灯 Ss36 横長配光

    ENDO(遠藤照明)
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Ssシリーズ。最適な配光が得られる豊富な配光バリエーション。オリジナル配光制御レンズによる新たな光。横長配光は、横方向への光の広がりが大きいので器具取付ピッチを離すことができます。
    質量(kg)4.8材質(本体)アルミダイキャスト電圧(V)対応:100~242消費電力(W)61.6電源内蔵タイプ構造防雨形保護等級IP65材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明)取付方向任意可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ横長配光器具相当CDM-TP150W
  • アウトドアスポットライト 看板灯 Ss36 縦配光 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト 看板灯 Ss36 縦配光

    ENDO(遠藤照明)
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Ssシリーズ。最適な配光が得られる豊富な配光バリエーション。オリジナル配光制御レンズによる新たな光。縦配光は縦に長いサイン広告に最適です。
    質量(kg)4.8材質(本体)アルミダイキャスト電圧(V)対応:100~242消費電力(W)61.6電源内蔵タイプ構造防雨形保護等級IP65材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明)取付方向任意可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ縦配光器具相当CDM-TP150W
  • アウトドアスポットライト 看板灯 Ss36 横配光 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト 看板灯 Ss36 横配光

    ENDO(遠藤照明)
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    Ssシリーズ。最適な配光が得られる豊富な配光バリエーション。オリジナル配光制御レンズによる新たな光。横配光は均一に広範囲に照らすことができます。
    質量(kg)4.8材質(本体)アルミダイキャスト電圧(V)対応:100~242消費電力(W)61.6電源内蔵タイプ構造防雨形保護等級IP65材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明)取付方向任意可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ横配光器具相当CDM-TP150W
  • 片口スパナ TRUSCO

    片口スパナ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
  • ミニマルチドリルMDSS型 住友電工ハードメタル

    ミニマルチドリルMDSS型

    住友電工ハードメタル
    7,898税込8,688
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質超硬表面処理PVDコート
  • バッテリー式結束誘引機フィキシオン2 ニッカリ

    バッテリー式結束誘引機フィキシオン2

    ニッカリ
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    一回の充電で15000結束可能です。 使用用途によって選択できる2種類のリール形状です。
    最大結束径(Φmm)25電源電圧(V)結束機:10.9、充電器:12.6充電時間(時間)8蓄電池容量(Ah)3.5平均充電器電力:500mA蓄電池容量(Wh)38結束本数最大15000束(1充電あたり)
  • 施設照明 アウトドアテクニカルブラケット Ss-36 ENDO(遠藤照明)

    施設照明 アウトドアテクニカルブラケット Ss-36

    ENDO(遠藤照明)
    55,980税込61,578
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Ssシリーズ。効率よくワイドな横長配光。壁面や看板面に対してワイドな照射を可能にする横長配光。横長配光は、横方向への光の広がりが大きいので器具取付ピッチを離すことができます。また被照射面を均一に広範囲を照らすことができます。
    種別LEDモジュール付材質樹脂(ポリカーボネート・透明)質量(kg)5材質(本体)アルミダイキャスト電圧(V)対応:100~242消費電力(W)61.6電源内蔵タイプLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ横長配光器具相当CDM-TP150W
  • GUNSHIP(ガンシップ) 36SS スミス(SMITH LTD.)

    GUNSHIP(ガンシップ) 36SS

    スミス(SMITH LTD.)
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    内蔵ウェイトに高比重タングステンを搭載させ、同サイズでも抜群の飛距離を誇ります。また、固定ウエイト低重心設定により、復元力と動きの反復を最大限に引き出し、アクションの質の上で超スローからハイスピードまで対応するハイレスポンスな動きを実現しています。また、スモールプラグでありがちな「少し重みを感じるけど、動いているかどうかが分からない?」と言った引き抵抗も、「ガンシップ」ではとても軽い引き心地で「コン、コン、コン」と言うより「カン、カン、カン」と言う感じぐらいに軽快にボディーを振っている動きが明確に伝わる手応えを感じる事ができるミノーです。アクションは切れ味の良いウォッブンロールで、振り幅はワイド系。また、よりクリアーの質感を出すために本体内のルームをスッキリさせ、本体側面のスケール(ウロコ柄)も意図的に入れてません。それだけ、クリアー系のカラーに拘りを持って取り組んだルアー「ガンシップ」です。
    用途ベイトが浮き難い状況は、表層が波立つ時や雨などの影響で塩分濃度が薄い時など色々と考えられますが、メバル自体はベイトに連動して表層での反応が鈍くなっているだけで、水面下での捕食は活発に行われています。そんな状況下では、水面下を漂わしたり、わずかなリトリーブでアピールさせてステイする方法がより効果的で、サスペンドに近いスローシンキングのSSモデルの実力が存分に発揮されます。仕様●フック(#):14●レンジ(mm):3606.HGG質量(g)2.5タイプスローシンキング
  • アウトドアテクニカルブラケット Ss series Ss-36 非調光タイプ ENDO(遠藤照明)

    アウトドアテクニカルブラケット Ss series Ss-36 非調光タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    非調光タイプ。ワイドな横長配光。グリーン購入法対象機種適合品。防湿防雨型(IP65)。調光不可
    材質前面カバー:ポリカーボネート(透明)材質(本体)アルミダイキャスト・メタリック仕上(シルバーメタリック)消費電力(W)61.2電源内蔵保護等級IP65エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)111.4光色電球色グリーン購入法適合定格光束(Lm)6823調光の可否不可
  • ベルト用SSピンのセット36種180本 DELTA[腕時計]

    ベルト用SSピンのセット36種180本

    DELTA[腕時計]
    2,398税込2,638
    1セット(180本)
    8日以内出荷
    太さ0.9mmステンレス製のピンの取り合わせです。 長さ4mm~24mmの36種×各5本。計180本のセットです。
    用途長さサイズ:4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0/13.5/14.0/14.5/15.0/15.5/16.0/16.5/17.0/17.5/18.0/18.5/19.0/20.0/21.0/22.0/23.0/24.0mm。18種各10本。計180本。
  • PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字) キングジム

    PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字)

    キングジム(296件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
    用途公共の大きなサインに。ハガキや封筒の宛名ラベルに。エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色エコマーク認定番号17 112 045
  • テプラPROテープ 強粘着ラベル(白に黒文字) キングジム

    テプラPROテープ 強粘着ラベル(白に黒文字)

    キングジム(49件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 今までより強力な粘着材を使用。曲面やシボのあるところでもしっかりと貼れます。
    タイプ強粘着エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • テプラPRO用 互換テープ キングジム 6mm~36mm幅 白に黒文字 カラークリエーション

    テプラPRO用 互換テープ キングジム 6mm~36mm幅 白に黒文字

    カラークリエーション(7件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:SS6K SS9K SS12K SS18K SS24K SS36K ※CTC-KSS6K/CTC-KSS9K/CTC-KSS12K/CTC-KSS24K 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※CTC-KSS24K 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR5900P、SR5500P、SR530、SR750、SR370、SR-R680、SR-R560 ※CTC-KSS36K 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR5900P、SR750 ※2025年2月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
  • PROテープカートリッジ 屋外に強いラベル キングジム

    PROテープカートリッジ 屋外に強いラベル

    キングジム(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    紫外線に強く、強粘着なラベル。屋外での使用におすすめです。
    用途屋外タイプ強粘着テープ文字色RoHS指令(10物質対応)対応
  • テプラPROテープ 白ラベル(赤文字) キングジム

    テプラPROテープ 白ラベル(赤文字)

    キングジム(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
    テープ文字色テープ地色
  • 蛍光ランプ グロースタータ形 40形 オーム電機

    蛍光ランプ グロースタータ形 40形

    オーム電機(5件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷
    長寿命10000時間スリムタイプ
    定格ランプ電力(W)36種別40W形タイプスリム口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)560定格寿命(時間)10000外径×長さL(Φ×mm)約26.5×1198適合点灯管FG-4P(FE-4P)電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • 長靴85717 ジーベック

    長靴85717

    ジーベック(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1足
    当日出荷
    幅広く活躍する汎用性の高い先芯なしの長靴。 裏地には、吸汗ドライ生地を使用し、靴内のムレを軽減。 履き口カバー付で水や雪・異物の侵入を防ぎます。 反射材付で暗所でも安心・安全です。 EVAソール入りで衝撃を吸収し足の疲れを軽減。
    用途土木建設・水産・食品加工などの業務用途から、レジャー等の一般用途まで機能吸汗裏布、男女兼用、通気性足幅EEE質量(g)1460(Lサイズ)形状ハイカット種類作業靴製法加硫製法材質(甲被)ラバー靴底ラバー材質(先芯)なし靴タイプ長靴
  • ポケットモンキ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ポケットモンキ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    狭い空間での作業に最適。目盛りつきなのでボルト、ナット類の大きさに合わせやすい。軽く、短く、薄型。ワイドな口開き。通常のレンチに比べ送り角が大きいので狭い場所でもしっかり回せます。
    用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい。
  • Mylabel 互換テプラテープ 日本ナインスター

    Mylabel 互換テプラテープ

    日本ナインスター(18件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    キングジムテプラプロ用の互換テープカートリッジ。スリット入りの裏紙、簡単に剥がせます。使用後も糊残りが少ないです。(純正品にはスリットありません)
    タイプ簡単にはがせる
  • 40WX2灯(1灯兼用)安定器 100~240V TRI.ENG

    40WX2灯(1灯兼用)安定器 100~240V

    TRI.ENG(38件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    超ランプフリー 入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。 1灯用としても使用可能!!
    電圧(V)100~240付属品専用ハーネス規格40W2灯用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×49×27適合ランプFHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55
  • 【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺36mm ノーブランド

    【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺36mm

    ノーブランド
    1,898税込2,088
    1本
    3日以内出荷
    一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
    材質SS400D(ミガキ材)形状六角棒サービス分類オーダー・加工
  • 点灯管 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    点灯管

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7件のレビュー)
    189税込208
    1パック(2個)
    当日出荷
    適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
    種類点灯管動作回数6000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノルトロックワッシャー(ステンレス) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー(ステンレス)

    ノルトロックジャパン(2件のレビュー)
    4,982税込5,480
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
  • 【モノタロウ限定】ラベルライター「テプラ」PRO SR-R980 テープ付きセット キングジム

    【モノタロウ限定】ラベルライター「テプラ」PRO SR-R980 テープ付きセット

    キングジム(2件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    ビジネスに便利なフォームを多数搭載した「テプラ」フラッグシップモデル。
    付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、テプラPROテープ(SS36K)白地黒文字1個質量(g)約1260(乾電池・テープ除く)シリーズテプラPRO ハイスペック電源ACアダプタ/単3形アルカリ乾電池×6本(別売)/単3形ニッケル水素電池×6本(別売)表示15文字×5行 バックライト付き液晶ラベル幅PROテープカートリッジ4・6・9・12・18・24・36mm(点字テープカートリッジ除く)入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式)機能みえみえ:3段切替え書体数漢字 11書体、かな 15書体、英数 19書体メモリー約500文字最大印字行数1~14行本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×252×101印刷10件最大印刷幅30.5mm(36mm幅テープ使用時)変換方式ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)文字サイズ13段階外枠136種(記号外枠・カットラベル含む)装飾・飾り文字飾り字/19種、伸縮/5種、囲み網/8種地紋印刷15種(文字地紋、創作地紋含む)フォントアウトラインフォントファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵外字10文字バーコード8規格(QRコード含む)トリマー部オートトリマー(9~36mm幅テープに対応)拡大印刷2~4倍(部分印刷可能)内蔵ファイル約10000文字/最大100ファイル(ビジネスフォーム、ケーブルフォーム、カットラベルフォーム、カットラベル・パンドウイットフォームファイル除く)あて名登録約10000文字/最大100件表組み14種(カットラベル含む)余白7段階色(本体)ブラック印刷方式熱転写PRO印刷方式名前登録約1120文字/最大40件文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式割付け4種定長印刷(cm)1.4~95ヘッド構成サーマルヘッド(360dpi・432dot)デザインフォーム172種言語表示821語句/対応言語:日本語・英語・中国語(簡体字)・韓国語パソコン動作環境USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプキーダイレクト:縦横・書体・文字サイズ・外枠印刷枚数連続100枚まで(自動的に個別カット)カッターハーフカット機能付きオートカッター文字数8327文字、JIS第1/2965文字、JIS第2/3390文字、かな・英数字・記号等
  • SS平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車

    KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • アルミサッシケース AUシリーズ タカチ電機工業

    アルミサッシケース AUシリーズ

    タカチ電機工業
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケースです。上下・前後がパネル材で、カスタマイズがし易い構造です。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、。様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板
  • スーパースキルタッチ SS 日本レヂボン

    スーパースキルタッチ SS

    日本レヂボン(5件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(25枚)
    当日出荷
    高い研削性能と耐磨耗性を誇るキュービトロンTM砥粒を採用しました。 ステンレス鋼から鋳物までオールマイティに対応し、目詰まりが極めて少なく耐磨耗性をアップしました。 抜群の研削力と、高い経済性を発揮するフレキシブル砥石です。
    用途一般鋼材・ステンレス鋼・鋳物など。外径(Φmm)100厚さ(mm)2穴径(Φmm)15砥材キュービトロンTM砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600シリーズスキルタッチ
  • アルミサッシケース AUシリーズ タカチ電機工業

    アルミサッシケース AUシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケースです。上下・前後がパネル材で、カスタマイズがし易い構造です。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレスクランプ 正峰工業

    オールステンレスクランプ

    正峰工業(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    独特のインターロック機構ハウジングは一体構造でバンドに直接固定されています。点溶接をしないので、応力集中。腐食錆がありません。
    用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適材質SUS304寸法HEX(mm)8バンド幅(mm)14.2(帯)
  • JIS配管識別方向表示ステッカー ユニット

    JIS配管識別方向表示ステッカー

    ユニット(1件のレビュー)
    799税込879
    1組(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    仕様裏面粘着材質アルミ取付方式ステッカー
  • JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニット

    JIS配管識別ステッカー ASタイプ

    ユニット
    849税込934
    1組(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    材質アルミ仕様裏面粘着
  • SR36アダプタ(45°エルボ) 清水製作所[継手]

    SR36アダプタ(45°エルボ)

    清水製作所[継手](4件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • プロ用デラックス工具セット スーパーツール

    プロ用デラックス工具セット

    スーパーツール(4件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1セット(62点組)ほか
    当日出荷
    引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。
    寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
  • 超小形基本スイッチ SS Aratas(旧:omron)

    超小形基本スイッチ SS

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    種類マイクロスイッチ
  • ミニランマ Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    ミニランマ

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    狭い場所での土の突き固め作業に便利です。従来品ランマでは作業できなかった、140Φ以下の小さな穴にも使用できます(先端パットの大きさ70Φ)。
    用途フェンスやカーポート等の支柱の基礎部分の突き固めに。アスファルトコア抜き(穴径100Φ前後)試験後の穴埋め時に。水道・ガス・電気の配管埋設工事の土固めに(特に管の周囲の狭い隙間まで締め固めできます)。幅の狭いU字溝(90mm幅等)の敷設の地固めに。その他、あらゆる土砂敷石、土等の固め作業に。シャンク形状六角軸17H適合機種【マキタ 電動ハンマ】 8500N / 8500NP / 8500NTP / HM0801 / HM0810 / HM0810T / HM0811 / HM0821 / HM0830【マキタ ハンマドリル】 8038N / 8700B / 8700N / 8800N / HR3511 / HR3520 / HR3530 / HR3811 / HR3811P / HR3850 / HR4030C【日立 電動ハンマ】 PH-40C / PH-40E / PH-40F / PH-45 / H-41 / H-41E / H-41SA / H-41SA2 / H-41SA2(S) / H-41SX / H-45 / H-45SR【日立 ハンマドリル】 PR-25B / PR-38E / PR-50 / DH-35 / DH-36DSA / DH-38SA / DH-38SS / DH-38YC / DH-40SA / DH-40SC / DH-40SR / DH-42 / DH-45SA【リョービ コンクリートハンマ】 CH-410 / CH-410A / CH-420 / CH-420A / CH-425 / CH-430 / CH-460 / CH-461 / CH-462 / CH-465 / CH-465A / CH-470【リョービ ハンマドリル】 ED-250A / ED-350 / ED-380 / ED-380A / ED-381A / ED-382 / ED-382A / ED-382NA / ED-382NPA / ED-383 / ED-383N【ボッシュ 電動ハンマ】 GSH388X / GSH5X / GSH388X【ヒルティ 電動ハンマ】 TE500-X
  • ブルポイント(六角シャンク) HiKOKI(ハイコーキ)

    ブルポイント(六角シャンク)

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
    用途破砕・ハツリ用先端幅(mm)-
  • JIS配管識別ステッカー ASTタイプ ユニット

    JIS配管識別ステッカー ASTタイプ

    ユニット
    789税込868
    1組(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    取付方式ステッカー材質アルミ仕様裏面粘着
  • PROテープカートリッジ 詰換用EXロングテープ 白ラベル キングジム

    PROテープカートリッジ 詰換用EXロングテープ 白ラベル

    キングジム(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    EXロングテープカートリッジの詰替用です。
    テープ地色
  • LEDヘッドライト H4/HS1 1600LM MAD MAX(マッドマックス)

    LEDヘッドライト H4/HS1 1600LM

    MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
    材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【ホンダ車】CB1000SF(SC30)。CB1300SF(SC40)、CB1300SF(SC54)、CB400SF(NC39)、CB400SF(NC42)、CB400F(NC47)、CB400F(NC36)、CB400X(NC47)、CB400SS(NC41)、CB750(RC42)、CB1000R(SC60)、CB250F(MC43)、CBR125R(JC50)、CBR250R(1灯車両MC41)、CBR250RR(MC22)、CBR600F(PC41)、CB650F(RC83)、CBR650F(RC83)、CBR900RR(SC28)、CBX400F(NC07)、CBX750HORIZON(RC18)、CTX700(RC69)、CTX750N(RC68)、400X(NC47)、NC700S(RC61)、NC750S(RC70)、NC700X(RC63)、NC750X(RC72)、Vツインマグナ(MC29)、VT400S(NC46)、VTR1000F(SC36)、VTX1800(SC46)、VT250SPADA(MC20)、XR230(MD36)、XRX750アフリカツイン(RD07)、X-4(SC38)、インテグラ(RC62)、インテグラ(RC71)、シャドウ750(RC50)、スティード(NC26)、Dio110(JF58)、フォーサイト(MF04)、フォルツァX(MF08)、フォルツァX(MF10)、フォルツァZ(MF08)、フォルツァZ(MF10)、フォルツァSi(MF12)、フュージョン(MF02)、ホーネット250(MC31)、ホーネット900(SC48)、リード125(JF45)【ヤマハ車】FJ1200(3CV)、FJR1300(RP04)、FJR1300(RP08)、FZ-1(RN16)、FZ-1(RN21J)、FZ-1FAZER(RN07)、FZ-1FAZER(RN21J)、FZ6-SFAZER(RJ07)、FZ8(RN255)、FZR1000(2GH)、FZS1000フェザー(5LV)、グランドマジェスティ400(SH04J)、グランドマジェスティ400(SH06J)、MT-25(RG10J)、MT-03(RH07J)、MT-07(RM07J)、MT-09(RN34J)、SR400(RH03J)、SRX400(1JL)、SRX400(3VN)、TZR250(3MA)、V-MAX1680(VP29E)、V-MAX1680(RP22J)、XJ6(RJ195)、XJR1200(4KG)、XJR1300(RP03J)、XJR1300(RP17J)、XSR900(RN46J)、XV1900CU(VP27N)、XVS1300CA(VP36)、YBR125(RE052)、YZF-R1(RN01)、YZF-R1(RN04)、YZF-R1(RN09)、シグナスX(SE44J)、シグナスX(SEA5J)、グランドマジェスティ(SG15J)、ドラッグスター250(VG05J)、ドラッグスター400(4TR)、ドラッグスター400(VH01J)、トリシティ(SE82J)、トリシティ(SE76)、トリッカー(DG16J)、マジェスティ250(SG03J)、マジェスティS(SG28J)【スズキ車】バンディット1200(GV79A)、B-KING(GX71A)、BOULEVARD M109R(VZR1800)、GSR250(GJ55D)、GSR400(GK7DA)、GSR400(GK7EA)、GSR750(GR7NA)、GS1200SS(GV78A)、GSX250R(DN11A)、GSX-S750(C533F)、GSX-S1000(GT79A)、GSX-S1000(GT79B)、GSX-R1100(GU74A)、GSX-R1100(GV73A)、GSX1100SKATANA(GS10X)、GSX1100SKATANA(GU76A)、GSX1400(GY71A)、GSX750E(GR72A)、GSX400インパルス(GK79A)、RGV250ガンマ(VJ21A)、RGV250ガンマ(VJ22A)、ST250E(NJ4CA)、SV400(VK53A)、SV650(VP55B)、SV1000S(VT54A)、V-STROM650(VP56A)、アドレス110(CE47A)、イナズマ400(GK7BA)、イントルーダークラシック400(YK54A)、イントルーダークラシック400(YK56A)、グラストラッカー(NJ47A)、グラディウス400(VK58A)、グラディウス650(VP55A)、スカイウェイブ250(CJ41A)、スカイウェイブ250タイプS(CJ46A)、スカイウェイブ250タイプM(CJ45A)、スカイウェイブ400(CK43A)、スカイウェイブ400(CK44A)、スカイウェイブ400タイプS(CK45A)【カワサキ車】1400GTR(ZGT40C)、250TR(BJ250F)、D-トラッカー(LX250E)、GPZ750TURBO(ZX750E)、GPZ900R(ZX900A)、KLX125(LX125C)、NINJA250SL(BX250A)、W650(EJ650A)、W800(EJ800A)、Z1(Z1F)、Z400GP(KZ400M)、Z1000MK2、ZEPHYR1100(ZRT10A)、ZR-7(ZR750F)、ZRX1100(ZRT10O)、ZRX1200(ZRT20A)、ZRX400/2(ZR400E)、ZX-9R(ZX900E)、ZX-11(ZXBL18NB)、ZX-12R(ZXT20A)、ZX-12R(ZXT20B)、ZZR250(EX250H)、ZZR400(ZX400N)、ZZR1100(ZXT10D)、ZZR1200(ZXT20C)、エストレヤ250(BJ250A)、エリミネーター250V(VN250A)、スーパーシェルパー(KL250G)、ゼファーχ(ZR400C)、ゼファー1100(ZRT10A)、ゼファー750(ZR750C)、バリオス(ZR250A)、バリオス2(ZR250B)、バルカン400クラシック(VN400A)、バルカンS(EN650A)、ヴェルシスX250(LE250D)光束(Lm)Lo1600/Hi1600防水性IP65
関連キーワード
研磨剤 100000特集