壁型単水栓用の自動水栓です。壁付けの水栓を取り外し、専用止水栓を設置することで取付けられます。複雑な器具組み立てが不要で、電池式なので電源工事が不要です。小中学校や工場の手洗い場などでの採用が多いです。
用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換
付属品本体、止水栓付きアダプタ、リチウム電池(2CR5)
色シルバー
取付方式全交換(壁付)
使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40
呼び径PJ1/2
電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個
方式作動弁:パイロット型電磁弁
適合場所洗面所/手洗い場
機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除
保証期間3年
外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)
点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)
センサー感知方式赤外線反射方式
使用地区一般地
電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)
関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)
グリーン購入法適合
適合メーカーTOTO
給電方式電池式
適合水圧(MPa)最高水圧:0.7MPa(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05MPa(5kgf/cm2)
水栓タイプ横水栓
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
用途今まで無かった「レトルトドッグフード」。
硬度0にまで磨き上げた「ペットウォーター」をはじめとした、ペット防災の必須アイテムを厳選。
すべてが7年保存対応、ウェットティッシュを含め「安全性最優先の決定版!」
セット内容7年保存水JARA Water 500ml×2本/7年保存レトルトドッグフード×1袋/除菌消臭ウェットシート×1個/折り畳み式フードカップ×1個/うんちが臭わない袋SS 20枚入×1袋
寸法(mm)305×215×73
賞味期限7年
箱寸法(mm)445×320×245
グリーン購入法適合
1箱(6セット×6個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
お洗濯に強く、毛玉もできにくい、裏パイル素材のトレーナー。
色シルバー杢
タイプ男女兼用
混率(%)ポリエステル85・綿15
生地制電裏パイル
色番20
グリーン購入法適合
生地性能吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製
性別男女兼用
壁型単水栓用の自動水栓です。壁付けの水栓を取り外し、専用止水栓を設置することで取付けられます。複雑な器具組み立てが不要で、電池式なので電源工事が不要です。小中学校や工場の手洗い場などでの採用が多いです。
用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換
水栓タイプ単水栓
使用地区一般地
給電方式電池式
電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個
適合場所洗面所
取付方式全交換(壁付)
呼び径PJ1/2
関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)
吐水口長さ(mm)175
吐水口高さ(mm)100
グリーン購入法適合
1台
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
シャンク径を刃径マイナス1mmに設定したスリムシャンクタイプです。突出し長さを自由に調整できます。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
刃数2
表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
コーナー形状ピンカド
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)約30
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
シャンク径を刃径マイナス1mmに設定したスリムシャンクタイプです。突出し長さを自由に調整できます。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
刃数4
表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
コーナー形状ピンカド
公差(mm)0~+0.03
ねじれ角(°)約30
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
シャンク径を刃径マイナス1mmに設定したスリムシャンクタイプボールエンドミルです。突出し長さを自由に調整できます。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
刃数2
表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
ねじれ角(°)約30
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
関連キーワード