カテゴリ
- 切削工具(12)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 機構部品(7)
- 制御機器(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 作業服(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)(4)
- 東洋技研(4)
- MIYOSHI(小西製作所)(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- コノエ(2)
- 西田製作所(2)
- 三菱電機(2)
- 三菱マテリアル(2)
- 三桂製作所(2)
- テクノフレックス(2)
- ラクテム(2)
- 大阪魂(2)
- アイセル(1)
- 大菱計器製作所(1)
- クレトイシ(1)
- ケナメタル(1)
- セキセイ(1)
- 谷口工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ss104」の検索結果

ステンレス Sカン SS
WAKI(和気産業)(4件のレビュー)¥289税込¥3181袋(2本)当日出荷から5日以内出荷物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。耐荷重(kg)12材質ステンレス線線径(Φmm)4
Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(15件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から5日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から10日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
オールステンレスクランプ
正峰工業(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷独特のインターロック機構ハウジングは一体構造でバンドに直接固定されています。点溶接をしないので、応力集中。腐食錆がありません。用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適材質SUS304寸法HEX(mm)8バンド幅(mm)14.2(帯)
2枚刃G汎用エンドミル(S)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から翌々日出荷太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
ソフトSカン 100
カーボーイ¥259税込¥2851個当日出荷パイプや手すりに取付けてカバンや小物を吊り下げるのに便利!。やわらかな手触りでカラーバリエーションも豊富です!用途すべりやすい物の吊り下げに。キズを付きにくいSカンとして材質スチール、NBR(発泡ゴム)長さ(mm)約110幅(mm)約70厚さ(mm)約8種類Sカン使用荷重(kg)約6
シルバーシールド (化学用手袋)
クレトイシ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981組(10双)当日出荷広範囲にわたる化学物質に対して有効です。 危険な化学物質の流出/汚染除去など、緊急用にデザインされた使い捨て手袋です。 重作業などではインナー手袋としてご使用いただけます。サイズM材質エチレンビニルアルコール他5層構造厚さ(mm)0.1タイプ左右両用全長(cm)40アズワン品番8-5607-01
ユニクローム六角ボルト
コノエ¥3,500~税込¥3,850~1箱(100本)当日出荷から9日以内出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質低炭素鋼(SWCH)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
ボールロックピン ショートタイプ
ラクテム¥1,851税込¥2,0361本当日出荷から5日以内出荷ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨
オールステンレスミラークランプレバー MRSS
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)表面処理(レバー部)鏡面研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
Gコート ステップフリーストレートドリル
三菱マテリアル¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から9日以内出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSS
MIYOSHI(小西製作所)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から8日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
ユニクローム六角穴付ボルト
コノエ¥2,798税込¥3,0781セット(50本)当日出荷から9日以内出荷SCM材を使用し、高い強度があります。仕様JIS B1176規格品種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分10.9
シルバースター505 トリプル超硬ホールソー
谷口工業¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷から7日以内出荷超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)。ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。有効長(mm)25シャンク径(Φmm)13全長(mm)105ドリル径(Φmm)6穿孔厚(mm)20セットねじ5×8バネ大再生紙使用マーク適合
六角穴付ボルト/ステンレス製 (M10)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥189税込¥2081個当日出荷用途接続全般用ねじサイズM10材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM10強度区分A2-70RoHS指令(10物質対応)対応
キャリーファイル
セキセイ¥959税込¥1,0551冊当日出荷ファイルがそのままバッグになる使いやすさ抜群のシンプルデザイン。 仕事や学校での書類の持ち運びや移動用バッグとしても大活躍。 背ラベルで分類できるから書類をわかりやすく整理できます。 中身の確認が容易な透明タイプ。 携帯に最適! 軽くて丈夫なPP製。 テキストやノートなどを入れて、キャンパス内を持ち歩くのに最適。 デスク・キャビネットまわりの整理に。用途ファイルがそのままバッグになる使いやすさ抜群のシンプルデザイン仕様背ラベル付寸法(mm)317・257・20色透明サイズA4規格A4
テコシキダイヤルゲージ用アーム
大菱計器製作所¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷から32日以内出荷偏心検査器には標準で耳金取付タイプのダイヤルゲージが使用できるスタンドが付属します。 アームを交換することにより、テコ式ダイヤルゲージを取り付けることができます。 微動調整ツマミ付ですので、ダイヤルゲージのセットが容易です。商品タイプパーツ品RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSS
MIYOSHI(小西製作所)¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷種類クランプレバー形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
ステンねじなし防水カップリング
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷仕様ステンレス製,厚鋼ねじシリーズ用質量(kg)1.9タイプ防水パッキン付寸法L(mm)156寸法d(mm)115.8呼びG104本数止めねじ:4止めねじ長さ(mm)6
けいそうモダンコート内装シルキー 4坪セット
四国化成¥22,980税込¥25,2781ケース(4150g×4セット)5日以内出荷なめらかな手触り、上品な仕上がりのけいそう壁。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォーム使用場所屋内用主成分珪藻土・砂・パルプセット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:練りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後正味質量(g)基材4000/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.0~2.0(模様付けにより異なる)標準加水量2.6L/袋
SUS製ストレーナーガス
報商製作所¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷SUS製のストレーナー。吸水時に石やゴミを吸い込みにくくする為に使用します。接続部はガスネジになっています。仕様PFネジ主材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
クランプレバー ステンレス 標準おねじ
ラクテム¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷工具レスでネジ締め、緩めることが可能なクランプレバーのおねじタイプです。レバーは握りやすいようアーチ形状となっており、オレンジ、ブラック、シルバーの3色より選択可能です。締め付け後にレバーの位置を調節できるため、省スペースでの使用にも有効です。レバーは亜鉛ダイカストの焼付塗装、ネジやバネはステンレス製を採用しております。用途ボルトやネジ作業の工具レス化、作業効率アップに。材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)亜鉛ダイカスト/焼付塗装材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッタ ストレートシャンクタイプ PSE SS OSG Phoenix(PSE07)
OSG(オーエスジー)¥42,980税込¥47,2781本4日以内出荷豊富なインサートバリエーションで幅広い被削材に対応します。 底部ノッチによりランピングやヘリカル加工事に切りくずを2つに分断。 切りくずの嚙み込み・巻きつきの発生を抑制し、スムーズに加工可能。 自動旋盤対応サイズをラインナップ。(PSE07の一部のサイズ)刃長(mm)6切込み角度(°)カッタ:90油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
モジュラードリル インサート KENTIP FS HPG Insert
ケナメタル¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷から8日以内出荷KenTIP-FS用インサート。鋼加工用HPGポイント 。内部クーラント無 。KCP15AはAITIN PVD 単層コーティング材質超硬コーティングAlTiN-PVD単層コーティング
組端子台
東洋技研¥1,098~税込¥1,208~1個13日以内出荷から15日以内出荷発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。セット内容端子台形状2段カバー下段:無し取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 380、TU認定仕様:AC・DC 600端子間ピッチ(mm)7適合電線(mm2)0.75、1.25(JIS)締付トルク(N・m)0.5~1.2定格通電電流(A)0.75mm2:11、1.25mm2:15、TUV認定仕様:15結線方式セルフアップねじサイズM3適合電線範囲 AWG(#)TUV認定仕様:20~16(撚線)
ベースライト連調V形230幅
三菱電機¥31,980~税込¥35,178~1個13日以内出荷定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)
ベースライト固定V形230幅
三菱電機¥22,980~税込¥25,278~1個13日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)