曜日別特売

ベースライト固定V形230幅

ベースライト固定V形230幅 - 三菱電機ベースライト固定V形230幅 - 三菱電機
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)内容量1個
全14種類を絞り込む
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79625835LSS10-2-15 AHTN11.1 (200V時)固有:144.1 (200V時)器具:1600FHF16形x1灯器具 高出力相当
19,600
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
79625851LSS10-2-15 LN9(AHTN)11.1 (200V時)固有:144.1 (200V時)器具:1600FHF16形x1灯器具 高出力相当
19,600
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
79625860LSS10-2-30 AHTN20.6 (200V時)固有:155.3 (200V時)器具:3200FHF16形x2灯器具 高出力相当
23,600
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79625869LSS10-2-30 LN9(AHTN)20.6 (200V時)固有:155.3 (200V時)器具:3200FHF16形x2灯器具 高出力相当
23,600
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79625878LSS10-4-23 AHTN16.4 (200V時)固有:152.4 (200V時)器具:2500FHF32形x1灯器具 定格出力相当
23,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79625887LSS10-4-23 LN9(AHTN)16.4 (200V時)固有:152.4 (200V時)器具:2500FHF32形x1灯器具 定格出力相当
23,400
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79625896LSS10-4-30 AHTN18.9 (200V時)固有:169.3 (200V時)器具:3200FHF32形x1灯器具 高出力相当
23,900
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79625905LSS10-4-30 LN9(AHTN)18.9 (200V時)固有:169.3 (200V時)器具:3200FHF32形x1灯器具 高出力相当
23,900
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79625921LSS10-4-37 AHTN24.6 (200V時)固有:162.6 (200V時)器具:4000FLR40形x2灯器具 節電タイプ
25,700
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79625930LSS10-4-37 LN9(AHTN)24.6 (200V時)固有:162.6 (200V時)器具:4000FLR40形x2灯器具 節電タイプ
25,700
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
79625939LSS10-4-48 AHTN32.2 (200V時)固有:161.4 (200V時)器具:5200FHF32形x2灯器具 定格出力相当
29,200
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79625957LSS10-4-48 LN9(AHTN)32.2 (200V時)固有:161.4 (200V時)器具:5200FHF32形x2灯器具 定格出力相当
29,200
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
79625975LSS10-4-65 AHTN42.7 (200V時)固有:161.5 (200V時)器具:6900FHF32形x2灯器具 高出力相当
33,200
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79626000LSS10-4-65 LN9(AHTN)42.7 (200V時)固有:161.5 (200V時)器具:6900FHF32形x2灯器具 高出力相当
33,200
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする