カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • バイク部品(4)
  • 作業服(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「ss1208」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺マルパイプ SS1208 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺マルパイプ SS1208三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
全長(mm)2000肉厚(mm)0.8外径公差(mm)0~-0.03外径(mm)12
丸パイプ 目盛りなし 三好キカイ(旧:三好パイジョン)丸パイプ 目盛りなし三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
3,690税込4,059
1個
当日出荷から6日以内出荷
スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。 器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
パイジョン(丸パイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョン(丸パイプ)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
189税込208特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
外径0基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。
用途移動の多い器具のポジショニングに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
丸パイプ 目盛りなし 三好キカイ(旧:三好パイジョン)丸パイプ 目盛りなし三好キカイ(旧:三好パイジョン)
234税込257
1個
当日出荷から31日以内出荷
ステンレスパイプ 12MMX2M 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイプ 12MMX2M三好キカイ(旧:三好パイジョン)
36,980税込40,678
1パック(10本)
3日以内出荷
用途研削仕上げ材質SUS304長さ(m)2肉厚(mm)0.8外径(Φmm)12外径公差(mm)0~-0.03
サインスタンドRSS 日本緑十字社サインスタンドRSS日本緑十字社
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)ポリエチレン・(表示部)PET樹脂質量(kg)6(満水時:約52)取付方式スタンド式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×460×460(表示板:765×383×1)
クリップ (FSS1) MAZDA(マツダ)クリップ (FSS1)MAZDA(マツダ)
379税込417
1個
翌々日出荷
鋼心入屋外線 KHD鋼心入屋外線KHD
19,980税込21,978
1巻(200m)
翌々日出荷から9日以内出荷
有線放送、構内放送等の架空用に使用されています鋼心の支持線があるため機械的強度が強い構造になっています
仕様支持線:亜鉛メッキ鋼線長さ(m)200規格メーカー規格芯数(C)2材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60(機器内配線に限り105)導体外径(Φmm)0.8導体(外部導体)裸軟銅線
es-fitステンレス製締付継手ストレートユニオン アオイes-fitステンレス製締付継手ストレートユニオンアオイ
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォームサーヴォ(旧:サンペックスイスト)
6,398税込7,038
1枚
4日以内出荷
和風のやさしい素材感が特徴のレギュラーカラー七分袖シャツです。七分袖仕様で、水仕事などの作業時に腕まくりの手間がなく快適です。左胸には片玉縁ポケットを採用し、すっきりとした印象と実用性を両立。レギュラーカラータイプのほか、スタンドカラー(品番:JT1208)・オープンカラー(品番:JT1200)も展開しており、店舗の雰囲気や好みに合わせて選べます。男女兼用で、SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズです。和食店や旅館など、和の雰囲気を大切にする接客業におすすめです。
用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケット、七分袖混率(%)ポリエステル85・綿15生地籠地性別男女兼用
シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォームサーヴォ(旧:サンペックスイスト)
6,398税込7,038
1枚
4日以内出荷
和風のやさしい素材感が特徴のオープンカラー七分袖シャツです。七分袖仕様で、水仕事などの作業時に腕まくりの手間がなく快適です。左胸には片玉縁ポケットを採用し、すっきりとした印象と実用性を両立。オープンカラータイプのほか、スタンドカラー(品番:JT1208)・レギュラーカラー(品番:JT1203/JT1205)も展開しており、店舗の雰囲気や好みに合わせて選べます。男女兼用で、SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズです。和食店や旅館など、和の雰囲気を大切にする接客業におすすめです。
用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケット、七分袖ホワイト混率(%)ポリエステル85・綿15生地籠地性別男女兼用
セリエオロ ブレーキパッド SA 07SU19SA bremboセリエオロ ブレーキパッド SA 07SU19SAbrembo
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
あらゆる使用条件下で優れた性能を発揮するブレーキパッド「SP(シンタード)」。ストリート使用から走行会でも活躍する万能なコンパウンドです。前後専用のコンパウンド設計となり、SAはフロント用、SPはリア用と種別されており、それぞれの使用用途に合わせた制動力を発揮します。メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07SU19SA適合車種(ダブルディスクフロント):【KAWASAKI】GPZ900R (A12-A16)(99-03)、ZRX1100/II(97-00)、ZRX1200R(01-08)、ZRX1200S(01-04)、ZX-12R(00-03)、ZX-6R ※ZX600(98-01)、ZX-7R(96-01)、ZX-9R(96)、ZX-9R(97-01)、バルカン1500ミーンストリーク(01-03)、【SUZUKI】GS1200SS(01-02)、GSX1300Rハヤブサ(99-07)、GSX1400(01-08)、GSX-R1000(01-02)、GSX-R1100W(93-99)、GSX-R750(96-99)、GSX-R750SPR(94-95)、TL1000R(98-01)、バンディット1200/S(00-05)仕様:ロード 素材:シンタード 型番:07SU19
仕様ロード材質シンタード
es-fitステンレス製締付継手異径ストレートユニオン アオイes-fitステンレス製締付継手異径ストレートユニオンアオイ
10,980税込12,078
1個
62日以内出荷
・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
Engine wiring harness 12517726208 BMWEngine wiring harness 12517726208BMW
79,980税込87,978
1個
31日以内出荷
SPC CHASSIS 125 SX      2008 3CF6101H0EN KTMSPC CHASSIS 125 SX 2008 3CF6101H0ENKTM
2,898税込3,188
1個
31日以内出荷
TURN SIGNAL WIRE HARNESS 12 IN 69200083 HARLEY-DAVIDSONTURN SIGNAL WIRE HARNESS 12 IN 69200083HARLEY-DAVIDSON
3,798税込4,178
1個
31日以内出荷
SPM CHASSIS 125 SXS       2008 3CF6100H1EN KTMSPM CHASSIS 125 SXS 2008 3CF6100H1ENKTM
1,998税込2,198
1個
31日以内出荷
セリエオロ ブレーキパッド SP 07SU25SP bremboセリエオロ ブレーキパッド SP 07SU25SPbrembo
4,898税込5,388
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07SU25SP材質[素材]:シンタード適合車種(フロント):【HONDA】スティード400VLS(98-00) 適合車種(リア):【HONDA】CB1300SF(01-02)、CB1300SF(98-00)、CB400SFハイパーVTEC/SpecII(99-03)、X-4(97-00)、X-4タイプLD(00-02)、【KAWASAKI】1400GTR/ABS(08-16)、ZX-14R/ABS(12-17)、ZX-14R/ABS※フロント4枚パッド仕様(18-19)、ZX-14R※フロントブレンボ製キャリパー(18-20)、ZX-7RR(96-01)、ZZR1400(06-11)、【SUZUKI】GS1200SS(01-02)、GSX1400(01-08)、GSX-R1000(01-02)、GSX-R1000(03)、GSX-R1000(04-06)、GSX-R600(04-05)、GSX-R750(04-05)
材質シンタード
セリエオロ ブレーキパッド RC 07SU19RC bremboセリエオロ ブレーキパッド RC 07SU19RCbrembo
7,898税込8,688
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07SU19RC販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:カーボンセラミック適合車種(ダブルディスクフロント):【KAWASAKI】GPZ900R (A12-A16)(99-03)、ZRX1100/II(97-00)、ZRX1200R(01-08)、ZRX1200S(01-04)、ZX-12R(00-03)、ZX-6R ※ZX600(98-01)、ZX-7R(96-01)、ZX-9R(96)、ZX-9R(97-01)、バルカン1500ミーンストリーク(01-03)、【SUZUKI】GS1200SS(01-02)、GSX1300Rハヤブサ(99-07)、GSX1400(01-08)、GSX-R1000(01-02)、GSX-R1100W(93-99)、GSX-R750(96-99)、GSX-R750SPR(94-95)、TL1000R(98-01)、バンディット1200/S(00-05)
材質カーボンセラミック
セリエオロ ブレーキパッド LA 07SU19LA bremboセリエオロ ブレーキパッド LA 07SU19LAbrembo
5,698税込6,268
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07SU19LA販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード適合車種(ダブルディスクフロント):【KAWASAKI】GPZ900R (A12-A16)(99-03)、ZRX1100/II(97-00)、ZRX1200R(01-08)、ZRX1200S(01-04)、ZX-12R(00-03)、ZX-6R ※ZX600(98-01)、ZX-7R(96-01)、ZX-9R(96)、ZX-9R(97-01)、バルカン1500ミーンストリーク(01-03)、【SUZUKI】GS1200SS(01-02)、GSX1300Rハヤブサ(99-07)、GSX1400(01-08)、GSX-R1000(01-02)、GSX-R1100W(93-99)、GSX-R750(96-99)、GSX-R750SPR(94-95)、TL1000R(98-01)、バンディット1200/S(00-05)
材質シンタード