2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はぎれの良い操作感覚 非照光式スライドスイッチ 端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。 可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。
ストローク(mm)2 切換方式ショーティング 耐電圧AC500V 1分間以上 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 端子長さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
90 税込99
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セット内容HS6B形安全スイッチ(操作キー付)×1、SDPプレートB×1、六角穴付ボルトM4×30(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM4×12(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)×2、STナットSS(M4)×2、皿ネジM4×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)×2、スプリングワッシャーM4(ステンレス)×2、袋ナットM4(ステンレス)×2
1セット
4,279 税込4,707
9日以内出荷