「ss15 サドル」の検索結果
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製の片サドルバンドです。
材質SUS304
ステンレス鋼管用のサドルバンド
材質SUS304
種類丸サドル
材質SUS430
種類丸サドル
寸法(Φmm)4
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類丸サドル
材質ステンレス製
材質鋼板製
表面処理電気亜鉛メッキ
材質鋼板製
表面処理電気亜鉛メッキ
チャック袋仕様。
用途パイプ配管の壁面への押えとして使用します。
SGP管用の片押さえ式サドルバンド
種類丸サドル(片サドル)
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
寸法G(Φ×mm)5×9.5
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
SS15で1/2ツインホース・TAバスホース・イーグルホースⅡを直接固定することができます。
内幅(mm)48.5
1セット(100個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
ツインホースを直接固定する時に使用するステンレスサドルバンドです。
材質SUS304
寸法15
1個
¥119
税込¥131
3日以内出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
錆に強いステンレス製です。
ビス止め位置を変えることにより固定配管径を調節できます。
用途配管の固定など。
材質鋼
タイプE・P兼用
仕上電気亜鉛めっき
使用周囲温度(℃)-30~60
幅W(mm)15
板厚t(mm)0.9
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質鋼