カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,137)
  • メカニカル部品(435)
  • バイク部品(315)
  • パソコン/周辺機器(299)
  • 制御機器(296)
  • 機構部品(267)
  • バイク純正部品(253)
  • 科学研究・開発用品(210)
  • 切削工具(158)
  • 作業工具(143)
  • 作業服(141)
  • トラック純正部品(138)
  • 測定用品(114)
  • 自動車純正部品(113)
  • オフィス家具(105)
  • 安全保護具(104)
  • 油圧機器・油圧ホース(95)
  • 建築金物(85)
  • 物流用品(82)
  • 配管・水廻り設備部材(75)
  • 電気材料(72)
  • 事務用品(65)
  • 店舗什器・備品(62)
  • 家電(59)
  • ねじ・ボルト・釘(55)
  • 電動工具(54)
  • FA担当者のオススメ新商品(53)
  • 空調・電設資材(51)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(43)
  • 建材・エクステリア(42)
  • 介護用品(40)
  • 自転車部品(38)
  • 卓上消耗品(35)
  • 清掃用品(35)
  • 船舶用品・漁業資材(34)
  • 医療(33)
  • 厨房用品(32)
  • 自動車補修部品(30)
  • 安全標識(27)
  • 安全靴・作業靴(26)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(23)
  • 研磨材(23)
  • 空圧工具(19)
  • 防災用品(18)
  • カー用品(18)
  • 溶接用品(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • 防犯用品(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • 学童・教育用品(15)
  • 保管用品(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 農業機械(13)
  • 縫製用品(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 梱包用品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 洗車・清掃(10)
  • 安全用品(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 照明(8)
  • 住設機器(8)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 塗料(6)
  • 理美容(6)
  • 農具(6)
  • 日用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • テープ(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 食品・飲料(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • エンジン工具(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 手袋(1)
  • 完成車(1)

「ss2」の検索結果

6,777件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平歯車SS2 KHK(小原歯車工業)平歯車SS2KHK(小原歯車工業)
999税込1,099
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0105
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS2 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS2NOK
86税込95
1個
翌日出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3325-N0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)1.8内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS2 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS2NOK
29税込32
1個
翌々日出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3325-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)1.8内径許容差(mm)±0.15
自動水栓取付アダプター(SS2Vシリーズ用) ミナミサワ自動水栓取付アダプター(SS2Vシリーズ用)ミナミサワ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
用途既存の水栓を交換する際、カウンターやシンクの穴径が大きい場合(30-38mm)にご使用ください。適合場所洗面所取付穴径(Φmm)30-38水栓タイプその他関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)グリーン購入法適合
ApresiaLightGS120GT-SS2 L2Webスマートスイッチ16p APRESIA SystemsApresiaLightGS120GT-SS2 L2Webスマートスイッチ16pAPRESIA Systems
34,980税込38,478
1台
翌日出荷
【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】レイヤー2Webスマートスイッチ 10/100/1000BASE-T×16、10/100/1000BASE-T×4※、SFP×4※。※コンボポート FANレス、ループ防止機能付き、50℃耐熱、VLAN対応、電源内蔵
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため非対象●MACアドレス登録件数:8000件●電気用品安全法(備考):同梱品の電源ケーブル(汎用品)が適合(PSEマーク有り)●電波法備考:電波を発しないため非対象●SNMP機能:あり●冷却ファン:なし ファンレス設計●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:あり (サポートVLAN数:256)●本体サイズ(W):280mm●その他環境及び安全規格:IEEE802.3az対応●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(D):126mmポート数8本体質量(g)1100接続方式10M、100M、1000M最大消費電力(W)5.9電源供給方式電源内蔵マグネットありRoHS指令(10物質対応)対応
トルシーネット付SS2 一色本店トルシーネット付SS2一色本店(1件のレビュー)
229税込252
1パック(2枚)
3日以内出荷
飛び回る害虫を色で引き寄せ粘着でビタットキャッチします。野菜などの作物や花を害虫から守ります。粘着面はネットで覆ってあるのでリケイ紙をはがす手間がなくスピーディに作業できます。鮮やかなトルシーを吊るすだけで、アザミウマ類・アブラムシ類などを引き寄せ、強力な粘着力でしっかり捕獲します。農薬を使用しないため、安心・安全であるだけでなく、抵抗性のある害虫にも効果を発揮します。トルシーネットは、粘着シートが葉に付きにくいため、農作物のすぐ近くに設置することが出来、しかも害虫はしっかり捕虫してくれるので安心です。
用途害虫捕獲粘着紙。寸法(mm)50×150材質(本体)粘着剤ポリプデン材質(ネット)ポリエチレン
ApresiaLightGS152GT-SS2 L2Webスマートスイッチ48p APRESIA SystemsApresiaLightGS152GT-SS2 L2Webスマートスイッチ48pAPRESIA Systems
97,980税込107,778
1台
翌日出荷
【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】レイヤー2Webスマートスイッチ 10/100/1000BASE-T×48、10/100/1000BASE-T×4※、SFP×4※。※コンボポート FANレス、ループ防止機能付き、50℃耐熱、VLAN対応、電源内蔵
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VLAN機能:あり (サポートVLAN数:256)●MACアドレス登録件数:16000件●標準ポート数:48●電波法備考:電波を発しないため非対象●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため非対象●本体サイズ(H):44mm●SNMP機能:あり●冷却ファン:なし ファンレス設計●その他環境及び安全規格:IEEE802.3az対応●AUTO-MDIX機能:あり●本体サイズ(D):210mm●電気用品安全法(備考):同梱品の電源ケーブル(汎用品)が適合(PSEマーク有り)●ラックマウントキット:あり●本体サイズ(W):440mm本体質量(g)3600最大消費電力(W)33.4通信速度10M、100M、1000MRoHS指令(10物質対応)対応
スモーキングスタンド RW‐SS2 ミヅシマ工業スモーキングスタンド RW‐SS2ミヅシマ工業
78,980税込86,878
1台
翌々日出荷
トラスコ品番802-0612質量(kg)15高さ(mm)620奥行(mm)350
部品 電気ディスクグラインダ FG10SS2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 電気ディスクグラインダ FG10SS2HiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
FW-SS02 シグナルスイッチ2 イマオコーポレーションFW-SS02 シグナルスイッチ2イマオコーポレーション
43,560税込47,916
1個
4日以内出荷
電波形式429.2500MHz~429.7375MHz(12.5KHzステップ40波の1波)電波到達距離(m)約3,000m(見通し)電波型式特定小電力無線局ARIBSTD-T67
シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS3/SS2 TOTOシートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS3/SS2TOTO
69,980税込76,978
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
[使うたび除菌]ノズルきれいウォシュレット使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。[汚れツルリン]プレミスト便器表面に水の膜を作り便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします。「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。[おそうじ超ラク]お手入れしやすいデザイン・クリーン便座(つぎ目なし)段差やすき間が小さく、お掃除ラクラク。撥水性のある樹脂で汚れをはじきます。さらに、便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除がラクラク。
用途温水洗浄便座形状前丸グリーン購入法適合
ApresiaLightGS128GT-SS2 L2Webスマートスイッチ24p APRESIA SystemsApresiaLightGS128GT-SS2 L2Webスマートスイッチ24pAPRESIA Systems
48,980税込53,878
1台
8日以内出荷
【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】レイヤー2Webスマートスイッチ 10/100/1000BASE-T×24、10/100/1000BASE-T×4※、SFP×4※。※コンボポート FANレス、ループ防止機能付き、50℃耐熱、VLAN対応、電源内蔵
仕様●SNMP機能:あり●電気用品安全法(備考):同梱品の電源ケーブル(汎用品)が適合(PSEマーク有り)●本体サイズ(D):140mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●冷却ファン:なし ファンレス設計●その他環境及び安全規格:IEEE802.3az対応●VLAN機能:あり (サポートVLAN数:256)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため非対象●ラックマウントキット:あり●本体サイズ(W):440mm●電波法備考:電波を発しないため非対象●本体サイズ(H):44mm●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:8000件ポート数24本体質量(g)2300接続方式28Gbps最大消費電力(W)17.9電源供給方式電源内蔵マグネット別売通信速度10M、100M、1000MRoHS指令(10物質対応)対応
サインスタンド SS2シリーズ 内田洋行サインスタンド SS2シリーズ内田洋行
19,980税込21,978
1台
11日以内出荷
材質ベース・支柱・フレーム:スチールパイプ・粉体塗装、表示板(透明):PET
KK 国産 さくらんぼ EO SS2号缶 x6 国分グループ本社KK 国産 さくらんぼ EO SS2号缶 x6国分グループ本社
2,398税込2,590
1箱(90g×6個)
6日以内出荷
山形県産のさくらんぼ(ナポレオン種)を使用しています。国産ならではの風味がいかされています。お弁当のいろどり、お菓子やデザートのトッピングに最適です。
PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字) キングジムPROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字)キングジム(291件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻ほか
当日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
用途公共の大きなサインに。ハガキや封筒の宛名ラベルに。エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ 強粘着ラベル(白に黒文字) キングジムテプラPROテープ 強粘着ラベル(白に黒文字)キングジム(47件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 今までより強力な粘着材を使用。曲面やシボのあるところでもしっかりと貼れます。
タイプ強粘着エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
サイオス イルーセント ミルキーヘアカラー SS02 ヘンケルジャパンサイオス イルーセント ミルキーヘアカラー SS02ヘンケルジャパン
899税込989
1個
8日以内出荷
スターダストシルバーシリーズサイオス目的カラー医薬品医療機器等法医薬部外品
GKK グリンピースもどし スタックEO SS2号缶 x6 国分グループ本社GKK グリンピースもどし スタックEO SS2号缶 x6国分グループ本社
959税込1,036
1箱(85g×6個)
5日以内出荷
輸入原料を国内でパック。『もどし』とは乾燥戻し原料使用のため、フレッシュ原料よりも固めの規格になっております。そのためチャーハンなどに混ぜても崩れることなく料理が仕上がります。お料理の彩りにどうぞ。
テプラPROテープロングサイズ キングジムテプラPROテープロングサイズキングジム(55件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。お店のPOPや室内の公共表示に。機種によっては印刷できる最大文字、および印刷可能行数が異なります。詳しくは、各機種の取扱説明書をごらんください。
タイプロングエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
除菌の 激落ちくん ウェットシート LEC(レック)除菌の 激落ちくん ウェットシートLEC(レック)(6件のレビュー)
199税込219
1個(30枚)
当日出荷
水を電気分解して得られるアルカリ電解水を使用したウェットシートです。水拭きでは取れない汚れをマイナスイオンが包み込んで浮かせて落とします。アルコールも配合することで除菌効果も抜群です。界面活性剤不使用なので、電子レンジや冷蔵庫、ペット用品など洗剤を使いたくない場所に最適です。小さなお子様やペットのいるご家庭にも安心してお使いいただけます。竹由来の天然除菌消臭剤配合で衛生的です。
用途除菌用成分水・エタノール・アルカリ電解水・pH安定剤・除菌剤・モウソウチク抽出物トラスコ品番819-1095セット内容30枚材質レーヨン・ポリエステル質量(g)267タイプ除菌ウェットシートシリーズ激落ちくんシートサイズ(mm)300×200
激落ち ウエットシートフローリング用 LEC(レック)激落ち ウエットシートフローリング用LEC(レック)(12件のレビュー)
139税込153
1パック(20枚)ほか
当日出荷
水拭き感覚で使えるウェットシートです。ホコリや皮脂汚れのザラつきやベタつきをスッキリ除去します。各社のフローリング用ワイパーに取り付けられます。
用途フローリング床、ビニール床に。成分水・エタノール・界面活性剤・除菌剤材質レーヨン・ポリエステルシートサイズ(mm)300×200
PROテープカートリッジ 屋外に強いラベル キングジムPROテープカートリッジ 屋外に強いラベルキングジム(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
紫外線に強く、強粘着なラベル。屋外での使用におすすめです。
用途屋外タイプ強粘着テープ文字色RoHS指令(10物質対応)対応
テプラPROテープ 白ラベル(赤文字) キングジムテプラPROテープ 白ラベル(赤文字)キングジム(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
テープ文字色テープ地色
テプラPROテープキレイにはがせるラベル キングジムテプラPROテープキレイにはがせるラベルキングジム(16件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。例えば、キングファイルの青見出し紙、ロッカーや名札など、張り替える機会の多い物へのご利用に便利です。
タイプキレイにはがせるエコマーク認定認定テープ文字色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
サンデーレインボーリール【屋外用 アース付】 ハタヤリミテッドサンデーレインボーリール【屋外用 アース付】ハタヤリミテッド(23件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。 一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適!定格電圧(V)125電線太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨、アース付
サンデーレインボー ハタヤリミテッドサンデーレインボーハタヤリミテッド(13件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。 ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181芯数2P・防雨キャップ付電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨
スケール洗浄剤 ショウクリーナニューSS-2 ショーワスケール洗浄剤 ショウクリーナニューSS-2ショーワ(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(20kg)
当日出荷
浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤仕様標準使用濃度:10~50%洗浄時間(目安):1~4時間トラスコ品番857-1508
バイメタルホールソー ストレートシャンク モノタロウバイメタルホールソー ストレートシャンクモノタロウ(104件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。材質M42(ハイス鋼SKH59相当)適合電動機電気ドリル、ボール盤適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック付属品-ドリル径(Φmm)6.35有効切断能力(mm)3.2化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
スナップリングプライヤー 軸用 直爪 モノタロウスナップリングプライヤー 軸用 直爪モノタロウ(121件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用硬度HRC45爪形状直爪材質CRV
スチールシート 粘着剤付 モノタロウスチールシート 粘着剤付モノタロウ(4件のレビュー)
349税込384
1枚
当日出荷
マグネットを使用できるようにするスチールシートです。 裏面は粘着加工しており、貼り付ければ磁石が使用できるようになります。 ハサミやカッターナイフで簡単に切れます。 鉄箔とコート紙を複層化した商品です。
材質スチール・紙寸法(mm)200×300×0.25質量(g)46取扱説明書(0.9MB)商品タイプ粘着剤付
エンドミル コートHS 2刃 SS2TS S&K(三興製作所)エンドミル コートHS 2刃 SS2TSS&K(三興製作所)
6,798税込7,478
1本
11日以内出荷
全長(mm)50シャンク径(Φmm)3刃数2材質SPM
セスキの激落ちくんシートキッチン用 LEC(レック)セスキの激落ちくんシートキッチン用LEC(レック)(4件のレビュー)
189税込208
1個(20枚)
当日出荷
話題の「セスキ炭酸ソーダ」と「アルカリ電解水」を配合したお掃除シートです。キッチンの油汚れに。アルカリのちからでスッキリお掃除!水拭きでは取れない汚れをマイナスイオンが包み込んで浮かせて落とします。界面活性剤不使用。洗剤を使いたくない冷蔵庫内や電子レンジなどキッチンまわりのお掃除に便利です。IH、ガスコンロ、レンジまわりの壁などキッチン周辺の油汚れに。
使用場所キッチン成分水、エタノール、アルカリ電解水、pH安定剤、除菌剤、セスキ炭酸ソーダ材質シート:レーヨン、ポリエステルシリーズ激落ちくん寸法(cm)30×20アズワン品番64-1128-77
フィッティングサンダル テンダイフィッティングサンダルテンダイ(20件のレビュー)
799税込879
1足
当日出荷
医療施設や飲食店にオススメのPVC成型サンダル。 丈夫な一体成型で、丸ごと水洗いもできます。 アルコール拭きできるPVC素材。底面には滑り止め模様付き。
ネイビー材質PVC靴タイプサンダル
激落ちくんドライシートフローリング LEC(レック)激落ちくんドライシートフローリングLEC(レック)(4件のレビュー)
129税込142
1パック(30枚)ほか
当日出荷
ホコリ・髪の毛をしっかりキャッチするフローリングシート。フローリングから畳まで幅広く使えるドライシートです。ホコリ・髪の毛・ペットの毛をしっかりキャッチします。両面使えて経済的です。各社のフローリングワイパーに取り付けられます。
用途フローリング床、ビニール床、畳に。成分流動パラフィン材質ポリエステルシリーズ激落ちくんシートサイズ(mm)300×200
Oリング 1A NOKOリング 1ANOK(61件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
テプラPROテープ 白ラベル(青文字) キングジムテプラPROテープ 白ラベル(青文字)キングジム(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
PROテープエコパック白ラベル キングジムPROテープエコパック白ラベルキングジム(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
テープが10個入ったエコパック。包装材を減らし、環境にやさしいセットにしました。
エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
Oリング フッ素 4D NOKOリング フッ素 4DNOK(48件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質FKM(フッ素ゴム)線径(Φmm)1.0±0.07種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
HDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック エレコムHDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラックエレコム(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2ケーブル太さ(mm)約3.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzケーブルタイプスーパースリム
セスキの 激落ちくんシート フローリング用 LEC(レック)セスキの 激落ちくんシート フローリング用LEC(レック)(9件のレビュー)
189税込208
1個(20枚)
当日出荷
話題の「セスキ炭酸ソーダ」と「アルカリ電解水」を配合したお掃除シートです。 リビングの皮脂汚れに。 アルカリのちからでスッキリお掃除! 水拭きでは取れない汚れをマイナスイオンが包み込んで浮かせて落とします。 界面活性剤不使用。 洗剤を使わないで汚れを落とすので、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。 フローリング床、ビニール床、テーブル等の家具のお掃除に。
使用場所フローリング成分水、エタノール、アルカリ電解水、pH安定剤、除菌剤、セスキ炭酸ソーダ材質シート:レーヨン、ポリエステルシリーズ激落ちくん寸法(cm)30×20アズワン品番64-1128-78
...