カテゴリ

  • 切削工具(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 溶接用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • バイク部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss2-38」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(15件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • SS平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車

    KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H

    KHK(小原歯車工業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
  • ソルシム 9x50.5x3.2mm(1/8")[入数:100] アクアソル

    ソルシム 9x50.5x3.2mm(1/8")[入数:100]

    アクアソル
    9,898税込10,888
    1セット
    5日以内出荷
    隙間に差し込む簡単な作業で、正確かつ確実なルートギャップを保証!高い非圧縮性。100%生分解性なので環境への負担を最小限に抑えます。有害残留物の発生もありません。
    長さ(mm)50.5幅(mm)9厚さ(mm)3.2
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
    種別平歯車材質S45C
  • ステンレス製スライドTハンドル BAHCO(バーコ)

    ステンレス製スライドTハンドル

    BAHCO(バーコ)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO3315に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼(AISI420)
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
  • ソルシム 9x50.5x2.4mm(3/32")[入数:100] アクアソル

    ソルシム 9x50.5x2.4mm(3/32")[入数:100]

    アクアソル
    8,998税込9,898
    1セット
    5日以内出荷
    隙間に差し込む簡単な作業で、正確かつ確実なルートギャップを保証!高い非圧縮性。100%生分解性なので環境への負担を最小限に抑えます。有害残留物の発生もありません。
    長さ(mm)50.5幅(mm)9厚さ(mm)2.4
  • ソルシム 9x50.5x0.8mm(1/32")[入数:100] アクアソル

    ソルシム 9x50.5x0.8mm(1/32")[入数:100]

    アクアソル
    6,898税込7,588
    1セット
    5日以内出荷
    隙間に差し込む簡単な作業で、正確かつ確実なルートギャップを保証!高い非圧縮性。100%生分解性なので環境への負担を最小限に抑えます。有害残留物の発生もありません。
    長さ(mm)50.5幅(mm)9厚さ(mm)0.8
  • SS平歯車 Fシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 Fシリーズ モジュール2

    KHK(小原歯車工業)
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    材質S45C歯幅(mm)20モジュール2表面処理黒染
  • モジュラードリル インサート KENTIP FS HPG Insert ケナメタル

    モジュラードリル インサート KENTIP FS HPG Insert

    ケナメタル
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    KenTIP-FS用インサート。鋼加工用HPGポイント 。内部クーラント無 。KCP15AはAITIN PVD 単層コーティング
    材質超硬コーティングAlTiN-PVD単層コーティング
  • F650B38-GKSS-D2 GRAVELKING SS 650B×38 TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F650B38-GKSS-D2 GRAVELKING SS 650B×38 TLR 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    6,298税込6,928
    1本
    5日以内出荷
    『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。
    トレッド/サイド:黒/茶サイズ27.5×1.50(650B×38)質量(g)400推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格38-584
  • F650B38-GKSS-B2 GRAVELKING SS 650B×38 TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)

    F650B38-GKSS-B2 GRAVELKING SS 650B×38 TLR 黒

    Panaracer(パナレーサー)
    6,298税込6,928
    1本
    8日以内出荷
    『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。
    トレッド/サイド:黒/黒サイズ27.5×1.50(650B×38)質量(g)400推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格38-584
  • クッションカバー 38タイプ用  GTC2SSヨウ パシフィックウェーブ

    クッションカバー 38タイプ用 GTC2SSヨウ

    パシフィックウェーブ
    4,398税込4,838
    1枚
    9日以内出荷
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)
    419税込461
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
  • MS2キャップ 清水製作所[継手]

    MS2キャップ

    清水製作所[継手](2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ソルシム 9x50.5x1.6mm(1/16")[入数:100] アクアソル

    ソルシム 9x50.5x1.6mm(1/16")[入数:100]

    アクアソル
    8,298税込9,128
    1セット
    52日以内出荷
    隙間に差し込む簡単な作業で、正確かつ確実なルートギャップを保証!高い非圧縮性。100%生分解性なので環境への負担を最小限に抑えます。有害残留物の発生もありません。
    長さ(mm)50.5幅(mm)9厚さ(mm)1.6
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 六角軸スケーリングチゼル SPJR

    六角軸スケーリングチゼル

    SPJR(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    優れた耐久性、パワフルな破砕力。
    用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し適合機種日立:H41SA・H41SA2・PH-40F・H45SR・PR-25B・DH35・PR-38E・DH42・DH38SS・DH40SRなど、マキタ:HM0830・HM0810・8500N・HR3530・HR3811・HR3850・HR4030C・8800Nなど、リョービ:CH462・CH470・ED-382NPAなど、ボッシュ:GSH388X・GSH5X全長(mm)280先端幅(mm)50対辺幅(mm)17
  • シューノ19 木棚ブラケット(左右セット) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    シューノ19 木棚ブラケット(左右セット)

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    1,098税込1,208
    1セット
    4日以内出荷
    材質スチール厚さ(mm)t=2.6
  • 薬品保管ユニット アズワン

    薬品保管ユニット

    アズワン
    107,000税込117,700
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • シリコンチューブ 岩田製作所

    シリコンチューブ

    岩田製作所
    7,798税込8,578
    1本(2m)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ミニジャンボエンドミル2枚刃 RYOCO(菱高精機)

    ミニジャンボエンドミル2枚刃

    RYOCO(菱高精機)
    5,598税込6,158
    1本
    翌々日出荷から91日以内出荷
    超硬ソリッドエンドミル・鋳物用
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
  • リアスチールスプロケット 520-38 50602-38 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 520-38 50602-38

    AFAM(アファム)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:50602-38。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番51602-38)。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] 900SS 90-97。ドゥカティ[DUCATI] 851 [ストラーダ/スポルト] 89-91。ドゥカティ[DUCATI] 888SP3/SP4/SP5/SPS [ストラーダ] 92-94。ドゥカティ[DUCATI] 907PASO ie [907パゾie] 90-92。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER696 [モンスター] 08-11。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER800 [モンスター] IE 03。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER900 [モンスター] 93-02。ドゥカティ[DUCATI] 750SS ie 99-02。ドゥカティ[DUCATI] 900SS ie 98-02。取り付け穴径:11。歯数[丁数]:38。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:124mm。取付穴数:6穴
    材質スチール(C45鋼)歯数38Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)11寸法PCD(mm)124チェーンサイズ520
  • 幅狭バケット(平爪タイプ) NAKATAKI

    幅狭バケット(平爪タイプ)

    NAKATAKI
    76,980税込84,678
    1個
    4日以内出荷
    ・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
  • Sコーティング エステック2枚刃エンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)

    Sコーティング エステック2枚刃エンドミル ショート刃

    S&K(三興製作所)
    87,980税込96,778
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。溝・側面・穴あけ加工など幅広く使用できます。
    材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2表面処理S(TiCN)コーティング外径許容差(mm)0~-0.03
  • DIN69893 HSK A 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイ

    DIN69893 HSK A 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック

    タンガロイ
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
  • BT MAS-403 ADB 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイ

    BT MAS-403 ADB 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック

    タンガロイ
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
  • SK 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイ

    SK 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック

    タンガロイ
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
  • CAT 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイ

    CAT 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック

    タンガロイ
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
  • ジェルトロンクッション Wソフト パシフィックウエーブ

    ジェルトロンクッション Wソフト

    パシフィックウエーブ
    18,910税込20,801
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    2種のジェルトロン&高通気フォームのダブル構造。丸ごと水洗いもOK。振動や蒸れの軽減はもちろん、臀部・仙骨部への圧迫を最大限に抑えることを大切に考えたクッションです。
    材質中身:ジェルトロン(ミネラルオイル・ポリマー)高通気フォーム、カバー:ナイロン・ポリウレタン(裏面滑り止め加工)
  • 幅狭バケット(フラットタイプ) NAKATAKI

    幅狭バケット(フラットタイプ)

    NAKATAKI
    70,980税込78,078
    1個
    4日以内出荷
    ・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム幅(mm)【バケット】200ブラック
  • スケルトンバケット NAKATAKI

    スケルトンバケット

    NAKATAKI
    84,980税込93,478
    1個
    4日以内出荷
    ふるい・選別作業に最適!。瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
    用途バックホー用アタッチメント
  • なかちゃんフォーク(強化タイプ) NAKATAKI

    なかちゃんフォーク(強化タイプ)

    NAKATAKI
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    バケットを外さず”つかみ”に変身します。
    レッド
  • IK N・IK-NM型ボルト付ボールベアー(下向専用・重量用) 井口機工製作所

    IK N・IK-NM型ボルト付ボールベアー(下向専用・重量用)

    井口機工製作所
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    IKボールベアーの優れた特性に加え、強度を増すため、ボディにS45Cを使用しています。IK-38Nを4ヶ使用、荷重700kg、相手材硬度HRC55位の時、始動抵抗は約10kgです。材質がSS材の場合、上記の2倍以上の数値となります。 ボール硬度HRC62の為、相手の硬度を検討ください。硬度の上下によって始動抵抗値も上下します。
  • OSG PHOENIX OSG(オーエスジー)

    OSG PHOENIX

    OSG(オーエスジー)
    169,800税込186,780
    1本
    4日以内出荷
  • レーキ NAKATAKI

    レーキ

    NAKATAKI
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    枯れ葉集めや整地に最適!
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
  • 法面バケット NAKATAKI

    法面バケット

    NAKATAKI
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    土砂や土、雪などを掘削する現場で大活躍!。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
  • レバーハンドルP3型 Panasonic(パナソニック)

    レバーハンドルP3型

    Panasonic(パナソニック)
    52,980税込58,278
    1セット
    4日以内出荷
    用途室内用
  • SR01(2W)口金具 鉄 清水製作所[継手]

    SR01(2W)口金具 鉄

    清水製作所[継手]
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート