カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • 自動車補修部品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 機構部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss2-45」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JCMサボコックシューズ ジェーシーエム

    JCMサボコックシューズ

    ジェーシーエム(41件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    水と油に強く滑りにくい。 屈曲性がありフィット感がよく動きやすい。 耐摩耗性があるのですり減りにくく長持ち。 液体注入方式(一体成型)なので甲皮との剥離がない。 冷気を通さない素材だから冷たい床でも安心。 撥水性、耐油性が良く汚れも拭き取りやすい。 柔らかく肌触りがよいので履き心地が良い。 屈曲性が良いので亀裂がしにくい。 つま先破れ防止プレート加工で長持ち。 厚みがあるから衝撃吸収性が良い。 耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。 抗菌防臭加工&水洗いも出来て衛生的。冷気を通さないから快適な履き心地。 かかとが低いから脱ぎ履きがしやすい。ゆったり3Eサイズで一日の立ち仕事にも優しい。
    標準質量(g/片足)305(26cm)足幅3E種類作業靴材質(アッパー)ポリウレタン合皮材質(ソール)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応材質(インソール)ポリウレタン甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプサンダル
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(15件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • SS平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車

    KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • 快適安全靴(JIS規格品) TRUSCO

    快適安全靴(JIS規格品)

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    人間工学と労働医学をベースに、足の健康と快適な履き心地を追求した「快適安全靴」です。 衝撃吸収性に優れたミッドソールと耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造ソールです。 安全技術指針の最高レベル4の耐滑性能を持つソールです。
    仕様JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉E・F合格形状ローカット質量(g)780種類安全靴標準質量(g/片足)350JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 SGESS

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
  • 快適安全短靴片足 JIS規格品 TRUSCO

    快適安全短靴片足 JIS規格品

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1足
    欠品中
    片足のみ消耗の激しい方や、左右の足の大きさが違う方向けに片足の販売になります。人間工学と労働医学をベースに、足の健康と快適な履き心地を追求した「快適安全靴」です。衝撃吸収性に優れたミッドソールと耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造ソールです。安全技術指針の最高レベル4の耐滑性能を持つソールです。
    材質甲被:牛クロム革(ソフト型押)、先芯:ワイド樹脂、靴底:発泡ポリウレタン2層形状ローカット種類安全靴耐圧迫性荷重(kN)10±0.12018年トラスコ掲載ページ6 0859甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • けいそうモダンコート内装シルキー 4坪セット 四国化成

    けいそうモダンコート内装シルキー 4坪セット

    四国化成
    22,980税込25,278
    1ケース(4150g×4セット)
    5日以内出荷
    なめらかな手触り、上品な仕上がりのけいそう壁。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。
    用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォーム使用場所屋内用主成分珪藻土・砂・パルプセット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:練りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後正味質量(g)基材4000/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.0~2.0(模様付けにより異なる)標準加水量2.6L/袋
  • ダブルスパイラルコンデンサーSUS0.12 バーテック

    ダブルスパイラルコンデンサーSUS0.12

    バーテック
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    全長(mm)100ブラシ長(mm)50線径(Φmm)0.12毛材ステンレス線
  • SS平歯車 Fシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 Fシリーズ モジュール2

    KHK(小原歯車工業)
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    モジュール2歯幅(mm)20材質S45C表面処理黒染
  • モジュラードリル インサート KENTIP FS HPG Insert ケナメタル

    モジュラードリル インサート KENTIP FS HPG Insert

    ケナメタル
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    KenTIP-FS用インサート。鋼加工用HPGポイント 。内部クーラント無 。KCP15AはAITIN PVD 単層コーティング
    材質超硬コーティングAlTiN-PVD単層コーティング
  • フロアヒンジ US2000シリーズ ストップ付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    フロアヒンジ US2000シリーズ ストップ付

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    86,980税込95,678
    1台
    16日以内出荷
    防浸形フロアヒンジとは・・・。床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない。性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の。浸入を防ぎます。ゴム溶着ネジを採用。ネジ穴からの水の浸入を防ぎます。 左右勝手があります。
    用途一般ドア用仕様ストップ付
  • F745-GKSS-B2 GRAVELKING SS 700×45C TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)

    F745-GKSS-B2 GRAVELKING SS 700×45C TLR 黒

    Panaracer(パナレーサー)
    6,298税込6,928
    1本
    4日以内出荷
    『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。
    トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×45C質量(g)560推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格45-622
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • F745-GKSS-D2 GRAVELKING SS 700×45C TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F745-GKSS-D2 GRAVELKING SS 700×45C TLR 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    5,498税込6,048
    1本
    8日以内出荷
    『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。
    トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×45C質量(g)560推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格45-622
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,230税込2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)
    419税込461
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
  • F745-GKSS-R-SX2 GRAVELKING SS R 700×45C TLR アンバー Panaracer(パナレーサー)

    F745-GKSS-R-SX2 GRAVELKING SS R 700×45C TLR アンバー

    Panaracer(パナレーサー)
    7,298税込8,028
    1本
    4日以内出荷
    ハイスピードが求められるグラベルに最適化されたケーシング「TuffTex R」と新設計のグラベル専用コンパウンド「ZSG GRAVEL Compound」を実装し、高いグリップ力を誇りながらしなやかな乗り心地を実現。あらゆる場面で高次元の性能を発揮します。
    トレッド/サイド:黒/アンバーサイズ700×45C質量(g)510推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格45-622
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,010税込1,111
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • F745-GKSS-P-D2 GRAVELKING SS + 700×45C TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F745-GKSS-P-D2 GRAVELKING SS + 700×45C TLR 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    7,298税込8,028
    1本
    8日以内出荷
    グラベルカテゴリーで業界をリードするスタンダードタイヤ、グラベルキングとグラベルキングSKに続くPanaracerの次世代グラベルタイヤが、グラベルキングSSとSS+です。センターがより滑らかなダイヤモンドパターン、サイドには『GRAVELKING SK』のセミノブを改良して配置することで、オンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性をハイブリッド融合させています。新開発の素材を採用した「TuffTex+」が耐パンク性能強化を実現。オンロードからグラベル、ロングライドまで、バイクライドの可能性と楽しさを無限大に広げます。
    トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×45C質量(g)600推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格45-622
  • F745-GKSS-P-B2 GRAVELKING SS + 700×45C TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)

    F745-GKSS-P-B2 GRAVELKING SS + 700×45C TLR 黒

    Panaracer(パナレーサー)
    7,298税込8,028
    1本
    8日以内出荷
    グラベルカテゴリーで業界をリードするスタンダードタイヤ、グラベルキングとグラベルキングSKに続くPanaracerの次世代グラベルタイヤが、グラベルキングSSとSS+です。センターがより滑らかなダイヤモンドパターン、サイドには『GRAVELKING SK』のセミノブを改良して配置することで、オンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性をハイブリッド融合させています。新開発の素材を採用した「TuffTex+」が耐パンク性能強化を実現。オンロードからグラベル、ロングライドまで、バイクライドの可能性と楽しさを無限大に広げます。
    トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×45C質量(g)600推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格45-622
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • DWRウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

    DWRウエイトローラー

    DAYTONA(デイトナ)(116件のレビュー)
    799税込879
    1セット(3個)
    当日出荷から13日以内出荷
    スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。
  • テプラPRO用 互換テープ キングジム 9m~12mm幅 白に黒文字 2個パック カラークリエーション

    テプラPRO用 互換テープ キングジム 9m~12mm幅 白に黒文字 2個パック

    カラークリエーション(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:SS9K SS12K 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※2025年2月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。 お得なテープカートリッジ2本セットです。セット内容テープカートリッジ(2個)、取扱説明書テープ長さ(m)8インク色テープ:白、文字:黒
  • JIS配管識別方向表示ステッカー ユニット

    JIS配管識別方向表示ステッカー

    ユニット(1件のレビュー)
    799税込879
    1組(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    仕様裏面粘着材質アルミ取付方式ステッカー
  • 六角軸スケーリングチゼル SPJR

    六角軸スケーリングチゼル

    SPJR(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    欠品中
    優れた耐久性、パワフルな破砕力。
    用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し適合機種日立:H41SA・H41SA2・PH-40F・H45SR・PR-25B・DH35・PR-38E・DH42・DH38SS・DH40SRなど、マキタ:HM0830・HM0810・8500N・HR3530・HR3811・HR3850・HR4030C・8800Nなど、リョービ:CH462・CH470・ED-382NPAなど、ボッシュ:GSH388X・GSH5X全長(mm)280先端幅(mm)50対辺幅(mm)17
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 軽量小型充電油圧式多機能工具 全ネジカッタ 泉精器製作所

    軽量小型充電油圧式多機能工具 全ネジカッタ

    泉精器製作所
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    全ネジカッタ仕様と切断回数:。切断ネジ径 /材質 /切断回数(満充電時):。W3/8 /軟鋼(SS) /100。W3/8 / ステンレス/ 50。W1/2 / 軟鋼(SS)/ 45
    その他W1/2の受けコマは別売です。トラスコ品番455-8766適合機種軽量小型充電油圧式多機能工具種別全ネジカッター質量(kg)0.23
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量 スギハラ(SUGIHARA)

    チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量

    スギハラ(SUGIHARA)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
  • シューノ19 木棚ブラケット(左右セット) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    シューノ19 木棚ブラケット(左右セット)

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    1,398税込1,538
    1セット
    4日以内出荷
    材質スチール厚さ(mm)t=2.6
  • M6x89mm ネジ付ターンバックル エスコ

    M6x89mm ネジ付ターンバックル

    エスコ(2件のレビュー)
    1,610税込1,771
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948EC-6材質(ジョイントナット)SUM2LL、(取付部)S45C、(ナット)SS400全長(mm)(最小)89ねじ径(mm)M6×12先端形状ネジ付
  • BIKE COVER 厚手 DAYTONA(デイトナ)

    BIKE COVER 厚手

    DAYTONA(デイトナ)
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    本当の厚手生地を追求した高耐久モデルのバイクカバー。デイトナが考える”厚手”は、デニール表記ではなく実際の生地の厚み。本製品は200マイクロメートル以上の厚みを確保することで、一般的なバイクカバーと比較して約2.8倍の強度を実現。破れに強く、長期間の屋外使用にも対応します。さらに、屋外環境を再現した耐久試験後でも1000Nの強度を維持し、新品時と比較しても約80%の強度を保持。紫外線による劣化や破れにも強いタフな設計です。高密度に織り込まれた300D繊維と、表面の撥水コーティングにより、雨から車体をしっかりガード。加えて、シームテープによる止水処理で縫い目からの浸水も防ぎます。両ミラー部にはエアベンチレーションを装備し、湿気を逃がしてカビ・サビの発生を抑制。風飛び防止ベルトやチェーンホールなど、実用性にもこだわった設計です。耐久性を重視するユーザーに向けた、長く使えるバイクカバーです。
    用途極厚200μm生地で約2.8倍の強度。破れに強く屋外保管にも対応。 屋外再現試験後でも1000Nを維持。新品時比 約80%の強度を保持。 高密度300D生地で紫外線による劣化や破れを抑制。 撥水コーティング+止水処理で雨をガード。通気・風飛び防止・防犯にも対応
  • シメールNeo Sクランパー 大見工業

    シメールNeo Sクランパー

    大見工業
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    被覆線の被覆が破れにくい作りになっています。
    用途シメール用。
  • HSSカウンターシンク No.19090-1-MT 90°TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19090-1-MT 90°TiNコーティング

    WEBA
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。3枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90
  • シメールNeoセット 電設用 大見工業

    シメールNeoセット 電設用

    大見工業
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    電力・電設・通信の架線作業や、被覆線の張線作業におすすめです。
    用途電設用。付属品シャックル、ユニバーサルジョイントトラスコ品番403-0329材質SS400、HPM1、DH2F、PSL、SWP、S45C、FCD40、クラッチ材、SPHC-P、SCM435、ニトリルゴム、SSWCHロープ径(Φmm)5張線能力(kg)500ロープ長さ(m)1掴線能力Φ1.2~15/2~125sq破断荷重(kN)【ロープ】6
  • シメールNeoセット 電設用 大見工業

    シメールNeoセット 電設用

    大見工業
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電力・電設・通信の架線作業や、被覆線の張線作業におすすめです。
    用途電設用。材質SS400、HPM1、DH2F、PSL、SWP、S45C、FCD40、クラッチ材、SPHC-P、SCM435、ニトリルゴム、SSWCHロープ長さ(m)1
  • シリコンチューブ 岩田製作所

    シリコンチューブ

    岩田製作所
    7,798税込8,578
    1本(2m)
    当日出荷から翌々日出荷
  • デジタルケガキノギス用ケガキ針 SK(新潟精機)

    デジタルケガキノギス用ケガキ針

    SK(新潟精機)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    デジタルケガキノギスGDCS-150SS用のケガキ針です。 先端焼入品です。
    用途デジタルケガキノギスGDCS-150SS用のケガキ針に仕様●適用機種:GDCS-150SS●全長(mm):29●径(mm):Φ2●先端角度(°):45アズワン品番65-2725-91RoHS指令(10物質対応)対応