カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 作業服(2)
  • 建築金物(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「ss21l」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ドリル用12角ソケットロングタイプ ハンガー付 トップ工業電動ドリル用12角ソケットロングタイプ ハンガー付トップ工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。使いやすい12角のサーフェイスタイプ先端工具です。
用途深い場所やボルトが長く突き出る場合の組立・解体作業に。全長(mm)153深さ(mm)(ナット受部)110軸(mm)6.35穴角12角
真鍮製 ショットタンブラー60ml アサヒ(厨房)真鍮製 ショットタンブラー60mlアサヒ(厨房)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
材質真鍮(艶消し)容量(mL)60質量(g)39寸法(Φ×高さH)(cm)4.2×5.7
真鍮製 ショットタンブラー2PCS アサヒ(厨房)真鍮製 ショットタンブラー2PCSアサヒ(厨房)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
材質真鍮(艶消し)容量(mL)60質量(g)39/1PC寸法(Φ×高さH)(cm)4.2×5.7
熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-S 渡辺電機工業熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-S渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
S Series(SS5Y5-11L21) SMCS Series(SS5Y5-11L21)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y7-10L21) SMCS Series(SS5Y7-10L21)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし (連数印字なし)型式(10) 横配管形リード線(m)(1) 0.6取付け方法(D) DINレール取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数7給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットDINレール(-) 標準ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(U) U側リード線芯数(L2) 17芯
S Series(SS5Y5-10L21) SMCS Series(SS5Y5-10L21)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y3-12L21) SMCS Series(SS5Y3-12L21)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
リード線(m)(1)0.6配線方式(S)配列指定ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8リード線芯数(L2)17芯
S Series(SS5Y3-10L21) SMCS Series(SS5Y3-10L21)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y5-12L21) SMCS Series(SS5Y5-12L21)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
リード線(m)(1)0.6配線方式(S)配列指定ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10リード線芯数(L2)17芯
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
819税込901特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
S Series(SS5Y5-M10L21) SMCS Series(SS5Y5-M10L21)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10L21 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10L21SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形芯数(L2) 17芯リード線(m)(1) 0.6取付け方法(D) DINレール取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数6取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット銘板プレートなし(連数印字なし)DINレール(-) 標準
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-M10L21 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-M10L21SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
シリコンチューブ 岩田製作所シリコンチューブ岩田製作所(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(1m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE SS (ストレートシャンクタイプ・PSE11タイプ) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE SS (ストレートシャンクタイプ・PSE11タイプ)OSG(オーエスジー)
47,980税込52,778
1本
翌日出荷から4日以内出荷
小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。
用途平面、側面、溝、掘り込み種別オイルホール:ありタイプ刃太タイプ呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)切込み角度(°)90レンチ7808225RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)10適合インサートZD T11T…
シリコンチューブ 岩田製作所シリコンチューブ岩田製作所
43,980税込48,378
1本(21m)
翌々日出荷
シリコンチューブ 岩田製作所シリコンチューブ岩田製作所
7,498税込8,248
1本(21m)
当日出荷から翌々日出荷
シャツ 兼用 長袖 サックス 住商モンブランシャツ 兼用 長袖 サックス住商モンブラン
3,998税込4,398
1枚
3日以内出荷
サックス混率(%)ポリエステル80/綿20機能吸汗速乾素材ドライオックス
シャツ 兼用 7分袖 サックス 住商モンブランシャツ 兼用 7分袖 サックス住商モンブラン
3,998税込4,398
1枚
3日以内出荷
サックス混率(%)ポリエステル80/綿20機能吸汗速乾素材ドライオックス
肩削りカッタ ストレートシャンクタイプ PSE SS OSG Phoenix(PSE07) OSG(オーエスジー)肩削りカッタ ストレートシャンクタイプ PSE SS OSG Phoenix(PSE07)OSG(オーエスジー)
41,980税込46,178
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
豊富なインサートバリエーションで幅広い被削材に対応します。 底部ノッチによりランピングやヘリカル加工事に切りくずを2つに分断。 切りくずの嚙み込み・巻きつきの発生を抑制し、スムーズに加工可能。 自動旋盤対応サイズをラインナップ。(PSE07の一部のサイズ)
刃長(mm)6切込み角度(°)カッタ:90油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SS (ストレートシャンクタイプ・PHC07タイプ) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SS (ストレートシャンクタイプ・PHC07タイプ)OSG(オーエスジー)
41,980税込46,178
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り呼びレンチ:T8-D(Torx 8)レンチ7808205RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)0.8適合インサートSPMT070305SR-GM、SPMT070305ER-SM
25A-S SMC25A-SSMC
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
PA-SS P2調整ネジ CLOVER(クローバ)PA-SS P2調整ネジCLOVER(クローバ)
199税込219
1個
5日以内出荷
SS5Y5-12 SMCSS5Y5-12SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y3-12 SMCSS5Y3-12SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y3-10L2 SMCSS5Y3-10L2SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y5-10L2 SMCSS5Y5-10L2SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y5-M SMCSS5Y5-MSMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000