カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- 作業服(6)
- 自動車補修部品(4)
- 安全保護具(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 切削工具(3)
- 事務用品(3)
- 制御機器(2)
- 卓上消耗品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(39)
- 住商モンブラン(6)
- 進和化学工業(SHINWA)(4)
- 岩田製作所(3)
- ゼブラ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- S&K(三興製作所)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- マルニ(マルニ工業)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- KSフィルター(1)
- アサヒ(厨房)(1)
- SHT(1)
- ヒロショウ(1)
エコロジープロダクト
「ss22l」の検索結果

クリッカート ノック式水性カラーペン
ゼブラ(2件のレビュー)¥99税込¥1091本当日出荷から翌々日出荷空気中の水分を吸収する吸湿性のある成分を多く配合した、「モイストキープインク」を開発しました。その場の湿度の変化に応じて、水分の吸収と蒸発を繰り返し適度な状態を保つため、ペン先が乾燥せず書き続けることができます。 簡単に使えるノック式の水性カラーペンです。インク水性染料線幅(mm)0.6全長(mm)149.7質量(g)8.1タイプノック最大径(Φmm)10.4商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
ノック式サインペン クリッカート
ゼブラ¥83税込¥911本当日出荷から翌々日出荷空気中の水分を吸収するインク『モイストキープインク』を採用した、キャップなしでもペン先が乾かず書けるノック式の水性カラーペンです。やさしくペールな色合いが登場。タイプシングル線幅(mm)0.6インク水性染料寸法(軸径Φ×全長)(mm)14.4×147.7商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
Φ25 TWSシリーズ ASS□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から31日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
ノック式水性カラーペン クリッカート
ゼブラ¥119税込¥1311本当日出荷から翌々日出荷キャップがなくても乾かない!。簡単にカラフルに書ける、新インクを搭載したノック式水性カラーペン。空気中の水分を吸収する吸湿性のある成分を多く配合した「モイストキープインク」で、ノックするだけで使うことができます。色を重ねてもキレイに塗れて、イラストがきれいに仕上がります。材質樹脂軸径(Φmm)最大10.4全長(mm)147.7質量(g)8インク水性染料
食楽工房 真鍮製ピルスナー 420ml
ヒロショウ¥7,498税込¥8,2481個5日以内出荷食楽工房 真鍮製ピルスナーは、器で変わる、うまみが違う本格的なビールが味わえます。用途ビールを飲む用に。材質真鍮容量(mL)約420質量(g)130寸法(cm)約径7.1×15
SS-22FSV L紺
進和化学工業(SHINWA)¥9,198税込¥10,1181個翌々日出荷通気孔付・衝撃吸収ライナー付・収納式シールドで大切な目をガードします用途飛来落下物用・墜落時保護用材質バイザー:PC樹脂、帽体:ABS樹脂寸法(mm)約294×約165質量(g)530タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-6サイズ(cm)着:最大60検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3880、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3879内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム・収納式シールド幅W(mm)収納式シールド:約260色(帽体)L紺スライド長さ(mm)収納式シールド:約W85
SS-22FSV L赤
進和化学工業(SHINWA)¥9,198税込¥10,1181個翌々日出荷通気孔付・衝撃吸収ライナー付・収納式シールドで大切な目をガードします用途飛来落下物用・墜落時保護用材質バイザー:PC樹脂、帽体:ABS樹脂寸法(mm)約294×約165質量(g)530タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-6サイズ(cm)着:最大60検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3880、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3879内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム・収納式シールド幅W(mm)収納式シールド:約260色(帽体)L赤スライド長さ(mm)収納式シールド:約W85
SS-22FSV Lグリーン
進和化学工業(SHINWA)¥9,198税込¥10,1181個翌々日出荷通気孔付・衝撃吸収ライナー付・収納式シールドで大切な目をガードします用途飛来落下物用・墜落時保護用材質バイザー:PC樹脂、帽体:ABS樹脂質量(g)530タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-6サイズ(cm)着:最大60検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3880、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3879内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム・収納式シールド幅W(mm)収納式シールド:約260色(帽体)Lグリーンスライド長さ(mm)収納式シールド:約W85
SS-22FSV L黒
進和化学工業(SHINWA)¥9,198税込¥10,1181個翌々日出荷通気孔付・衝撃吸収ライナー付・収納式シールドで大切な目をガードします用途飛来落下物用・墜落時保護用材質バイザー:PC樹脂、帽体:ABS樹脂寸法(mm)約294×約165質量(g)530タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-6サイズ(cm)着:最大60検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3880、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3879内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム・収納式シールド幅W(mm)収納式シールド:約260色(帽体)L黒スライド長さ(mm)収納式シールド:約W85
S Series(SS5Y3-12L22)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷リード線(m)(2)1.5配線方式(S)配列指定給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ8リード線芯数(L2)17芯
S Series(SS5Y7-11L22)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(11) 裏配管形リード線(m)(2) 1.5取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(B) 両側リード線芯数(L2) 17芯
S Series(SS5Y7-10L22)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形リード線(m)(2) 1.5配線方式(S) 配列指定リード線芯数(L2) 17芯
S Series(SS5Y5-12L22)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷リード線(m)(2)1.5配線方式(S)配列指定ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10リード線芯数(L2)17芯
ポイズンリムーバー 5カップ ケース付
(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて吸引作用で排出する応急処置具です。大小の透明吸引カップがケース内に5個付属し、刺された部位に合わせて使用できます。用途キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。付属品取扱説明書、吸引カップ5個、収納ケース材質(本体)ABS、(吸引カップ)PC(ケース)EVA寸法(mm)円カップL:外径27×内径22×奥行24円カップM:外径23.5×内径18.5×奥行24円カップS:外径19.5×内径14.5×奥行24円カップSS:外径15.5×内径10.5×奥行24だ円カップ:外径21.5×13.5内径16.5×8.5×奥行24質量(g)27本体寸法(mm)(約)115×57×21ケース寸法(mm)(約)158×90×52
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10L22
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形芯数(L2) 17芯リード線(m)(2) 1.5配線方式(S) 配列指定
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10L22
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形芯数(L2) 17芯リード線(m)(2) 1.5取付け方法(D) DINレール取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数8取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット銘板プレートなし(連数印字なし)DINレール(-) 標準
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11L22
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷型式(11) 裏配管形芯数(L2) 17芯リード線(m)(2) 1.5配線方式(S) 配列指定
サイドクランプ
SHT¥17,980税込¥19,7781セット(4個)当日出荷ワークを側面から固定する為のクランプです。用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8524材質本体:炭素鋼(SS400、SUM22L)、ネジ部:アルミ合金鋼(A6061)質量(kg)1.04クランプ範囲(mm)0~352018年トラスコ掲載ページ7 0286
シャツ 兼用 7分袖
住商モンブラン¥3,898税込¥4,2881枚3日以内出荷コンパクトな襟と細身シルエットでスタイリッシュに進化したシャツシリーズ。美しい立ち姿と動きやすを両立させた7分袖のストライプシャツです。袖下のマチやバックスタイルのタック位置の工夫を施し、スタイルアップと動きやすさを併せ持った機能設計。ボタンを留めても開けてもきちんと見えるデザインです。混率(%)ポリエステル85/綿15生地ストライプビエラ
シャツ 兼用 7分袖
住商モンブラン¥3,998税込¥4,3981枚3日以内出荷コンパクトな襟と細身シルエットでスタイリッシュに進化したシャツシリーズ。美しい立ち姿と動きやすを両立させた7分袖のコックコート風ストライプシャツです。首回りにゆとりをもたせることで着脱しやすく、袖下のマチで動きやすく。長めの着丈でシャツインもしやすいデザインです。混率(%)ポリエステル85/綿15生地ストライプビエラ
パンク修理キット
マルニ(マルニ工業)¥749税込¥8241個当日出荷一般ユーザー様向けパンク修理キットです。バリエーションを豊富に取り揃え、ニーズに合ったキットをお選びいただけます。用途自転車パンク修理用キットトラスコ品番556-2522セット内容16点、パッチ(R×2、S×2、L×1)、ゴムのり22cc×1、らくらくワックス×2、タイヤレバー×2、サンドペーパーSS×2、虫ゴム×2、バルブキャップ×2材質石油ナフサ、イソヘキソン、天然ゴム、シクロヘキサン、添加剤長さ(mm)72幅(mm)130