カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(36)
  • FA担当者のオススメ新商品(31)
  • 切削工具(13)
  • バイク部品(11)
  • 制御機器(7)
  • 作業工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 作業服(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss3-09」の検索結果

関連キーワード
108件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • POPカレイナット SS - (ステンレス) ポップリベット・ファスナー

    POPカレイナット SS - (ステンレス)

    ポップリベット・ファスナー(4件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(16件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • POPカレイナット(ステンレス母材用) SS - SS(ステンレス) ポップリベット・ファスナー

    POPカレイナット(ステンレス母材用) SS - SS(ステンレス)

    ポップリベット・ファスナー
    ¥659税込¥725
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス
  • 棚ダボ SS-309 LAMP(スガツネ工業)

    棚ダボ SS-309

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥78税込¥86
    1個
    当日出荷
    用途木板棚用材質鋼材質/仕上鋼/ニッケルめっき質量(g)5ねじ径M4仕上ニッケルめっき耐荷重N(kgf)245N/4ヶ(25kgf/4ヶ)
  • No.58S 皿取錐&埋木錐セット(普通鋼)メッキ仕上げ スターエム

    No.58S 皿取錐&埋木錐セット(普通鋼)メッキ仕上げ

    スターエム(7件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい! 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
    用途木材の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を一度に行い。埋め木(ダボ)を作る材質普通鋼長さ(mm)25(木栓最大長さ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
  • サーフェイスソケット トップ工業

    サーフェイスソケット

    トップ工業(1件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
  • 調整戸車10型 ステンレス枠 ヨコヅナ

    調整戸車10型 ステンレス枠

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(10個)
    当日出荷
    高さ調整機能付。
    用途木造建具車輪径(Φmm)30材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)5
  • ステンレス異材用溶接棒 TRUSCO

    ステンレス異材用溶接棒

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1パック(11本)ほか
    当日出荷
    25%Cr-12%Niの組織が得られるオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒です。スラグ剥離性、アーク安定性が良好で、スパッタも少なく、ビード外観も優れています。また、ステンレス用溶接棒の欠点である棒焼け性についても良好です。
    用途ステンレス鋼(22%Cr-12%Ni)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。適合SUS309・異母材用質量(g)500JIS規格JIS Z 3211D309-16
  • 防水シーツ(未滅菌) バイリーンクリエイト

    防水シーツ(未滅菌)

    バイリーンクリエイト
    ¥19,980税込¥21,978
    1式(20枚×8袋)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    高い吸水量と保液量を備えたディスポシーツです。 体位交換やベッドメーキング時、また濡れた際にも破れることのないよう充分な強度を保っています。
  • けいそうモダンコート内装シルキー 4坪セット 四国化成

    けいそうモダンコート内装シルキー 4坪セット

    四国化成
    ¥22,980税込¥25,278
    1ケース(4150g×4セット)
    5日以内出荷
    なめらかな手触り、上品な仕上がりのけいそう壁。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。
    用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォームセット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:練りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分珪藻土・砂・パルプ正味質量(g)基材4000/袋、SKセレクトカラー150/袋使用場所屋内用危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.0~2.0(模様付けにより異なる)標準加水量2.6L/袋
  • 女性用裏シルク靴下 先丸 3足組 シンエイ産業

    女性用裏シルク靴下 先丸 3足組

    シンエイ産業
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(3組)
    6日以内出荷
    裏シルクの太さが従来品の1.2倍になり、丈夫さとムレにくさがアップしました。肌に当たるシルクの太さを今までの1.2倍(メーカー比)、丈夫さ&ムレにくさUP!。吸湿性、防臭性に優れたシルクを靴下内側に使用、ムレやニオイが気になる方にオススメ!。土踏まずとスネ部分はサポーター編み、だからズレにくい!
  • フリーサイズ網戸(枠シルバー/網ブラック)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)

    フリーサイズ網戸(枠シルバー/網ブラック)4枚建て窓用

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(2枚)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    種別4枚建て用色網:ブラック枠の色シルバー
  • モゴゴ サービスカート用 ハンドルキャスターセット ステンレスポール S-SCM-SS-09-03 モゴゴ

    モゴゴ サービスカート用 ハンドルキャスターセット ステンレスポール S-SCM-SS-09-03

    モゴゴ
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    翌々日出荷
    セット内容:ハンドル1個、ポール8本、キャスター4個(ブレーキ付4個)
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥4,990~税込¥5,489~
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • SR09アダプタ 清水製作所[継手]

    SR09アダプタ

    清水製作所[継手](7件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • MS3プラグ 清水製作所[継手]

    MS3プラグ

    清水製作所[継手](6件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • SR09異径アダプタ 清水製作所[継手]

    SR09異径アダプタ

    清水製作所[継手](5件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • DWRウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

    DWRウエイトローラー

    DAYTONA(デイトナ)(116件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1セット(3個)
    当日出荷から13日以内出荷
    スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。
  • M高圧用ブッシング 清水製作所[継手]

    M高圧用ブッシング

    清水製作所[継手](4件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上最高使用圧力(MPa)35表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業

    アルミ押出材ケース EXシリーズ

    タカチ電機工業(8件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。 パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム色(カバー)シルバー・ブラック(上・下)色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1050P
  • シリコンチューブ 岩田製作所

    シリコンチューブ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本(3m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルフィルター K&N

    オイルフィルター

    K&N(55件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    K&Nのオイルフィルターは最高の品質を求める一般ユーザーのニーズにも応えられるように設計されています。有害な汚染物質をキャッチすると同時に、高いオイル流量を可能とする構造になっています。。。。高流量とエンジンへのオイルの安定した流れを可能にするように設計されています。プリーツ状の合成ブレンド濾材がほとんどの有害な汚染物質を除去します。溶接された 17mm 六角ナットを使用して、素早く簡単に Wrench-OffR を取り外します。安全ワイヤー取り付け用の穴あけ済みナット。耐久性に優れたヘビーデューティーキャニスター。優れた容量、効率、機械的強度を保証するために研究所でテスト済み。すべての合成、従来型、混合モーター オイルで動作するように設計されています。。
  • 漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC3-SS型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC3-SS型]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    ◆◇特長◇◆ ※シリコーンホース専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【耐腐食性】ステンレスSCS16 (SUS316L相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・真鍮製をお探しの方は「TC3-BS型」を検索ください。(内径9mmのみ) ・フェルールタイプをお探しの方は「TC3-F型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース(シリコーンホース)専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル】SCS16(SUS316L相当)【袋ナット】SCS13(SUS304相当)使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる(~140℃)機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)薬品、油法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)PVDFRoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニット

    JIS配管識別ステッカー ASタイプ

    ユニット
    ¥849税込¥934
    1組(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    仕様裏面粘着材質アルミ
  • NB高圧用異径ニップル 清水製作所[継手]

    NB高圧用異径ニップル

    清水製作所[継手](1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • OB高圧用異径ソケット 清水製作所[継手]

    OB高圧用異径ソケット

    清水製作所[継手](1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • SR13URアダプタ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手]

    SR13URアダプタ(ユニファイネジ)

    清水製作所[継手](5件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • (9.5SQ)スタッビヘキサゴンビットソケット KTC

    (9.5SQ)スタッビヘキサゴンビットソケット

    KTC(6件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
  • SR16UR(UNF)アダプター 清水製作所[継手]

    SR16UR(UNF)アダプター

    清水製作所[継手]
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • プロ用デラックス工具セット スーパーツール

    プロ用デラックス工具セット

    スーパーツール(4件のレビュー)
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1セット(62点組)ほか
    当日出荷
    引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。
    寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
  • JIS配管識別ステッカー ASTタイプ ユニット

    JIS配管識別ステッカー ASTタイプ

    ユニット
    ¥789税込¥868
    1組(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    仕様裏面粘着材質アルミ取付方式ステッカー
  • SR09(2段異径)アダプタ 清水製作所[継手]

    SR09(2段異径)アダプタ

    清水製作所[継手]
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • オイルフィルター エレメント マグネットイン S KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター エレメント マグネットイン S

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    エレメントタイプのマグネット入り オイルフィルター ※Oリングは付属されておりません ※他にマグネット無しタイプ有(105-521) 【サイズ】41mm(高さ)×44mm(直径) 【適合】 カワサキ 150 : エプシロン150 A1(02) スズキ 50 : GAG(86)・GS50 5/6(05-06) 125 : DR125S(82)・GN125E(82-97)・GS125E R(94)・GSX-S125/R125(18)・アドレスV125/G K5-9/GK5-9(05-09)・アドレスV125S/SS L0-L3(10-13)・アベニス X(99)・ヴェクスター125 R/T/W(94-07)・カタナ125 2/J/K/M/SR(85-91)・ジェンマ D/DS(82)・マローダー125 W(98) 150 : GIXXER(17-)・アベニス 150 X(99)・ヴェクスター150 S/T/W/Y(94-06) 200. : バーグマン200 250 : ジェンマ K8/UK8/L8(08-12)・スカイウェイブ250S/SS/リミテッド K7-L3(06-13)・スカイウェイブ250M K7-L3(05-13) 400 : スカイウェイブ400/S K7-L3(06-16)・バーグマン400(17-)
  • SR18UR(UNF)アダプター 清水製作所[継手]

    SR18UR(UNF)アダプター

    清水製作所[継手]
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • ヒートシンクアルミケース EXHシリーズ タカチ電機工業
    シルバー
    ブラック

    ヒートシンクアルミケース EXHシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。 産業用ファンレスPC・パワーアンプ・電源装置など、発熱の多い機器に最適です。 上カバー部と下カバー(フレーム幅140mm)にM3ナットが入るナットスライド用溝があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • SWO3座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手]

    SWO3座付エルボ(Oリング付)

    清水製作所[継手](2件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
  • SSO07RUアダプター 清水製作所[継手]

    SSO07RUアダプター

    清水製作所[継手]
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • SSO13UGアダプター 清水製作所[継手]

    SSO13UGアダプター

    清水製作所[継手]
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • プロ用標準工具セット スーパーツール

    プロ用標準工具セット

    スーパーツール
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(48点組)
    欠品中
    機械・自動車・農機の整備に適した差込角12.7mm(1/2インチ)標準工具セット。
    トラスコ品番372-9567セット内容【ソケット】NHS11S/10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27mm【コンビネーションスパナ】CBW1100/7、8、10、12、13、14、17、19、21、22、24mm【貫通角軸ドライバー】SD06SS/-75、-100、-150、+No.1、No.2、No.3【ボルポイント六角棒レンチ】HKLB9S/1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm【ラチェットハンドル(ブッシュ式)】NRH4P/12.9sq.(L=257)【エクステンションバー】NEB4150/12.7sq.(L=150)【ワイドモンキレンチ】MWM36/36mm【コンビネーションプライヤ】CPZ200S/200mm【ウォーターポンププライヤ】GWZ250S/250mm【ペンチ】SZ175S/175mm【ラジオペンチ】SL150S/150mm【ニッパ】SN150SS/150mm【コンビネーションハンマ】KHM10/1ポンド【軍手】1足【ツールボックス】SR450S/455×240×206mm質量(kg)8.4