カテゴリ

  • 切削工具(21)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • バイク部品(10)
  • 建築金物(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 作業服(7)
  • 塗料(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 制御機器(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 研磨材(4)
  • 作業工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 機構部品(3)
  • 安全標識(3)
  • カー用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)

「ss31」の検索結果

関連キーワード
173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードコントロールパック(単体) SS31タイプ オリエンタルモータースピードコントロールパック(単体) SS31タイプオリエンタルモーター
15,980税込17,578
1個
当日出荷
電子ブレーキによる瞬時停止が可能です。 起動・停止をスムーズにおこなうスロースタート・スローダウン機能が付加されています。 さらに、スロースタート時間・スローダウン時間設定器を内蔵していますので、調整、設定が簡単におこなえます。 並列運転が可能です。
付属品回路、外部速度設定器、表面接続ソケット、取扱説明書タイプ有接点スピードコントロールパック電源周波数(Hz)50/60使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと)使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)回転速度(r/min)可変速度範囲/(50Hz)70~1400、(60Hz)70~1700適合モーター出力(W)6、15、25、40、60
シリコンスプレー モノタロウシリコンスプレーモノタロウ(1791件のレビュー)
5,698税込6,268
1ケース(420mL×30本)
当日出荷
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)成分シリコーンオイル、ブタン使用温度範囲(℃)-50~100性質非水溶性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
マツヨシ超音波診断用ゲル 高粘度  MY-SS0031 250G 松吉医科器械マツヨシ超音波診断用ゲル 高粘度 MY-SS0031 250G松吉医科器械
899税込989
1本
3日以内出荷
ハイスホールソー(ツバ無し) ユニカハイスホールソー(ツバ無し)ユニカ(38件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌々日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。有効長(mm)38材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼
ピン抜き工具 エンジニアピン抜き工具エンジニア(14件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質SUS303G/C3604寸法A(mm)12表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)64寸法C(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から22日以内出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
丈夫な靴下 5本指 シンエイ産業丈夫な靴下 5本指シンエイ産業(47件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(3足)
当日出荷
つま先、足の裏が破れにくい。高い摩耗強度。純綿糸+のびのび靴下でフィット感、吸汗性に優れている。ずれ落ちにくいWサポーター仕様。
サイズ(cm)25~27材質綿、ポリエステル、ポリウレタン機能吸汗入数3足かかとからの長さ(cm)26丈区分レギュラー指タイプ5本指
Gショートドリル NACHI(不二越)GショートドリルNACHI(不二越)(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
丈夫な靴下 先丸 シンエイ産業丈夫な靴下 先丸シンエイ産業(20件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(3足)
当日出荷
つま先、足の裏が破れにくい。高い摩耗強度。純綿糸+のびのび靴下でフィット感、吸汗性に優れている。ずれ落ちにくいWサポーター仕様。
かかとからの長さ(cm)30丈区分レギュラー
ストレートスタッド(S型)(袋) 日本ドライブイットストレートスタッド(S型)(袋)日本ドライブイット(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
適合SUS
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(14件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から10日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
SS平歯車 KHK(小原歯車工業)SS平歯車KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル2枚刃G汎用エンドミル(S)三菱マテリアル(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
雨の日墨汁・朱液・白液 タジマツール(TJMデザイン)雨の日墨汁・朱液・白液タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(180mL)
当日出荷
濡れた面でもにじまず打てます 墨打ち時に液の飛び散りが少なく、シャープな線が引けます 乾燥してもつぼ糸、つぼ綿が硬く固まらず、水を加えると溶けて元に戻ります 凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます塩分を含んでいません 竹、金属、樹脂あらゆる墨差しにも対応します
外形寸法(mm)縦163×横57×奥34本体質量(g)250
POPカレイナット SS - (ステンレス) ポップリベット・ファスナーPOPカレイナット SS - (ステンレス)ポップリベット・ファスナー(4件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
ノンスリップ養生シート TRUSCOノンスリップ養生シートTRUSCO(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
滑り防止加工をしたシートなので通常のポリエチレン養生シートに比べ歩いても滑りにくく、強度のあるノンスリップ加工シートです。
用途屋根・屋上・床面・階段などの滑り止め養生に。トラスコ品番780-5314材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.03質量(kg)3グリーン寸法(幅W×長さL)(m)1×100
棚ダボ SS-311 LAMP(スガツネ工業)棚ダボ SS-311LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷
Φ7.5のねじ込み式棚ダボです。棚板を半円状に加工しておくことで、棚板の前ずれが防げます。
用途木板棚用材質/仕上鋼/ニッケルめっき材質質量(g)5.1仕上ニッケルめっき耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
HSS ハイスホールソー ユニカHSS ハイスホールソーユニカ(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
木材から塩ビ、鉄板まで広範囲な被削材に対応。抜群な使い勝手を実現。 刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。
用途薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、金属系サイディングボード、木材、FRP板、樹脂板材質刃先:コバルトハイス(高速度鋼)SKH-59材質(ボディ)特殊バネ鋼
替バネ V型I受け 千吉替バネ V型I受け千吉(11件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
SS-10・SS-3は剪定鋏180mm、SS-4は剪定鋏200mmに適合します。
用途交換部品材質バネ鋼使用目的交換部品
ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ 神王工業ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ神王工業
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
【インパクトドライバーのためのバイメタルホールソー。】貫通作業が可能な、ツバなしタイプ。センタードリルは高耐久チタンコーティング仕様。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。切削抵抗を考慮した1mmの厚刃により、SUS304(1mm以下)へも穿孔可能。
用途ステンレス(1mm以下) / 薄鉄板(3mm以下) / アルミ板(3mm以下) / 合成樹脂板 / 合板 / 塩ビ板 / 石膏ボードフトコロの深さ(mm)22適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)
棚ダボ SS-319型 Φ7.5穴用 LAMP(スガツネ工業)棚ダボ SS-319型 Φ7.5穴用LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
48税込53
1個
当日出荷
用途Φ7.5穴用差込サイズ(Φmm)7.5材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき質量(g)5.6耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
サーフェイスソケット トップ工業サーフェイスソケットトップ工業(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
ソケット形状6角RoHS指令(10物質対応)対応
サドル ステンレス製 外山電気サドル ステンレス製外山電気
2,998税込3,298
1袋(20個)
翌日出荷から4日以内出荷
材質SUS304
モニターアーム HUANUOモニターアームHUANUO
5,698税込6,268
1個
当日出荷から5日以内出荷
ガススプリング式のシングルモニターアームです。 多くのディスプレイを使用するユーザーに適しており、使用体験の向上に貢献します。 ユーザーはディスプレイの位置を自由に調整でき、ディスプレイを90度回転して使用することも可能です。
質量(g)2.2kgタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式/グロメット式内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85耐荷重(kg)2~9保証期間5年間液晶モニター1台適合モニターサイズ13~32インチ回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180伸長(cm)●アームの最大伸展長さ(上に):40●アームの最大伸展長さ(前に):53アームの可動方向水平垂直適合範囲(cm)高さ調整:26対応VESA規格75×75 / 100×100
Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から81日以内出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
POPカレイナット(ステンレス母材用) SS - SS(ステンレス) ポップリベット・ファスナーPOPカレイナット(ステンレス母材用) SS - SS(ステンレス)ポップリベット・ファスナー
509税込560特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス
Gコート ステップフリーストレートドリル 三菱マテリアルGコート ステップフリーストレートドリル三菱マテリアル
1,598税込1,758
1本
当日出荷から6日以内出荷
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
ステップドリル GREAT TOOLステップドリルGREAT TOOL
1,498税込1,648
1本
当日出荷
チップブレーカー機能、溝(サイズ10mm)を施すことにより使用時に発生する切粉を細かくし詰まりを軽減し発熱を抑えスピーディーに穴あけ作業ができます。穴あけ・面取り・バリ取り作業がこれ1本で対応可能。
仕様【ドリル径(mm)・回転数(r.p.m.)の目安】3・3000/4・2800/5・2200/6・1800/7・1600/8・1400/9・1200/10・1100/12・900材質コバルトハイス鋼(HSS)全長(mm)80段数9シャンク径(Φmm)6.35対応インパクト対応刃のサイズ(mm)3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/12.0機能チップブレーカー付硬度HRC58~63度段幅(mm)1~2穴あけ寸法(Φmm)3/4/5/6/7/8/9/10/12六角軸対辺(mm)6.35
防水シーツ(未滅菌) バイリーンクリエイト防水シーツ(未滅菌)バイリーンクリエイト
19,980税込21,978
1式(15枚×8袋)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
高い吸水量と保液量を備えたディスポシーツです。 体位交換やベッドメーキング時、また濡れた際にも破れることのないよう充分な強度を保っています。
スプラインソケット Pro-AutoスプラインソケットPro-Auto
439税込483
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
SS3813Hスプラインソケットハンガーセットの単品です。一つのサイズで6角、4角、トルクス、スプライン、角が丸くなった六角など色々なネジに対応することができます。
材質クロームバナジウム鋼差込角(sq.)9.5
メッシュ靴下 先丸 シンエイ産業メッシュ靴下 先丸シンエイ産業
999税込1,099
1袋(4足)
当日出荷から8日以内出荷
従来のメッシュ靴下と比べ通気性アップ。純綿糸+のびのび靴下でフィット感、吸汗性に優れている。綿糸を使いベトつきにくいメッシュ編み。
サイズ(cm)25~27材質綿、ポリエステル、ポリウレタン機能吸汗入数4足丈区分レギュラー指タイプ先丸
パイプ用支持金具片サドル TRUSCOパイプ用支持金具片サドルTRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途SGP管・VP管など壁床転がし配管の振れ止め金具として、軽量パイプ、配線などの押さえバンドとして取付穴径(Φmm)5.5×10
棚ダボ SS-318型 Φ9.5穴用 LAMP(スガツネ工業)棚ダボ SS-318型 Φ9.5穴用LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷
用途木板棚用差込サイズ(Φmm)9.5材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき質量(g)12仕上ニッケルめっき耐荷重N(kgf)294N/4ヶ(30kgf/4ヶ)
Φ25 TWSシリーズ ASS□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ ASS□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
平歯車SS3 KHK(小原歯車工業)平歯車SS3KHK(小原歯車工業)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C
SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
5,098税込5,608特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
サーフェイスソケットレンチセット トップ工業サーフェイスソケットレンチセットトップ工業
15,980税込17,578
1セット
翌々日出荷
差込角(mm)9.5セット内容サーフェイスソケットSS-306・308・310・311・312・313・314・317・319・322(6角)、ラチェットハンドルRH-3、エクステンションバーEX3125、プラグソケットPS-320アズワン品番64-6807-63RoHS指令(10物質対応)対応
磁力付スクリューサポートロングストローク型 スーパーツール磁力付スクリューサポートロングストローク型スーパーツール
48,980税込53,878
1組(2個)
当日出荷
本体、中間おねじ、荷受けする上部おねじの3段構成で、ワークをガッチリサポート。 横型、縦型の治具に使用可能な磁力が本体の底面に内蔵されています。 ロックねじでゆるみにくい。 軽い力でラクラク操作。微調整が簡単、掴みやすく回しやすい。
付属品六角棒レンチ(六角対辺4mm)1本