一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
形状六角棒
サービス分類オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)
形状六角棒
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
形状六角棒
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
形状六角棒
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
形状六角棒
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
形状六角棒
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
形状六角棒
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
形状六角棒
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
形状六角棒
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
形状六角棒
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
形状六角棒
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
形状六角棒
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
形状六角棒
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
形状六角棒
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
形状六角棒
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
形状六角棒
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
形状六角棒
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
形状六角棒
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
形状六角棒
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
形状六角棒
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
形状六角棒
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
形状六角棒
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
形状六角棒
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
形状六角棒
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
形状六角棒
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
形状六角棒
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
形状六角棒
サービス分類オーダー・加工
六角ボルトに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。六角レンチで強く締めることができ、また市販の六角ナットで固定することも可能です。ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。
材質ねじ:SS400相当、マグネット:ネオジム磁石
表面処理ねじ:無電解ニッケル、マグネット:ニッケルメッキ
強度区分4.8
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト&豊富な作業量
刃物寿命向上
本機構造を見直し、刃物取付け部の剛性をアップ。
芯・最適充電制御により充電時間短縮!
可動刃全開位置停止機構
トリガを引き続けても、 可動刃は全開位置で停止。
LEDライト
スケール (定寸ストッパ)
正逆転切替
システムケース付 マックパックタイプ3
仕様本体のみ(バッテリ・充電器別売)
付属品W3/8切断用刃・スケール・六角棒スパナ・刃カバー
質量(kg)3.2(バッテリ(別売)含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)19×103×308
最小切断長(mm)20
作業量(目安)1充電あたり/ W3/8 軟鋼全ネジ(SS400):約1600本・W3/8 ステンレス全ネジ(SUS304):約1500本、M10 軟鋼全ネジ(SS400):約1500本
最大切断能力W3/8 軟鋼全ネジ・W3/8 ステンレス全ネジ・M10 軟鋼全ネジ
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
圧倒的パワーで面取りを変える。
フル充電で25m面取り可能。
(SS400、C2での実測値)
36Vの強力バッテリを採用。
25分の急速充電。
新設計の5角形チップ採用。
チップの2枚刃仕様により、スムーズでなめらかな加工を実現。
チップは「サーキットべべラー CLCB-0202」と共通。
目盛り付きアジャストリングで面取り量の調整が容易。
用途金型、部品、鋼材で直線用の面取り作業に
バッテリー容量(Ah)2.5
充電時間(分)25(充電器)
電圧(V)DC36
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
面取能力【SUS304:C面取り】C0~C1.5、【SUS304:R面取り】R2、【SS400:C面取り】C0~C2、【SS400:R面取り】R2
面取り角度(°)45
本体質量(kg)3.9(バッテリ・ハンドル含む)
バッテリー電圧(V)DC36
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)(充電器)
付属品ノブ×1個、バッテリ(36V 2.5Ah)×1個、充電器×1個、キャリーケース×1個、スパナT-15D×1本、六角棒スパナ4mm×1本、六角棒スパナ3mm×1本、六角ナット1種M8×2個、六角穴付き止めネジ8×25 特×2本
仕様【本体装着チップ】13.5(5角)×2枚
アズワン品番64-8464-23
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
無段変速スピードコントロール付
テーブル角度45°まで傾斜可能
用途木工・薄鉄板・アルミ板・真鍮板・プラスチック板などの切断・切り抜き・曲線切りに
電源(V)AC100
電流(A)1
消費電力(W)60
コード長さ(m)2
切断能力(mm)薄鉄板2
切断能力(mm)真鍮板約3
切断能力(mm)木材約45
ストローク数(min-1[回/分])50Hz:約500~1500、60Hz:約400~1400
ストローク(mm)約20
周波数(Hz)50/60
質量(kg)13.5
付属品バキュームアダプター、T型六角棒レンチ3mm、糸鋸刃 3本(荒目・細目) 本体に1本
仕様ピンエンドタイプ(全長:133mm)
ベース寸法(mm)245×405
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)305×245×625
テーブル高さ(mm)165
フトコロ奥行寸法(mm)最大400
テーブル傾斜角(°)0~45
定格時間(分)30
ピン間距離(mm)約127
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
1回の充電で390回打ち抜き可能です。(SS400Φ11 t=6にて)。5.7kgと超軽量です。圧力規制弁搭載しています。
付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、バッテリーパック1個、充電器、ポンチ・ダイスセット(SL11B)、キャリングケース(樹脂製)
ストローク(mm)12
質量(kg)5.7(バッテリーパック含む)
電源充電器AC100V(50/60Hz)
バッテリーバッテリーパック(リチウムイオン)
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)DC18
モーター電圧(V)DC18
本体出力(kN[kgf])117.6(12000)
充電時間(分)80
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
コンパクト&豊富な作業量
刃物寿命向上
本機構造を見直し、刃物取付け部の剛性をアップ。
芯・最適充電制御により充電時間短縮!
可動刃全開位置停止機構
トリガを引き続けても、 可動刃は全開位置で停止。
LEDライト
スケール (定寸ストッパ)
正逆転切替
システムケース付 マックパックタイプ3
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6.0
付属品W3/8切断用刃・スケール・六角棒スパナ・刃カバー
セット内容バッテリ BL1860B×2・充電器DC18RF
質量(kg)3.2(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)19×103×308
バッテリーリチウムイオン
充電時間約27分(実用充電)/約40分(フル充電)
最小切断長(mm)20
作業量(目安)1充電あたり/ W3/8 軟鋼全ネジ(SS400):約1600本・W3/8 ステンレス全ネジ(SUS304):約1500本、M10 軟鋼全ネジ(SS400):約1500本
最大切断能力W3/8 軟鋼全ネジ・W3/8 ステンレス全ネジ・M10 軟鋼全ネジ
アズワン品番64-8678-43
適合バッテリーA-60464,A-60698,A-60660,A-58235,A-60442
1台
¥91,980
税込¥101,178
当日出荷
超硬チップは1枚で4面の使用ができ、経済的です。
加工用途に合わせ、面取り角度は15°~45°間で自由に設定できます。
アタッチメントによってパイプなどの外径面取りも可能です。
ダストボックスの採用で切粉を効率よく回収。
切削チップ交換時の面取り量再調整を不要とし、チップ交換を簡単にしたスイング機構。
小型なので移動困難な重量物の出張加工にも威力を発揮します。
作業中に工具に対し大きな衝撃が加わると、作業者を保護する為にモータが停止する衝撃防止機能。
作業中の停電や電源プラグの外れ等で電源が一度遮断されると、電源を復帰させてもモータが回転しない再起動防止機能。
ステンレスの面取りが最大3Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
軟鋼材の面取りは最大7Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
用途ステンレス・軟鋼材の面取り。
面取能力SUS304/最大3C、2R、3R、4RSS400/最大7C、2R、3R、4R
面取り角度(°)15~45
電源(V)AC100(50/60Hz)
キャブタイヤコード(m)4.0
定格時間(分)連続
付属品チップ12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)カーボンブラシAssy×1set6角ナット1種(M8)×2個六角棒スパナ(4mm)×1本スパナ(T-15D)×1本6角穴付き止めネジ(8×25特)×2本
本体質量(kg)3.9
面取能力軟鋼材(SS400):0~3C、2R、3R
面取り角度(°)45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)4.5
定格消費電力(W)430
キャブタイヤコード(m)2.5
定格時間(分)30
本体寸法(mm)全長278
付属品チップ:9.525角R2×1枚(本体装着)、9.525角(C面)×1本スパナ:T-9F×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付き止めネジ:8×25特×2本
仕様電動式小型面取り機二重絶縁
質量(kg)2.5
トラスコ品番116-6484
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
スピーディーな切断 。粉塵、火花、発熱、変色のない安全でクリーンな切断 。バリのない切断でバリ取り不要。コードレスで小型軽量、小スペースでの作業が可能
用途チャンネルレール、ハンガーレール、レースアェイ、アングル等の形鋼の切断に使用します。
切断能力(mm)鉄工SS400相当:t2.0以下、SUS304相当:t1.5以下
バッテリー電圧(V)18(高容量リチウムイオン電池)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×125×256
付属品切断カセット NA-1、六角棒レンチM5、バッテリー、充電器
切断可能 材質チャンネルレール、ハンガーレール、レースウェイ等軽量形鋼
切断時間(秒)3~4
質量(kg)8.5
1台
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
充電式の常識を覆す40Vmaxハイパワーモーター搭載により、更にパワフルよりスピーディに進化した軟鋼Φ20/t9対応コードレスパンチャー。穴あけ時の位置確認が容易な新型ストリッパー搭載。抜き上げ時のストレスが無い複動式。ポンチ先端中央の突起部を2倍(同社比)に拡大し、穴あけ位置確認が容易な新型ストリッパーを搭載。Nシリーズ用刃物は1種類で多用途の穴あけが可能。(軟鋼・ステンレス共用=平鋼・アングル・溝形鋼にも)。付属の40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56仕様。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。マキタ製 40Vmaxバッテリが使用可能です。
仕様1バッテリ(2.5Ah)当たりの穴あけ回数:一般鋼材(SS400相当品)Φ20/t9: 約90回、ステンレス鋼材(SUS304)Φ20/t6:約140回
付属品ポンチΦ14mm、ダイスSB14、ケース、油圧オイル、スパナ(8×10mm)、ナット締付棒、六角棒レンチ(3・4・6)、充電器、バッテリ×2
モーター直流ブラシレスモーター
充電時間(分)約28(冷却時間を除く)
穴の形状丸穴/長穴
使用充電器DC40RA
最大穴あけ能力ステンレス鋼材(SUS304):Φ20/t6
1台
¥289,800
税込¥318,780
当日出荷
面取能力ステンレス(SUS304):0C~1.5C、2R軟鋼材(SS400):0C~3C、2R、3R(2R加工には別売のガイドスリーブとチップが必要、3R加工には別売のチップが必要です。)
面取り角度(°)45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)4.8
定格消費電力(W)450
キャブタイヤコード(m)2.5
定格時間(分)30
本体寸法(mm)全長400
付属品チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)六角棒スパナ5mm×1本スパナ8×10mm×1本スパナT-15D×1本ボールベアリング×1個サブハンドル×1個ケージC3×1個
仕様電動式曲線面取り機
質量(kg)2.5
トラスコ品番116-6301
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
溝形鋼対応、丸穴・長穴用汎用タイプです。
本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮します。
フトコロ(mm)55
穴あけ時間(秒)2(片道)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)670(定格)
コード長さ(m)2.4
最大板厚(mm)(SS400)6、(SUS材)4
最大出力(kN)147[15]
タイプ溝形鋼対応丸穴・長穴用汎用タイプ
付属品ELポンチΦ18(本体装着)/1個、ELダイスΦ18A/1個、ELダイスΦ18B(本体装着)/1個、六角棒スパナ3mm/1本、六角棒スパナ4mm/1本、六角棒スパナ5mm/1本、スパナ10×12mm/1本、スタンドAss'y/1set、サイドハンドル/1個、補充用オイル/1個、工具箱/1箱
質量(kg)14
トラスコ品番337-7385
電流(A)7
穴あけ能力(mm)(ステンレス)t4×Φ19、(鉄)t6×Φ19
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌日出荷
本体と油圧ポンプを一体化
用途携帯式電動油圧パンチャ
最大奥行(mm)25
穴あけ時間(秒)4(片道)
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)305
キャブタイヤコード(m)2.4(1.25mm23芯)
最大板厚(mm)(SS400)6、(SUS材)4
最大出力(kN)114(11.6tf)
タイプ丸穴・長穴用軽量タイプ
付属品EポンチΦ15(本体装着)/1個、EダイスΦ15A/1個、EダイスΦ15B(本体装着)/1個、サブハンドル/1個、六角棒スパナ4mm、2.5mm/各1本、スパナ8mm、10×12mm/各1本、補充用オイル/1個、工具箱/1個
質量(kg)7
電流(A)3.2
穴あけ能力(mm)(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ15×6
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ