カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(226)
  • FA担当者のオススメ新商品(209)
  • 機構部品(128)
  • 配管・水廻り設備部材(66)
  • メカニカル部品(51)
  • 切削工具(34)
  • 物流用品(30)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(23)
  • 建築金物(18)
  • 測定用品(13)
  • 電動工具(7)
  • 溶接用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「ss400 16mm」の検索結果

629件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ16mm ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ16mmノーブランド(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ16mm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ16mmノーブランド(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
絶縁ボルトセット SS400 大阪魂絶縁ボルトセット SS400大阪魂
3,698税込4,068
1袋(4本)ほか
当日出荷
絶縁ボルトは電気絶縁を必要とするフランジ施工時に使用される物です。腐食や電蝕を防止する事が出来ます。例えば一方のフランジがステンレス鋼のフランジと普通鋼のフランジの間で電池回答が形成された場合、普通鋼側が腐食します。その腐食を防止する役割が絶縁ボルトや絶縁ガスケットとなります。
耐熱温度(℃)140材質ボルト:SS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:ガラスエポキシ樹脂セット内容ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径16Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径16Φmmノーブランド(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ) トーシンプレート【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ)トーシンプレート(49件のレビュー)
989税込1,088
1枚
翌々日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フリープレート SS400 ノーブランド【オーダー】フリープレート SS400ノーブランド(41件のレビュー)
796税込876
1枚
翌々日出荷
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0長さ公差(mm)0~+0.1幅公差(mm)0~+0.1板厚公差(mm)0~+0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径16Φmm ノーブランド【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径16Φmmノーブランド(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)外径公差(mm)0~-0.043サービス分類オーダー・加工
SS400スタープレート 大同DMソリューションSS400スタープレート大同DMソリューション(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
翌日出荷
一般構造用圧延鋼材です。
仕様一般金型用タイププレート
六角ナット 1種(SS400/生地) 大阪魂六角ナット 1種(SS400/生地)大阪魂(23件のレビュー)
619税込681
1パック(12個)
当日出荷から翌日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理生地
シャフトホルダ SS400 大阪魂シャフトホルダ SS400大阪魂(29件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SS400表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
ハンドル用握り (回転タイプ) SS400製 大阪魂ハンドル用握り (回転タイプ) SS400製大阪魂(35件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
材質SS400+鉄ネジタイプ回転式
黒鉄板 マトファー黒鉄板マトファー(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質板厚(mm)1.5
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ6mm ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ6mmノーブランド(21件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SS400 大阪魂シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SS400大阪魂(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)スチール(SS400)軸穴径公差H7表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
フランジFF型SS400  10K イシグロフランジFF型SS400 10Kイシグロ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途配管内における流体を止める場合に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力10K呼び圧力10K
デンデンボルト(SS400/生地) 大阪魂デンデンボルト(SS400/生地)大阪魂
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質SS400(生地)表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
【オーダー】SS400仕上げフリープレート ノーブランド【オーダー】SS400仕上げフリープレートノーブランド(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
フランジPL型SS400 イシグロフランジPL型SS400イシグロ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途緩やかな条件の配管に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力5K呼び圧力5K
フランジPL型SS400 イシグロフランジPL型SS400イシグロ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
用途緩やかな条件の配管に。材質SS400(亜鉛メッキ仕上げ)形状フランジ種類溶接継手使用圧力10K呼び圧力10K
フランジPL型SS400 イシグロフランジPL型SS400イシグロ
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
用途緩やかな条件の配管に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力10K呼び圧力10K
フランジPL型SS400 イシグロフランジPL型SS400イシグロ
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
用途緩やかな条件の配管に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力5K呼び圧力5K
フランジPL型SS400 イシグロフランジPL型SS400イシグロ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
用途緩やかな条件の配管に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力10K呼び圧力10K
六角ナット 1種 左ねじ(SS400/生地) 大阪魂六角ナット 1種 左ねじ(SS400/生地)大阪魂(6件のレビュー)
419税込461
1パック(3個)
当日出荷から5日以内出荷
材質規格1種表面処理生地
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ3mm ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ3mmノーブランド(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
フランジFF型SS400 5K イシグロフランジFF型SS400 5Kイシグロ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途配管内における流体を止める場合に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力5K呼び圧力5K
アイボルト (細目/SS400) エスコアイボルト (細目/SS400)エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
垂直吊りまたは2個で45度吊りができます。
材質スチール(SS400)表面処理生地
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ5mm ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ5mmノーブランド(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
スナップピン(ダブルリング) エスコスナップピン(ダブルリング)エスコ(3件のレビュー)
460税込506
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA949PJ-24材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)4寸法d2(mm)23寸法d3(mm)4.5寸法l1(mm)78寸法d4(mm)17~24寸法l2(mm)44適合径(Φmm)17~24
SS400 真空装置用 BL-VF ブリストワSS400 真空装置用 BL-VFブリストワ
28,980税込31,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
SS400 真空装置用 PL-VG ブリストワSS400 真空装置用 PL-VGブリストワ
21,980税込24,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
SS400 真空装置用 PL-VF ブリストワSS400 真空装置用 PL-VFブリストワ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
SS400 真空装置用 BL-VG ブリストワSS400 真空装置用 BL-VGブリストワ
31,980税込35,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ4.5mm ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ4.5mmノーブランド(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
六角支柱 SS400/黒染め メスメス TRUSCO六角支柱 SS400/黒染め メスメスTRUSCO
539税込593
1個
当日出荷
SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。コストパフォーマンスの高い黒染め処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
六角支柱 SS400/無電解Ni メスメス TRUSCO六角支柱 SS400/無電解Ni メスメスTRUSCO
569税込626
1個
当日出荷
SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ8mm ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ8mmノーブランド(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
【オーダー】SS400仕上げフリープレート二面ロータリー研磨 ノーブランド【オーダー】SS400仕上げフリープレート二面ロータリー研磨ノーブランド(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
翌々日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(53件のレビュー)
229税込252特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
シムプレート定尺品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムプレート定尺品 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
翌日出荷
材質鉄(SPCC相当)幅W(mm)320長さL(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ12mm ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ12mmノーブランド(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
...