カテゴリ

  • 機構部品(114)
  • 建築金物(92)
  • メカニカル部品(80)
  • 油圧機器・油圧ホース(63)
  • 電動工具(62)
  • 切削工具(49)
  • 物流用品(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 測定用品(17)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 作業工具(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 制御機器(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss400 6mm」の検索結果

関連キーワード
585件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】フリープレート SS400 ノーブランド【オーダー】フリープレート SS400ノーブランド(41件のレビュー)
796税込876
1枚
翌々日出荷
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0長さ公差(mm)0~+0.1幅公差(mm)0~+0.1板厚公差(mm)0~+0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ6mm ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ6mmノーブランド(21件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ6mm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ6mmノーブランド(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ) トーシンプレート【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ)トーシンプレート(49件のレビュー)
899税込989
1枚
翌々日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ16mm ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ16mmノーブランド(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400仕上げフリープレート ノーブランド【オーダー】SS400仕上げフリープレートノーブランド(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
翌々日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
スチール平板 光スチール平板(11件のレビュー)
719税込791
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ6mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ6mmノーブランド(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
翌々日出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
六角ナット 1種(SS400/生地) 大阪魂六角ナット 1種(SS400/生地)大阪魂(23件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理生地
シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(53件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトホルダ SS400 大阪魂シャフトホルダ SS400大阪魂(29件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SS400表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
【オーダー】SS400仕上げフリープレート二面ロータリー研磨 ノーブランド【オーダー】SS400仕上げフリープレート二面ロータリー研磨ノーブランド(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
翌々日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
SS400スタープレート 大同DMソリューションSS400スタープレート大同DMソリューション(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
翌日出荷
一般構造用圧延鋼材です。
仕様一般金型用タイププレート
【オーダー】SS400D(ミガキ材)四角棒 ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)四角棒ノーブランド(30件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)タイプ四角棒サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺46mm ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺46mmノーブランド
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)形状六角棒サービス分類オーダー・加工
シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SS400 大阪魂シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SS400大阪魂(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)スチール(SS400)軸穴径公差H7表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
30°台形丸ナット 右ねじ(SS400) 大阪魂30°台形丸ナット 右ねじ(SS400)大阪魂(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質SS400相当規格TR
デンデンボルト(SS400/生地) 大阪魂デンデンボルト(SS400/生地)大阪魂
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質SS400(生地)表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
30°台形丸ナット 20割タイプ(SS400) 大阪魂30°台形丸ナット 20割タイプ(SS400)大阪魂
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SS400相当
六角支柱 SS400/黒染め オスメス TRUSCO六角支柱 SS400/黒染め オスメスTRUSCO
439税込483
1個
当日出荷
SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプオス・メス
六角支柱 SS400/無電解Ni オスメス TRUSCO六角支柱 SS400/無電解Ni オスメスTRUSCO
489税込538
1個
当日出荷
SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプオス・メス
IVALUE IVL-10K-PSI SS400黒 差込仕切板 イシグロIVALUE IVL-10K-PSI SS400黒 差込仕切板イシグロ
7,298税込8,028
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質SS400規格JIS10K呼び圧力1.4MPa
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ5mm ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ5mmノーブランド(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ3mm ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ3mmノーブランド(17件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺36mm ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺36mmノーブランド
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)形状六角棒サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺26mm ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺26mmノーブランド
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)形状六角棒サービス分類オーダー・加工
ステンレス平板 光ステンレス平板(84件のレビュー)
319税込351
1枚
当日出荷
一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
みがき鋼板 エスコみがき鋼板エスコ(24件のレビュー)
2,140税込2,354
1枚ほか
当日出荷から翌日出荷
黒鉄板 マトファー黒鉄板マトファー(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質板厚(mm)1.5
6- 57mm ホースクランプセット エスコ6- 57mm ホースクランプセットエスコ
3,420税込3,762
1組
当日出荷
セット内容適合直径:6~13、入数:10個、適合直径:8~16、入数:10個、適合直径:11~20、入数:10個、適合直径:12~23、入数:10個、適合直径:13~25、入数:10個、適合直径:17~32、入数:5個、適合直径:21~44、入数:3個、適合直径:32~57、入数:2個材質400SSケース寸法(mm)220×150×50バンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7850-68
M6x30mm 雄ねじ プラスチック ノブ エスコM6x30mm 雄ねじ プラスチック ノブエスコ
230税込253
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948AY-2材質(本体)ナイロン6種類多角形寸法H(mm)16.5寸法D(Φmm)33表面処理(ねじ)ユニクロメッキ寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)30材質(取付部)SS400
M6x13mm ゴム 回転グリップ エスコM6x13mm ゴム 回転グリップエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
六角穴による裏側からの取り付け方式。
材質ゴム、グリップ:EPDM(つや消し)、ねじ:SS400(クロムメッキ)ねじサイズM6×13mmエスコ品番EA948AR-21寸法H(mm)45.5寸法D(mm)28
M6x89mm ネジ付ターンバックル エスコM6x89mm ネジ付ターンバックルエスコ(2件のレビュー)
1,610税込1,771
1個
当日出荷
エスコ品番EA948EC-6材質(ジョイントナット)SUM2LL、(取付部)S45C、(ナット)SS400全長(mm)(最小)89ねじ径(mm)M6×12先端形状ネジ付
6- 27mm ホースクランプセット エスコ6- 27mm ホースクランプセットエスコ
4,560税込5,016
1組
当日出荷
セット内容適合直径:6~13、入数:10個、適合直径:8~16、入数:15個、適合直径:11~20、入数:15個、適合直径:12~23、入数:15個、適合直径:13~25、入数:15個、適合直径:14~27、入数:10個材質400SSケース寸法(mm)220×150×50バンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7850-75ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"
M6x13mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製) エスコM6x13mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)エスコ
325税込358
1個
翌日出荷
グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)ねじM6×13仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)エスコ品番EA948AS-2A寸法H(mm)65寸法d(mm)13寸法D(mm)19
アイボルト モノタロウアイボルトモノタロウ(44件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400)表面処理三価クロム
ねじシャックル(スチール製) TRUSCOねじシャックル(スチール製)TRUSCO(19件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ16mm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ16mmノーブランド(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】一般構造用鋼板 SS400 ノーブランド【オーダー】一般構造用鋼板 SS400ノーブランド
2,646税込2,911
1個
6日以内出荷
溶断品
材質SS400切断公差±1.5mm板厚公差JISG3193(表5)のとおりサービス分類オーダー・加工
鉄製丸ボス ホシモト鉄製丸ボスホシモト(22件のレビュー)
24税込26
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質鉄生地(SS400)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...