カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 切削工具(7)
- オフィス家具(5)
- 制御機器(4)
- 自動車補修部品(4)
- 機構部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 整備工具・収納(1)
- 手袋(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)(15)
- ホームテイスト(5)
- 日研工作所(3)
- NACHI(不二越)(2)
- 富士電機(2)
- 東洋バルヴ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KSフィルター(2)
- ヤマト(機構部品)(2)
- 青木精密工業(1)
- MSTコーポレーション(1)
- omron(オムロン)(1)
- コクヨ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 大洋製器工業(1)
- 中部コーポレーション(1)
- S.E.K.(スエカゲツール)(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- K.Pガスケット(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ss403」の検索結果

SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から10日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(16件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から10日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷振れ精度と高速切削を重視したタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超微粒子表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 45゜
超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷振れ精度と高速切削を重視したショートタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超硬表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
底付き穴用超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷ベアリング穴等の底付き貫通穴に最適なエンド刃付きラジカルリーマです。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超硬表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
精密電動マイクログラインダ E-FORCE 標準セット(40kモータタイプ)
E-FORCE(永興電機)¥129,800税込¥142,7801セット翌々日出荷付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダーセット内容アタッチメント(ロータリー)、40kモータ・コントローラ回転速度(min-1[r.p.m])(最高)40000、(使用可能)1000~40000
けいそうモダンコート内装シルキー 4坪セット
四国化成¥22,980税込¥25,2781ケース(4150g×4セット)5日以内出荷なめらかな手触り、上品な仕上がりのけいそう壁。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォームセット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:練りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分珪藻土・砂・パルプ正味質量(g)基材4000/袋、SKセレクトカラー150/袋使用場所屋内用危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.0~2.0(模様付けにより異なる)標準加水量2.6L/袋
有圧換気扇 電気式シャッター 鋼板製
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷付属品コードブッシング1個材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)色マンセル9YR8.4/0.5
パンフレットスタンド 傾斜 (配送・組立サービス付き)
コクヨ¥73,980税込¥81,3781台12日以内出荷から17日以内出荷薄いパンフレットも安定よく入るトレー形状です。材質フレーム:長円タイプ、粉体塗装、アジャスター付き、トレー:再生30%ABS高さ(mm)1520タイプ傾斜奥行(mm)350グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
10K型 ダクタイル製グローブバルブ
東洋バルヴ(4件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個ほか当日出荷から3日以内出荷蒸気・高温水ラインに好適材質ボデーシートリング:SUS403、ホイールナット:SS400(亜鉛めっき)形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220適合規格JV4-2適合品接続方式ねじ込み形JIS B 0203使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(-10~+120℃の静流水)1.4、(-10~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)1ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS403 or SUS420J2材質(グランドパッキン)膨張黒鉛パッキン材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)FCD-S材質(ハンドル)FCD450材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-Sクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズ
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)FC200規格JIS B2239 10K最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、脈動水)、0.7(飽和蒸気)接続方式管フランジ材質(ボール)304SS使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200材質(カバー)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)403SS材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)FC200材質(ボンネット)FC200材質(パッキン)PTFEクラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状フランジ:JIS B2239 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から89日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ![壁掛けホワイトボード PWK2 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72784576-240606-02.jpg)
壁掛けホワイトボード PWK2
PLUS(プラス)[文具]¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から3日以内出荷<商品特長>。1.消去性を向上させるため、平滑性と硬度を高めた板面を採用。2.VOC排出抑制のため、水性塗料/水性接着剤/粉体塗装を使用。3.板面はスチール製なのでマグネット使用可能。4.罫引きは月予定とカレンダーをラインナップ。5.幅1800サイズを新規ラインナップ。6.マーカー/イレーザー/ペントレイを標準で付属し、購入してすぐに使用可能付属品吊り具、ペントレイ、マーカーセット(黒)、イレーザー材質フレーム:アルミ(粉体塗装)、ペントレイ:ABS色板面フレーム:ホワイト本体寸法(mm)奥行61材質(表面)水性塗装鋼板・段ボール(芯材)グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
船用アイプレート
大洋製器工業¥2,698税込¥2,9681個当日出荷JIS F3410-1999 C形タイプです。 溶接取付けタイプです。 吊りピースとして構造物に取り付けて吊り手としてご使用できます。用途ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合や、吊りピースとして吊る場合の吊り手などに
20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から10日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス20Kバルブ種類グローブバルブ
10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ)
KITZ(キッツ)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
10K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(ボルテッドボンネット・フランジ形)(10SMBOFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から6日以内出荷使用温度範囲(℃)静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+300材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1.2(-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、1(300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ステム)403SS材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛編組パッキンクラス10K接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10Kバルブ種類ゲートバルブ
リフトチャッキ弁
KITZ(キッツ)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から翌々日出荷接続方式ねじ込み形使用流体水材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)SCS13A or 304SSクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類チャッキバルブ
リフトチャッキ弁
KITZ(キッツ)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)接続方式フランジ形使用流体水材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)SCS13A or 304SS材質(ナット)ふた押さえ:FCD-Sクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類チャッキバルブ
20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBOシリーズ)
KITZ(キッツ)¥55,980~税込¥61,578~1個当日出荷から5日以内出荷ハンドル形状丸形材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-Sクラス20Kバルブ種類ゲートバルブ
20K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(20SOBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥139,800~税込¥153,780~1個当日出荷から翌日出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し寸法f(mm)2材質(ヒンジピン)SUS403クラス20K
2分で完成!組立簡単ベッド ハイタイプ ポケットコイルマットレスセット(セミシングル)
ホームテイスト¥18,980税込¥20,8781セット翌日出荷2分で完成!組立簡単ベッド ハイタイプ ポケットコイルマットレスセット!。ベッドはネジや工具を必要しないため、組立が苦手な方でも簡単にご使用いただけます。ベッド下が26.5cmですので、すのこ下を収納として活用できます!。マットレスは「並行配列」を採用し、体圧分散性と耐久性を実現しています。ポケットコイルにより、体重を分散させた負担のない自然な寝姿勢を保つことができます。SSS~Dの5サイズですので、お部屋に合ったサイズをお選びください!用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。材質ベッド:フレーム・脚部・棚:天然木パイン[ラッカー塗装] / すのこ:LVL積層合板 / マットレス:ポケットコイル / 不織布 / ウレタンフォーム / ニット生地(ポリエステル100%)寸法(cm)ベッドSSS:80×180×36 / マットレスSSS:80×180×15(コイル数:377個) / ベッドSS:80×200×36 / マットレスSS:80×195×15(コイル数:403個) / ベッドS:98×200×36 / マットレスS:97×195×15(コイル数:465個) / ベッドSD:120×200×36 / マットレスSD:120×195×15(コイル数:589個) / ベッドD:140×200×36 / マットレスD:140×195×15(コイル数:682個)
2分で完成!組立簡単ベッド ハイタイプ ポケットコイルマットレスセット(セミシングルショート)
ホームテイスト¥16,980税込¥18,6781セット翌日出荷2分で完成!組立簡単ベッド ハイタイプ ポケットコイルマットレスセット!。ベッドはネジや工具を必要しないため、組立が苦手な方でも簡単にご使用いただけます。ベッド下が26.5cmですので、すのこ下を収納として活用できます!。マットレスは「並行配列」を採用し、体圧分散性と耐久性を実現しています。ポケットコイルにより、体重を分散させた負担のない自然な寝姿勢を保つことができます。SSS~Dの5サイズですので、お部屋に合ったサイズをお選びください!用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。材質ベッド:フレーム・脚部・棚:天然木パイン[ラッカー塗装] / すのこ:LVL積層合板 / マットレス:ポケットコイル / 不織布 / ウレタンフォーム / ニット生地(ポリエステル100%)寸法(cm)ベッドSSS:80×180×36 / マットレスSSS:80×180×15(コイル数:377個) / ベッドSS:80×200×36 / マットレスSS:80×195×15(コイル数:403個) / ベッドS:98×200×36 / マットレスS:97×195×15(コイル数:465個) / ベッドSD:120×200×36 / マットレスSD:120×195×15(コイル数:589個) / ベッドD:140×200×36 / マットレスD:140×195×15(コイル数:682個)
2分で完成!組立簡単ベッド ハイタイプ ポケットコイルマットレスセット(シングル)
ホームテイスト¥19,980税込¥21,9781セット翌日出荷2分で完成!組立簡単ベッド ハイタイプ ポケットコイルマットレスセット!。ベッドはネジや工具を必要しないため、組立が苦手な方でも簡単にご使用いただけます。ベッド下が26.5cmですので、すのこ下を収納として活用できます!。マットレスは「並行配列」を採用し、体圧分散性と耐久性を実現しています。ポケットコイルにより、体重を分散させた負担のない自然な寝姿勢を保つことができます。SSS~Dの5サイズですので、お部屋に合ったサイズをお選びください!用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。材質ベッド:フレーム・脚部・棚:天然木パイン[ラッカー塗装] / すのこ:LVL積層合板 / マットレス:ポケットコイル / 不織布 / ウレタンフォーム / ニット生地(ポリエステル100%)寸法(cm)ベッドSSS:80×180×36 / マットレスSSS:80×180×15(コイル数:377個) / ベッドSS:80×200×36 / マットレスSS:80×195×15(コイル数:403個) / ベッドS:98×200×36 / マットレスS:97×195×15(コイル数:465個) / ベッドSD:120×200×36 / マットレスSD:120×195×15(コイル数:589個) / ベッドD:140×200×36 / マットレスD:140×195×15(コイル数:682個)
2分で完成!組立簡単ベッド ハイタイプ ポケットコイルマットレスセット(ダブル)
ホームテイスト¥29,980税込¥32,9781セット翌日出荷2分で完成!組立簡単ベッド ハイタイプ ポケットコイルマットレスセット!。ベッドはネジや工具を必要しないため、組立が苦手な方でも簡単にご使用いただけます。ベッド下が26.5cmですので、すのこ下を収納として活用できます!。マットレスは「並行配列」を採用し、体圧分散性と耐久性を実現しています。ポケットコイルにより、体重を分散させた負担のない自然な寝姿勢を保つことができます。SSS~Dの5サイズですので、お部屋に合ったサイズをお選びください!用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。材質ベッド:フレーム・脚部・棚:天然木パイン[ラッカー塗装] / すのこ:LVL積層合板 / マットレス:ポケットコイル / 不織布 / ウレタンフォーム / ニット生地(ポリエステル100%)寸法(cm)ベッドSSS:80×180×36 / マットレスSSS:80×180×15(コイル数:377個) / ベッドSS:80×200×36 / マットレスSS:80×195×15(コイル数:403個) / ベッドS:98×200×36 / マットレスS:97×195×15(コイル数:465個) / ベッドSD:120×200×36 / マットレスSD:120×195×15(コイル数:589個) / ベッドD:140×200×36 / マットレスD:140×195×15(コイル数:682個)

























![壁掛けホワイトボード PWK2 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72784576-240606-02.jpg)