カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(130)
  • 切削工具(51)
  • バイク純正部品(43)
  • 制御機器(43)
  • 機構部品(41)
  • バイク部品(31)
  • 作業服(30)
  • メカニカル部品(18)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 作業工具(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 医療(12)
  • 電動工具(9)
  • 建築金物(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • トラック純正部品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 空調・電設資材(4)
  • 測定用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss41」の検索結果

関連キーワード
521件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドウフンステー SS41F BIGM(丸山製作所)ドウフンステー SS41FBIGM(丸山製作所)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
部品名称ドウフンステー SS41F関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.22MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB)図解NoSSA-α510DX 動噴クラッチ,テンション部品_No.25、SSA-α510 動噴クラッチ、テンション部品_No.25、SSA-α510-110 動力噴霧機(2)部品_No.16、SSA-α510DX M-A 動噴クラッチ,テンション部品_No.25、SSA-α510 M-A 動噴クラッチ,テンション部品_No.25
ハイスホールソー(ツバ無し) ユニカハイスホールソー(ツバ無し)ユニカ(38件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。有効長(mm)38材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼
Gショートドリル NACHI(不二越)GショートドリルNACHI(不二越)(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
ストレートスタッド(S型)(袋) 日本ドライブイットストレートスタッド(S型)(袋)日本ドライブイット(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
適合SUS
LEDセンサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 お手軽タイプ 屋外 セキュリティ 防犯 ELPALEDセンサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 お手軽タイプ 屋外 セキュリティ 防犯ELPA(69件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類LED付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個使用温度範囲(℃)‐20~40電源電圧AC100V50/60Hz電源コード(m)約1.6保護等級IP44(防沫形)光源白色LEDセンサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド検知方式赤外線受動式点灯保持時間約30秒(固定)点灯開始照度(Lux)約4使用場所屋外
3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付) 中部高圧ホース3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付)中部高圧ホース(11件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等温水80℃まで使用可
適合メーカーバンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなど常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)15.6危険物の類別非危険物ねじサイズG3/8スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
ピンヘッダー(ピン) PSS-410256-00(H=2.5,h=6.1) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-410256-00(H=2.5,h=6.1)廣杉計器(2件のレビュー)
229税込252特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)2.5
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(14件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から10日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
SS平歯車 KHK(小原歯車工業)SS平歯車KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル2枚刃G汎用エンドミル(S)三菱マテリアル(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
コーススレッドスクリュー (ステンレス) TRUSCOコーススレッドスクリュー (ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
919税込1,011
1パック(50本)
当日出荷
保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)ステンレス(SUS410)
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41085-00(1列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41085-00(1列)廣杉計器
309税込340
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PBT4830:FSS-41057・ナイロン :FSS-41035,FSS-41085(樹脂部)、リン青銅:FSS-41035,FSS-41057・黄 銅:FSS-41085(コンタクト)黒(樹脂部)寸法H(mm)8.5表面処理Ni下地 金フラッシュ(コンタクト)絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3熱変形温度(℃)208(PBT4830:1.82Mpa)・290(ナイロン :1.80MPa) (樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性UL94V-0(材料) (樹脂部)動作温度範囲(℃)-40~+105
POPカレイナット SS - (ステンレス) ポップリベット・ファスナーPOPカレイナット SS - (ステンレス)ポップリベット・ファスナー(4件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
スモールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)スモールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
ブラインドリベット(ステンレス/スチール製) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(ステンレス/スチール製)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(300本)
当日出荷から8日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金、電機板金等。仕様エコボックス入材質リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)
替バネ V型I受け 千吉替バネ V型I受け千吉(11件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
SS-10・SS-3は剪定鋏180mm、SS-4は剪定鋏200mmに適合します。
用途交換部品材質バネ鋼使用目的交換部品
HSS ハイスホールソー ユニカHSS ハイスホールソーユニカ(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
木材から塩ビ、鉄板まで広範囲な被削材に対応。抜群な使い勝手を実現。 刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。
用途薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、金属系サイディングボード、木材、FRP板、樹脂板材質刃先:コバルトハイス(高速度鋼)SKH-59材質(ボディ)特殊バネ鋼
ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ 神王工業ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ神王工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
【インパクトドライバーのためのバイメタルホールソー。】貫通作業が可能な、ツバなしタイプ。センタードリルは高耐久チタンコーティング仕様。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。切削抵抗を考慮した1mmの厚刃により、SUS304(1mm以下)へも穿孔可能。
用途ステンレス(1mm以下) / 薄鉄板(3mm以下) / アルミ板(3mm以下) / 合成樹脂板 / 合板 / 塩ビ板 / 石膏ボードフトコロの深さ(mm)22適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)
No.58S 皿取錐&埋木錐セット(普通鋼)メッキ仕上げ スターエムNo.58S 皿取錐&埋木錐セット(普通鋼)メッキ仕上げスターエム(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい! 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
用途木材の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を一度に行い。埋め木(ダボ)を作る材質普通鋼適正回転数(回転/分)3000以下長さ(mm)25(木栓最大長さ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
スパイラルステップドリル ステン EFFORT(エホート)スパイラルステップドリル ステンEFFORT(エホート)(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
スパイラル溝で切り粉の排出が非常にスムーズで刃先を長持ちさせます。 先端はシンニング加工により、披削材への食いつきが良くポンチングが不要です。 V溝(チップブレーカー機能)により切削を細かくし、スピーディーな穴あけ作業ができます。 チタンコーティングによる切削の溶着を防ぎ安定した連続作業が出来ます。
用途薄ステンレス板、薄鉄板、アルミ板、樹脂、合板の穴あけ作業 穴の拡大・バリ取り・面取り材質/仕上コバルトハイス鋼(M35)/チタンコーティングシャンク径(Φmm)六角軸6.35適合板厚(mm)(板厚・ステンレス板)1.2、(鉄板)3.5まで
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41035-00(1列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41035-00(1列)廣杉計器(3件のレビュー)
439税込483
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
寸法H(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
サーフェイスソケット トップ工業サーフェイスソケットトップ工業(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から翌々日出荷
ソケット形状6角RoHS指令(10物質対応)対応
コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス) TRUSCOコーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス)TRUSCO(11件のレビュー)
919税込1,011
1パック(50本)
当日出荷
保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。
用途主に木材に使用します。適合ドライバー(+)NO.2材質(本体)ステンレス(SUS410)
ブラインドリベット(ステンレススチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(ステンレススチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
リベット種別NSSステンレスフランジスチールシャフト材質フランジ:ステンレス(SUS305)、シャフト:スチール(炭素鋼)摘要紙箱入
オールステンレスミラークランプレバー MRSS MIYOSHI(小西製作所)オールステンレスミラークランプレバー MRSSMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)表面処理(レバー部)鏡面研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
1/4サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付) 中部高圧ホース1/4サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付)中部高圧ホース(6件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷から5日以内出荷
従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等温水80℃まで使用可
適合メーカーバンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなど常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)11.5危険物の類別非危険物ねじサイズG1/4スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
ブラインドリベット/エコパック(ステンレス/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット/エコパック(ステンレス/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
889税込978
1パック(50本)
当日出荷から翌々日出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
POPカレイナット(ステンレス母材用) SS - SS(ステンレス) ポップリベット・ファスナーPOPカレイナット(ステンレス母材用) SS - SS(ステンレス)ポップリベット・ファスナー
489税込538特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス
Gコート ステップフリーストレートドリル 三菱マテリアルGコート ステップフリーストレートドリル三菱マテリアル
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSS MIYOSHI(小西製作所)オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSSMIYOSHI(小西製作所)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGESSNACHI(不二越)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から49日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
エホート 六角軸スパイラルステップドリル EFFORT(エホート)エホート 六角軸スパイラルステップドリルEFFORT(エホート)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
穴の拡大、バリ取り、面取加工に最適。材質はHSS(ハイス鋼)・チタンコーティング仕様。スパイラル溝で切粉の排出がスムーズです。Xシンニング加工により、ポンチング不要。V溝(チップブレーカー機能)により切粉を細かくし、スピーディーな穴あけ作業ができます。
用途薄鉄板、アルミ板、樹脂、合板、不燃材の穴あけ作業に。適応材料:薄鉄板3.5mm、アルミ、合成樹脂、合板など。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼(チタンコーティング)
4枚刃スレンダーエンドミル 三洋工具4枚刃スレンダーエンドミル三洋工具
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。
材質超硬MG刃数4枚刃適合材鋳鉄
鉄-鉄ブラインドリベットDSS(3価ホワイト)(小箱) 福井鋲螺鉄-鉄ブラインドリベットDSS(3価ホワイト)(小箱)福井鋲螺
6,098税込6,708
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
ソケットセット1/2(10pcs) tradソケットセット1/2(10pcs)trad
2,798税込3,078
1セット
翌日出荷
本格プロ仕様のクロームバナジューム鋼を使用。 収納に便利なソケットホルダー付 早回し可能なローレット加工。
差込角(mm)12.7セット内容8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm材質ソケット:クロームパナジューム鋼、ケース:PP質量(g)750寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×90×35
ブラインドリベット 丸頭(ステンレス/スティール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット 丸頭(ステンレス/スティール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
11,630税込12,793
1パック(1000本)
翌日出荷から8日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結!丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富様々な製品の製造組立に利用可能
材質(マンドレル)スティール材質(ボディ)ステンレス
平歯車SS4 KHK(小原歯車工業)平歯車SS4KHK(小原歯車工業)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0107
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41057-00(1列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41057-00(1列)廣杉計器(1件のレビュー)
369税込406
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応
...