カテゴリ
- メカニカル部品(23)
- 切削工具(19)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 制御機器(8)
- 電気材料(7)
- 機構部品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 作業服(7)
- バイク部品(6)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 物流用品(3)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 日用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ELPA(2)
- KHK(小原歯車工業)(17)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
- MIYOSHI(小西製作所)(3)
- NACHI(不二越)(4)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- TRUSCO(2)
- アタックベース(5)
- スイデン(8)
- ラクテム(3)
- ワイズ(3)
- 三木プーリ(2)
- 三菱マテリアル(3)
- 大阪魂(3)
- 日研工作所(2)
- 東洋技研(4)
- 椿本チエイン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ss52」の検索結果





ブラウス SS052B
神馬本店¥5,398税込¥5,9381着4日以内出荷から8日以内出荷シワになりにくく伸びやかなニット素材の快適ブラウス!吸汗速乾機能・透け防止機能に加え防汚加工も施しました混率(%)ポリエステル100機能360°ストレッチ・ホームクリーニング可能性別女性用
超小型基本スイッチ 形SS
Aratas(旧:omron)(50件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から85日以内出荷超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
ハイスホールソー(ツバ無し)
ユニカ(39件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼有効長(mm)38
保存用ポリ袋 BOX M
ジャパックス(9件のレビュー)¥459税込¥5051箱(220枚)当日出荷保存用ポリ袋。用途食品の冷蔵・冷凍の小分け用に、電子レンジの解凍時に、野菜・果物の保存、粉もの類の保存、レジャー時のお菓子の小分けやごみ袋類に、雑貨・小物の仕分けに、食品の後始末など材質ポリエチレン樹脂厚さ(mm)約0.008色半透明サイズM温度範囲(℃)-30~100適合規格食品・添加物等の規格基準寸法(縦×横)(mm)約350×約250(210+40)RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートスタッド(S型)(袋)
日本ドライブイット(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(50個)当日出荷から3日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。適合SUS
Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
オールステンレスクランプ
正峰工業(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷独特のインターロック機構ハウジングは一体構造でバンドに直接固定されています。点溶接をしないので、応力集中。腐食錆がありません。用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適材質SUS304バンド幅(mm)14.2(帯)寸法HEX(mm)8
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
2枚刃G汎用エンドミル(S)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から翌々日出荷太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(17件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から10日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
ボールロックピン ショートタイプ
ラクテム¥1,425税込¥1,5681本当日出荷から5日以内出荷ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨
ブラインドリベット/エコパック(ステンレス/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥889税込¥9781パック(35本)当日出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
ブラインドリベット(ステンレス/スチール製)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(300本)当日出荷から翌日出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途自動車板金、電機板金等。仕様エコボックス入材質リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)
ブラインドリベット(ステンレス/ステンレス製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(500本)当日出荷ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。 リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。 オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。 トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具等。 サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器等。材質(フランジ)ステンレス(SUS305)材質(シャフト)ステンレス(高張力ステンレス線)
オールステンレスミラークランプレバー MRSS
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)鏡面研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
スパイラルステップドリル ステン
EFFORT(エホート)(5件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷スパイラル溝で切り粉の排出が非常にスムーズで刃先を長持ちさせます。 先端はシンニング加工により、披削材への食いつきが良くポンチングが不要です。 V溝(チップブレーカー機能)により切削を細かくし、スピーディーな穴あけ作業ができます。 チタンコーティングによる切削の溶着を防ぎ安定した連続作業が出来ます。用途薄ステンレス板、薄鉄板、アルミ板、樹脂、合板の穴あけ作業 穴の拡大・バリ取り・面取り材質/仕上コバルトハイス鋼(M35)/チタンコーティングシャンク径(Φmm)六角軸6.35適合板厚(mm)(板厚・ステンレス板)1.2、(鉄板)3.5まで
ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ
神王工業¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から4日以内出荷【インパクトドライバーのためのバイメタルホールソー。】。貫通作業が可能な、ツバなしタイプ。センタードリルは高耐久チタンコーティング仕様。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。切削抵抗を考慮した1mmの厚刃により、SUS304(1mm以下)へも穿孔可能。用途ステンレス(1mm以下) / 薄鉄板(3mm以下) / アルミ板(3mm以下) / 合成樹脂板 / 合板 / 塩ビ板 / 石膏ボードフトコロの深さ(mm)22適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)
HSS ハイスホールソー
ユニカ(7件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から翌々日出荷木材から塩ビ、鉄板まで広範囲な被削材に対応。抜群な使い勝手を実現。 刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。用途薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、金属系サイディングボード、木材、FRP板、樹脂板材質刃先:コバルトハイス(高速度鋼)SKH-59材質(ボディ)特殊バネ鋼
ブラインドリベット(ステンレススチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781箱(1000個)当日出荷から3日以内出荷ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。材質フランジ:ステンレス(SUS305)、シャフト:スチール(炭素鋼)摘要紙箱入リベット種別NSSステンレスフランジスチールシャフト
ワイヤレスチャイムランプ付きセット
ELPA(1件のレビュー)¥5,319税込¥5,8511セット当日出荷配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して4台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 4つの送信場所に対応したランプが点灯するので、どこから送信されたかがわかります。 暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。用途一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚質量(g)受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX4防沫形(押しボタン送信器)鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm
Gコート ステップフリーストレートドリル
三菱マテリアル¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から9日以内出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
エホート 六角軸スパイラルステップドリル
EFFORT(エホート)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から3日以内出荷穴の拡大、バリ取り、面取加工に最適。材質はHSS(ハイス鋼)・チタンコーティング仕様。スパイラル溝で切粉の排出がスムーズです。Xシンニング加工により、ポンチング不要。V溝(チップブレーカー機能)により切粉を細かくし、スピーディーな穴あけ作業ができます。用途薄鉄板、アルミ板、樹脂、合板、不燃材の穴あけ作業に。適応材料:薄鉄板3.5mm、アルミ、合成樹脂、合板など。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼(チタンコーティング)
オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSS
MIYOSHI(小西製作所)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から8日以内出荷形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)電解研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
電流プローブ SS-500シリーズ
岩崎通信機(IWATSU)¥269,800~税込¥296,780~1式翌々日出荷S/N比が高く数100uAの電流も測定可能です。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。仕様ノイズ:75uArms以下(20MHzオシロ)ケーブル長(m)電源ケーブル:約1.5 / センサケーブル:約1感度1[V/A]寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約155×18×26、ターミネーション部:約29×83×40使用温湿度範囲0℃~+40℃、83RH以下(結露しないこと)測定可能導体径(Φmm)5以下最大ピーク電流(A)±7.5Apeak(非連続)定格電流(Arms)5
強鉄ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,098~税込¥1,208~1パック(5本)ほか当日出荷から翌日出荷新鋼材採用し、電動インパクトドライバーの高トルク化に対応するため、高硬度HRC62を実現しました。 様々な作業に適しており、ハードな使用条件においても折れに強く、カケにくい新しいトーションビットです。
ブラインドリベット 丸頭(ステンレス/スティール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥16,800税込¥18,4801パック(1000本)当日出荷から4日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能材質(マンドレル)スティール材質(ボディ)ステンレス
超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
ブラインドリベット 鉄/鉄
HIT(ヒット)¥10,980税込¥12,0781セット(1000個)3日以内出荷から7日以内出荷ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。材質(フランジ)スチール材質(シャフト)スチール
超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷振れ精度と高速切削を重視したショートタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超硬表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
底付き穴用超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷ベアリング穴等の底付き貫通穴に最適なエンド刃付きラジカルリーマです。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超硬表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
ステンレス - 鉄ブラインドリベットNSS(ヘッダー品)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥19,980税込¥21,9781箱(1000個)翌々日出荷から3日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト
防虫ゴキヨケシート 押入れ・クローゼット用
ワイズ¥749税込¥8241個4日以内出荷敷くだけでイヤな不快害虫が寄りつきにくい材質PETアルミ蒸着フィルム、ポリエチレン質量(g)90寸法(cm)90×180