2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流量UPでバルブのサイズダウン可能、省エネ、省スペースに貢献します 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
仕様I/Oユニット連数:2連 形式横配管形 シリーズSY3000 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ連数16連 SIユニットEtherNet/IP(IO-Linkユニット対応) SIユニット出力極性エンドプレート仕様:SIユニットマイナスコモン M12コネクタ電源 ポート取出位置給排気ブロックAssy仕様:P, Eポート取出位置両側(2~24連)内部パイロット 仕様 A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手
1個
129,800 税込142,780
36日以内出荷


関連キーワード
関連カテゴリ