カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(329)
  • 作業服(35)
  • 機構部品(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 電動工具(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 測定用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 溶接用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 照明(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss6-15」の検索結果

450件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートスタッド(S型)(袋) 日本ドライブイットストレートスタッド(S型)(袋)日本ドライブイット(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(50個)
当日出荷から翌々日出荷
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
適合SUS
SS平歯車 KHK(小原歯車工業)SS平歯車KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
9,898税込10,888特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
POPカレイナット SS - (ステンレス) ポップリベット・ファスナーPOPカレイナット SS - (ステンレス)ポップリベット・ファスナー(4件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
ボールロックピン ショートタイプ ラクテムボールロックピン ショートタイプラクテム
1,470税込1,617
1本
当日出荷から5日以内出荷
ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。
用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨
オールステンレスミラークランプレバー MRSS MIYOSHI(小西製作所)オールステンレスミラークランプレバー MRSSMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)表面処理(レバー部)鏡面研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車材質S45C
POPカレイナット(ステンレス母材用) SS - SS(ステンレス) ポップリベット・ファスナーPOPカレイナット(ステンレス母材用) SS - SS(ステンレス)ポップリベット・ファスナー
419税込461特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス
オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSS MIYOSHI(小西製作所)オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSSMIYOSHI(小西製作所)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
スリットスパイラル 6mm/使用範囲890mm 千代田通商スリットスパイラル 6mm/使用範囲890mm千代田通商
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)4外径(Φmm)6ライトブルー、黒、クリアブルートラスコ品番808-3478材質(本体)ポリウレタン質量(g)154.4使用範囲(mm)890コイル径(mm)49コイル長(mm)195
オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSS MIYOSHI(小西製作所)オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSSMIYOSHI(小西製作所)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
マルチソフトスパイラル 6mm/使用範囲1150mm 千代田通商マルチソフトスパイラル 6mm/使用範囲1150mm千代田通商
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 ソフトウレタンチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)8外径(Φmm)12透明、青トラスコ品番808-3358材質(本体)ポリウレタン質量(g)52.8使用範囲(mm)985使用流体圧縮空気、真空コイル径(mm)38コイル長(mm)195
美形スカート:フレアプリーツ SS615S 神馬本店美形スカート:フレアプリーツ SS615S神馬本店
8,598税込9,458
1枚
4日以内出荷
伸びやかストレッチ素材のラクラク美形スカート!たっぷりフレアとプリーツで華やぎのフェミニンスタイルに
混率(%)複合繊維(ポリエステル)100%機能360°ストレッチ・ホームクリーニング可能性別女性用
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
防草スクリュービス 若井産業防草スクリュービス若井産業
4,598税込5,058
1袋(100本)
5日以内出荷
スクリュー形状でしっかり固定できる。インパクトドライバで施工可能!施工スピードUP!仮留めにも便利。*四角ビットNo.3、1袋に1本付。
用途住宅庭・運動場・ウッドデッキ下・人工芝下など地面への防草シートの固定に。付属品四角ビットNo.3材質寸法(Φ×mm)6×150
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-HKHK(小原歯車工業)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
送給装置用部品 皿ネジ6X15 パナソニックコネクト送給装置用部品 皿ネジ6X15パナソニックコネクト
119税込131
1台
6日以内出荷
19.0sqインパクトレンチ用ソケット携帯セット FPC19.0sqインパクトレンチ用ソケット携帯セットFPC
49,980税込54,978
1セット
7日以内出荷
用途インパクトレンチ用ソケット携帯セットです。差込角(mm)19.0セット内容3/4WA-22・24・26・27・30・32・35・38・41、3/4WAQ-17・19・20・21、3/4WBQ-3517、エクステンションバー3/4WETB-150、メタルケース質量(g)9213ケース寸法(mm)275×170×105
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
モジュール6歯数15仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.22、上限:0.48歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)70ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)102基準円直径C(Φmm)90キー溝深さ3.3ねじ穴位置J(mm)14
Tフック(シングルフック) 10本入り イトーキマーケットスペースTフック(シングルフック) 10本入りイトーキマーケットスペース
2,498税込2,748
1セット(10本)
7日以内出荷
最もシンプルなフックです。 フック先端形状:一般的な形です。
クロームメッキ
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
直管LEDランプ 15W形 オーム電機直管LEDランプ 15W形オーム電機(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)6.6全光束(Lm)880全長(mm)436質量(g)140種類直管蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)最大径(Φmm)28使用場所屋内用定格入力電流(mA)0.082演色指数(Ra)80
シリコンチューブ 岩田製作所シリコンチューブ岩田製作所(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1本(6m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
MDCT おすコネクタ イハラサイエンスMDCT おすコネクタイハラサイエンス
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状コネクタ
SK15スイベルジョイント 清水製作所[継手]SK15スイベルジョイント清水製作所[継手](2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(Oリング)NBR
炭素鋼 スイベルアダプター SK-15 フジトク炭素鋼 スイベルアダプター SK-15フジトク
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリーズSY5000
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリーズSY3000
MDLN おすエルボ イハラサイエンスMDLN おすエルボイハラサイエンス
5,898税込6,488
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状エルボ
MDSA めすコネクタ イハラサイエンスMDSA めすコネクタイハラサイエンス
4,998税込5,498
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状コネクタ
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM151) SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM151)SMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
アジャスタプレート DC SS キット SUS(エスユーエス)アジャスタプレート DC SS キットSUS(エスユーエス)
1,199税込1,319
1セット
当日出荷
セット内容アジャスタプレートDCSS-S×1、アジャスタBM12×1、TナットSS(M5)×6、六角穴付ボルトM5×15(ユニクロ)×6材質アルミダイカストADC12質量(g)322表面処理-
ミニパンチャー IKURATOOLS(育良精機)ミニパンチャーIKURATOOLS(育良精機)
139,800税込153,780特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
ハイブリッド完全複動。「クイックガイド」付新型ストップブレート:クイックガイドで位置あわせが素早く簡単。のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。スピードコントロール付イクラオリジナル油圧専用モーター:スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整することができます。軽く引けば起動時の本体振れが軽減され正確に穴あけ作業が行えます。モーター部は付加時でも360°回転:あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持。
電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)800
S Series(SS5Y5-60) SMCS Series(SS5Y5-60)SMC
5,298税込5,828
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリーズSY5000
斜面培地作成用試験管傾斜台 アズワン斜面培地作成用試験管傾斜台アズワン
2,890税込3,179
1個
当日出荷
試験管立てを傾斜させることができますので斜面培地作成に適しています。2種類の角度を選ぶことができます(5°または20°)。
仕様SS12・15・16.5・18-50(品番:6-302-01・05・07・11)材質ステンレス(SUS304)型番SSK-010アズワン品番3-5355-01
SS5Y5-10F1 SMCSS5Y5-10F1SMC
42,980税込47,278
1個
当日出荷から16日以内出荷
シリーズSY5000
MDLF めすエルボ イハラサイエンスMDLF めすエルボイハラサイエンス
7,398税込8,138
1個
翌日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状エルボ
ストレッチストレートパンツ コーコス信岡ストレッチストレートパンツコーコス信岡
4,690税込5,159
1着
翌々日出荷
SS~6Lまで幅広いサイズに対応SS・Sは女性対応シルエットヨコ伸び伸長率約15%の日本製ストレッチ素材使用両脇ポケット内コインポケット付きスマートフォンが入る右サイドマルチポケット裾には紐を通せばジョガーパンツになるコードホール付き(紐はついていません)両脇ベルトループ下部カラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)股部分はアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくい仕様ひざ部分は曲げ伸ばしをサポートするタック仕様ひざ裏は視認性を上げる反射パイピング付き
用途ANDARE SHIETTI/アンドレスケッティ/ストレッチ/ポケット/スラックス/パンツ/ズボン/作業種別ストレートパンツ混率(%)綿55/ポリエステル45機能ストレッチ素材東レ ペンタス ライトフィックス
...