カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,531)
- 機構部品(1,082)
- メカニカル部品(518)
- 作業服(450)
- バイク純正部品(385)
- 油圧機器・油圧ホース(331)
- FA担当者のオススメ新商品(258)
- 科学研究・開発用品(130)
- バイク部品(101)
- 切削工具(101)
- 制御機器(93)
- 電動工具(92)
- 保管用品(74)
- 作業工具(65)
- 物流用品(62)
- トラック純正部品(62)
- ねじ・ボルト・釘(55)
- 医療(48)
- 電気材料(33)
- 家電(33)
- 測定用品(32)
- 配管・水廻り設備部材(32)
- 船舶用品・漁業資材(31)
- パソコン/周辺機器(30)
- 事務用品(24)
- 自動車補修部品(22)
- 空調・照明・電設資材(21)
- 建材・エクステリア(20)
- オフィス家具(19)
- 安全標識(18)
- 建築金物(18)
- 店舗什器・備品(17)
- 自動車純正部品(16)
- 介護用品(14)
- 研磨材(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 自転車部品(11)
- 空圧工具(11)
- 厨房用品(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 安全用品(9)
- 住設機器(9)
- 安全保護具(9)
- 縫製用品(8)
- 塗料(7)
- 溶接用品(7)
- カー用品(7)
- 清掃用品(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 梱包用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 農業機械(4)
- 防災用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 卓上消耗品(2)
- 日用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- ヘルスケア(2)
- 救急・衛生(2)
- 手袋(2)
- 食品・飲料(2)
- 学童・教育用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 理美容(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(2,435)
- SUS(エスユーエス)(1,012)
- ホンダ(385)
- 清水製作所[継手](245)
- NSK(日本精工)(226)
- アイトス(204)
- ERECTA(エレクター)(96)
- SMT(南海精工所)(87)
- イハラサイエンス(62)
- マルゼン[厨房機器](56)
- 日野自動車(56)
- フジトク(45)
- コノエ(43)
- コーコス信岡(36)
- アルトコーポレーション(35)
- KHK(小原歯車工業)(34)
- TRUSCO(34)
- サンエス(26)
- オグラ(24)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「ss6」の検索結果

Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS6
NOK¥38税込¥421個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3765-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)5.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS6
NOK¥119税込¥1311個4日以内出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3765-N0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)5.5内径許容差(mm)±0.20
焼入平歯車SS6
KHK(小原歯車工業)¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。用途動力伝達用歯車。付属品ねじ穴のある製品には付属品として止めねじが付いております。トラスコ品番256-6456材質S45C形状S1K歯数24全長(mm)88歯幅(mm)60公差(穴径)H7モジュールm6ボス径(Φmm)120歯先円直径(mm)156基準円直径(Φmm)144歯面仕上げ切削タップサイズM12穴径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応キー溝(b2×t2)(mm)18×4.4ボス長さ(mm)28
PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字)
キングジム(297件のレビュー)¥779~税込¥857~1巻ほか当日出荷「強い+安い」のPROテープカートリッジ。用途公共の大きなサインに。ハガキや封筒の宛名ラベルに。エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色白エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ 強粘着ラベル(白に黒文字)
キングジム(49件のレビュー)¥919税込¥1,0111巻当日出荷「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 今までより強力な粘着材を使用。曲面やシボのあるところでもしっかりと貼れます。タイプ強粘着エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色白RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
ステンレスネジシャックル
(55件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷錆に強いステンレス製のネジシャックルです。用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
マッキーノック細字
ゼブラ(121件のレビュー)¥119~税込¥131~1本ほか当日出荷キャップレスで片手でノックしてすぐに書けるので、楽に作業効率もアップします。 また、キャップを紛失する心配がありません。 ポケットに入れて携帯しやすいスリムサイズ。 作業着のポケットにもぴったり入ります。 いつでもどこでも使えます。 文字筆記にもライン引きにも使いやすい線幅(1.0~1.3mm)です。 また、使用用途が多いカラフルな5色が揃っています。 速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。全長(mm)140.3質量(g)13タイプシングル材質(軸)樹脂最大径(Φmm)13線幅(mm)1~1.3インク油性染料(アルコール系)商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(白に黒文字)
キングジム(4件のレビュー)¥799税込¥8791巻当日出荷はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。 キングファイルの背見出し紙、ロッカーや名札など、貼り替える機会の多い物へのご利用に便利です。トラスコ品番828-5699タイプキレイにはがせるエコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色白RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
バイメタルホールソー ストレートシャンク
(108件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。付属品-材質M42(ハイス鋼SKH59相当)有効切断能力(mm)3.2ドリル径(Φmm)6.35適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック適合電動機電気ドリル、ボール盤販売区分業務用
Oリング フッ素 4D
NOK(48件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM(フッ素ゴム)種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)線径(Φmm)1.0±0.07硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
鉄 ユニクロ ばね座金 スプリングワッシャー SW-SS-6Uシリーズ
コノエ¥1,798~税込¥1,978~1個(1500個)ほか当日出荷平座金の一部が切れてコイル形状をしています。この形状がバネの働きをして、緩み止めや緩んだときの脱落防止効果があります。ボルトの座面やナットに傷をつけて食い込むことで、緩み止めの効果を発揮します。締めたネジが少し緩んでも、ばねの反発力で押し付けられることで摩擦力が増し、ネジやナットが外れにくくなるという脱落防止効果があります。
ハイスホールソー(ツバ無し)
ユニカ(39件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼有効長(mm)38
PROテープエコパック白ラベル
キングジム(7件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(10個)当日出荷テープが10個入ったエコパック。包装材を減らし、環境にやさしいセットにしました。エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色白RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,790~税込¥4,169~1箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
テプラPROテープ 白ラベル(青文字)
キングジム(6件のレビュー)¥819税込¥9011巻当日出荷「強い+安い」のPROテープカートリッジ。エコマーク認定認定テープ文字色青テープ地色白RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
ナイロンナット 鉄 ユニクロ NYNT1-SS-6Uシリーズ
コノエ¥7,698税込¥8,4681個(250個)当日出荷ナットの上部にナイロン製の白色リングをカシメている緩み止めナットです。ナイロンリングの内径は使用するネジよりやや小さめになっているため、ナイロンの反発により、緩み止めの機能を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることがありません。繰り返し使用できますが、樹脂部のヘタりもあり頻繁な繰り返しには限界があります。
スタンダードセパレートカラー黒染め
岩田製作所(17件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。種別セパレート材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1袋(100本)ほか当日出荷から95日以内出荷電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(20本)ほか当日出荷ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質ステンレス
ストレートスタッド(S型)(袋)
日本ドライブイット(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(50個)ほか当日出荷から3日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。適合SUS
袋ナット 鉄 ユニクロ FNT-SS-6Uシリーズ
コノエ¥5,698~税込¥6,268~1個(150個)ほか7日以内出荷から8日以内出荷六角ナットの片面に半球状のキャップを溶接しており、ネジ穴が貫通していないナットです。通常の六角ナットではナット部からネジ部が露出するが、袋ナットを使用することでネジ部を隠すことができます。ナット部の一端が塞がれるため、雄ねじ側のネジ長さを考慮する必要があります。別名化粧ナットとも呼ばれ、外観を損なわないため、人目に付きやすい場所や人に触れやすい場所に使用されます。
Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷ANSI B18.3に準処しています。用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50
スタンダードセパレートカラーSUS304
岩田製作所(4件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレート材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
マッキーノック 細字 5色セット
ゼブラ¥839税込¥9231セット当日出荷キャップレスで片手でノックしてすぐに書ける/スリムで携帯しやすい/速乾性・耐水性のある油性インク幅(mm)18質量(g)76.6寸法(縦×横)(mm)153×69線幅(mm)1.0~1.3機構ノック式インク色黒・青・赤・緑・ピンクインク油性染料(アルコール系)入数5本商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
高・低圧用検電器
長谷川電機工業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷高圧伸縮式のスタンダードモデル。伸ばして離れたところから検電付属品収納ケース仕様定格動作開始電圧:低圧:露出充電部 80V(充電部に接触)、高圧:露出充電部 300V(充電部に接触)、絶縁電線:(p5mm OE線)1500V質量(g)約130使用温度範囲(℃)-10~+40漏洩電流絶縁耐力試験時 0.1mA以下周波数50/60Hz使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個電池寿命連続動作状態約8時間 放置状態約1.5年使用電圧範囲(V)AC80~7000絶縁耐力検知部と握り部間:縮めた状態AC20kV 1分間検知部と銘板部間:AC4kV 1分間
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(16件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から10日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
スケールストッパー(スケールツキ)
東栄工業(15件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681本当日出荷JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。最小読取値(mm)0.1JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から10日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
封印シール
アズワン¥3,720税込¥4,0921袋(100枚)当日出荷のり残りしない為、対象物を汚しません。7桁の固有番号が印刷されている為、薬品や保管庫の開封・未開封が管理できます。安全に管理できます。用途シールを剥がすと「OPEN VOID」と白色の文字が浮き出てくる改ざん防止用の封印シールです。アズワン品番3-9510-01
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)
NSK(日本精工)(18件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷から9日以内出荷単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
スケールストッパー(スケールナシ)
東栄工業(16件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
2枚刃G汎用エンドミル(S)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
スピードコントローラフリータイプメーターアウト
PISCO(ピスコ)¥769~税込¥846~1個当日出荷から17日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
...







































![スリムステンレスアダプター TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39118581-230314-02.jpg)