材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)2.6
使用温度範囲(℃)-40~+50
消費電力(W)(100V)8.4、(200V)8.5、(242V)8.6
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
レンズポリカーボネート
平均演色評価数Ra80
保護等級IP55
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)123.8、(200V)122.3、(242V)120.9
光束(Lm)器具:1040
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
関連キーワード