カテゴリ

  • 物流用品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 建築金物(1)

「ss608zz」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS608ZZ NSK(日本精工)

    ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS608ZZ

    NSK(日本精工)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    備考ステンレス保持器外径D(Φmm)22幅B(mm)7番号【NSK名番】608-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)8呼び番号SS608シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS608ZZ-T NSK(日本精工)

    ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS608ZZ-T

    NSK(日本精工)
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    備考プラスチック保持器外径D(Φmm)22幅B(mm)7番号【NSK名番】608-H-20T1XZZMC3 MA内径d(Φmm)8呼び番号SS608シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)

    ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)

    NSK(日本精工)(18件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
  • ステンレスミニチュアベアリング KMT

    ステンレスミニチュアベアリング

    KMT(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)
  • ウレタンベアリング 岡本工機

    ウレタンベアリング

    岡本工機(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    OKウレタンベアリングはボールベアリングの外周部に直接ポリウレタンゴムをライニングし、ベアリングの回転精度を損なうことなくウレタンゴム特有の適度な硬度や摩擦係数を活かしたウレタンベアリングです。 【MU型ウレタンベアリング(高精度品)】 MU型ウレタンベアリングは、熱硬化性ウレタンゴムによる注型品です。高精度・強接着により耐久性は抜群です。 【TU型ウレタンベアリング(標準品)】 TU型ウレタンベアリングは、熱可塑性ウレタンゴムによるインジェクション成型品です。経済性・耐久性に優れており、さまざまな分野に手軽に利用できます。TUS型はステンレスベアリング入りです。 【TUS型ウレタンベアリング(ステンレスベアリング入り標準品)】 TUS型ウレタンベアリングは、経済性、耐久性に優れた熱可塑性ウレタンゴムによるインジェクション成型品です。ステンレスベアリング入りですので錆の発生を抑えられます。食品機械や医療機器などで利用できます。
  • コンパクトユニット(ステンレス) KMT

    コンパクトユニット(ステンレス)

    KMT
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質軸受:SUS440C(相当)、ハウジング:SUS304(相当)、潤滑:リチウム系グリース
  • 固定ブロック タテ型1車60mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック タテ型1車60mm

    AIOULE(ふじわら)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック1車です。
    溝幅(mm)11寸法A(mm)42寸法D(mm)17寸法E(mm)23寸法B(mm)62寸法C(mm)3寸法G(mm)51寸法K(mm)Φ5車幅(mm)15H(mm)81
  • 440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠 ヨコヅナ

    440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠

    ヨコヅナ
    21,980税込24,178
    1セット(2個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定ブロック ヨコ型1車60mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック ヨコ型1車60mm

    AIOULE(ふじわら)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。
    寸法L(mm)130溝幅(mm)11寸法A(mm)42寸法F(mm)3寸法D(mm)17寸法E(mm)23寸法B(mm)110寸法C(mm)62寸法G(mm)5(皿8.5)車幅(mm)15
  • 固定ブロック ヨコ型2車60mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック ヨコ型2車60mm

    AIOULE(ふじわら)
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。
    寸法L(mm)130溝幅(mm)11寸法A(mm)42寸法F(mm)3寸法D(mm)17寸法E(mm)43寸法B(mm)110寸法C(mm)62寸法G(mm)5(皿8.5)車幅(mm)15
  • 固定ブロック タテ型2車60mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック タテ型2車60mm

    AIOULE(ふじわら)
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。
    溝幅(mm)11寸法A(mm)42寸法D(mm)17寸法E(mm)43寸法B(mm)62寸法C(mm)3寸法G(mm)71寸法K(mm)5車幅(mm)15H(mm)101
  • 固定ブロックタテ、ヨコ型兼用タイプ1車60mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロックタテ、ヨコ型兼用タイプ1車60mm

    AIOULE(ふじわら)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    縦・横兼用タイプの固定ブロック1車で、現場で取付けの際便利です。 3点M-6ボルト止めでしっかり固定出来ます。
    車輪径(Φmm)60質量(g)620材質(車輪)ステンレス種類滑車寸法H(mm)11使用荷重(kg)200使用ロープ径(mm)~10材質(枠)ステンレス車幅(mm)15車溝幅(mm)11表面処理(本体)304電解
  • 固定ブロックタテ、ヨコ型兼用タイプ2車60mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロックタテ、ヨコ型兼用タイプ2車60mm

    AIOULE(ふじわら)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    縦・横兼用タイプの固定ブロック2車で、現場で取付けの際に便利です。
    車輪径(Φmm)60質量(g)1020材質(車輪)ステンレス種類滑車寸法H(mm)11使用荷重(kg)200使用ロープ径(mm)~10材質(枠)ステンレス車幅(mm)15車溝幅(mm)11表面処理(本体)304電解