カテゴリ
- メカニカル部品(5)
- 物流用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ss6304zz」の検索結果

ステンレス深溝玉軸受 6300番台 ZZ
KMT¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)軌道輪形状深溝玉軸受
SMT 深溝玉軸受(ステンレス両側シールドタイプ)
SMT(南海精工所)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。 薬品に対して耐食性に優れます。 高温まで安心して使用できます。 高速性は良好です。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。材質ステンレス(SUS440C)使用温度範囲(℃)-40~150精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールベアリング 6300番台 ZZ
SMT(南海精工所)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置RoHS指令(10物質対応)対応
グリースレスSUSベアリング
SMT(南海精工所)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から17日以内出荷グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) グリース不使用のベアリングです。保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
SUS440Cステンレスベアリング止め輪付
SMT(南海精工所)¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応