カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み

「ss9rw」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テプラPROテープ 強粘着ラベル(白に赤文字) キングジム

    テプラPROテープ 強粘着ラベル(白に赤文字)

    キングジム(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1巻
    当日出荷
    はがれやすいPP素材やシボのあるところでもしっかり貼れる強力な粘着素材を使用しています。
    タイプ強粘着エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • Dサブコネクタ(ソケット) PISCO(ピスコ)

    Dサブコネクタ(ソケット)

    PISCO(ピスコ)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    形状ソケット材質(シース)軟質ビニール材質(絶縁体)半硬質ビニール材質(導体)軟銅より線シース厚(mm)1シース色外観ライトグレー耐電圧AC 350V、または DC 500V (1 分間 )導体サイズ(mm)0.3導体外径(Φmm)0.72導体構成(本/mm)60/0.08絶縁体構成/0.25mm絶縁体外径(mm)1.2絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)63.7RoHS指令(10物質対応)対応