32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマトプロテック小型船舶用粉末消火器4型
創業当初より船舶防災分野に深くかかわり、国内船舶用消火器シェアナンバー1の実績で、海上を走る船舶に揺るぎない安心をお届けします。
仕様使用薬剤:粉末(ABC) 規格JCI 板厚(mm)本体容器:1 ノズル口径(Φmm)3.4 全高(cm)約44.3 ホース長さ(cm)27 型式承認番号国土交通省型式承認番号第5536号 放射時間約8秒 放射距離約4~6m 耐圧試験圧力(MPa)水圧:1.25 薬剤量(kg)1.2 総質量(kg)2.85 外径(Φcm)本体容器:9.7
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

1式
2,698 税込2,968
当日出荷

規格JCI認定品 全幅(mm)約205 全高(mm)約380 外径(Φmm)胴体:89 容器加圧用ガス:CO2 17 ホース長さ(mm)300 型式承認番号第4762号 放射時間約12秒 放射距離約3~5m 耐圧試験圧力(MPa)1.2 薬剤量(kg)1 総質量(kg)約2.2
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式 タイプ蓄圧式(業務用) 種類薬剤/粉末ABC 全幅(mm)約180
1本
5,998 税込6,598
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。粉末(ABC)消火器はあらゆる出火の原因に優れた消火能力を発揮します。
仕様使用薬剤:粉末(ABC) 規格JG 板厚(mm)本体容器:1.2 容器加圧用ガス:CO2 60g ノズル口径(Φmm)6 全高(cm)約51.5 ホース長さ(cm)34 型式承認番号国土交通省型式承認番号第567号 放射時間約15秒 放射距離約5~7m 耐圧試験圧力(MPa)3.4 薬剤量(kg)3.5 作動温度(℃)-20~+55 総質量(kg)6.46 外径(Φcm)本体容器:12.44
1本
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途基本的に船内は揺れますので、ブラケットで固定し転倒を防止します。 適合火災:普通・油・電気火災 角度(°)放射:120
1本
55,980 税込61,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。消火器の設置場所がよくわかり、工場、マンション、集会所などにおすすめです。
型式バンド式
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別蓄圧式 質量(kg)約3.9 10型 種類粉末ABC 使用温度範囲(℃)-30~40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)440 胴径(Φmm)127 型式承認番号消第29~7号 放射時間約14秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年 エコマーク認定番号14 127 002
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。 点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。 リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。 消火薬剤は万能タイプ。 もちろん人畜無害。
種別蓄圧式 種類薬剤/粉末ABC
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新SOLASⅡ-2対応、国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。粉末(ABC)消火器はあらゆる出火の原因に優れた消火能力を発揮します。
仕様使用薬剤:粉末(ABC) 規格JG 板厚(mm)本体容器:1.6 容器加圧用ガス:CO2+N2(D61) ノズル口径(Φmm)6 全高(cm)約52 ホース長さ(cm)34 型式承認番号国土交通省型式承認番号第4512号 放射時間約15秒 放射距離約5~7m 耐圧試験圧力(MPa)5.5 薬剤量(kg)5 作動温度(℃)-20~+55 総質量(kg)9.08 外径(Φcm)本体容器:14.1
1本
24,980 税込27,478
5日以内出荷

「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)3 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約14秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離4~7m(20℃) 仕様リサイクルシール付 トラスコ品番828-8293 型式消第27-59-1号 質量(kg)約5.08 10型 高さ(mm)約490 使用温度範囲(℃)-30~40 エコマーク認定認定 単位(能力)A-3・B-7・C 全高(cm)約49 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 全幅(cm)約18 エコマーク認定番号10127002
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

1式
2,898 税込3,188
6日以内出荷

指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 種別蓄圧式 仕様リサイクルシール付 種類薬剤/粉末ABC 設計標準使用期限10年
1本
21,980 税込24,178
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。 消火器の設置がよく分かり、工場や作業所、集合住宅、集会所などに最適です。
適合機種YA-6X、YA-6PX、YA-10X、YA-10XD、YP-10、YA-10NX
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新SOLASⅡ-2対応、国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。化学的に反応させた泡薬剤を放射。船舶用として古くから採用されています。
容量(L)薬剤:9 規格JG 板厚(mm)本体容器:1.2 ノズル口径(Φmm)3.5 全高(cm)約65.2 ホース長さ(cm)34 型式承認番号国土交通省型式承認番号第722号 放射時間約70秒 放射距離約6~10m 作動温度(℃)+5~+55 試験耐圧力(Mpa)1.5 総質量(kg)約14 外径(Φcm)本体容器:16.74 薬剤量(g)A-650 B-650
1本
17,980 税込19,778
6日以内出荷

ボンベを2カ所で固定できます。 ボンベの大きさによって固定位置を上下できます。 強力な取り付けクランプによって机等に取り付け可能です。 ボンベ締め付けベルトは強力なチェーンベルトで、しっかり固定できます。
アズワン品番9-145-01 材質鋼板耐薬品焼付塗装 全長(m)1 クランプ幅(mm)22~55 適合径(Φmm)250
1個
36,700 税込40,370
当日出荷

用途救助船や航空機等に遭難位置を知らせる昼夜間の位置標示信号 性能発炎時間:1分以上 炎色:赤色炎 質量(g)約170(2本組)/薬量:約41 適合規格国土交通省型式承認番号:第4026号 寸法(Φ×mm)39×139 有効期間3年6ヶ月 光度(cd)400以上
1セット(2本)
5,998 税込6,598
5日以内出荷


ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。 使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。 国際化に対応する英文も併記しました。 スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
10型 薬剤量(kg)3.0 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約15秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離3~6m(20℃) 仕様ストップ機能付、リサイクルシール付消火能力単位/A-3、B-7、C トラスコ品番859-4417 質量(kg)約4.8 高さ(mm)約467 奥行(mm)約128 全幅(mm)約200 エコマーク認定認定 型式承認番号消第29~1号 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 007
1本
7,798 税込8,578
当日出荷

光沢保色性に優れたアクリル樹脂系塗料ですので、船舶を美しく護ります。
用途FRP船・木船・鋼船の外舷部・上部構造物用塗料 成分合成樹脂(アクリル) 使用場所屋外用 タイプ小型船舶用塗料 主な用途木船、鋼 指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 半硬化乾燥時間(時間)約4(20℃)、約8(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 塗料タイプアクリル
1缶(2kg)ほか
5,598 税込6,158
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

規格48X56XT2 関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(0.65MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.64MB) 展開図13(0.68MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(0.66MB) 展開図20(0.65MB) 展開図21(1.23MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(1.23MB) 展開図24(1.13MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(0.64MB) 展開図28(1.19MB) 展開図29(1.19MB) 展開図30(1.24MB) 展開図31(1.18MB) 図解NoBSA-400 オイルタンク 油圧配管部品_No.5、KP-500 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン 48X56XT2_No.34、SSA-S611 オイルタンク・油圧配管(SSA-S611)部品_No.33、MP5000E-M332152本体,付属品部品ゴムマルパッキン48X56XT2_No.34、SSA-F616(4)-1 オイルタンク・油圧配管部品_No.39、SSA-F616 オイルタンク・油圧配管部品_No.39、SSA-S600DX 2001ネン オイルタンク部品_No.17、BSD-5000L-1 薬液配管部品_No.19、SSA-S611VT オイルタンク・油圧配管部品_No.36、SSA-S610 -1 オイルタンク・油圧配管部品_No.33、SSA-S602DXVT オイルタンク・油圧配管部品_No.34、SSA-F616VT オイルタンク・油圧配管部品_No.39、SSA-S600 2001ネン オイルタンク部品_No.17、SSA-F616MAT オイルタンク・油圧配管部品_No.44、SSA-S610VT -1 オイルタンク・油圧配管部品_No.36など
1個
300 税込330
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルトWSW M8X30
規格M8X30(SMK) 関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(1.11MB) 図解NoMSC1-103DW-1 走行駆動部品 6カクボルトWSW M8X30_No.6、NCD-10ST-1 ボンネット部品_No.28、SSA-V602C 燃料タンク・燃料フィルタ部品_No.34、SSA-α1004 燃料タンク,燃料配管部品_No.20、SSA-R1000 調圧弁部品_No.19、BSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.34、SSA-R1000C 調圧弁部品_No.19、GKP801E 本体,付属品部品 6カクボルトWSW M8X30_No.15、SSA-V1000C ステアリング切替装置(2)部品_No.13、BP804 ホンタイ、フゾクヒン部品 6カクボルトWSW M8X30_No.20、MSC1-102D 走行駆動部品_No.19、SSA-α1003MA-1 燃料タンク,燃料配管部品_No.20、L4-530DW 調圧弁部品_No.22、SSA-α1004MA 燃料タンク,燃料配管部品_No.20、MSC1-102DW 走行駆動部品 6カクボルトWSW M8X30_No.19など
1セット(5個)
519 税込571
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M6X50
規格M6X50(SMK) 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(1.24MB) 展開図24(1.24MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.91MB) 図解NoMK065 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.37、SSA-V1002CT-DX エアコン配管(台車)部品_No.22、BSM-1540SLT-C2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.4、BSM-640SLT 14M 分水器 ワイパモータ部品_No.6カクボルト M6X50、BSM-1240SLT-C2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.4、SSA-アルフア1005VT ケーブル部品_No.15、BSM-640SLT-B 14M 分水器 ワイパモータ部品_No.6カクボルト M6X50、SSA-アルフア1005MAT ケーブル部品_No.15、BSM-1065SLT-20HA 調圧弁 2016年10月~部品_No.63、BSM-1270SLT 調圧弁,メインコックモータ 2016年10月~部品_No.30、BSM-1350 1550L-3シリーズ 調圧弁 2016年10月~部品_No.64、BSM-640SLT 12M 分水器 ワイパモータ部品_No.6カクボルト M6X50など
1個
54 税込59
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクナット M4X0.7
規格M4X0.7 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(0.72MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(0.72MB) 展開図25(0.74MB) 展開図26(1.22MB) 展開図27(0.73MB) 展開図28(0.74MB) 展開図29(1.22MB) 展開図30(0.73MB) 展開図31(0.7MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(0.7MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(0.7MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.71MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(0.74MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.74MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(0.71MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(0.71MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(0.71MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(0.71MB) 展開図50(1.01MB) 図解NoLVM3000 薬剤タンク部品_No.26、BSA-420JESG G-3 G-3関係 調量取付部品_No.11、G-4S 調量部品 6カクナット M4X0.7_No.25、SSA-V602C-DX キャビン-3部品_No.31、SSA-F505 電気配線部品_No.24、BSA-420JAWG G-3 G-3関係 調量取付部品_No.11、SSA-S600 1996ネン 電気配線部品_No.32、LVM1501T 50HZ 配線、配管部品_No.18、VSM100-11 メータパネル部品_No.47、BSA-411SG G-3 粒剤散布装置 調量取付部品_No.11、SSA-α1004MA 操作パネル部品_No.5、SSA-α1003 操作パネル部品_No.5、SSA-S550 電気配線部品_No.19、SSA-F610 電気配線部品_No.25、SSA-α601 台車(フロントパネル)部品_No.39、SSA-V1000C ステアリング切替装置(1)部品_No.33、LVM752 50HZ 1992ネン 薬液タンク部品_No.24、LVM2201 60HZ 配線など
1セット(5個)
429 税込472
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ワリピン 2X20
規格2X20 関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(1.21MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(0.72MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(0.74MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(0.74MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(0.88MB) 展開図36(0.74MB) 展開図37(0.88MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(0.88MB) 展開図40(0.74MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(0.7MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(0.7MB) 展開図50(0.95MB) 図解NoBSA-411AS サイドブーム部品_No.8、ツリサゲノズル KBMヨウ 吊り下げノズル 大豆用部品_No.45、MSA410-M 走行部組立部品_No.51、G-4S サイドブーム-2部品 ワリピン 2X20_No.6、SSA-G530 主変速レバー部品_No.11、CGA-6 ホースリール部品_No.75、SSA-M500DX マキシャ部品_No.16、SSA-α603 ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.16、KBM-410D センタブーム部品_No.10、MS410ENA-3M フレーム部品_No.41、G-4 サイドブーム-2部品 ワリピン 2X20_No.7、MJI-310 テンション部品_No.26、SSA-α1000S ホースリール部品_No.18、SSA-F615M-2AD テンション部品_No.46、SSA-R1000 ペダル部品_No.23、BSA-420JWG G-3 センタブーム部品_No.41、MJI-310 テンション部品_No.31、BSA-536シリーズ -A Jブームセット センタブーム、ノズル部品_No.39など
1セット(10個)
349 税込384
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X30X22
規格M8X30X22 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(1.51MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(1.51MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(1.26MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(1.18MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.79MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.79MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.5MB) 展開図29(1.18MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(1.48MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(1.2MB) 展開図36(1.2MB) 展開図37(1.16MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1.18MB) 展開図40(0.79MB) 展開図41(1.18MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(1.27MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.03MB) 図解NoBSM-1110L センタブーム (高低シリンダ) コンビネーションランプ部品_No.24、MP4100E-M 本体,付属品部品 6カクボルト M8X30X22_No.12、SSA-S600DX 2001ネン トランスミッション分解(1)部品_No.29、BSM-1100L-2 センタブーム (高低シリンダ)部品_No.24、SSA-G650 ミッション4部品_No.13、SSA-F505 トランスミッション ※~1999年11月部品_No.52、L4-530DW メインミッションー4部品_No.13、MP5000E本体,付属品部品6カクボルトM8X30X22_No.12、SSA-α1000ST フロントパネル部品_No.21、SSA-F501 台車 ブロワシャフトレバー部品_No.30、SSA-α510 リヤデフ2部品_No.17、SSA-F611 トランスミッション部品_No.52、VSM-1000 1999ネン フロントパネル部品_No.11、CGA-6 トランスミッション部品_No.52、SSA-α500 分配機部品_No.48など
1セット(5個)
429 税込472
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナベコネジ M5X0.8X30(ISO)
規格M5X30(SMK) 関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.19MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(1.22MB) 展開図23(1.22MB) 展開図24(1.22MB) 展開図25(1.22MB) 展開図26(1.22MB) 展開図27(1.22MB) 展開図28(0.78MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.78MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(0.79MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(0.84MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(0.79MB) 展開図38(0.78MB) 展開図39(0.78MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(0.79MB) 展開図42(0.79MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(0.78MB) 展開図45(0.78MB) 展開図46(0.79MB) 展開図47(0.79MB) 展開図48(0.75MB) 展開図49(0.75MB) 展開図50(0.99MB) 図解NoMS613R4T-K クラッチ、テンション部品_No.5、MSV413R2L(10) ホースガイドクミタテ ~2011年2月部品_No.34、MSA513R3-M ホースガイドクミタテ部品_No.22、MSA413R3-M(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.22、MS753DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.5、SSA-F617VT-1 スロットル部品_No.14、MS651DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.5、SSA-V1002CT-DX ペダル部品_No.33、MS753DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.5、MS410RC-M3 クラッチ及びカバー部品_No.9、SSA-F617MAT スロットル部品_No.14、MS028M-A 本体、モータ部品 ナベコネジ M5X0.8X30(ISO)_No.12、MS653DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.5、MS653DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.5、SSA-F617VT スロットル部品_No.14、MS410R4T-M クラッチ、テンション部品_No.5など
1個
54 税込59
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ワツシヤ
部品名称ワツシヤ 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.28MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(1.28MB) 展開図9(0.69MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.68MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.74MB) 展開図18(0.75MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(0.75MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(1.18MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(1.14MB) 展開図35(1.14MB) 展開図36(1.15MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(0.75MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(1MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(0.77MB) 展開図45(0.74MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(0.72MB) 展開図50(0.71MB) 図解NoSSA-V600C エンジン フライホイール・スタータ ※2004年7月生産分から部品_No.8、SSA-S610 -1 フライホイール・スタータ部品_No.9、MSA613R3-K-A エンジン ピストン、ガバナ部品_No.31、SSA-α1003-1 エンジン(バルブ,ロッカアーム)部品_No.14、SSA-S610VT -1 エンジン フライホイール・スタータ部品_No.9、SSA-F616M エンジン フライホイル部品_No.9、SSA-S1002 エンジン フライホイール・スタータ 2004年7月~部品_No.9、SSA-α1004MA バルブ,ロッカアーム部品_No.14、MSV613R2-M-A(13X130M) ピストン、ガバナ部品_No.31、SSA-S602DX エンジン フライホイル部品_No.9、SSA-F616(4)-1 エンジン(フライホイール・スタータ)部品_No.9、SSA-V600C-1 エンジン (フライホイール・スタータ)部品_No.8、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 ガバナ、マグネトなど
1セット(10個)
64 税込70
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ 8.5X25XT2.6
規格8.5X25XT2.6 部品名称ヒラザガネ 8.5X25XT2.6 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.37MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.31MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.31MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(1.26MB) 展開図31(1.33MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(0.92MB) 展開図36(0.93MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(1.17MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(1.11MB) 展開図47(1.18MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(0.79MB) 図解NoMSC1-104L-GH カバー、リフター部品 ヒラザガネ 8.5X25XT2.6_No.15、KG-4R フレーム,スタンド,カバー,ステップ部品 ヒラザガネ 8.5X25XT2.6_No.19、BSA-420JESG G-4 粒剤散布装置 付属品部品_No.28、MS415MC-1(50HZ) フレーム部品_No.5、GKSL3302R1 ソウコウソウチ部品_No.34、MS753DR6S-3K ポンプダイ部品_No.41、MSA615R8C-RV(13) マキトリキコウクミタテ部品_No.5、SSA-F610I 1991ネン ボンネット部品_No.27、MSC1-104L-GH シャリンクミタテ部品 ヒラザガネ 8.5X25XT2.6_No.15、MS513R3S-Kアワジ フレーム部品_No.20、SSA-アルフア1005VT 座席(2019年4月~)部品_No.12、CBM-520 クラッチ部品_No.8、MSA615R4C(11.5) ソウコウブクミタテ部品_No.28、MS753DR6S-K -A オプション ソウコウクミタテ部品_No.24など
1セット(5個)
619 税込681
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ロクカクボルト M6X30
規格M6X307T 部品名称ロクカクボルト M6X30 関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(0.72MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(0.72MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(0.72MB) 展開図18(0.72MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(0.72MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(0.74MB) 展開図24(0.74MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(0.72MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(1.12MB) 展開図30(0.72MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(0.74MB) 展開図33(1.17MB) 展開図34(0.72MB) 展開図35(1.05MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(0.67MB) 展開図39(1.24MB) 展開図40(0.72MB) 展開図41(1.24MB) 展開図42(0.72MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(0.72MB) 展開図45(1.2MB) 展開図46(0.72MB) 展開図47(0.76MB) 展開図48(0.79MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(1.01MB) 図解NoMS550DR4 ハリマーク及び付属品部品_No.41、SSA-α1004 動力噴霧機-2部品_No.18、MSV613R2-K-A(13X130M) フゾクヒン、オプション部品_No.22、MSV615R2L(11.5) フレーム部品_No.44、MS653DR6T-Y 付属品部品_No.2、MSV615L(11.5) フゾクヒン、オプション部品_No.17、SSA-α604MA 動力噴霧機-2部品_No.17、MSV615L(13) フゾクヒン、オプション部品_No.17、MS653DR4T-Y 付属品部品_No.2、MS753DR4T-K 付属品部品_No.2、SSA-F615M-2AD 動力噴霧器(2)部品_No.13、MSV615R2L(13) フレーム部品_No.44、SSA-C610 動力噴霧器(2)部品_No.36、SSA-アルフア1005MAT 動力噴霧機2部品_No.14、MS551DR4T-K 付属品部品_No.2、MSV613L(11.5) フレーム部品_No.44、SSA-F500 電磁クラッチ部品_No.19、MS753DR6T-K 付属品部品_No.2など
1セット(5個)
429 税込472
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フランジナット
関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(0.7MB) 展開図6(0.67MB) 展開図7(0.56MB) 展開図8(0.67MB) 展開図9(0.56MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1.5MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.24MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.28MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(1.13MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(0.73MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(1.13MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(1.13MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(1.19MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(1.2MB) 展開図46(1.02MB) 展開図47(1.21MB) 展開図48(1.24MB) 展開図49(1.2MB) 展開図50(1.08MB) 図解NoMGC1000 マフラ部品_No.40、BSA-650シリーズ エンジン シリンダヘッド、ギヤケース、オイルフィルタ部品_No.30、MS410R4T-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.48、MSV413B-K(8.5X130) エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.4、MP4030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 フランジナット_No.52、SSA-N500 エンジン ウォータフランジ・ウォータポンプ部品_No.15、エンジン(BSA-600LDQ) アイドリング制限装置,停止ソレノイド,燃料噴射ポンプ部品_No.33、MP4020E-2K マフラ,カムシャフト部品 フランジナット_No.33、MS511ENR-K キャブレタ部品_No.24、MSV313B-K エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.4、MSA613R2T-K-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.10、MGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品_No.51など
1セット(10個)
199 税込219
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト(+)SW
規格M6X12 関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.31MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.31MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.23MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.18MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(1.27MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.18MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(0.6MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(0.88MB) 展開図37(1.14MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(1.28MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(1.1MB) 展開図44(0.87MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(0.87MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(1.1MB) 図解NoSSA-Z500MA-1 電装品部品_No.18、MRS60-300BSLT ブレーキテイシ、カバー部品_No.47、BSA-651 951シリーズ クラッチ部品_No.29、BSA-600LDMQ(JP) 動力噴霧機2部品_No.5、BSA-651 951シリーズ 走行レバー キャビン仕様部品_No.17、MSA415R4C-1(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.30、MSA413R3-K-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.32、MSA755DR6S-K(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.56、MSA615R4C-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.52、MSV413B-M-1(8.5X130) フゾクヒン、オプション部品_No.15、SSA-V1000 ステアリング切換装置部品_No.72、MRS60-301 ブレーキ、テイシスイッチ、カバー部品_No.49、MSA755DR6S-Y(13) ドラムクミタテ部品_No.44、MS415R4CF(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.31など
1セット(10個)
429 税込472
7日以内出荷