20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CC印(ニッカトー)燃焼管 SSA-Sチューブ
アルミナ99.5%以上の高純度な、ち密質アルミナセラミックスで、1650℃以上で使用することができます。
材質SSA-S 使用温度(℃)1800 化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-Sチューブ
耐熱衝撃性に優れる。
材質アルミナ 形状チューブ 使用温度(℃)1800 化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
1本
129,800 税込142,780
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


CC印(ニッカトー)SSA-Sチューブ
耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質アルミナ99.6%
1本
79,980 税込87,978
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-Sチューブ(アルミナ)
アルミナ99.5%以上の高純度な、ち密質アルミナセラミックスで、1650℃以上で使用することができます。
1本
8,998 税込9,898
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
材質SSA-S 化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6% 使用温度(℃)1800 スペースCC
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
5,200 税込5,720
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm)250 使用温度(℃)1800 化学組成Al2O3;99.7% 密度3.9g/mL 熱伝導率(W/mk)25(400℃) 曲げ強度(MPa)380
1個
2,310 税込2,541
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 ●耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。
用途各種電気炉用炉心管、高温搬送用ローラ、サポートチューブ、ラジアントチューブ。半導体の拡散炉用チューブ、ガス吹込管、ガス採取管。廃棄物などの焼成炉用、C・S分析用および各種燃焼管 材質ムライト
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-S保護管(アルミナ)
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
1組(5本)
34,980 税込38,478
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱衝撃性に優れる。
使用温度(℃)1800 化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
1本ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-S保護管
耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質アルミナ99.6%
1箱(5本)ほか
6,498 税込7,148
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


CC印(ニッカトー)HBチューブ(ムライト)
HBチューブは高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 HBチューブは耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。
使用温度(℃)最高1500 化学組成SiO2:40%、Al2O3:56%
1本
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)S絶縁管 #4 8×2 25入
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm)2 外径(Φmm)8 TGK品番696-31-31-14 材質S スペースCC・JIS規格品です。 品番4
1個
2,490 税込2,739
6日以内出荷

あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
用途測温用熱電対、各種機器用の絶縁管ならびに保護管。 ガス吹込管、ガス採取管。 サポート用治具材。
1本ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1本
3,498 税込3,848
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1本
3,798 税込4,178
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)