カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(16)
    • 保護管(4)
    • 磁性実験用品(4)
    • 絶縁管(2)
    • 実験関連品(3)
    • 燃焼ボート(2)
  • 農業機械(5,368)
  • 制御機器(13)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 物流用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 自転車部品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 作業工具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssa-s」の検索結果

関連キーワード
5,443件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SSA-Sボート CC印(ニッカトー)

    SSA-Sボート

    CC印(ニッカトー)
    32,980税込36,278
    1組(10個)
    当日出荷
    使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
  • アルミナルツボSSA-Sルツボ CC印(ニッカトー)

    アルミナルツボSSA-Sルツボ

    CC印(ニッカトー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性・耐食性に優れています。
    耐熱温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
  • SSA-Sタンマン管 CC印(ニッカトー)

    SSA-Sタンマン管

    CC印(ニッカトー)
    29,980税込32,978
    1組(10本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    使用温度(℃)最高1800化学組成Al2O3:99.6%
  • アルミナルツボSSA-S用フタ CC印(ニッカトー)

    アルミナルツボSSA-S用フタ

    CC印(ニッカトー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様かさ密度(cm):3.9g/3タイプふた耐熱温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
  • SSA-Sるつぼ 本体 CC印(ニッカトー)

    SSA-Sるつぼ 本体

    CC印(ニッカトー)
    12,980税込14,278
    1組(5個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
    使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
  • SSA-Sるつぼ CC印(ニッカトー)

    SSA-Sるつぼ

    CC印(ニッカトー)
    12,980税込14,278
    1組(5個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
    タイプB型使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2 0.1% Al2O3 99.6%
  • SSA-Sチューブ(アルミナ) CC印(ニッカトー)

    SSA-Sチューブ(アルミナ)

    CC印(ニッカトー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    アルミナ99.5%以上の高純度な、ち密質アルミナセラミックスで、1650℃以上で使用することができます。
  • SSA-S保護管 CC印(ニッカトー)

    SSA-S保護管

    CC印(ニッカトー)
    5,698税込6,268
    1本
    翌日出荷から5日以内出荷
  • SSA-Sるつぼ 蓋 CC印(ニッカトー)

    SSA-Sるつぼ 蓋

    CC印(ニッカトー)
    9,498税込10,448
    1組(5個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
    使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
  • SSA-S保護管(アルミナ) CC印(ニッカトー)

    SSA-S保護管(アルミナ)

    CC印(ニッカトー)
    51,980税込57,178
    1組(5本)
    当日出荷から7日以内出荷
    あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
  • SSA-S熱電対用絶縁管 CC印(ニッカトー)

    SSA-S熱電対用絶縁管

    CC印(ニッカトー)
    69,980税込76,978
    1組(100本)
    当日出荷
    熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気的絶縁に使用します。
    外径(Φmm)3
  • SSA-Sボート CC印(ニッカトー)

    SSA-Sボート

    CC印(ニッカトー)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
  • SSA-S 熱電対用絶縁管 CC印(ニッカトー)

    SSA-S 熱電対用絶縁管

    CC印(ニッカトー)
    42,980税込47,278
    1組(100本)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気的絶縁に使用します。
    入数100本
  • トリアツカイセツメイシヨSSA-S550 BIGM(丸山製作所)

    トリアツカイセツメイシヨSSA-S550

    BIGM(丸山製作所)
    4,698税込5,168
    1個
    8日以内出荷
    規格SSA-S550部品名称トリアツカイセツメイシヨSSA-S550図解NoSSA-S550 付属品部品_No.1
  • SSA-S550 ハリマーク部品 BIGM(丸山製作所)

    SSA-S550 ハリマーク部品

    BIGM(丸山製作所)
    359税込395
    1個
    8日以内出荷
  • MS1000F(SSA-S610) BIGM(丸山製作所)

    MS1000F(SSA-S610)

    BIGM(丸山製作所)
    519,800税込571,780
    1個
    8日以内出荷
    部品名称MS1000F(SSA-S610)図解NoSSA-S610VT -1 動力噴霧機(1)部品_No.1、SSA-S610 -1 動力噴霧機(1)部品_No.1、SSA-S611KP 動力噴霧機-1 MS1000F部品_No.1、SSA-S611VT 動力噴霧機-1部品_No.1、SSA-S611 動力噴霧機-1部品_No.1
  • 焼成用セッター CC印(ニッカトー)

    焼成用セッター

    CC印(ニッカトー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
  • 三共 FRNZスポンジ研磨材 FUJI STAR(三共理化学)

    三共 FRNZスポンジ研磨材

    FUJI STAR(三共理化学)
    1,798税込1,978
    1箱(10枚)
    当日出荷
    酸化アルミニウム砥粒を特殊スポンジに塗布した構造を持ち、研磨力と柔軟性を兼ね備えた製品です。曲面に対しても馴染み性を発揮し、基材の硬い従来の耐水研磨紙などでは研磨しきれない箇所も研磨することが可能です。金属だけではなく、木材、プラスチックなどの研磨にも適してます。目づまりしにくく、水洗いも可能です。シート研磨材より馴染み性が高く、不織布研磨材より研磨性能が高くなっているため、作業性が向上します。研磨加工工程でクッションパッド等に取り付ける必要もなく、より一層簡単に且つ素早く加工出来ます。
    用途金属、木材、プラスチック、ホビー、DIY 素地・塗膜研磨長さ(mm)140幅(mm)114
  • 遊んで将棋が強くなる! 銀星将棋DX2 シルバースタージャパン

    遊んで将棋が強くなる! 銀星将棋DX2

    シルバースタージャパン
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    初心者でも安心の将棋ソフト。駒の動きや基本的なルールから将棋を学べる「将棋教室」をはじめ、初心者でも楽しめる充実の機能を揃えています。今バージョンより、コンピュータの棋力に練習しやすい15級・13級を追加、対局中に使用した「囲い・戦法」を表示可能、囲い・戦法の解説を見ることができる「囲い・戦法図鑑」を搭載、レーティング対局で昇級・昇段時に認定状を発行、将棋道場のキャラクターが一新、将棋教室に手筋問題を追加、詰将棋の問題数を150問に増量、プロ棋士・女流棋士による読み上げ音声が収録されました(星野良生、山口仁子梨、山口稀良莉)。また、初心者から上級者まで幅広く楽しめる本格将棋ソフトとして、定跡300万手を搭載、「四段」から初心者向けの「入門」まで幅広い難易度設定で、将棋を勉強するために手ごろな強さの相手と対局したいというご要望と、ゲーム機で強い相手と対局したいというご要望を同時に叶える、幅広い難易度の設定が可能です。最下級の「入門」は駒の動かし方程度までしか分からない状態でも互角に対局出来る、初心者の練習相手として適度な強さです。最上級の「四段」では搭載された定跡300万手を使用することで、序盤では有段者に匹敵する実力を発揮します。更に、ご要望の多かった弱いレベル「15級」「13級」が新たに追加されました。練習相手に最適です。
  • スーパー阿修羅ビットタフスリム SK11

    スーパー阿修羅ビットタフスリム

    SK11
    479税込527
    1個(2本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    種類タフスリム刃先マグネットあり
  • スーパー阿修羅ビットTS2P SK11

    スーパー阿修羅ビットTS2P

    SK11
    439税込483
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    圧倒的存在感で、高硬度特殊合金鋼を使用し高耐久、高靭性を誇るトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用したビットです。衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。40Vの充電インパクトドライバーにも対応しています。高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。
    用途各種ネジの締め付け作業に。材質特殊鋼全長(mm)35種類トーション刃先+2番
  • ステンレス鋼製棚受アングル SSA型 石膏ボード用ねじ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受アングル SSA型 石膏ボード用ねじ

    LAMP(スガツネ工業)
    94税込103
    1袋
    3日以内出荷
    受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
    付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSA-104-S-G SAMTEC

    SSA-104-S-G

    SAMTEC
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
  • 超重量用単輪キャスター ABE50型 ストッパーなし LAMP(スガツネ工業)

    超重量用単輪キャスター ABE50型 ストッパーなし

    LAMP(スガツネ工業)
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様ブレーキなし材質/仕上光沢クロメート処理(三価)材質(本体)ストッパーなし材質(プレート)付加機能ブレーキなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪色(車輪)ブラウン
  • SSA-110-S-G SAMTEC

    SSA-110-S-G

    SAMTEC
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
  • SSA-116-S-G SAMTEC

    SSA-116-S-G

    SAMTEC
    649税込714
    1個
    翌々日出荷
  • SSA-108-S-G SAMTEC

    SSA-108-S-G

    SAMTEC
    279税込307
    1個
    翌々日出荷
  • シートスタット 本体のみ ステンレス 平田ネジ

    シートスタット 本体のみ ステンレス

    平田ネジ
    129,800税込142,780
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。
    用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。付属品なし材質クリップ:ステンレス(SUS304)、ねじ部:ステンレス(SUSXM7)適合板厚(mm)5~10
  • 超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーなし LAMP(スガツネ工業)

    超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーなし

    LAMP(スガツネ工業)
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様ブレーキなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • シートスタット 3点付 ステンレス 平田ネジ

    シートスタット 3点付 ステンレス

    平田ネジ
    139,800税込153,780
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。
    用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。材質クリップ:ステンレス(SUS304)、ねじ部:ステンレス(SUSXM7)適合板厚(mm)5~10
  • シートスタット 4点付 ステンレス 平田ネジ

    シートスタット 4点付 ステンレス

    平田ネジ
    139,800税込153,780
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。
    用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。材質クリップ:ステンレス(SUS304)、ねじ部:ステンレス(SUSXM7)適合板厚(mm)5~10
  • 超重量用単輪キャスター ABE50型 ストッパーあり LAMP(スガツネ工業)

    超重量用単輪キャスター ABE50型 ストッパーあり

    LAMP(スガツネ工業)
    77,980税込85,778
    1個
    4日以内出荷
    最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様ブレーキ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーなし LAMP(スガツネ工業)

    重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーなし

    LAMP(スガツネ工業)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様ブレーキなしRoHS指令(10物質対応)対応最大ばね縮み長さ(mm)20
  • SSA-114-S-G SAMTEC

    SSA-114-S-G

    SAMTEC
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
  • SSA-106-S-G SAMTEC

    SSA-106-S-G

    SAMTEC
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
  • SSA-130-S-G SAMTEC

    SSA-130-S-G

    SAMTEC
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSA-132-S-G SAMTEC

    SSA-132-S-G

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSA-128-S-G SAMTEC

    SSA-128-S-G

    SAMTEC
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSA-120-S-G SAMTEC

    SSA-120-S-G

    SAMTEC
    729税込802
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSA-118-S-G SAMTEC

    SSA-118-S-G

    SAMTEC
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
...
ss22m-sssd特集