20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(100本)ほか
34,980 税込38,478
4日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-S絶縁管
耐熱衝撃性に優れる。
化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6% 使用温度(℃)1800
1パック(100本)ほか
11,980 税込13,178
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-S絶縁管
耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。
材質アルミナ99.6%
1箱(100本)ほか
11,980 税込13,178
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-S熱電対用絶縁管
熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気的絶縁に使用します。
外径(Φmm)3
1組(100本)
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


絶縁管は熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気絶縁のためにあります。高温での使用にも安心な耐熱磁器です。 熱間荷重軟化が少なく。耐熱衝撃性に優れたHB製品です。
用途焼却管、保護管、絶縁管、炉心管に 全長(mm)100 材質HB 化学組成SiO2=40、Al2O3=56 使用温度(℃)1500
1ケース(50本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
材質SSA-S 化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6% 使用温度(℃)1800 スペースCC
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)熱電対用絶縁管
熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気的絶縁に使用します。
長さ(mm)100 形状丸形1つ孔 タイプSSA-S熱電対用
1ケース(100本)
36,980 税込40,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(100本)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)S絶縁管 #3 6×1.5 50入
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm)1.5 外径(Φmm)6 TGK品番696-31-31-13 材質S スペースCC・JIS規格品です。 品番3
1個
4,990 税込5,489
当日出荷

TGK(東京硝子器械)S絶縁管 #4 8×2 25入
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm)2 外径(Φmm)8 TGK品番696-31-31-14 材質S スペースCC・JIS規格品です。 品番4
1個
2,490 税込2,739
6日以内出荷

CC印(ニッカトー)燃焼管 SSA-Sチューブ
アルミナ99.5%以上の高純度な、ち密質アルミナセラミックスで、1650℃以上で使用することができます。
材質SSA-S 使用温度(℃)1800 化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 ●耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。
用途各種電気炉用炉心管、高温搬送用ローラ、サポートチューブ、ラジアントチューブ。半導体の拡散炉用チューブ、ガス吹込管、ガス採取管。廃棄物などの焼成炉用、C・S分析用および各種燃焼管 材質ムライト
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
5,200 税込5,720
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
用途測温用熱電対、各種機器用の絶縁管ならびに保護管。 ガス吹込管、ガス採取管。 サポート用治具材。
1本ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

アズワン絶縁管
緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm)100 形状楕円2穴 使用温度(℃)1800 化学組成Al2O3/99.7% 密度3.9g/mL 熱伝導率(W/mk)25(400℃) 曲げ強度(MPa)380
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-S保護管(アルミナ)
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
1組(5本)
34,980 税込38,478
5日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)