カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(437)
  • メカニカル部品(145)
  • バイク純正部品(136)
  • 制御機器(96)
  • 自動車純正部品(87)
  • 学童・教育用品(85)
  • オフィス家具(66)
  • バイク部品(60)
  • トラック純正部品(57)
  • 科学研究・開発用品(54)
  • 切削工具(53)
  • 家電(50)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • 農業機械(41)
  • 空調・照明・電設資材(38)
  • 電気材料(36)
  • 事務用品(33)
  • 測定用品(31)
  • 安全保護具(31)
  • 建材・エクステリア(27)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 作業工具(24)
  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • 機構部品(21)
  • 建築金物(20)
  • 自転車部品(17)
  • 防災用品(13)
  • 厨房用品(12)
  • 医療(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 溶接用品(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 研磨材(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 清掃用品(7)
  • カー用品(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 保管用品(6)
  • 物流用品(6)
  • 梱包用品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 日用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 安全用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 防犯用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 作業服(3)
  • 電動工具(3)
  • 安全標識(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 介護用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • マスク(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 手袋(2)
  • 完成車(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 空圧工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssb」の検索結果

関連キーワード
1,991件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサスタンド SSB・SSFタイプ 岩田製作所

    センサスタンド SSB・SSFタイプ

    岩田製作所
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    形状ストレート型タイプ□12角パイプ目盛(シャフト)レーザーマーキング適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(ブラケット)ステンレス(SUS304)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ12
  • SSB-A ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSB-A ストッパボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    45税込50
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質S45C
  • SSB-B・SSBS-B ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSB-B・SSBS-B ストッパボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    259税込285
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • クランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SSB-M3 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SSB-M3

    イマオコーポレーション
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
    A24B17.5L9.5H5.6タイプフェノール樹脂製F3.1D3.5C16.7E8.9G5.6J10.3K15
  • スプロケット NK11SSB KANA(片山チエン)

    スプロケット NK11SSB

    KANA(片山チエン)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス形状削出仕様
  • ストッパボルト(SSB-A) ナベヤ

    ストッパボルト(SSB-A)

    ナベヤ
    389税込428
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水・防塵ステンレスボックス SSBシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵ステンレスボックス SSBシリーズ

    タカチ電機工業
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様●カバー締め付けトルク(N・m):2●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(取付ビス):ステンレス(トラスM5×12)●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(取付ビス):無処理(トラスM5×12)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●色(ガスケット):黒●個数:カバー、ボディー、ガスケット:×1/Z金具:×2/取付ビス(トラスM5×12):×4使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2材質(ガスケット)EPDM スポンジRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵表面処理(カバー)磨き処理#400
  • クランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SSB-M5 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SSB-M5

    イマオコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    ・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
    A38B25.4L14.3H7.1タイプフェノール樹脂製F4.7D5.1C28.6E13.7G7.9J15.9K22
  • 油圧用管フランジ SSB(Oリング溝なし) フジトク

    油圧用管フランジ SSB(Oリング溝なし)

    フジトク
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    圧力21MPa以下に用いる油圧用管フランジです。
    材質SS400形状フランジ肉厚(mm)80最高使用圧力(MPa)21JIS規格JIS B2291
  • SSB・SLB用ガスケット SSB-Gシリーズ タカチ電機工業

    SSB・SLB用ガスケット SSB-Gシリーズ

    タカチ電機工業
    449税込494
    1個
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様●t:5材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストッパボルト(SSB-B) ナベヤ

    ストッパボルト(SSB-B)

    ナベヤ
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気シールディングバッグ SCC SSB1000 シリーズ DESCO

    静電気シールディングバッグ SCC SSB1000 シリーズ

    DESCO
    5,698税込6,268
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ヒートシールで袋を閉じることができます。
    仕様静電気シールド性:30V未満、光透過率:40±10%材質帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(3層)厚さ(μm)65内寸(mm)102×152引張強度60N/inch以上表面抵抗値(Ω)1012未満(内・外層)アズワン品番2-2680-01
  • クランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SSB-M6 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SSB-M6

    イマオコーポレーション
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    ・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
    A51B34.9L20.6H7.9タイプフェノール樹脂製F6.3D6.5C38.1E17.5G11.1J22.2K30
  • 刺身・鮮魚容器SSB エフピコ

    刺身・鮮魚容器SSB

    エフピコ
    44,980税込49,478
    1ケース(50枚×24袋)
    3日以内出荷
    鮮魚
    材質PSP寸法(mm)235×140×25質量(g)5.5
  • CBNスーパースピードボールEM SSB200 NS(日進工具)

    CBNスーパースピードボールEM SSB200

    NS(日進工具)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    シャンク径d(Φmm)4
  • 収納ベッド SSB-250 BK 大商産業

    収納ベッド SSB-250 BK

    大商産業
    33,980税込37,378
    1台
    6日以内出荷
    ポリエステル、ウレタン、スチール
    寸法(cm)100×200×36
  • SSB・SSF・SST スプリングストップ イマオコーポレーション

    SSB・SSF・SST スプリングストップ

    イマオコーポレーション
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK11SSB~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK11SSB~

    KANA(片山チエン)
    5,598税込6,158
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)1.6種類スプロケット列数1チェーンNo.11スプロケット形状B形
  • 業務用SOS防犯ブザー LEDライト付き SSBシリーズ ヨシオ

    業務用SOS防犯ブザー LEDライト付き SSBシリーズ

    ヨシオ
    3,698税込4,068
    1個ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ひったくり、鞄の置き忘れの防止に!コイルロープ側を自分の服のベルト通しなどに取付け、ブザー本体を鞄にセットしておくと、鞄と離れた際にコイルロープが伸びきるとピンが抜けて、ブザーが鳴り響くとともに白色LEDライトが点滅し、音と光で知らせます。ライトスイッチを押すと白色LEDが点滅します。雨の日でも安心な防水構造。(公財)全国防犯協会連合会推奨(第17H211号)
    仕様●音量:97db(測定距離1m)●連続吹鳴時間:約120分●材質:本体/ABS樹脂・鉄・ゴム金具/鉄、コイルロープ/ウレタン●電池:単四乾電池2本(テスト用電池付属)●光源:白色LED●サイズ:円筒型 39×36×長さ88mm(金具部含めず)●重量:64g(電池含む)●ライトスイッチ:押しボタン式でON/OFF切り替え可能(点灯状態で固定可能)●ブザーピン:紛失防止のため、抜けきらない仕様●カラー:アッシュシルバー
  • SSB寒天培地 顆粒 島津ダイアグノスティクス

    SSB寒天培地 顆粒

    島津ダイアグノスティクス
    14,149税込15,564
    1個(300g)
    6日以内出荷
    本培地は、Salmonellaと赤痢菌(Shigella)の選択分離培地である。糞便検体の分離培養に用いる。大腸菌、雑菌の発育抑制はSS寒天培地よりもやや弱いが、SS寒天培地上では発育困難なSalmonella(S.pullorum, S.enteritidisなど)もよく発育する。
    仕様●包装:300g●貯蔵方法:室温に保存(要防湿)●サイズ:W9cm×H20cm×D9cmアズワン品番65-9404-89
  • 裏板組付ボルト SSB911596 TOEX(LIXIL)

    裏板組付ボルト SSB911596

    TOEX(LIXIL)
    699税込769
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    セット内容1・2・3型共通/M6x14六角ボルト座金組込SW/生地適合シリーズパリサード
  • 裏板組付ボルト SSB921673 TOEX(LIXIL)

    裏板組付ボルト SSB921673

    TOEX(LIXIL)
    699税込769
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    セット内容1・2・3型共通/M6x14六角ボルト座金組込SW/マイルドブラック色用マイルドブラック適合シリーズパリサード
  • 折戸スライダS-SSB SUS(エスユーエス)

    折戸スライダS-SSB

    SUS(エスユーエス)
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    セット内容折戸スライダーブロックS×1、折戸スライダープレートSS×1、STナットSS(M4)×2、六角穴付ボルト(M4×8)ステンレス×1、皿ネジ(M4×8)ステンレス×2、スペーサ×1材質スライド部分:、ポリアセタール、取付プレート:ステンレス質量(g)40
  • 3連スターラー付恒温水槽 SSB-103用 スタンド 三商

    3連スターラー付恒温水槽 SSB-103用 スタンド

    三商
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    温度センサーをフラスコ等の中へ設置し、溶液の温度を直接コントロールする場合、及び不安定な容器を固定するのに用います。
  • B840AA-SSB ライザーバー NITTO

    B840AA-SSB ライザーバー

    NITTO
    11,290税込12,419
    1個
    6日以内出荷
    材質アルミ合金幅(mm)720寸法(mm)【ライズ】21ブラック径(Φmm)【バー】22.2角度(°)【バックスイープ】8クランプ径(Φmm)31.8
  • SSB寒天培地 顆粒 島津ダイアグノスティクス

    SSB寒天培地 顆粒

    島津ダイアグノスティクス
    55,549税込61,104
    1個(20L)
    7日以内出荷
    本培地は、Salmonellaと赤痢菌(Shigella)の選択分離培地である。糞便検体の分離培養に用いる。大腸菌、雑菌の発育抑制はSS寒天培地よりもやや弱いが、SS寒天培地上では発育困難なSalmonella(S.pullorum, S.enteritidisなど)もよく発育する。
    仕様●包装:20L(60g×20)●貯蔵方法:室温に保存(要防湿)●サイズ:W24cm×H15cm×D19cmアズワン品番65-9404-88
  • クランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SST-M3 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SST-M3

    イマオコーポレーション
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
    ・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
    R11.1A24B17.5L16H5.6タイプフェノール樹脂製F3.1D3.5C16.7S6E8.9G5.6J10.3P6.4K16.7N22.2M4.8
  • 3連スターラー付恒温水槽 SSB-103用蓋 三商

    3連スターラー付恒温水槽 SSB-103用蓋

    三商
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    スモーク透明。蒸発防止及び昇温速度を上げる場合、最高温度(90℃)まで上げる場合に使用。
  • SSM・SLM・SSB・SLB用取付ベース SSCシリーズ タカチ電機工業

    SSM・SLM・SSB・SLB用取付ベース SSCシリーズ

    タカチ電機工業
    899税込989
    1枚
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様●t:1.2材質SECC表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SSF-M6 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SSF-M6

    イマオコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    ・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
    A51B34.9L38.1H7.9タイプフェノール樹脂製F6.3D6.5C38.1E17.5G11.1J22.2P0.4K33.3N30M9.5
  • クランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SST-M5 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SST-M5

    イマオコーポレーション
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    ・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
    R14.3A38B25.4L22H7.1タイプフェノール樹脂製F4.7D5.1C28.6S6.7E13.7G7.9J15.9P9.5K23N28.6M6.3
  • 特小ビーズ 糸通しビーズ 外径約1.5mm 1m入り SSBシリーズ TOHO(トーホー)

    特小ビーズ 糸通しビーズ 外径約1.5mm 1m入り SSBシリーズ

    TOHO(トーホー)
    269税込296
    1袋
    7日以内出荷
    全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。
    外径(Φmm)1.5入数約960粒
  • クランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SST-M6 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SST-M6

    イマオコーポレーション
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    ・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
    R19.1A51B34.9L32H7.9タイプフェノール樹脂製F6.3D6.5C38.1S8.3E17.5G11.1J22.2P12.7K33.3N38.1M9.5
  • クランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SSF-M5 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SSF-M5

    イマオコーポレーション
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    ・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
    A38B25.4L22H7.1タイプフェノール樹脂製F4.7D5.1C28.6E13.7G7.9J15.9P0.4K23N22M6.3
  • サイド実験台 木製タイプ SSB アズワン

    サイド実験台 木製タイプ SSB

    アズワン
    296,010税込325,611
    1台
    25日以内出荷
    木製タイプのサイド実験台です。
    材質【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【引き手】PP(ポリプロピレン)本体両面化粧パーティクルボード
  • 小型冷蔵ショーケース SSBシリーズ ホシザキ

    小型冷蔵ショーケース SSBシリーズ

    ホシザキ
    189,810税込208,791
    1台
    26日以内出荷から29日以内出荷
    奥行き450mmですので、わずかなスペースにも設置できます。 スライド扉で通路や狭い場所でも出し入れが容易です。 庫内温度がひと目でわかるデジタル温度表示です。 除霜水をドレンパンに受けてユニット排熱により強制蒸発させる除霜水強制蒸発式で、排水工事が不要です。 後方の脚にキャスターが付いているので移動・設置も容易です。
    電源(単相/V)100 50/60Hz庫内温度(℃)2~12
  • 小型冷蔵ショーケース SSBシリーズ ホシザキ

    小型冷蔵ショーケース SSBシリーズ

    ホシザキ
    180,310税込198,341
    1台
    26日以内出荷から29日以内出荷
    奥行き450mmですので、わずかなスペースにも設置できます。スライド扉で通路や狭い場所でも出し入れが容易です。庫内温度がひと目でわかるデジタル温度表示です。除霜水をドレンパンに受けてユニット排熱により強制蒸発させる除霜水強制蒸発式で、排水工事が不要です。後方の脚にキャスターが付いているので移動・設置も容易です。
    電源(V)単相100(50/60Hz)庫内温度(℃)2~12
  • 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm ネオンカラー 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(18件のレビュー)
    259税込285
    1パック(90枚)
    当日出荷
    つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着。 しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に。 正方形タイプで、ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利なサイズです。
    用途ノートパソコン周りの情報整理に。 マジックで書いてダンボールの仕分けに。 キャビネットなどの中身表示に。寸法(縦×横)(mm)75×75
  • イスカルミル スロッター SSB イスカル

    イスカルミル スロッター SSB

    イスカル
    149,800税込164,780
    1本
    29日以内出荷
    ディスクタイプの片面底面加工用スロッターです。
    用途フライス加工用。トラスコ品番198-9446RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全クッション L字型 コーナー用 モノタロウ

    安全クッション L字型 コーナー用

    モノタロウ(53件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷
    安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。 対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。 両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。 別売りの”安全クッション L字型”もセットでご利用を頂けます。それぞれのサイズにあったものをご購入ください。
    用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。材質NBR(発泡ゴム)
関連キーワード
...