カテゴリ
- パソコン/周辺機器(369)
- 学童・教育用品(67)
- バイク部品(58)
- 制御機器(49)
- 家電(49)
- 農業機械(40)
- オフィス家具(33)
- 切削工具(31)
- 安全保護具(30)
- 測定用品(27)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
- 空調・照明・電設資材(24)
- 配管・水廻り設備部材(24)
- メカニカル部品(23)
- ねじ・ボルト・釘(22)
- 電気材料(22)
- 作業工具(21)
- 事務用品(18)
- 建築金物(17)
- 自転車部品(17)
- 科学研究・開発用品(15)
- 建材・エクステリア(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- 溶接用品(11)
- 自動車補修部品(11)
- 防災用品(9)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 機構部品(6)
- 日用品(6)
- 清掃用品(6)
- カー用品(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- 卓上消耗品(5)
- 厨房用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 研磨材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 安全用品(4)
- 自動車純正部品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 農業・園芸資材(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 保管用品(3)
- 物流用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 作業服(3)
- 電動工具(3)
- 梱包用品(2)
- 防犯用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 洗車・清掃(2)
- マスク(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 安全標識(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- StarTech.com(73)
- EVANS(57)
- ホンダ(36)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(27)
- ホームテイスト(26)
- bitstrong(ビットストロング)(25)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(23)
- ユニケース(23)
- メディアカバーマーケット(22)
- 進和化学工業(SHINWA)(20)
- BUFFALO(バッファロー)(19)
- Jabra(18)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(16)
- エレコム(16)
- 青木精密工業(13)
- MAD MAX(マッドマックス)(13)
- TRUSCO(12)
- AOTECH(12)
- SKC(環境測定)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ssb」の検索結果

センサスタンド SSB・SSFタイプ
岩田製作所¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷形状ストレート型タイプ□12角パイプ目盛(シャフト)レーザーマーキング適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(ブラケット)ステンレス(SUS304)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ12
防水・防塵ステンレスボックス SSBシリーズ
タカチ電機工業¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様●カバー締め付けトルク(N・m):2●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(取付ビス):ステンレス(トラスM5×12)●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(取付ビス):無処理(トラスM5×12)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●色(ガスケット):黒●個数:カバー、ボディー、ガスケット:×1/Z金具:×2/取付ビス(トラスM5×12):×4使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2材質(ガスケット)EPDM スポンジRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵表面処理(カバー)磨き処理#400
油圧用管フランジ SSB(Oリング溝なし)
フジトク¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から5日以内出荷圧力21MPa以下に用いる油圧用管フランジです。材質SS400形状フランジ肉厚(mm)80最高使用圧力(MPa)21JIS規格JIS B2291
SSB・SLB用ガスケット SSB-Gシリーズ
タカチ電機工業¥449~税込¥494~1個6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様●t:5材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
Semi-Fシリーズ NK11SSB~
KANA(片山チエン)¥5,598~税込¥6,158~1個6日以内出荷から7日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)1.6種類スプロケット列数1チェーンNo.11スプロケット形状B形
折戸スライダS-SSB
SUS(エスユーエス)¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷セット内容折戸スライダーブロックS×1、折戸スライダープレートSS×1、STナットSS(M4)×2、六角穴付ボルト(M4×8)ステンレス×1、皿ネジ(M4×8)ステンレス×2、スペーサ×1材質スライド部分:、ポリアセタール、取付プレート:ステンレス質量(g)40
3連スターラー付恒温水槽 SSB-103用 スタンド
三商¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷温度センサーをフラスコ等の中へ設置し、溶液の温度を直接コントロールする場合、及び不安定な容器を固定するのに用います。
B840AA-SSB ライザーバー
NITTO¥11,290税込¥12,4191個6日以内出荷材質アルミ合金幅(mm)720寸法(mm)【ライズ】21色ブラック径(Φmm)【バー】22.2角度(°)【バックスイープ】8クランプ径(Φmm)31.8
SSM・SLM・SSB・SLB用取付ベース SSCシリーズ
タカチ電機工業¥899~税込¥989~1枚6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様●t:1.2材質SECC表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm ネオンカラー 3M スリーエム
3M(スリーエム)(18件のレビュー)¥259税込¥2851パック(90枚)当日出荷つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着。 しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に。 正方形タイプで、ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利なサイズです。用途ノートパソコン周りの情報整理に。 マジックで書いてダンボールの仕分けに。 キャビネットなどの中身表示に。寸法(縦×横)(mm)75×75
イスカルミル スロッター SSB
イスカル¥149,800税込¥164,7801本29日以内出荷ディスクタイプの片面底面加工用スロッターです。用途フライス加工用。トラスコ品番198-9446RoHS指令(10物質対応)対応
安全クッション L字型 コーナー用
(53件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。 対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。 両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。 別売りの”安全クッション L字型”もセットでご利用を頂けます。それぞれのサイズにあったものをご購入ください。用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。材質NBR(発泡ゴム)
ヘリドゥ スロッター S890 SSB-13
イスカル¥169,800税込¥186,7801本29日以内出荷片面ディスクタイプのヘリカル切れ刃スロッターです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
モデルローブ ニトリル使いきり手袋(粉なし) No.991
エステー(20件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(100枚)当日出荷左右両用のため、片手でも使えて経済的です。 薬品・油・グリースにすぐれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。 指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。 耐熱性に優れており、煮沸消毒できます。 食品衛生法適合材質ニトリル厚さ(mm)0.08入数(枚)100全長(cm)24.5粉有無粉なし
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm ネオンカラー 3M スリーエム
3M(スリーエム)(16件のレビュー)¥229~税込¥252~1パック(90枚×2冊)当日出荷強粘着タイプのポスト・イットです。 プラスチックや樹脂製品、パーティション、壁やドア。今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に。もちろん、きれいにはがすことができます。用途ノートパソコン周りの情報整理に。 マジックで書いてダンボールの仕分けに。 キャビネットなどの中身表示に。寸法(縦×横)(mm)75×25
アンブレララック
YAMAZEN(山善)(12件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501台当日出荷玄関の角にすっきり収まるスリムな傘立て。直線的なデザインで角置きもOK!フレームだけで構成されたシンプルデザインで、玄関をすっきりした印象に。スペースが限られる玄関でも圧迫感を感じさせません。 傘が倒れない、絡みにくい仕切り付。お出かけの時のイライラを解消します。 水受けトレーは取り外してお手入れ可能。たまった水はポイッとそのまま流せます。汚れてもお手入れ簡単。取り出しやすい2枚分割式。 サビに強い粉体塗装。水にぬれても錆びにくいので安心です。用途事務所の玄関、エントランスの傘立て、傘たて、かさ立て、カサ立て、アンブレラスタンド、アンブレララックとして。材質スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン色黒内寸(mm)(仕切り)70×50トレー内寸(mm)175×175
室内用ホスクリーンスポット型
GIKEN(川口技研)(27件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881組(2本)当日出荷から4日以内出荷ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド許容荷重(kg)(目安)8
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ネオンカラー 3M スリーエム
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥239税込¥2631パック(90枚)当日出荷強粘着タイプのポストイット[[(R)]]製品です。粘着力が通常の約2倍(メーカー通常粘着製品比)で、樹脂製品などくっつきにくかった場所にもしっかり貼れます。
マイクロメータスタンド
Mitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381台当日出荷マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。 片手でマイクロメータを持つ必要がありませんので作業性が向上します。また、体温からの温度変化影響も受けにくくなり、安定した測定が可能となります。シリーズ156
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん シルエットノート 3M スリーエム
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥399~税込¥439~1個(30枚×3冊)ほか当日出荷使って楽しい!もらってうれしい!毎日がちょっと楽しくなる、新デザインシリーズ! しっかり貼れる強粘着タイプだから、伝えたい人に、伝えたい場所で、伝えたいメッセージがきちんと届きます。
ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
消臭シリカ付きシューズバッグ
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷消臭機能と吸湿効果のあるシリカゲルシート(シリカクリン)を使用した靴用の巾着袋です。洗濯後に天日干しで乾燥させることで、高い機能が持続します。靴や使用後の衣類のニオイに最適です。トラスコ品番369-2002材質ポリエステル、ポリプロピレン、シリカゲル色ブラックサイズ(cm)33.5×42
ステンレス替刃小
オルファ(2件のレビュー)¥219税込¥2411箱(5枚)当日出荷水に濡れても錆びにくい、ステンレス製のカッターです。プラケース包装の5枚入り。トラスコ品番495-7431適合本体ブラックS型、ブラックS型(文具台紙)、シルバー、ツーウェイカッターA型、サーフ(イエロー・ブルー・ホワイト)、特専A型、リサイクルA型(紙ケース)、オートロックA型(イエロー)、オートロックA型クリア(クリアブルー・文具台紙)、ノンスリップA型、エコカッターS型、MZ-S型、ハイパーA型、リミテッド(FA・AA・SA・MA)、エコカッターS型(ピンク・イエロー・ブルー・アソート)、DA-1、Aプラス、Aプラス(文具台紙)質量(g)28刃長(mm)80刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38材質(刃)ハイカーボンステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
NF SSカッター替え刃
日本ファイリング(1件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381セット(200個)当日出荷NF SSカッター替え刃。トラスコ品番853-3980寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29.5×18.4×0.3
3Dスモールバッグ
SK11(19件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷ツールバッグ、工具箱の分類整理に最適です。このバッグに工具などを分類収納し、ツールバッグなどにスマートに整理収納できるバッグinバッグです。 開閉がマジックテープ式です。用途工具などの分類整理。色ブラック
Bluetooth自撮り棒/回転ホルダー型/1000mm
エレコム¥2,298税込¥2,5281個当日出荷Bluetooth接続でスティックの手元のボタンでワンタッチでシャッターを切れる。 取り外し可能なワイヤレスリモコン付き、縦撮り・横撮り・斜め撮り自在な回転式スマートフォンホルダータイプの自撮り棒。 最大約1mまで伸長するロングタイプ。セット内容自撮り棒、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)、ストラップ材質アルミニウム、シリコン、ABS質量(g)約154(電池含)使用電池CR2032連続動作時間約100時間BluetoothBluetooth 3.0 class 2収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×40×210
オシロプローブ用チェック端子
MAC8(マックエイト)¥109税込¥1201袋(5個)当日出荷から4日以内出荷オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。種類その他使用温度範囲(℃)-40~+150
ハンガーラック キャスター付き
YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷着丈に合わせて上下伸縮可能なパイプハンガーラックです。 キャスター付で移動も楽にでき、組立も工具いらずで簡単にできます。用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。耐荷重(kg)約15
...