カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • 制御機器(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssc-30」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレススクレーパー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ステンレススクレーパー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    自動車用エンジンや産業機械の各種ガスケット類の剥離や表面の仕上げ作業に使用します。;刃部全長が短く、しなりにくいため、細かい作業に最適です。
    全長(mm)180刃厚(mm)1.5材質(刃)ステンレス
  • スカーレットEX スモールローラー 大塚刷毛製造

    スカーレットEX スモールローラー

    大塚刷毛製造(3件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
    材質ポリエステル/ナイロン/ハイパイルサイズスモール適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスシャフトカラー標準タイプ KANA(片山チエン)

    ステンレスシャフトカラー標準タイプ

    KANA(片山チエン)(14件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
    付属品止めねじ2本種別標準材質SUS304表面処理-
  • スカーレットEX ミドルローラー 大塚刷毛製造

    スカーレットEX ミドルローラー

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
    材質ポリエステル/ナイロン/ハイパイルサイズミドルサイズ(inch)7適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS TAIYOシャックル SC 大洋製器工業

    SUS TAIYOシャックル SC

    大洋製器工業
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサスタンド SSC・SSGタイプ 岩田製作所

    センサスタンド SSC・SSGタイプ

    岩田製作所
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    形状ストレート型タイプΦ12丸パイプ目盛(シャフト)レーザーマーキング適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(ブラケット)ステンレス(SUS304)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ12
  • スライデックスソフトクローザー 水平レール引込み装置 ダイケン

    スライデックスソフトクローザー 水平レール引込み装置

    ダイケン
    9,998税込10,998
    1セット
    翌日出荷から10日以内出荷
    アシストバネにより開扉力が軽減されています。左右兼用仕様です。引き込み装置はレール内蔵ですっきりとした納まりです。引き込み力が3段階で調整できます。戸袋納まり・標準納まり両方に使用できます。引戸が閉まりきる手前で引き込み機能が働き、最後まで手を添えなくてもゆっくりと確実に閉まります。
    用途公共施設・一般家庭用。上吊り式木製引戸用の引き込み装置。セット内容レールL2000:1本、戸先側吊車:1個、戸尻側吊車:1個、引き込み装置:1個、取付ビス材質アルミレール、ガイドレール:アルミ形材(シルバー)、吊車:スチール・樹脂、引き込み装置:樹脂・アルミ形材2018年トラスコ掲載ページ2 0833
  • SSM・SLM・SSB・SLB用取付ベース SSCシリーズ タカチ電機工業

    SSM・SLM・SSB・SLB用取付ベース SSCシリーズ

    タカチ電機工業
    1,998税込2,198
    1枚
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様●t:1.2材質SECC表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプロケット SUS304 C形 KANA(片山チエン)

    スプロケット SUS304 C形

    KANA(片山チエン)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス形状削出仕様歯幅(mm)1.6種類スプロケットブッシュリンク内幅(W)(mm)1.83ブッシュ外径(Dr)(mm)2.285チェーンピッチ(P)(mm)3.7465チェーンNo.11RoHS指令(10物質対応)対応スプロケット形状C形
  • シャフトカラーステンレススリットタイプ(SSC-SL) KANA(片山チエン)

    シャフトカラーステンレススリットタイプ(SSC-SL)

    KANA(片山チエン)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別スリット
  • ステンレスシャフトカラースリットタイプ(SSC-SP) KANA(片山チエン)

    ステンレスシャフトカラースリットタイプ(SSC-SP)

    KANA(片山チエン)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シャフトに傷をつけることなく固定できます。 シャフトカラーが分割できるので前後の部品を取りはずす事なく取り付けることができます。
    用途ベアリングハウジングとシャフトの固定。種別スリット
  • 耐雷トランス スワロー電機

    耐雷トランス

    スワロー電機
    239,800税込263,780
    1台
    7日以内出荷
    雷によって発生するサージを減衰させ、サージに弱い電子機器を安全に保護します。
    用途通信、道路交通システムの電源に マイクロウエーブ、電光表示盤の電源に セキュリティーシステム、ロボットの制御装置に仕様サージ吸収素子、避雷器、コンデンサー付種別単相複巻端子形状V1次電圧100V-0-E2次電圧100V-0-E絶縁種別B端子ねじ(mm)5取付穴C(mm)10×30
  • SONICWALL TZ470/TZ370/TZ270用 冗長化電源ユニット ソニックウォール

    SONICWALL TZ470/TZ370/TZ270用 冗長化電源ユニット

    ソニックウォール
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
    SONICWALL TZ470/TZ370/TZ270用 冗長化電源ユニット。
  • シャフトカラー固定用2穴付ステンレススリットタイプ KANA(片山チエン)

    シャフトカラー固定用2穴付ステンレススリットタイプ

    KANA(片山チエン)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種別スリット
  • 回転ノズルガン ダクトクリーナー装置 SSC-300DK スーパー工業

    回転ノズルガン ダクトクリーナー装置 SSC-300DK

    スーパー工業
    449,800税込494,780
    1台
    9日以内出荷
    300Φ×5mの送風機用ダクトホースを約30秒。で洗浄できます。汚れ具合により、洗浄時間に差があります。差し込むだけで、ダクトホースの洗浄作業が内面も外面も効率良く行えます。本装置に使用する洗浄機は水量24L/min以上、圧力5MPa以下としてください。
    仕様ノズルユニット:【内面】ダクトクリーナーヘッドΦ150【外面】洗浄リングΦ600、洗浄対象物サイズ:【ダクト径】Φ300mm【全長】5mトラスコ品番126-1640幅(mm)650高さ(mm)1220奥行(mm)1150(max1726)吐出水量(L/min)24カプラータイプクイックカプラー水温(℃)常温水(30常用設定圧力(MPa)15
  • 樹脂木口材 ソフトマーブレット パネフリ工業

    樹脂木口材 ソフトマーブレット

    パネフリ工業
    21,980税込24,178
    1巻(30m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軟質樹脂でできた木口化粧材です。曲げやすく局面加工に適しています。 マーブレットSはテーブルやカウンターの天板、建具、収納扉などの木口に使われる樹脂製木口化粧材です。 ABS、アクリル、PET樹脂などを使用し、厚さは1mmから6mm、色調・柄・エンボス形状など、幅広いラインナップを揃え、多彩な空間演出を実現します。 しっかりとした厚みがあり、エッジにR加工が可能なため安全性が格段にアップします。 一般的な木口材と異なり、割れや欠けに強く耐久性に優れています。 塗装剥がれや経年劣化の心配も殆どなく、防水性にも優れているため、剥がれや破損が起こりにくい高品質な製品づくりが実現できます。 住宅や店舗、市役所、図書館、博物館、病院、保育園、老人ホームなど、あらゆる場所でお使いいただけます・ ※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。
    用途テーブル・カウンター・キッチン・棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾仕様【施工方法】マーブレットSは縁貼り機による機械貼りを推奨しておりますが、手貼りによる施工も可能です。1. ロール状態を巻き戻し、巻き癖が取れれば正寸にカットする2.木口面/マーブレット接着面の両側にゴム系の接着剤を塗布し、 手に付かない程度のオープンタイムをとる3. 両者を貼り合わせ、圧着する4.接着剤が完全に硬化したら、ハンドルーターでトリミング加工する(3kg/cm2~4kg/cm2)5.接着剤がはみ出た場合はN-ヘキサンや石油ベンジンなどで拭き取る。※製品巾は仕上がりから両端1.5mm以上トリミングできるものを選定してください材質樹脂製
  • 超透明シリコーンゴムシート 硬度30 GSSC3000シリーズ 冨田マテックス

    超透明シリコーンゴムシート 硬度30 GSSC3000シリーズ

    冨田マテックス
    27,980税込30,778
    1枚
    6日以内出荷から15日以内出荷
    従来のシリコンゴムと比較し、透過率94%とガラス・アクリル樹脂並みの優れた透明性です。PDMS_超透明シリコーン。酸素透過性が高く、透明性が高いです。
  • 学校用チェアー ナイキ

    学校用チェアー

    ナイキ
    28,980税込31,878
    1脚
    31日以内出荷
    トラスコ品番679-6438材質座・背:PP樹脂成型品(グリーン)、2号~6号まで高さ調節可能、上下可動式幅(mm)387高さ(mm)座面:300~460種類学校用チェア奥行(mm)392座上下調節座面高さ(mm)300~460座幅(mm)360材質(座面)ポリプロピレン座奥行(mm)392スタッキング不可キャスターの有無ガス圧昇降機能の有無材質(背もたれ)ポリプロピレン肘掛けの有無なし背もたれの有無
  • SSC 六角穴付き脱落防止ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSC 六角穴付き脱落防止ねじ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    穴の形状六角穴
  • 六角脱落防止ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角脱落防止ねじ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 六角ボルトタイプ。 CEマーキングの対応に。
    用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-501袋入数(個)1ねじ規格並目
  • SSC アクセサリ 富士電機

    SSC アクセサリ

    富士電機
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    種類関連商品
  • ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールキャビネットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    169,800税込186,780
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
  • ツールセット TSA350 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSA350

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    79,980税込87,978
    1セット(72点組)
    欠品中
    自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。
    質量(kg)18差込角(mm)9.5セット商品数72ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
  • 車輪、ナイロン(B入り)車 ナンシン

    車輪、ナイロン(B入り)車

    ナンシン
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン(ベアリング入り)車軸径d(mm)12
  • ツールセット TSA450 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSA450

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    63,980税込70,378
    1セット(58点組)
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。多彩な機能と作業性のよいツールチェストを採用しました。
    質量(kg)18.3差込角(mm)12.7セット商品数58ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
  • スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド 耐熱性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド 耐熱性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    79,980税込87,978
    1箱(2000本)
    当日出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 ネジ止めしてからでも結束できる独特な結束バンドです。結束してから固定することもできます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
    用途ケーブルの結束と固定。材質耐熱性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~115使用場所屋内特性耐熱
  • 千鳥刃サイドカッター FKD(フクダ精工)

    千鳥刃サイドカッター

    FKD(フクダ精工)
    91,980税込101,178
    1枚
    翌々日出荷
  • 千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工)

    千鳥刃Tスロットカッター

    FKD(フクダ精工)
    65,980税込72,578
    1枚
    翌々日出荷
  • 千鳥刃サイドカッター SSC 大洋ツール

    千鳥刃サイドカッター SSC

    大洋ツール
    53,980税込59,378
    1枚
    翌々日出荷
    強力切削に適するように刃数を少なくし刃は左右交互にねじれ刃としたもので深い溝加工などに適しています。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
  • Toshiba Nチャンネル 小信号 MOSFET, 30 V, 100 mA, 3 ピン パッケージSOT-346 (SC-59) SSM3 シリーズ 東芝

    Toshiba Nチャンネル 小信号 MOSFET, 30 V, 100 mA, 3 ピン パッケージSOT-346 (SC-59) SSM3 シリーズ

    東芝
    299税込329
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 100 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 4Ω最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = 小信号最大パワー消費 = 200 mW標準入力キャパシタンス @ Vds = 7.8 pF @ 3 VMOSFET Nチャンネル、SSM3Kシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    299税込329
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 いたずら防止ねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用工具[[SRX]]をご使用ください。
    用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当1袋入数(個)1ねじ規格並目
  • ヘッド交換式ドリル TIS L/D=8 タンガロイ

    ヘッド交換式ドリル TIS L/D=8

    タンガロイ
    89,980税込98,978
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 千鳥刃サイドカッター SSC FKD(フクダ精工)

    千鳥刃サイドカッター SSC

    FKD(フクダ精工)
    239,800税込263,780
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • ダクトクリーナーガン SSC スーパー工業

    ダクトクリーナーガン SSC

    スーパー工業
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    簡単取付可能な高圧洗浄機オプションノズルです。送風機用ダクトホース、貯水タンク等の洗浄に最適です。
    常用設定圧力(MPa)20
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
    材質D30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッド交換式ドリル用ヘッド SMP タンガロイ

    ヘッド交換式ドリル用ヘッド SMP

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッド交換式ドリル用ヘッド SMP タンガロイ

    ヘッド交換式ドリル用ヘッド SMP

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス材料カート 852×460×888mm SSC-3308 ナビス(アズワン)

    ステンレス材料カート 852×460×888mm SSC-3308

    ナビス(アズワン)
    199,800税込219,780
    1個ほか
    14日以内出荷から16日以内出荷
    別売のアルティアトレー・バスケットを収納することができます。トレーは両面から引き出すことができます。※本体のみです。アルティアトレー・バスケットは付属していません。