カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • 制御機器(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 物流用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ssc-30」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
学校用チェアー ナイキ学校用チェアーナイキ
28,980税込31,878
1脚
30日以内出荷
トラスコ品番679-6438材質座・背:PP樹脂成型品(グリーン)、2号~6号まで高さ調節可能、上下可動式幅(mm)387奥行(mm)392座面高さ(mm)300~460座幅(mm)360座奥行(mm)392
SSC-300、330用紙パック ANABASSSC-300、330用紙パックANABAS
599税込659
1袋(10枚)
11日以内出荷
コードレスハンディクリーナーSSC-300、330専用紙パック(10枚入)。
スプロケット SUS304 C形 KANA(片山チエン)スプロケット SUS304 C形KANA(片山チエン)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
材質ステンレス形状削出仕様歯幅(mm)1.6種類スプロケットブッシュリンク内幅(W)(mm)1.83ブッシュ外径(Dr)(mm)2.285チェーンピッチ(P)(mm)3.7465チェーンNo.11RoHS指令(10物質対応)対応スプロケット形状C形
超透明シリコーンゴムシート 硬度30 GSSC3000シリーズ 冨田マテックス超透明シリコーンゴムシート 硬度30 GSSC3000シリーズ冨田マテックス
24,980税込27,478
1枚
23日以内出荷
従来のシリコンゴムと比較し、透過率94%とガラス・アクリル樹脂並みの優れた透明性です。PDMS_超透明シリコーン。酸素透過性が高く、透明性が高いです。
千鳥刃サイドカッター SSC 大洋ツール千鳥刃サイドカッター SSC大洋ツール
37,980税込41,778
1枚
翌々日出荷
強力切削に適するように刃数を少なくし刃は左右交互にねじれ刃としたもので深い溝加工などに適しています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
ヘッド交換式ドリル用ヘッド SMP タンガロイヘッド交換式ドリル用ヘッド SMPタンガロイ
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式ドリル用ヘッド SMP タンガロイヘッド交換式ドリル用ヘッド SMPタンガロイ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式ドリル TIS L/D=8 タンガロイヘッド交換式ドリル TIS L/D=8タンガロイ
79,980税込87,978
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社)ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき)NBK(鍋屋バイテック会社)
299税込329
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 いたずら防止ねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用工具[[SRX]]をご使用ください。
用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
六角脱落防止ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)六角脱落防止ねじNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から13日以内出荷
ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 六角ボルトタイプ。 CEマーキングの対応に。
用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-50
樹脂木口材 ソフトマーブレット パネフリ工業樹脂木口材 ソフトマーブレットパネフリ工業
18,980税込20,878
1巻(30m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
軟質樹脂でできた木口化粧材です。曲げやすく局面加工に適しています。 マーブレットSはテーブルやカウンターの天板、建具、収納扉などの木口に使われる樹脂製木口化粧材です。 ABS、アクリル、PET樹脂などを使用し、厚さは1mmから6mm、色調・柄・エンボス形状など、幅広いラインナップを揃え、多彩な空間演出を実現します。 しっかりとした厚みがあり、エッジにR加工が可能なため安全性が格段にアップします。 一般的な木口材と異なり、割れや欠けに強く耐久性に優れています。 塗装剥がれや経年劣化の心配も殆どなく、防水性にも優れているため、剥がれや破損が起こりにくい高品質な製品づくりが実現できます。 住宅や店舗、市役所、図書館、博物館、病院、保育園、老人ホームなど、あらゆる場所でお使いいただけます・ ※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。
用途テーブル・カウンター・キッチン・棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾仕様【施工方法】マーブレットSは縁貼り機による機械貼りを推奨しておりますが、手貼りによる施工も可能です。1. ロール状態を巻き戻し、巻き癖が取れれば正寸にカットする2.木口面/マーブレット接着面の両側にゴム系の接着剤を塗布し、 手に付かない程度のオープンタイムをとる3. 両者を貼り合わせ、圧着する4.接着剤が完全に硬化したら、ハンドルーターでトリミング加工する(3kg/cm2~4kg/cm2)5.接着剤がはみ出た場合はN-ヘキサンや石油ベンジンなどで拭き取る。※製品巾は仕上がりから両端1.5mm以上トリミングできるものを選定してください材質樹脂製関連資料マーブレットS見本帳(2.96MB)
SSR,7A rms 0-200Vdc Sensata / CrydomSSR,7A rms 0-200VdcSensata / Crydom
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
仕様最小負荷電流:1 mA最大負荷電流:7 A取り付けタイプ:表面実装最大負荷電圧:200 V最大電圧制御:32 V出力装置:MOSFET寸法:45.7 x 58.4 x 23mm動作温度 Min:-20℃ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. 7 to 100 A、DCスイッチング. DC負荷制御用SSR 長寿命 MOSFETテクノロジリレーを並列に接続してより高い負荷電流を切り替え可能 DCモータ、照明、ソレノイド用 端子タイプ: ねじ、サドルクランプ 動作温度範囲: -30 to +80 ℃ 寸法: H 22.9×W 45.7×D 58.4 最大 入出力静電容量: 50pF パネル取り付け SSCシリーズ用の過電圧保護機能を内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル 小信号 MOSFET, 30 V, 100 mA, 3 ピン パッケージSOT-346 (SC-59) SSM3 シリーズ 東芝Toshiba Nチャンネル 小信号 MOSFET, 30 V, 100 mA, 3 ピン パッケージSOT-346 (SC-59) SSM3 シリーズ東芝
219税込241
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 100 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 4Ω最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = 小信号最大パワー消費 = 200 mW標準入力キャパシタンス @ Vds = 7.8 pF @ 3 VMOSFET Nチャンネル、SSM3Kシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
スライデックスソフトクローザー 水平レール引込み装置 ダイケンスライデックスソフトクローザー 水平レール引込み装置ダイケン
8,798税込9,678
1セット
当日出荷から3日以内出荷
アシストバネにより開扉力が軽減されています。左右兼用仕様です。引き込み装置はレール内蔵ですっきりとした納まりです。引き込み力が3段階で調整できます。戸袋納まり・標準納まり両方に使用できます。引戸が閉まりきる手前で引き込み機能が働き、最後まで手を添えなくてもゆっくりと確実に閉まります。
用途公共施設・一般家庭用。上吊り式木製引戸用の引き込み装置。セット内容レールL2000:1本、戸先側吊車:1個、戸尻側吊車:1個、引き込み装置:1個、取付ビス材質アルミレール、ガイドレール:アルミ形材(シルバー)、吊車:スチール・樹脂、引き込み装置:樹脂・アルミ形材2018年トラスコ掲載ページ2 0833
ツールセット TSA450 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSA450TONE(トネ/旧:前田金属工業)
69,980税込76,978
1セット(58点組)
当日出荷から翌々日出荷
自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。多彩な機能と作業性のよいツールチェストを採用しました。
セット商品数58差込角(mm)12.7質量(kg)18.3ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
ツールセット TSA350 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSA350TONE(トネ/旧:前田金属工業)
63,980税込70,378
1セット(72点組)
当日出荷から翌々日出荷
自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。
セット商品数72差込角(mm)9.5質量(kg)18ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
スカーレットEX スモールローラー 大塚刷毛製造スカーレットEX スモールローラー大塚刷毛製造(3件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
材質ポリエステル/ナイロン/ハイパイルサイズスモール適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
スカーレットEX ミドルローラー 大塚刷毛製造スカーレットEX ミドルローラー大塚刷毛製造(1件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
材質ポリエステル/ナイロン/ハイパイルサイズミドルサイズ(inch)7適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド 耐熱性黒 PANDUIT(パンドウイット)スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド 耐熱性黒PANDUIT(パンドウイット)
79,980税込87,978
1箱(2000本)
当日出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 ネジ止めしてからでも結束できる独特な結束バンドです。結束してから固定することもできます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
用途ケーブルの結束と固定。材質耐熱性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~115使用場所屋内特性耐熱
ステンレス材料カート 852×460×888mm SSC-3308 ナビス(アズワン)ステンレス材料カート 852×460×888mm SSC-3308ナビス(アズワン)
199,800税込219,780
1個ほか
14日以内出荷から16日以内出荷
別売のアルティアトレー・バスケットを収納することができます。トレーは両面から引き出すことができます。※本体のみです。アルティアトレー・バスケットは付属していません。
SSC アクセサリ 富士電機SSC アクセサリ富士電機
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から46日以内出荷
種類関連商品
千鳥刃サイドカッター SSC FKD(フクダ精工)千鳥刃サイドカッター SSCFKD(フクダ精工)
169,800税込186,780
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工)千鳥刃TスロットカッターFKD(フクダ精工)
54,980税込60,478
1枚
翌々日出荷
千鳥刃サイドカッター FKD(フクダ精工)千鳥刃サイドカッターFKD(フクダ精工)
75,980税込83,578
1枚
翌々日出荷
シャフトカラーステンレススリットタイプ(SSC-SL) KANA(片山チエン)シャフトカラーステンレススリットタイプ(SSC-SL)KANA(片山チエン)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種別スリット
シャフトカラー固定用2穴付ステンレススリットタイプ KANA(片山チエン)シャフトカラー固定用2穴付ステンレススリットタイプKANA(片山チエン)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種別スリット
SSM・SLM・SSB・SLB用取付ベース SSCシリーズ タカチ電機工業SSM・SLM・SSB・SLB用取付ベース SSCシリーズタカチ電機工業
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
仕様●t:1.2材質SECC表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
SUS TAIYOシャックル SC 大洋製器工業SUS TAIYOシャックル SC大洋製器工業
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススクレーパー TONE(トネ/旧:前田金属工業)ステンレススクレーパーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
自動車用エンジンや産業機械の各種ガスケット類の剥離や表面の仕上げ作業に使用します。;刃部全長が短く、しなりにくいため、細かい作業に最適です。
全長(mm)180刃厚(mm)1.5材質(刃)ステンレス
ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールキャビネットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
169,800税込186,780
1セット
翌日出荷から11日以内出荷
SSC 六角穴付き脱落防止ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)SSC 六角穴付き脱落防止ねじNBK(鍋屋バイテック会社)
169税込186
1個
当日出荷から3日以内出荷
穴の形状六角穴
センサスタンド SSC・SSGタイプ 岩田製作所センサスタンド SSC・SSGタイプ岩田製作所
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
形状ストレート型タイプΦ12丸パイプ適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ材質(ブラケット)ステンレス(SUS304)シャフト寸法(mm)Φ12目盛(シャフト)レーザーマーキングRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシャフトカラースリットタイプ(SSC-SP) KANA(片山チエン)ステンレスシャフトカラースリットタイプ(SSC-SP)KANA(片山チエン)
3,088税込3,397
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シャフトに傷をつけることなく固定できます。 シャフトカラーが分割できるので前後の部品を取りはずす事なく取り付けることができます。
用途ベアリングハウジングとシャフトの固定。種別スリット
車輪、ナイロン(B入り)車 ナンシン車輪、ナイロン(B入り)車ナンシン
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)ナイロン(ベアリング入り)車軸径d(mm)12
ステンレスシャフトカラー標準タイプ KANA(片山チエン)ステンレスシャフトカラー標準タイプKANA(片山チエン)(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から13日以内出荷
アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SUS304付属品止めねじ2本種別標準表面処理-
SONICWALL TZ470/TZ370/TZ270用 冗長化電源ユニット ソニックウォールSONICWALL TZ470/TZ370/TZ270用 冗長化電源ユニットソニックウォール
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
SONICWALL TZ470/TZ370/TZ270用 冗長化電源ユニット。
耐雷トランス スワロー電機耐雷トランススワロー電機
178,800税込196,680
1台
9日以内出荷から23日以内出荷
雷によって発生するサージを減衰させ、サージに弱い電子機器を安全に保護します。
用途通信、道路交通システムの電源に マイクロウエーブ、電光表示盤の電源に セキュリティーシステム、ロボットの制御装置に1次電圧100V-0-E2次電圧100V-0-E絶縁種別B仕様サージ吸収素子、避雷器、コンデンサー付種別単相複巻端子形状V端子ねじ(mm)5取付穴C(mm)10×30
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
989税込1,088
1個
3日以内出荷
材質D30RoHS指令(10物質対応)対応