カテゴリ

  • 切削工具(15)
  • 制御機器(11)
  • メカニカル部品(8)
  • 防災用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • マスク(3)
  • 事務用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 食品・飲料(1)

「ssc20」の検索結果

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【冷凍】あずま食品 有機納豆カップ 120g(40g×3個)×6 あづま食品【冷凍】あずま食品 有機納豆カップ 120g(40g×3個)×6あづま食品
1,298税込1,402
1セット(6個)
6日以内出荷
化学合成された農薬や肥料を使用せずに栽培された【有機栽培大豆】でつくられた納豆です。自然解凍(冷蔵解凍)後にご使用ください。たれ・からしにも保存料、着色料、化学調味料をしていない、環境負荷が少なく、サステナビリティ(持続可能性)に配慮した納豆です。使用大豆:アメリカ産 有機極小粒大豆。大豆の栽培から納豆の製造まで厳しい検査をクリアした有機JAS 認定の納豆。FSSC22000認証の向上にて製造しています。添付調味料は、有機醤油使用のたれと、無着色からし。化学調味料、保存料、着色料は一切使用なし。自然解凍(冷蔵解凍)後にご使用ください。
仕様状態:冷凍入数1セット(6個)
Drag Specialties SPACER SPRKT .200" #40932-81 | 26-0125-S-SC2 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties SPACER SPRKT .200" #40932-81 | 26-0125-S-SC2DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
7,798税込8,578
1個
36日以内出荷
Drag Specialties SPRKT SPACER .20" 00-22 | 26-0128-S-SC2 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties SPRKT SPACER .20" 00-22 | 26-0128-S-SC2DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
7,798税込8,578
1個
36日以内出荷
ドリルヘッド SMC タンガロイドリルヘッド SMCタンガロイ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ・突切りインサート STXR/L タンガロイ溝入れ・突切りインサート STXR/Lタンガロイ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ・突切りインサート STXR/L タンガロイ溝入れ・突切りインサート STXR/Lタンガロイ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
山梨県甲州の5年保存水 6本入 霧島湧水山梨県甲州の5年保存水 6本入霧島湧水
1,898税込2,050
1ケース
7日以内出荷
赤ちゃんのミルクやお料理にも! 信頼のおいしい保存水 FSSC22000認証取得工場で製造しています。 120℃による高温殺菌後に安全に自動充填してます。 グリーン購入ネットワーク掲載商品です。 硬度49mg/Lの軟水です。
種類ナチュラルミネラルウォーター容量(L)2原水鉱水
山梨県甲州の5年保存水 24本入 霧島湧水山梨県甲州の5年保存水 24本入霧島湧水
3,898税込4,210
1ケース
9日以内出荷
赤ちゃんのミルクやお料理にも! 信頼のおいしい保存水 FSSC22000認証取得工場で製造しています。 120℃による高温殺菌後に安全に自動充填してます。 グリーン購入ネットワーク掲載商品です。 硬度49mg/Lの軟水です。
容量(mL)500種類ナチュラルミネラルウォーター原水鉱水
志布志の自然水 非常災害備蓄用 6本入 霧島湧水志布志の自然水 非常災害備蓄用 6本入霧島湧水
1,898税込2,050
1ケース
12日以内出荷
鹿児島県志布志の安心安全な保存水 志布志市が管理する水源です。 高温殺菌による衛生管理です。 グリーン購入ネットワーク掲載商品です。 FSSC22000認証取得工場で製造しています。
種類ナチュラルミネラルウォーター容量(L)2原水湧水
志布志の自然水 非常災害備蓄用 24本入 霧島湧水志布志の自然水 非常災害備蓄用 24本入霧島湧水
3,898税込4,210
1ケース
7日以内出荷
鹿児島県志布志の安心安全な保存水 志布志市が管理する水源です。 高温殺菌による衛生管理です。 グリーン購入ネットワーク掲載商品です。 FSSC22000認証取得工場で製造しています。
容量(mL)500種類ナチュラルミネラルウォーター原水湧水
スプロケット SUS304 C形 KANA(片山チエン)スプロケット SUS304 C形KANA(片山チエン)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
材質ステンレス形状削出仕様歯幅(mm)1.6種類スプロケットブッシュリンク内幅(W)(mm)1.83ブッシュ外径(Dr)(mm)2.285チェーンピッチ(P)(mm)3.7465チェーンNo.11RoHS指令(10物質対応)対応スプロケット形状C形
モジュラタイプ 除菌フィルタ HF2-BFD Series SMCモジュラタイプ 除菌フィルタ HF2-BFD SeriesSMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷から27日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料NSF-H1グレード食品用グリース外装抗菌HACCP等衛生管理に貢献FSSC22000認証取得に貢献除菌フィルタ:細菌捕捉性能 LRV≧9
仕様●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)フィルター除菌フィルタ使用流体圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~45(41~113°F)凍結なきことろ過度(μm)0.01(捕集効率99.99%)ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.39MB)取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
モジュラタイプ 抗菌フィルタ HF2-BFA Series SMCモジュラタイプ 抗菌フィルタ HF2-BFA SeriesSMC
14,980税込16,478
1個
25日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料NSF-H1グレード食品用グリース外装抗菌HACCP等衛生管理に貢献FSSC22000認証取得に貢献抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上
仕様●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)フィルター抗菌フィルタ使用流体圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきことろ過度(μm)5(捕集効率90%)ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.39MB)取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
モジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタ+脱臭フィルタ+除菌フィルタ SMCモジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタ+脱臭フィルタ+除菌フィルタSMC
78,980税込86,878
1個
25日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料NSF-H1グレード食品用グリース外装抗菌HACCP等衛生管理に貢献FSSC22000認証取得に貢献抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上除菌フィルタ:細菌捕捉性能 LRV≧9脱臭フィルタ:二次側油分濃度 0.003mg/m3以下
仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質 (金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)、ステンレス鋼●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム製品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●脱臭性能(mg/m2)(二次側油分濃度):0.003以下●除菌性能(細菌捕捉性能):LRV≧9構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)+脱臭フィルタ+除菌フィルタ(0.01μm)最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)5~45(41~113°F)ろ過度(μm)0.01ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.39MB)取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
モジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BFC Series SMCモジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BFC SeriesSMC
18,980税込20,878
1個
25日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料NSF-H1グレード食品用グリース外装抗菌HACCP等衛生管理に貢献FSSC22000認証取得に貢献脱臭フィルタ:二次側油分濃度0.003mg/m3以下
仕様●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)、ステンレス材●脱臭性能(mg/m2)(二次側油分濃度):0.003以下最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)フィルター脱臭フィルタ使用流体圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきことケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.39MB)取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
モジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタ+除菌フィルタ SMCモジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタ+除菌フィルタSMC
58,980税込64,878
1個
25日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料NSF-H1グレード食品用グリース外装抗菌HACCP等衛生管理に貢献FSSC22000認証取得に貢献抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上除菌フィルタ:細菌捕捉性能 LRV≧9
仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)●除菌性能(細菌捕捉性能):LRV≧9構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)+除菌フィルタ(0.01μm)最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)5~45(41~113°F)ろ過度(μm)0.01ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.39MB)取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
モジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタ+脱臭フィルタ SMCモジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタ+脱臭フィルタSMC
56,980税込62,678
1個
25日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料NSF-H1グレード食品用グリース外装抗菌HACCP等衛生管理に貢献FSSC22000認証取得に貢献抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上脱臭フィルタ:二次側油分濃度 0.003mg/m3以下
仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質 (金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)、ステンレス鋼●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム製品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●脱臭性能(mg/m2)(二次側油分濃度):0.003以下構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)+脱臭フィルタ最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきことろ過度(μm)0.1ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.39MB)取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
モジュラタイプ 抗菌フィルタ HF2-BFB Series SMCモジュラタイプ 抗菌フィルタ HF2-BFB SeriesSMC
19,980税込21,978
1個
25日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料NSF-H1グレード食品用グリース外装抗菌HACCP等衛生管理に貢献FSSC22000認証取得に貢献抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上
仕様●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)フィルター抗菌フィルタ使用流体圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきことろ過度(μm)0.1(捕集効率99%)ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.39MB)取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
モジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタ SMCモジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタSMC
35,980税込39,578
1個
25日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料NSF-H1グレード食品用グリース外装抗菌HACCP等衛生管理に貢献FSSC22000認証取得に貢献抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上
仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきことろ過度(μm)0.1ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.39MB)取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
リニアガイドキャリッジ SSRシリーズ 20mm THKリニアガイドキャリッジ SSRシリーズ 20mmTHK
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
THK LM ガイド SSR シリーズの THK 個々のブロックです。突然の設計変更やメンテナンス時に非常に便利です。は、エンドプレートを使用してボール列を循環させます ボールがを回転するときに LM ブロック内で組み立てます 精密に研磨された 4 列の回転側 LM ブロックと LM レールに取り付けます このボールリテーナは、相互を排除して採用されています ボール間の摩擦及びの保持力も向上します グリース 材質:炭素鋼 コールアウトサイズ 20
仕様●メーカーシリーズ:SSR●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:66.5mm●キャリッジ幅:42mm●動定格荷重:19600N●コード番号:217-5245アズワン品番65-7887-95
Hilfsschutz 73E 7NO+3NC AC-Bet. AC220 SIEMENSHilfsschutz 73E 7NO+3NC AC-Bet. AC220SIEMENS
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●取付方法:DIN●通常端子構成:7 NO + 3 NC●コード番号:236-8430アズワン品番65-7272-32
補修パーツ エスエスエーサービス補修パーツエスエスエーサービス
479税込527
1個
当日出荷から8日以内出荷
LANケーブルの爪が折れてしまった際に修復する為のパーツです。 プラグの上から被せるだけで簡単に補修が可能です。
端子(対象)LANケーブルラッチ入数3個入り
リニアガイドキャリッジ SHSシリーズ 20mm THKリニアガイドキャリッジ SHSシリーズ 20mmTHK
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
THK LM ガイド SHS シリーズの THK 個別リニアモーションガイドブロックは、迅速かつ簡単に交換できるため、問題のないメンテナンスと短時間でのダウンタイムを実現します。コールアウトサイズ 20 材質:炭素鋼 ボールアライメント 4 列丸型 基本定格動的定格 C ( N ) 223
仕様●メーカーシリーズ:SHS●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:79mm●キャリッジ幅:44mm●動定格荷重:22300N●コード番号:217-5233アズワン品番65-7884-90
千鳥刃サイドカッター SSC 大洋ツール千鳥刃サイドカッター SSC大洋ツール
27,980税込30,778
1枚
翌々日出荷
強力切削に適するように刃数を少なくし刃は左右交互にねじれ刃としたもので深い溝加工などに適しています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
Hilfsschutz 53E 5NO+3NC AC-Bet. AC220V SIEMENSHilfsschutz 53E 5NO+3NC AC-Bet. AC220VSIEMENS
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:5 NO + 3 NCアズワン品番65-7272-30
千鳥刃サイドカッター SSC FKD(フクダ精工)千鳥刃サイドカッター SSCFKD(フクダ精工)
199,800税込219,780
1枚
翌々日出荷
強力切削に適するように刃数を少なくしてあり、刃は左右交互にねじれ刃とし、深い溝加工等に適しています。
材質SKH55外径公差0~+0.5
KIREIKA除菌ウエットシートノンアルコール 九州紙工KIREIKA除菌ウエットシートノンアルコール九州紙工
799税込879
1袋(100枚)
6日以内出荷
ノンアルコールの商品です。食品安全マネジメントシステムFSSC22000取得工場にて生産 ノンアルコールで手に優しく、身の回りの除菌に最適 持ち運びに便利な個包装タイプ 除菌性能テスト済み(一社)日本衛生材質工業連合会の認定試験機関で検査済みです。
材質レーヨン不織布寸法(mm)180×210
SUKURAマスクケース 200枚入り 九州紙工SUKURAマスクケース 200枚入り九州紙工
1,698税込1,868
1袋(200枚)
8日以内出荷から9日以内出荷
食品安全マネジメントシステムFSSC22000取得工場にて生産
用途店内でマスクを外した際、置き場に困りませんか?そんな時一時的に保管するマスクケースです。来客が多い企業様におすすめの製品です。材質マット紙寸法(mm)110×190白・ピンク
未晒おしぼり 100本入り 九州紙工未晒おしぼり 100本入り九州紙工(1件のレビュー)
339税込373
1袋(100本)
8日以内出荷から12日以内出荷
食品安全マネジメントシステムFSSC22000取得工場にて生産<br> 未晒しの自然なブラウンがオシャレな使い捨ての平型おしぼり。<br>ウェットタイプなので、お食事前のお手拭きにもピッタリです。<br>肌に直接触れるものだから、日本国内製造で安心してお使いいただけます。<br>FSC(R)認証(FSC-C126057)認証紙を使用した環境にやさしいおしぼりです。<br>個包装タイプなので乾燥しにくく、衛生的に使えるのもうれしいポイント。<br>破れにくい素材を使用しております。
材質パルプ、スパンボンド、OPP寸法(mm)180×210未晒しFSC認証認定FSC認証番号C126057
使い捨ておしぼり平型 100本入り 九州紙工使い捨ておしぼり平型 100本入り九州紙工
419税込461
1袋(100本)
8日以内出荷
食品安全マネジメントシステムFSSC22000取得工場にて生産 個包装タイプなので乾燥しにくく、衛生的に使えるのもうれしいポイント。肌に直接触れるものだから、日本国内製造で安心してお使いいただけます。エンボス加工により、汚れがとれやすい!
材質パルプ、OPP寸法(mm)185×230
ひんやりおしぼり 涼 100本入り 九州紙工ひんやりおしぼり 涼 100本入り九州紙工
1,198税込1,318
1袋(100本)
8日以内出荷
食品安全マネジメントシステムFSSC22000取得工場にて生産使い捨てタイプでキャンプなどの屋外イベントでは大活躍します。強くて手触りのよい、レーヨン不織布素材を使っています。アルコールフリー、パラペンフリーなので、お肌に刺激が少なく、安心してお使いいただけます。
材質生分解性不織布寸法(mm)185×250
使い捨ておしぼり丸型 100本入り 九州紙工使い捨ておしぼり丸型 100本入り九州紙工(1件のレビュー)
519税込571
1袋(100本)
10日以内出荷
食品安全マネジメントシステムFSSC22000取得工場にて生産 個包装タイプなので乾燥しにくく、衛生的に使えるのもうれしいポイント。肌に直接触れるものだから、日本国内製造で安心してお使いいただけます。エンボス加工により、汚れがとれやすい!
材質パルプ、OPP寸法(mm)265×190
KIREIKA抗ウイルス紙ブルー マスクケース 100枚入り 九州紙工KIREIKA抗ウイルス紙ブルー マスクケース 100枚入り九州紙工
1,298税込1,428
1袋(100枚)
9日以内出荷
食品安全マネジメントシステムFSSC22000取得工場にて生産抗ウイルスの効果が保証されているSIAAマークを取得!
用途店内でマスクを外した際、置き場に困りませんか?そんな時一時的に保管するマスクケースです。材質npi抗ウイルス紙寸法(mm)110×190
KIREIKA抗ウイルス紙 マスクケース 500枚入り 九州紙工KIREIKA抗ウイルス紙 マスクケース 500枚入り九州紙工
5,298税込5,828
1袋(500枚)
9日以内出荷
食品安全マネジメントシステムFSSC22000取得工場にて生産抗ウイルスの効果が保証されているSIAAマークを取得!
用途店内でマスクを外した際、置き場に困りませんか?そんな時一時的に保管するマスクケースです。材質npi抗ウイルス紙寸法(mm)110×190
ダストカバー エスエスエーサービスダストカバーエスエスエーサービス
399税込439
1個
6日以内出荷
Type-C端子を持つモバイル機器向けの防塵カバーセットです。 不要な端子をカバーすることで、埃やゴミ、水分の侵入を防ぎ機器の破損を予防できます。
適合microUSB(Lightning)、Type-C、3.5ステレオセット内容microUSB(Lightning) メス×3、Type-C メス×3、3.5ステレオミニジャック メス×2ブラック
ポータブルパワーステーション用ソーラーパネル MEIHO(ワキタ)ポータブルパワーステーション用ソーラーパネルMEIHO(ワキタ)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
ポータブルパワーステーション用のソーラーパネルです。
適合機種MPS1500、MPS2000、MPS3000RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルパワーステーション用ソーラーパネル MEIHO(ワキタ)ポータブルパワーステーション用ソーラーパネルMEIHO(ワキタ)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
折り畳んでバックタイプとして運搬、収納が可能です。ソーラーパネルのみでUSB等の出力端子が使用できます。MPS用ソーラーパネルです。
用途ポータブル電源等の太陽光充電用のソーラーパネルとして使用して下さい。トラスコ品番406-7924材質ソーラーパネル:単結晶シリコン、カバー:布幅(mm)530~2160高さ(mm)10~40奥行(mm)520最大出力(W)200出力電圧(V)18RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMC タンガロイヘッド交換式ドリル用ヘッド DMCタンガロイ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式ドリル用ヘッド SMP タンガロイヘッド交換式ドリル用ヘッド SMPタンガロイ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMP タンガロイヘッド交換式ドリル用ヘッド DMPタンガロイ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら